カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 摂津金属工業のすべての商品

スピンドルシェイプノブ
摂津金属工業¥6,498~税込¥7,148~1個7日以内出荷豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルクランプバー
摂津金属工業¥3,398~税込¥3,738~1個7日以内出荷ラックに実装された機器からの入出力線をラック後部でまとめ処理をする場合に使用する金具です。適合するラックのガイドマウントフレームに対して鉛直に取り付けできます。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルキャリア
摂津金属工業¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷から56日以内出荷ラックに実装されたスライドレール付き電子機器からの入出力ケーブルをラック後部にて整線処理をする場合などに使用RoHS指令(10物質対応)対応
液晶モニタースライドユニット
摂津金属工業¥72,980~税込¥80,278~1個4日以内出荷から7日以内出荷19インチラックに液晶モニターがコンパクトに収納できるユニット付属品液晶モニター取付用ねじ(M4 4本)、ラック後側固定用(M5 4本)、ラック後側固定用ケージナット(M5 4個)、スプリングナット4個(後側固定用)、マウスパッド1枚(RAMU-0860KB□□の場合)材質スチール規格EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×88.1×590適合モニターサイズW390×H350×D60mm以下、VESA規格、75×75mm、100×100mmRoHS指令(10物質対応)対応適合ラックDPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D750以上)、FGC、FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)、RGC(D810)、RKC(D710以上)、RKCS、RNC(D810)、RSR(D900以上)、SOR(D1000)、SSRH、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRW、WPRS*(適合機種サイズmm)
DINレール取付具
摂津金属工業¥759~税込¥835~1個当日出荷から8日以内出荷ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用のDINレール取付具付属品取付用ねじ材質ポリアミド色ライトグレイ板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
19インチマウント型アースバー
摂津金属工業¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷19インチパネルマウント型アースバー仕様適合ラックシリーズ名:全シリーズ(19インチパネルマウントの場合)質量(kg)0.45外形寸法(mm)480~523(W0)×43.7(H0)×35(D0)規格JIS/EIARoHS指令(10物質対応)対応
化粧ビス(M5)
摂津金属工業¥3,298税込¥3,6281セット(50個)当日出荷19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。ねじの呼びはM5です。PBO-5S□□P10以外は座金が抜け落ちない構造です。材質鉄(SWCH10R相当)表面処理ニッケルめっき首下長(mm)10ねじの呼びM5入数(個)50RoHS指令(10物質対応)対応
輸送ケース(コンテナタイプ)
摂津金属工業¥139,800税込¥153,7801台22日以内出荷大型ディスプレイパネル等の運搬や保管に適したフルカスタマイズ対応の輸送ケース(コンテナタイプ)用途医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等材質樹脂(ハニカムコア材)、アルミ押出形材幅(mm)1102質量(kg)13.9色ブラック高さ(mm)697奥行(mm)352寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1102×697×352RoHS指令(10物質対応)対応
輸送ケース(コンテナタイプ)
摂津金属工業¥57,980~税込¥63,778~1台22日以内出荷艶消しの黒を基調とした軽量なフルカスタマイズ対応のアルミ輸送ケース(コンテナタイプ)用途医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等材質アルミ樹脂複合板、アルミ押出形材、スチール色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
輸送ケース(コンテナタイプ)
摂津金属工業¥82,980~税込¥91,278~1台22日以内出荷高強度超軽量な樹脂ハニカムコア材のフルカスタマイズ対応 輸送ケース(コンテナタイプ)用途医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等材質樹脂(ハニカムコア材)、アルミ押出形材色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
輸送ケース(コンテナタイプ)
摂津金属工業¥139,800~税込¥153,780~1台22日以内出荷積み重ね可能なフルカスタマイズ対応のFRP製大型輸送ケース(コンテナタイプ)用途医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等材質ガラス繊維板、木板色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
輸送ケース(アタッシュケースタイプ)
摂津金属工業¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷耐衝撃性、耐久性に優れたフルカスタマイズ対応のFRP材輸送ケース(アタッシュケースタイプ)用途医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等付属品鍵×2色シルバー材質(本体)FRP材・木合板RoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーターユニット
摂津金属工業¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷ラック後面等でファンによる強制吸排気を行う際に使用幅(mm)480色ブラック奥行(mm)58主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
安全ブレーカー付OAタップ
摂津金属工業¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷安全ブレーカー内臓のOAタップ質量(kg)0.9色ホワイト/外装処理:グレイケーブル長(m)3コンセント個数6コンセント形状接地形2P抜け止め形 15A125V機能マグネット付RoHS指令(10物質対応)対応
漏電ブレーカー付OAタップ
摂津金属工業¥24,980税込¥27,4781個欠品中漏電ブレーカー内臓のOAタップ質量(kg)0.9色ホワイト/外装処理:グレイケーブル長(m)3コンセント個数6コンセント形状接地形2P抜け止め形 15A125V機能マグネット付RoHS指令(10物質対応)対応
リュックラック
摂津金属工業¥73,980~税込¥81,378~1台6日以内出荷リュックサックのように背負えるEIA規格の19インチラックケース幅(mm)499色ブラック奥行(mm)387規格19インチ:EIA主要材質アルミ・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーター取付金具
摂津金属工業¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷ファンモーターの取り付けが容易になる金具仕様ファン120mm角 厚さ38mm用色亜鉛めっき高さ(mm)13.5質量(g)70奥行(mm)119.4間口(mm)29寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×13.5×119.4主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フォームセット
摂津金属工業¥7,498税込¥8,2481セット6日以内出荷輸送ケース(アタッシュケースタイプ)YBシリーズ専用のウレタンフォーム材質ウレタン色ブラック適合品番YB-491534RoHS指令(10物質対応)対応
IEEE標準カードホルダー
摂津金属工業¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷フロントパネル(LM66-544-23、LM66-544-26)の上下に使用できるホルダーRoHS指令(10物質対応)対応操作位置上
PDU取付金具
摂津金属工業¥7,998~税込¥8,798~1本6日以内出荷コンセントバー(ペグ固定式)/PDU用のラック取付金具幅(mm)15色外装処理:ブラック高さ(mm)1710RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 30A 12口 警報接点付サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥57,980~税込¥63,778~1本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様警報接点付サーキットプロテクタ付質量(kg)2.4色ブラック高さ(mm)1033奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数12入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 20A 20口)
摂津金属工業¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷から32日以内出荷200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)質量(kg)2.1色ブラック高さ(mm)1113奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20口数20入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー取付金具付(100V 20A 24口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥29,980~税込¥32,978~1本9日以内出荷から32日以内出荷サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー仕様サーキットプロテクタ付取付金具付色ブラック奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20口数24入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
1Uコンセントバー (100V 30A 8口)
摂津金属工業¥55,980税込¥61,5781台16日以内出荷19インチマウント型(1U)コンセントバー (100V 30A)幅(mm)480質量(kg)3.6色ブラック高さ(mm)43.5奥行(mm)125規格19インチ:EIA定格電圧(V)100ケーブル長(m)3定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×43.5×125口数8入力プラグ接地形2P 30A 125VNEMA L5-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 15A 125V 抜止形
コンセントバー取付金具付(100V 30A 18口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥34,980税込¥38,4781本9日以内出荷サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2.9色ブラック高さ(mm)1360奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)30(2系統)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1360×73.5口数18入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付