749件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンセント本体 W24.5×H439×D43mm 0.41kg グレイ DY-R2705シリーズ 摂津金属工業

    コンセント本体 W24.5×H439×D43mm 0.41kg グレイ DY-R2705シリーズ

    摂津金属工業
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    コンセント口数が8個のユニットです。接地付と接地無しの一般プラグが使えます。本製品の連結や各種ユニットを連結して使用できます。DY-R2705-20は、合計20Aまで使用できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。
    仕様●外形サイズ:W24.5×H439×D43mm●質量:0.41kg●色/外装処理:グレイ
  • DY金具 ホワイトグレイ DYOシリーズ 摂津金属工業

    DY金具 ホワイトグレイ DYOシリーズ

    摂津金属工業
    3,398税込3,738
    1本
    8日以内出荷
    DYシリーズ(コンセント本体、各種ユニット)が連結できる金具です。ラックへはサイドフレームやHフレームに取り付けできます。
    仕様●外形サイズ:W22.1×H560×D60mm●質量:0.5kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6482-50
  • 傾斜型アルミケース B2アルマイト ASCシリーズ 摂津金属工業

    傾斜型アルミケース B2アルマイト ASCシリーズ

    摂津金属工業
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    卓上型として、幅広い分野で使用できる電子機器用のアルミ製ケースです。傾斜型のため、操作性と視認性に優れています。優れたデザイン性と機能性を両立しています。ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。後面には、USB等のコネクタの取り付けに適した平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれています。特別仕様にて、幅方向のサイズを変更することができます。別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池を5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。)。データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
    仕様●外形サイズ:W244×H80.5×D216mm●質量:0.95kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6471-69
  • ユニットケース ディープオリーブ・クールグレイ FBLシリーズ 摂津金属工業

    ユニットケース ディープオリーブ・クールグレイ FBLシリーズ

    摂津金属工業
    35,980税込39,578
    1個
    23日以内出荷
    別売のラックマウントアングル(FBP-□□RM-B)を取り付ければ、19インチラックに格納することができます。フロントパネルが平板形状なので、加工性に優れています。フロントパネル部はフレームと段差がないので、外面が平坦です。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
  • ユニバーサルケース ディープオリーブ・クールグレイ FBLシリーズ 摂津金属工業

    ユニバーサルケース ディープオリーブ・クールグレイ FBLシリーズ

    摂津金属工業
    23,980税込26,378
    1個
    23日以内出荷
    アルミ製のユニバーサルケースです。フロントパネルが平板形状なので、加工性に優れています。フロントパネル部はフレームと段差がないので、外面が平坦です。幅が3種類、高さが4種類、奥行きが3種類から選択できます。別売のアルミ製シャーシ(FBP-□□CS-□□A)が取り付けできます。高さ88.1mm以上の機種には、持ち運びに便利なキャリングハンドル(PHCシリーズ)が取り付けできます。※別途穴加工が必要です。
  • 上部連結板 W146×H2.3×D30mm 0.4kg 2枚入 RKO-114JBシリーズ 摂津金属工業

    上部連結板 W146×H2.3×D30mm 0.4kg 2枚入 RKO-114JBシリーズ

    摂津金属工業
    3,398税込3,738
    1式(2枚)
    8日以内出荷
    ラック同士を上部で連結する場合に使用します。アンカー固定する場合に使用します。ラック上面のねじ穴(M12)を利用して取り付けます。※ ラック上面だけの連結になりますので、アンカー固定する場合に使用してください。
    仕様●外形サイズ:W146×H2.3×D30mm●質量:0.4kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6462-25
  • ケーブルトレイ ブラック NDCTシリーズ 摂津金属工業

    ケーブルトレイ ブラック NDCTシリーズ

    摂津金属工業
    6,798税込7,478
    1個
    8日以内出荷
    大量の通信ケーブルをラック内側面でラックの前後方向(水平)に載せることができるトレイです。ラックの内部フレーム(マウントフレーム)の外側に取り付けできます。中央部が開口しているので、下方向への配線が可能です。結束バンド(NPHLS-15R□)やインシュロックタイ等でケーブルを固定できる穴を設けています。水平方向の配線の場合、約60本のLANケーブル(Φ5.5mm)を載せることが可能です。
  • チャンネルベース(高さ400mm)高さ調整機能付 ブラック FDOシリーズ 摂津金属工業

    チャンネルベース(高さ400mm)高さ調整機能付 ブラック FDOシリーズ

    摂津金属工業
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
  • チャンネルベース ブラック FDOシリーズ 摂津金属工業

    チャンネルベース ブラック FDOシリーズ

    摂津金属工業
    96,980税込106,678
    1台
    8日以内出荷
    基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
  • チャンネルベース(高さ400mm)高さ調整機能付 ブラック NFOシリーズ 摂津金属工業

    チャンネルベース(高さ400mm)高さ調整機能付 ブラック NFOシリーズ

    摂津金属工業
    139,800税込153,780
    1台
    8日以内出荷
    フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。アンカープレートのねじ部を調整することにより高さ調整が可能です。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナットが付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
  • チャンネルベース(高さ400mm)ブラック NFOシリーズ 摂津金属工業

    チャンネルベース(高さ400mm)ブラック NFOシリーズ

    摂津金属工業
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。高さ調整用のライナーが付属しています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナットが付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
  • チャンネルベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ 摂津金属工業

    チャンネルベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ

    摂津金属工業
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    OAフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
  • チャンネルベース(高さ400mm 高さ調整機能付)ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業

    チャンネルベース(高さ400mm 高さ調整機能付)ブラック RKOシリーズ

    摂津金属工業
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
  • チャンネルベース ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業

    チャンネルベース ブラック RKOシリーズ

    摂津金属工業
    89,980税込98,978
    1台
    8日以内出荷
    基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
  • チャンネルベース ブラック FGOシリーズ 摂津金属工業

    チャンネルベース ブラック FGOシリーズ

    摂津金属工業
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
  • プレートベース(高さ100mm)ブラック FGOシリーズ 摂津金属工業

    プレートベース(高さ100mm)ブラック FGOシリーズ

    摂津金属工業
    46,980税込51,678
    1台
    8日以内出荷
    OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
  • プレートベース(高さ100mm)ブラック FDOシリーズ 摂津金属工業

    プレートベース(高さ100mm)ブラック FDOシリーズ

    摂津金属工業
    37,980税込41,778
    1台
    8日以内出荷から31日以内出荷
    OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
  • プレートベース ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業

    プレートベース ブラック RKOシリーズ

    摂津金属工業
    37,980税込41,778
    1台
    8日以内出荷
    OAフロア用の鋼板製の架台です。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
  • プレートベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ 摂津金属工業

    プレートベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ

    摂津金属工業
    35,980税込39,578
    1台
    8日以内出荷
    OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
  • 拡張キット ホワイトグレイ NFCO-42Uシリーズ 摂津金属工業

    拡張キット ホワイトグレイ NFCO-42Uシリーズ

    摂津金属工業
    71,980税込79,178
    1式
    8日以内出荷
    ラックの奥行きを拡張する場合にラック前面または後面に取り付けます。取り付けることで、ラックの奥行きを100mm拡張できます。ラックに装備されているドア、後板等がそのまま使用できます。拡張キットの内面にはACパワーダクト(DHシリーズ)等が取り付けできます。※本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てやラックへの取り付けにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
  • 簡易固定棚 W482×H13.5×D680mm 5.8kg NPES-0268シリーズ 摂津金属工業

    簡易固定棚 W482×H13.5×D680mm 5.8kg NPES-0268シリーズ

    摂津金属工業
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    サーバーラックに工具無しで簡単に取り付けできる固定型の棚です。サポートアングルをラックのマウントフレームに引っ掛けた後、棚を載せ、パネルラッチまたはねじにて棚を固定するだけでラックに取り付けできます。サーバーラックの19インチ機器取付用の四角穴(ケージナット用)の場合には付属のパネルラッチ(ピン、グロメット)を使用し、M5タップのラックの場合には付属のねじを使用します。大きな設置スペースを設けることができます。
  • ツールレスサポートアングル NPSAFシリーズ 摂津金属工業

    ツールレスサポートアングル NPSAFシリーズ

    摂津金属工業
    4,598税込5,058
    1式
    3日以内出荷から8日以内出荷
    19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。ラックの内部フレームに付属の固定具を利用して取り付けます。ねじ等が不要で取り付けが簡単です。別売の棚等を取り付けて運用することができます。
    仕様●色/外装処理:ブラック
  • 絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) RKOシリーズ 摂津金属工業

    絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) RKOシリーズ

    摂津金属工業
    8,498税込9,348
    1式
    8日以内出荷
    ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。キャビネットラックの下面に付属のプラスティリベットにて取り付けます。板厚3mmと、板厚5mmから選択可能です。
  • 絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) RSROシリーズ 摂津金属工業

    絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) RSROシリーズ

    摂津金属工業
    9,098税込10,008
    1式
    8日以内出荷
    ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
  • 絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) SSO2シリーズ 摂津金属工業

    絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) SSO2シリーズ

    摂津金属工業
    9,998税込10,998
    1式
    8日以内出荷
    ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
    仕様●外形サイズ:W694×H3×D900mm●質量:0.9kg●色/外装処理:ナチュラル(ホワイト)アズワン品番65-6459-58
  • ストッパー付スライド棚 W507×H88.1×D500mm 9kg RASSH-500シリーズ 摂津金属工業

    ストッパー付スライド棚 W507×H88.1×D500mm 9kg RASSH-500シリーズ

    摂津金属工業
    48,980税込53,878
    1個
    8日以内出荷
    19インチマウント型のスライド可能な収納棚です。ハンドル部のツマミを握ることによってロックを解除し、棚をスライドさせることができます。スライドさせた棚は、全開、全閉、中間位置でロックを掛けることができます。T字形の穴があいているため、放熱効果があります。T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。別売のケーブルキャリア(RACC-550)を使用すれば、電源ケーブル等をラック後側で整線できます。
  • サポートアングル ブラック NPSAFシリーズ 摂津金属工業

    サポートアングル ブラック NPSAFシリーズ

    摂津金属工業
    3,998税込4,398
    1式
    4日以内出荷
    19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。ラックの内部フレームに取り付けます。機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
    仕様●外形サイズ:W57.5×H44.4×D420mm●質量:1.2kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6459-23
  • 薄型サポートアングル ブラック RASAシリーズ 摂津金属工業

    薄型サポートアングル ブラック RASAシリーズ

    摂津金属工業
    3,998税込4,398
    1式
    8日以内出荷
    19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのマウントフレームに取り付けます。機器実装時に高さが1Uもしくは1J(50mm)内におさまります。板厚が薄い為、隙間なくマウントした機器の間に使用可能です。M5ねじ穴、ケージナット四角穴の両方に取付可能です。SNR2・SSR2シリーズへの取付には別売のケージナットが必要です。
  • ピタナ RAPSシリーズ 摂津金属工業

    ピタナ RAPSシリーズ

    摂津金属工業
    6,398税込7,038
    1枚
    8日以内出荷
    サポートアングルに工具などを用いずに、ぴたっと、棚固定ブッシュで簡単に取り付けできる棚です。棚面はねじ固定よりフラットです。棚上面へアクセスできれば取り付けできるので、ラックの最底面に設置する場合も取り付けできます。軽・中・重量物用の収納棚で、メーカーーのほとんど全てのラックシリーズに使用できます。ラックには、別売のサポートアングルを使用して取り付けます。RAPS-15□□HL/HH-□□の機種は、T字形の放熱穴が空いているため、放熱効果があります。RAPS-15□□NL-□□の機種は、放熱穴のないノーマルタイプです。T字形の穴または小判形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売)による簡易固定が可能です。
  • サイドアースバー ニッケルめっき SEBシリーズ 摂津金属工業

    サイドアースバー ニッケルめっき SEBシリーズ

    摂津金属工業
    16,980税込18,678
    1式
    8日以内出荷
    ラックに収納した電子機器用のアースバーです。電子機器からのアース線を接続し、バー自体をアースすることで、各機器がアースされます。アースバーを付属のスペーサーとねじで取り付けた場合、ラックとは絶縁されます。別売のグリーンボルトセット(SEVO-0516GBS12)はアース線を結線する際に使用します。
  • ブレーカーパネル BSP3シリーズ 摂津金属工業

    ブレーカーパネル BSP3シリーズ

    摂津金属工業
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    アースポイントを設けています。ブレーカーの誤操作を防止する透明カバー付です。
  • ファンモーター取付金具 亜鉛めっき 2本入 RAFMシリーズ 摂津金属工業

    ファンモーター取付金具 亜鉛めっき 2本入 RAFMシリーズ

    摂津金属工業
    1,598税込1,758
    1式(2本)
    8日以内出荷
    ファンモーターの取り付けが容易になる金具です。ファンプレート(FDO-□□□FPW)等にファンモーター(RAFMシリーズ、120mm角のタイプ)を容易に取り付けることができます。
  • ネームプレートセット W490×H49×D7mm 0.25kg RKO-570シリーズ 摂津金属工業

    ネームプレートセット W490×H49×D7mm 0.25kg RKO-570シリーズ

    摂津金属工業
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    ラック前面上部にラックの名称を入れる場合に使用します。取り付けは、Wフレームとの交換になります。※ネームプレートへのシルク印刷や彫刻等、承ります。
  • ラックスタビライザー NPOシリーズ 摂津金属工業

    ラックスタビライザー NPOシリーズ

    摂津金属工業
    5,598税込6,158
    1式(2個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • スイングスタビライザー 2本入 RARS-220シリーズ 摂津金属工業

    スイングスタビライザー 2本入 RARS-220シリーズ

    摂津金属工業
    17,980税込19,778
    1式(2本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラックから機器を引き出す時に起こりうる転倒を未然に防止する金具です。適合するラックのフロアレベラー取付穴(M16)に対して、取り付けます。
  • シルバーアルマイト RPO2シリーズ 摂津金属工業

    シルバーアルマイト RPO2シリーズ

    摂津金属工業
    4,298税込4,728
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • パネルマウントフレーム 2本入 FGOシリーズ 摂津金属工業

    パネルマウントフレーム 2本入 FGOシリーズ

    摂津金属工業
    25,980税込28,578
    1式(2本)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    2本入りです。
  • ガイドマウントフレーム FGOシリーズ 摂津金属工業

    ガイドマウントフレーム FGOシリーズ

    摂津金属工業
    9,998税込10,998
    1本
    8日以内出荷
    短いサポートアングル等を取り付ける場合等に用います。
  • パネルマウントインナーフレーム B2アルマイト FDOシリーズ 摂津金属工業

    パネルマウントインナーフレーム B2アルマイト FDOシリーズ

    摂津金属工業
    5,598税込6,158
    1本
    8日以内出荷
    ラック内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。3箇所の特設溝にはクッションナット、バーナットセット、スリムラインナットが挿入できます。
  • パネルマウントフレーム B2アルマイト FDOシリーズ 摂津金属工業

    パネルマウントフレーム B2アルマイト FDOシリーズ

    摂津金属工業
    5,598税込6,158
    1本
    8日以内出荷
    ラック本体の構成部品のパネルマウントフレームと同一の製品です。ラック内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。4箇所の特設溝にはクッションナット、バーナットセット、スリムラインナットが挿入できます。