747件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンセントバー (200V 20A 30口) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 20A 30口)

    摂津金属工業
    60,980税込67,078
    1本
    9日以内出荷
    200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様200V 20A 30口幅(mm)36質量(kg)2.5ブラック高さ(mm)1553奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1553×44口数30入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
  • コンセントバー取付金具付(100V 20A 12口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(100V 20A 12口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    21,980税込24,178
    1本
    9日以内出荷
    サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
    仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2ブラック高さ(mm)960奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×960×73.5口数12入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
  • コンセントバー取付金具付(100V 20A 12口) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(100V 20A 12口)

    摂津金属工業
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷
    取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
    仕様取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2高さ(mm)840奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×840×73.5口数12入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P15A125VE付
  • コンセントバー (200V 30A 24口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 24口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    58,980税込64,878
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付質量(kg)2.9高さ(mm)1513奥行(mm)44定格電圧(V)200コード長さ(m)3定格電流(A)30口数24入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 30A 8口 警報接点付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 8口 警報接点付サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    53,980税込59,378
    1本
    42日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様警報接点付サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)2.2ブラック高さ(mm)873奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×873×44口数8入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
  • コンセントバー取付金具付(100V 15A 18口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(100V 15A 18口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    22,980税込25,278
    1本
    9日以内出荷
    サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
    仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)1.9ブラック高さ(mm)1200奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1200×73.5口数18入力プラグ2P 15A125V E付RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
  • コンセントバー (200V 30A 24口 電流計付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 24口 電流計付サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    87,980税込96,778
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様電流計付サーキットプロテクタ付ブラック高さ(mm)1633奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数24入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 30A 8口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 8口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    39,980税込43,978
    1本
    32日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)2.1ブラック高さ(mm)793奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×793×44口数8入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
  • コンセントバー取付金具付(100V 30A 24口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(100V 30A 24口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    37,980税込41,778
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
    仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5高さ(mm)1680奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)30(2系統)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1680×73.5口数24入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
  • コンセントバー取付金具付(100V 20A 24口) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(100V 20A 24口)

    摂津金属工業
    25,980税込28,578
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
    仕様取付金具付幅(mm)29.5奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20口数24入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P15A125VE付
  • コンセントバー取付金具付(電流計付100V 20A 24口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(電流計付100V 20A 24口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    67,980税込74,778
    1本
    9日以内出荷
    サーキットプロテクタ、電流計付で取付金具付のコンセントバー
    仕様電流計付サーキットプロテクタ取付金具付幅(mm)37.5質量(kg)3.5高さ(mm)1800奥行(mm)73.5出力コンセント:接地付2P 15A定格電圧(V)100定格電流(A)30(2系統)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×1800×73.5口数24入力プラグNEMA L5-30PRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー取付金具付(200V 20A 30口) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(200V 20A 30口)

    摂津金属工業
    64,980税込71,478
    1本
    9日以内出荷
    200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様取付金具付幅(mm)37質量(kg)2.9高さ(mm)1560奥行(mm)73.5定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×1560×73.5口数30入力プラグ接地形2P 20A 250V NEMA L6-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 10A 250V IEC C13
  • コンセントバー取付金具付(100V 20A 18口) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(100V 20A 18口)

    摂津金属工業
    21,980税込24,178
    1本
    9日以内出荷から42日以内出荷
    取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
    仕様取付金具付幅(mm)29.5奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20口数18入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P15A125VE付
  • コンセントバー(ペグ固定式) 摂津金属工業

    コンセントバー(ペグ固定式)

    摂津金属工業
    55,980税込61,578
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付ブラック奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30入力プラグNEMA L6-30PRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 30A 20口 警報接点付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 20口 警報接点付サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    66,980税込73,678
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様警報接点付サーキットプロテクタ付質量(kg)2.8ブラック奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数20入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー取付金具付(100V 15A 9口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(100V 15A 9口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    17,980税込19,778
    1本
    32日以内出荷
    サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
    仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)1.5ブラック高さ(mm)800奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×800×73.5口数9入力プラグ2P 15A125V E付RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
  • コンセントバー (200V 20A 16口) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 20A 16口)

    摂津金属工業
    39,980税込43,978
    1本
    9日以内出荷
    200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    幅(mm)36質量(kg)1.9ブラック高さ(mm)913奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×913×44口数16入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
  • コンセントバー取付金具付(100V 15A 12口) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(100V 15A 12口)

    摂津金属工業
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷
    取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
    仕様取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)1.5高さ(mm)840奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×840×73.5口数12入力プラグ2P15A125VE付RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P15A125VE付
  • コンセントバー (200V 30A 12口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 12口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    43,980税込48,378
    1本
    9日以内出荷から32日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付質量(kg)2.3ブラック高さ(mm)953奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数12入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 30A 12口 電流計付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 12口 電流計付サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    73,980税込81,378
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様電流計付サーキットプロテクタ付ブラック高さ(mm)1073奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数12入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー取付金具付(100V 20A 9口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(100V 20A 9口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    19,980税込21,978
    1本
    23日以内出荷
    サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
    仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)1.8ブラック高さ(mm)800奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×800×73.5口数9入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
  • コンセントバー(ペグ固定式) 摂津金属工業

    コンセントバー(ペグ固定式)

    摂津金属工業
    16,980税込18,678
    1本
    9日以内出荷
    グローバルスタンダードなペグ固定式のコンセントバー
    幅(mm)28.5ブラック定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント抜止形
  • コンセントバー (200V 30A 24口 警報接点付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 24口 警報接点付サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    71,980税込79,178
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様警報接点付サーキットプロテクタ付質量(kg)3ブラック高さ(mm)1593奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数24入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    70,980税込78,078
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)3.1ブラック高さ(mm)1753奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1753×44口数28入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
  • コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ) 摂津金属工業

    コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ)

    摂津金属工業
    22,980税込25,278
    1本
    9日以内出荷
    高さ403mm、19インチマウント(1U)も可能なコンセントバー
    仕様コンパクトタイプ幅(mm)28.5質量(kg)1.3高さ(mm)403奥行(mm)44定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 15A 125V
  • コンセントバー取付金具付(100V 15A 18口) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(100V 15A 18口)

    摂津金属工業
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷
    取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
    仕様取付金具付幅(mm)29.5奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)15口数18入力プラグ2P15A125VE付RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P15A125VE付
  • コンセントバー (200V 30A 16口 警報接点付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 16口 警報接点付サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    62,980税込69,278
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様警報接点付サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)2.6ブラック高さ(mm)1273奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1273×44口数16入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
  • クロノラック(ショックマウントタイプ) 摂津金属工業

    クロノラック(ショックマウントタイプ)

    摂津金属工業
    119,800税込131,780
    1台
    22日以内出荷
    艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース
    用途音響機器、映像機器などの搭載等仕様耐衝撃・振動軽減幅(mm)589ブラック奥行(mm)597規格19インチ:EIARoHS指令(10物質対応)対応
  • OAタップ 摂津金属工業

    OAタップ

    摂津金属工業
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式のため、プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガード
    ホワイト/外装処理:グレイケーブル長(m)1コンセント個数8コンセント形状接地形2P抜け止め形 15A125V機能マグネット付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワークラック SNR2シリーズ 摂津金属工業

    ネットワークラック SNR2シリーズ

    摂津金属工業
    149,800税込164,780
    1台
    31日以内出荷
    NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))です。搭載可能質量は1250kg(静止時)です。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用しています。
    用途ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック用。付属品鍵2本、アンカーサポーター4枚仕様静止時最大積載量(kg):1250最大積載量(kg)静止時:1250RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーバーラック SSR2シリーズ 摂津金属工業

    サーバーラック SSR2シリーズ

    摂津金属工業
    219,800税込241,780
    1台
    31日以内出荷
    NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))です。搭載可能質量は1250kg(静止時)です。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用しています。
    用途ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック用。付属品鍵2本、アンカーサポーター4枚、M5ケージナット20個最大積載量(kg)静止時:1250RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACパワーダクト クリームグレイ DHシリーズ 摂津金属工業

    ACパワーダクト クリームグレイ DHシリーズ

    摂津金属工業
    13,980税込15,378
    1本
    8日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。別売のコンセントプラグ(DH-26□□)及び電源ケーブル(DH-050PC-3P0)が使用できます。ラック外部からダクト端面にAC給電するための「フィードインキャップ」ともう一方の端面を保護する「エンドキャップ」がセットされています。
    仕様●外形サイズ:W19.2×H776×D33mm●質量:0.7kg●色/外装処理:クリームグレイアズワン品番65-6482-91
  • コンセント本体 W24.5×H439×D43mm 0.41kg グレイ DY-R2705シリーズ 摂津金属工業

    コンセント本体 W24.5×H439×D43mm 0.41kg グレイ DY-R2705シリーズ

    摂津金属工業
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    コンセント口数が8個のユニットです。接地付と接地無しの一般プラグが使えます。本製品の連結や各種ユニットを連結して使用できます。DY-R2705-20は、合計20Aまで使用できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。
    仕様●外形サイズ:W24.5×H439×D43mm●質量:0.41kg●色/外装処理:グレイ
  • DY金具 ホワイトグレイ DYOシリーズ 摂津金属工業

    DY金具 ホワイトグレイ DYOシリーズ

    摂津金属工業
    3,398税込3,738
    1本
    8日以内出荷
    DYシリーズ(コンセント本体、各種ユニット)が連結できる金具です。ラックへはサイドフレームやHフレームに取り付けできます。
    仕様●外形サイズ:W22.1×H560×D60mm●質量:0.5kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6482-50
  • 傾斜型アルミケース B2アルマイト ASCシリーズ 摂津金属工業

    傾斜型アルミケース B2アルマイト ASCシリーズ

    摂津金属工業
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    卓上型として、幅広い分野で使用できる電子機器用のアルミ製ケースです。傾斜型のため、操作性と視認性に優れています。優れたデザイン性と機能性を両立しています。ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。後面には、USB等のコネクタの取り付けに適した平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれています。特別仕様にて、幅方向のサイズを変更することができます。別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池を5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。)。データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
    仕様●外形サイズ:W244×H80.5×D216mm●質量:0.95kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6471-69
  • ユニットケース ディープオリーブ・クールグレイ FBLシリーズ 摂津金属工業

    ユニットケース ディープオリーブ・クールグレイ FBLシリーズ

    摂津金属工業
    35,980税込39,578
    1個
    23日以内出荷
    別売のラックマウントアングル(FBP-□□RM-B)を取り付ければ、19インチラックに格納することができます。フロントパネルが平板形状なので、加工性に優れています。フロントパネル部はフレームと段差がないので、外面が平坦です。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
  • ユニバーサルケース ディープオリーブ・クールグレイ FBLシリーズ 摂津金属工業

    ユニバーサルケース ディープオリーブ・クールグレイ FBLシリーズ

    摂津金属工業
    23,980税込26,378
    1個
    23日以内出荷
    アルミ製のユニバーサルケースです。フロントパネルが平板形状なので、加工性に優れています。フロントパネル部はフレームと段差がないので、外面が平坦です。幅が3種類、高さが4種類、奥行きが3種類から選択できます。別売のアルミ製シャーシ(FBP-□□CS-□□A)が取り付けできます。高さ88.1mm以上の機種には、持ち運びに便利なキャリングハンドル(PHCシリーズ)が取り付けできます。※別途穴加工が必要です。
  • 上部連結板 W146×H2.3×D30mm 0.4kg 2枚入 RKO-114JBシリーズ 摂津金属工業

    上部連結板 W146×H2.3×D30mm 0.4kg 2枚入 RKO-114JBシリーズ

    摂津金属工業
    3,398税込3,738
    1式(2枚)
    8日以内出荷
    ラック同士を上部で連結する場合に使用します。アンカー固定する場合に使用します。ラック上面のねじ穴(M12)を利用して取り付けます。※ ラック上面だけの連結になりますので、アンカー固定する場合に使用してください。
    仕様●外形サイズ:W146×H2.3×D30mm●質量:0.4kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6462-25
  • ケーブルトレイ ブラック NDCTシリーズ 摂津金属工業

    ケーブルトレイ ブラック NDCTシリーズ

    摂津金属工業
    6,798税込7,478
    1個
    8日以内出荷
    大量の通信ケーブルをラック内側面でラックの前後方向(水平)に載せることができるトレイです。ラックの内部フレーム(マウントフレーム)の外側に取り付けできます。中央部が開口しているので、下方向への配線が可能です。結束バンド(NPHLS-15R□)やインシュロックタイ等でケーブルを固定できる穴を設けています。水平方向の配線の場合、約60本のLANケーブル(Φ5.5mm)を載せることが可能です。
  • チャンネルベース(高さ400mm)高さ調整機能付 ブラック FDOシリーズ 摂津金属工業

    チャンネルベース(高さ400mm)高さ調整機能付 ブラック FDOシリーズ

    摂津金属工業
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。