455件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルホルダー 摂津金属工業

    ケーブルホルダー

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 上部連結板 摂津金属工業

    上部連結板

    摂津金属工業
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ラック同士を上部で連結する場合に使用
    材質鋼板板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1Uブラシ付パネル 摂津金属工業

    1Uブラシ付パネル

    摂津金属工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    19インチパネルマウント仕様のケーブル処理用パネル
    材質鋼板質量(kg)0.84規格EIA板厚(mm)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×43.7×110RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトクリップ 摂津金属工業

    ベルトクリップ

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    ベルト等に引掛ける場合に便利な、携帯用クリップです。 付属のねじ、もしくはリベットでケースに取り付けます。
    適合本体シリーズ名CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK
  • 熱遮蔽ブランクパネル 摂津金属工業

    熱遮蔽ブランクパネル

    摂津金属工業
    3,098税込3,408
    1枚ほか
    6日以内出荷
    ネジを使用しないでワンタッチで着脱できる安価で軽量のブランクパネル
    適合有効高さ:6U幅(mm)482ブラック高さ(mm)266.7奥行(mm)12規格19インチ:EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×266.7×12主要材質UL94HB適合 ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • クロノラック(ハードマウントタイプ) 摂津金属工業

    クロノラック(ハードマウントタイプ)

    摂津金属工業
    89,980税込98,978
    1台
    22日以内出荷
    艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース
    用途音響機器、映像機器などの搭載等幅(mm)541ブラック奥行(mm)597規格19インチ:EIARoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーサーキュレーションユニット 摂津金属工業

    エアーサーキュレーションユニット

    摂津金属工業
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    19インチマウントタイプの機器で、ファンモーターが内蔵されています。 ラック内部の空気の流れの補助、特定の機器の冷却に用います。 エアーインテークユニット(別売RAIU-□□20)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。
    形状角型質量(kg)2.4ホワイトグレイ・B2アルマイト奥行(mm)200定格電圧(V)100(50/60Hz)最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.5 ±10%主材質アルミ・スチール
  • フィンガーガード 摂津金属工業

    フィンガーガード

    摂津金属工業
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ファンモーター(RAFMシリーズ)と一緒に実装できるアクセサリーで、動作中のファンモーターの羽根に指が巻き込まれないようにする危険防止用金具です。 120mm角または180mm角の外形サイズのファンモーター用です。
    適合ファン120mm角用質量(kg)0.037表面処理めっき主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタナ(中量棚) 摂津金属工業

    ピタナ(中量棚)

    摂津金属工業
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    サポートアングルに工具などを用いずに、ぴたっと、棚固定ブッシュで簡単に取り付けできる棚です。 棚面はねじ固定よりフラットです。 棚上面へアクセスできれば取り付けできるので、ラックの最底面に設置する場合も取り付けできます。 軽・中・重量物用の収納棚で、メーカーのほとんど全てのラックシリーズに使用できます。 ラックには、別売のサポートアングルを使用して取り付けます。 RAPS-15□□HL/HH-□□の機種は、T字形の放熱穴が空いているため、放熱効果があります。 RAPS-15□□NL-□□の機種は、放熱穴のないノーマルタイプです。 T字形の穴または小判形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売)による簡易固定が可能です。
    仕様中量棚材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)軽量棚:20、中量棚:75
  • サポートアングル 摂津金属工業

    サポートアングル

    摂津金属工業
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。 機器全体の重量を平均的に支えることができます。 別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
    適合FLC材質スチールブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)75/2本
  • ラッチ付引き出しユニット REL2 摂津金属工業

    ラッチ付引き出しユニット REL2

    摂津金属工業
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
    19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。 ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。 ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時に飛び出しを防止します。 ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中) 本体は、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。 JISまたはEIA規格に準拠しています。
    材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)15
  • 木板用マウントブラケット 摂津金属工業

    木板用マウントブラケット

    摂津金属工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    機器取付用木板(NHBWO-4835WB)に対して機器を固定
    付属品取付用ねじ(十字穴付き丸木ねじ 8本)適合NHBWO-4835WB材質鋼板t1.2(マウントブラケットL/R/マウント金具)、CR系NV25スポンジゴム t2.0(クッションゴム)、黄銅(パネルホールドねじ)、ポリアミド(抜け止めワッシャー)幅(mm)50質量(kg)0.2ブラック(クッションゴム)、原色(抜け止めワッシャー)高さ(mm)65奥行(mm)34.2シリーズNHBWO表面処理亜鉛めっき(マウントブラケットL/R/マウント金具)、片面装着テープ貼付(クッションゴム)、ニッケルめっき(パネルホールドねじ)搭載可能質量(kg)4/4個
  • ロックビス 摂津金属工業

    ロックビス

    摂津金属工業
    929税込1,022
    1袋(10個)
    当日出荷
    すり割り付きのM4ローレットねじ
    材質黄銅幅(mm)8質量(kg)0.038高さ(mm)8奥行(mm)24シリーズPBLねじ長さ(mm)16表面処理クロムめっきねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • リヤミドルWフレームA 摂津金属工業

    リヤミドルWフレームA

    摂津金属工業
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
  • ラックマウントアダプター 摂津金属工業

    ラックマウントアダプター

    摂津金属工業
    869税込956
    1個ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    19インチラックにケースを取り付ける場合に使用
    材質アルミ押出形材シリーズPAA表面処理B2アルマイト板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインドパネル 摂津金属工業

    ブラインドパネル

    摂津金属工業
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • バーナットセット 摂津金属工業

    バーナットセット

    摂津金属工業
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    M5の棒状ナット
    付属品六角穴付止めねじ(M5)付材質アルミ表面処理化成皮膜処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーナットM2.5 摂津金属工業

    バーナットM2.5

    摂津金属工業
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    サブラックFBSシリーズ用の内装用アクセサリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池金具セット 摂津金属工業

    電池金具セット

    摂津金属工業
    259税込285
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレールブラケット 摂津金属工業

    スライドレールブラケット

    摂津金属工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • スマートボックス 摂津金属工業

    スマートボックス

    摂津金属工業
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
    付属品上下カバー固定用ねじ、リテンションセット材質UL94V-0適合、ASA+PC-FRライトグレイRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショルダーストラップ 摂津金属工業

    ショルダーストラップ

    摂津金属工業
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    肩にかけて使用できる電子機器用ストラップ
    ベルト長さ(mm)800~1500RoHS指令(10物質対応)対応適合ケースCM
  • ジョイントブラケット 摂津金属工業

    ジョイントブラケット

    摂津金属工業
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用サポートアングル 摂津金属工業

    重量用サポートアングル

    摂津金属工業
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
  • シャーシ 摂津金属工業

    シャーシ

    摂津金属工業
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
  • シェルタイプケース 摂津金属工業

    シェルタイプケース

    摂津金属工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    材質UL94HB適合、ABSオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルトレイ 摂津金属工業

    ケーブルトレイ

    摂津金属工業
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    材質スチールブラック表面処理N1.0粉体塗装
  • キャスター 摂津金属工業

    キャスター

    摂津金属工業
    9,598税込10,558
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から21日以内出荷
  • アルミプレート 摂津金属工業

    アルミプレート

    摂津金属工業
    339税込373
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    平板形状のアルミ板
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCBホルダ タイプB 摂津金属工業

    PCBホルダ タイプB

    摂津金属工業
    449税込494
    1個
    当日出荷
    サブラックFBS/FRSシリーズ用のプラグインユニットの部品
    材質亜鉛ダイキャスト質量(g)6表面処理亜鉛めっき寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.2×10.5×8.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • OAタップ 摂津金属工業

    OAタップ

    摂津金属工業
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LAN用中継コネクタ(CAT6) 摂津金属工業

    LAN用中継コネクタ(CAT6)

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    19インチパネル等をラックに取り付ける際に使用する固定部品
    規格CAT6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200V対応ACコード 摂津金属工業

    200V対応ACコード

    摂津金属工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    定格が10A250V仕様の電源コード
  • 1Uリヤマウント金具 摂津金属工業

    1Uリヤマウント金具

    摂津金属工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質鋼板規格EIA板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビス・ケージナットセット 摂津金属工業

    ビス・ケージナットセット

    摂津金属工業
    7,698税込8,468
    1セット
    欠品中
    19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼びはM6です。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
    用途サーバーラック材質ねじ長さ(mm)14外装ニッケルめっきねじの呼びM6入数各50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチフレーム 摂津金属工業

    19インチフレーム

    摂津金属工業
    7,898税込8,688
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    19インチ機器等をキャビネット内の横方向や縦方向にマウントできる19インチフレーム
    幅(mm)492ブラック高さ(mm)100主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズCME CRH 他
  • ケーブルクランプバーセット 摂津金属工業

    ケーブルクランプバーセット

    摂津金属工業
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    スチール製のラック内垂直配線用バー
    幅(mm)33.1亜鉛めっき奥行(mm)28.6主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストフィルターユニット 摂津金属工業

    ダストフィルターユニット

    摂津金属工業
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    19インチラックでファンによる強制廃熱を行う際に吸排気部に取り付けるダスト用のフィルター
    幅(mm)445質量(kg)0.18ブラック(外装処理)奥行(mm)11主要材質スチール・ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショルダーストラップ 摂津金属工業

    ショルダーストラップ

    摂津金属工業
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    輸送ケース(アタッシュケースタイプ)YBシリーズ用のショルダーストラップ
    適合YB YKN材質ポリアミド長さ(mm)1200質量(kg)0.1ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー取付金具付(100V 15A 24口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(100V 15A 24口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    26,980税込29,678
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
    仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5ブラック奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)15口数24入力プラグ2P 15A125V E付RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
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
2ページ目: 摂津金属工業 【通販モノタロウ】 最短即日出荷