カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,301)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,192)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,142)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,136)
- Kawasaki(8,670)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,994)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 摂津金属工業のすべての商品

インサーターエクストラクタハンドル用フロントパネル FRM
摂津金属工業¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷サブラックFRSシリーズ用のプラグインユニットの部品です。 インサーターエクストラクタハンドル(FRM-04EH-□□)専用のプラグインユニットのフロントパネルです。 すべて横幅はVMEbusおよびMultibusⅡ規格で定められている4TEとなっています。RoHS指令(10物質対応)対応
スライド収納棚 RSWF2シリーズ
摂津金属工業¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷棚面がスライドできる19インチマウント型の収納棚で、EIA規格に準拠しています。 ラッチが確実に棚をロックする為、地震やラックの移動時の飛び出しを防止します。 ハンドルを持って棚を引くだけでラッチのロックが解除できる特別な機構を採用しています。 棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 引き出し時にはスライドレールにロックが掛かり、ロックを解除することで棚を取り外せます。 棚を上下反転させて本体に取り付ければ、引き出しとして使用できます。 JIS規格のラックにも取り付けできるように、取り付け穴を設けています。材質鋼板t1.0/t1.6(本体)、鋼板t1.0/t1.2/t1.6(棚)、鋼板t0.8(ラッチカバー)、鋼板t2.3(ケーブルキャリア取付金具)、鋼板等(スライドレール)、鋼板t1.6(ロッドアッセイ)、アルミ押出形材(キャリングハンドル)、UL94V-0適合ABS(キャリングハンドルキャップ)、ポリプロピレン/ポリアセタール(スライドラッチ)規格EIA(外形寸法等はJIS規格に準拠していません)シリーズRSWF2寸法Wo(mm)482RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)18(棚を上下反転した場合は10kg)寸法Ho(mm)88.1
電源ケーブル20A
摂津金属工業¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷プラグ付きの20A仕様の電源ケーブル付属品絶縁被膜付圧着端子(R型)丸型 3個 絶縁被膜付圧着端子 差込型 2個仕様●引掛型プラグ仕様:接地形2P 定格20A 125V、NEMA L5-20P外装色引掛型プラグ:ブラック、電源ケーブル:ブラック電源ケーブルS-VCT 3.5mm2 3芯(黒.白.緑)
耐サージ機能付OAタップ
摂津金属工業¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から7日以内出荷抜け止め式のためOAタップ仕様電気用品安全法適合(特定電気用品ひし形PSE)定格接地形2P 15A 125V外装色ホワイト/グレイプラグアース付ケーブル長(mm)3000(電源)
組込サポート
摂津金属工業¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブの部品等材質UL94HB適合 ABS色グリーンシリーズOKVRoHS指令(10物質対応)対応適合ノブOKV
前面ビス止め棚(サポートアングル付)
摂津金属工業¥8,498~税込¥9,348~1個7日以内出荷ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品材質鋼板t1.6(棚)、鋼板t2.0(サポートアングル)幅(mm)448高さ(mm)20シリーズNPORoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)30
リヤWフレーム
摂津金属工業¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレームRoHS指令(10物質対応)対応
ユニテック
摂津金属工業¥5,998~税込¥6,598~1個7日以内出荷から9日以内出荷2方向からの操作と表示部の読み取りを可能にしたデザインの電子機器用プラスチックケースRoHS指令(10物質対応)対応
モテック
摂津金属工業¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷から10日以内出荷ネジを用いないスナップイン構造のプラスチックケース材質UL94HB適合ABS(上下カバー/スロープパネル)、アルミ板 t1.5(バネル)、ウレタンゴム[接着剤付き](フィート)色オフホワイト(上下カバー/スロープパネル)、透明(フィート)シリーズVAA表面処理B2アルマイト(パネル)RoHS指令(10物質対応)対応
マウント収納ボックス
摂津金属工業¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷19インチマウントタイプの収納ボックス材質鋼材(カバー/シャーシ/フロントパネル補強板/スリットパネル)、アクリル板(フロントパネル)色ホワイトグレイ(カバー/シャーシ/フロントパネル補強板/スリットパネル)、ブラウンスモーク(フロントパネル)RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)20
ボーダーDフレーム
摂津金属工業¥739~税込¥813~1個7日以内出荷サブラックRKU2シリーズの内部を幾つかのブロックに仕切ったり、PCBを応用例のように収納したい場合に用いるフレームRoHS指令(10物質対応)対応