カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- モノタロウ(3,818)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,205)
- メディアカバーマーケット(39,408)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,115)
- スバル(14,612)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,137)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,482)
- SHIMANO(シマノ)(5,982)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 摂津金属工業のすべての商品

ケーブルクランプバー
摂津金属工業¥3,398~税込¥3,738~1個7日以内出荷ラックに実装された機器からの入出力線をラック後部でまとめ処理をする場合に使用する金具です。適合するラックのガイドマウントフレームに対して鉛直に取り付けできます。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルキャリア
摂津金属工業¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷から56日以内出荷ラックに実装されたスライドレール付き電子機器からの入出力ケーブルをラック後部にて整線処理をする場合などに使用RoHS指令(10物質対応)対応
19インチマウント型アースバー
摂津金属工業¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷19インチパネルマウント型アースバー仕様適合ラックシリーズ名:全シリーズ(19インチパネルマウントの場合)質量(kg)0.45外形寸法(mm)480~523(W0)×43.7(H0)×35(D0)規格JIS/EIARoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックケースHMKシリーズ
摂津金属工業¥1,288税込¥1,4171個当日出荷から6日以内出荷携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。 ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。 フロントパネル付きで、内部構造がシンプルです。 パネルは平板形状の為加工が容易です。 上下カバーは組立て部で、基板もねじ止めします。 内部には、基板を垂直に実装するための溝があります。 別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.3×22.9×96.5
化粧ビス(M5)
摂津金属工業¥3,298税込¥3,6281セット(50個)当日出荷19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。ねじの呼びはM5です。PBO-5S□□P10以外は座金が抜け落ちない構造です。材質鉄(SWCH10R相当)表面処理ニッケルめっき首下長(mm)10ねじの呼びM5入数(個)50RoHS指令(10物質対応)対応
輸送ケース(コンテナタイプ)
摂津金属工業¥139,800税込¥153,7801台22日以内出荷大型ディスプレイパネル等の運搬や保管に適したフルカスタマイズ対応の輸送ケース(コンテナタイプ)用途医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等材質樹脂(ハニカムコア材)、アルミ押出形材幅(mm)1102質量(kg)13.9色ブラック高さ(mm)697奥行(mm)352寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1102×697×352RoHS指令(10物質対応)対応
輸送ケース(コンテナタイプ)
摂津金属工業¥57,980~税込¥63,778~1台22日以内出荷艶消しの黒を基調とした軽量なフルカスタマイズ対応のアルミ輸送ケース(コンテナタイプ)用途医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等材質アルミ樹脂複合板、アルミ押出形材、スチール色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
輸送ケース(コンテナタイプ)
摂津金属工業¥82,980~税込¥91,278~1台22日以内出荷高強度超軽量な樹脂ハニカムコア材のフルカスタマイズ対応 輸送ケース(コンテナタイプ)用途医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等材質樹脂(ハニカムコア材)、アルミ押出形材色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーターユニット
摂津金属工業¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷ラック後面等でファンによる強制吸排気を行う際に使用幅(mm)480色ブラック奥行(mm)58主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
安全ブレーカー付OAタップ
摂津金属工業¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷安全ブレーカー内臓のOAタップ質量(kg)0.9色ホワイト/外装処理:グレイケーブル長(m)3コンセント個数6コンセント形状接地形2P抜け止め形 15A125V機能マグネット付RoHS指令(10物質対応)対応
漏電ブレーカー付OAタップ
摂津金属工業¥24,980税込¥27,4781個欠品中漏電ブレーカー内臓のOAタップ質量(kg)0.9色ホワイト/外装処理:グレイケーブル長(m)3コンセント個数6コンセント形状接地形2P抜け止め形 15A125V機能マグネット付RoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーター取付金具
摂津金属工業¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷ファンモーターの取り付けが容易になる金具仕様ファン120mm角 厚さ38mm用色亜鉛めっき高さ(mm)13.5質量(g)70奥行(mm)119.4間口(mm)29寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×13.5×119.4主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フォームセット
摂津金属工業¥7,498税込¥8,2481セット6日以内出荷輸送ケース(アタッシュケースタイプ)YBシリーズ専用のウレタンフォーム材質ウレタン色ブラック適合品番YB-491534RoHS指令(10物質対応)対応
IEEE標準カードホルダー
摂津金属工業¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷フロントパネル(LM66-544-23、LM66-544-26)の上下に使用できるホルダーRoHS指令(10物質対応)対応操作位置上
PDU取付金具
摂津金属工業¥7,998~税込¥8,798~1本6日以内出荷コンセントバー(ペグ固定式)/PDU用のラック取付金具幅(mm)15色外装処理:ブラック高さ(mm)1710RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 30A 12口 警報接点付サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥57,980~税込¥63,778~1本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様警報接点付サーキットプロテクタ付質量(kg)2.4色ブラック高さ(mm)1033奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数12入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 20A 20口)
摂津金属工業¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷から32日以内出荷200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)質量(kg)2.1色ブラック高さ(mm)1113奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20口数20入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー取付金具付(100V 20A 24口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥29,980~税込¥32,978~1本9日以内出荷から32日以内出荷サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー仕様サーキットプロテクタ付取付金具付色ブラック奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20口数24入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
1Uコンセントバー (100V 30A 8口)
摂津金属工業¥55,980税込¥61,5781台16日以内出荷19インチマウント型(1U)コンセントバー (100V 30A)幅(mm)480質量(kg)3.6色ブラック高さ(mm)43.5奥行(mm)125規格19インチ:EIA定格電圧(V)100ケーブル長(m)3定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×43.5×125口数8入力プラグ接地形2P 30A 125VNEMA L5-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 15A 125V 抜止形
コンセントバー取付金具付(100V 30A 18口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥34,980税込¥38,4781本9日以内出荷サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2.9色ブラック高さ(mm)1360奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)30(2系統)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1360×73.5口数18入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
コンセントバー取付金具付(200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥74,980税込¥82,4781本6日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)37質量(kg)3.5高さ(mm)1760奥行(mm)73.5定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×1760×73.5口数28入力プラグ接地形2P 30A 250VNEMA L6-30PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 10A 250V IEC C13
コンセントバー (200V 30A 16口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥51,980税込¥57,1781本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)2.5色ブラック高さ(mm)1193奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1193×44口数16入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
コンセントバー (200V 20A 8口)
摂津金属工業¥30,980税込¥34,0781本27日以内出荷19インチマウント(1U)可能なコンセントバー幅(mm)36質量(kg)1.5色ブラック高さ(mm)553奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×553×44口数8入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
コンセントバー (200V 30A 20口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥54,980~税込¥60,478~1本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様サーキットプロテクタ付質量(kg)2.7色ブラック高さ(mm)1353奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数20入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー取付金具(コンセントバー(取付金具別売用))
摂津金属工業¥4,498~税込¥4,948~1本6日以内出荷コンセントバー( 取付金具別売)用の取付用金具幅(mm)16.2色ブラック奥行(mm)49.2RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 30A 10口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥56,980税込¥62,6781本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)38.5質量(kg)2.1高さ(mm)873奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.5×873×44口数10入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13(8口) IEC C19(2口)
コンセントバー取付金具付(100V 30A 12口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥33,980~税込¥37,378~1本9日以内出荷サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2.6高さ(mm)1120奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)30(2系統)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1120×73.5口数12RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
コンセントバー取付金具付(100V 15A 24口)
摂津金属工業¥22,980~税込¥25,278~1本6日以内出荷取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー仕様取付金具付幅(mm)29.5奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)15口数24入力プラグ2P15A125VE付RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P15A125VE付
コンセントユニット(100V 15A 4口)
摂津金属工業¥46,980税込¥51,6781本6日以内出荷19インチラック、マウント型1Uサイズのコンセントユニット適合高さ:1U幅(mm)480質量(kg)2.7色ブラック高さ(mm)43.7奥行(mm)185規格19インチ:JIS・EIA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×43.7×185口数4RoHS指令(10物質対応)対応