455件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ) 摂津金属工業

    コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ)

    摂津金属工業
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
    仕様コンパクトタイプ幅(mm)28.5質量(kg)1.3ブラック高さ(mm)403奥行(mm)44定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 15A 125V
  • クロノラック(ラックケース) 摂津金属工業

    クロノラック(ラックケース)

    摂津金属工業
    169,800税込186,780
    1台
    22日以内出荷
    艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース
    用途音響機器、映像機器などの搭載等材質アルミ・スチール幅(mm)558ブラック奥行(mm)820規格19インチ:EIAキャスターRoHS指令(10物質対応)対応
  • OAタップ 摂津金属工業

    OAタップ

    摂津金属工業
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式のため、プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガード
    ホワイト/外装処理:グレイケーブル長(m)1コンセント個数8コンセント形状接地形2P抜け止め形 15A125V機能マグネット付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパー付スライドレール棚 摂津金属工業

    ストッパー付スライドレール棚

    摂津金属工業
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷
    しまい時と引き出し時に自動的にロックがかかるスライド式の棚板
    高さ(mm)43.7間口(mm)405規格19インチ規格:EIA主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルグランドキット 摂津金属工業

    ケーブルグランドキット

    摂津金属工業
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    OBシリーズ専用のケーブルグランドキットです。
    用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器などセット内容ケーブルグランド×1、固定具×1、グランピングプレート×1、固定用ねじ×2本材質TPE質量(kg)0.004RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズOBS OBM OBL
  • コネクト 摂津金属工業

    コネクト

    摂津金属工業
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    有線およびバッテリー駆動のモバイルアプリケーションに最適な電子機器用プラスチックケースです。
    用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など材質ASA+PC-FRRoHS指令(10物質対応)対応
  • クラシックノブ(キャップ) 摂津金属工業

    クラシックノブ(キャップ)

    摂津金属工業
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    クラシックノブLMシリーズ専用のキャップです。
    用途測定・実験装置、分析装置、診断検査装置、モバイル緊急警報システム、通信機器など材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンモーターセット 摂津金属工業

    ファンモーターセット

    摂津金属工業
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
    形状角型幅(mm)120高さ(mm)120種類ACファン定格電圧(V)100/200(50/60Hz)主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • OAタップ取付パネル 摂津金属工業

    OAタップ取付パネル

    摂津金属工業
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    別売のOAタップを19インチマウント部に設置できます。 パネルは、前後に位置を変更できます EIA規格の19インチラック用ですが、JIS規格のラックにも取り付けできます。 付属のオープンブッシュに通すことで、コードの保護と固定が可能です。 付属のワイヤーサドルでコードを保持できます。
    質量(kg)0.5適合品番OAタップ:DHT-T3136、DHT-T3921、DHT-T5024、DHT-T5028、DHT-T5028-1M、DHT-T5128、DHT-T5129、DHT-T5224、DHT-T5225材質スチール規格19インチ:JIS規格/EIA規格ホワイトグレイ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×43.7×93.6
  • コンセントバーサーキットプロテクタ付 取付金具付 摂津金属工業

    コンセントバーサーキットプロテクタ付 取付金具付

    摂津金属工業
    19,980税込21,978
    1個
    32日以内出荷
    サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
  • グリーンボルトセット 摂津金属工業

    グリーンボルトセット

    摂津金属工業
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    別売のアースバー(RAMEシリーズ、SEBシリーズ)に、アース線を結線する際に使用します。 M8×2個、M5×12個入りのセットです。
    仕様セムス仕様(座金組込)適合RAME SEB材質黄銅質量(kg)0.614グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントパネルA 摂津金属工業

    フロントパネルA

    摂津金属工業
    1,798税込1,978
    1枚
    5日以内出荷から13日以内出荷
    ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。 操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける固定型フロントパネルです。 本パネルは平板形状ですので、穴あけ加工が容易にできます。 勿論リヤ部に使っていただくこともできます。 RMUシリーズの前後にM3ネジで取り付けます。
    材質アルミB2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • サポートアングル 摂津金属工業

    サポートアングル

    摂津金属工業
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。 機器全体の重量を平均的に支えることができます。 別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
    適合FLC材質スチールブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)75/2本
  • ユニットケース 摂津金属工業

    ユニットケース

    摂津金属工業
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。 構成部品にアルミニウム押出形材、鉄板等を用い「パピアングレイ」レザートーン塗装仕上を標準としています。 工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。 内部はパレットタイプのシャーシを設けており、アルミニウム板を用いていますので穴加工が容易です。 本ユニットケースはデスクトップとしてもお使いいただくことができ、その場合には、ケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。 ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。
    材質トップカバー・サイドカバー:スチール、パネルサッシ・フロントパネル:アルミ質量(kg)4.3トップカバー・サイドカバー:パピアングレイ、パネルサッシ・フロントパネル:B2アルマイト規格JIS規格寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×300×149RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンチレーションパネル 摂津金属工業

    ベンチレーションパネル

    摂津金属工業
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    19インチパネルマウント仕様の、スチール製換気用パネルです。 ラックのフロント側からの吸気または、自然換気用として使用します。
    材質ステンレスブラック(N1.0)仕様高さ1U質量(kg)0.24規格EIA規格表面処理ホワイトグレイ(7.5Y7.4/0.8)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×15×43.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニットケース RJUシリーズ 摂津金属工業

    ユニットケース RJUシリーズ

    摂津金属工業
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
    材質鋼板t1.0(本体/上板)、ステンレス鋼Φ6(ハンドル)アルミ押出形材(フロントパネル)、アルミ板t1.0(リヤパネル)、NRゴム(フィート)ブラック(フィート)、ホワイトグレイ(本体)シリーズRJU表面処理7.5Y7.4/0.8メラミン塗装(本体/上板)、ヘアラインB2アルマイト(フロントパネル)、生地(片面ビニールコート)(リヤパネル)、バフ研磨「鏡面」(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)254
  • 耐サージ機能付OAタップ 摂津金属工業

    耐サージ機能付OAタップ

    摂津金属工業
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    抜け止め式のためOAタップ
    仕様電気用品安全法適合(特定電気用品ひし形PSE)定格接地形2P 15A 125V外装色ホワイト/グレイプラグアース付ケーブル長(mm)3000(電源)
  • 送りケーブル20A 摂津金属工業

    送りケーブル20A

    摂津金属工業
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    20A仕様の電源ケーブル
  • 前面ビス止め棚(サポートアングル付) 摂津金属工業

    前面ビス止め棚(サポートアングル付)

    摂津金属工業
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品
    材質鋼板t1.6(棚)、鋼板t2.0(サポートアングル)幅(mm)448高さ(mm)20シリーズNPORoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)30
  • ロブストボックス 摂津金属工業

    ロブストボックス

    摂津金属工業
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス
    材質UL94HB適合ABS(カバー凸型/凹型)、UL94HB適合ポリカーボネート(カバーストリップ[穴なし/穴付き]/ホールプラグ)、シリコン(シーリングパッキン)ブラック(シーリングパッキン)、ライトグレイ(カバー凸型/凹型/カバーストリップ[穴なし/穴付き/ホールプラグ)シリーズVCA保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結カバー 摂津金属工業

    連結カバー

    摂津金属工業
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リヤパネル 摂津金属工業

    リヤパネル

    摂津金属工業
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
  • ラックマウントアングル 摂津金属工業

    ラックマウントアングル

    摂津金属工業
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ユニットケースFBLシリーズ用を19インチラック実装する際に必要なL金具
    材質アルミ幅(mm)19.77ディープオリーブ(マンセル7.5Y3/1)奥行(mm)30シリーズFBPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックスタビライザー(前後面用) 摂津金属工業

    ラックスタビライザー(前後面用)

    摂津金属工業
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    材質鋼板奥行(mm)255シリーズNPO板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドノブ 摂津金属工業

    ラウンドノブ

    摂津金属工業
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)
    材質UL94HB適合ABS(ノブ/キャップ/アローディスク/ナットカバー)シリーズOKT表面処理つや消し表面仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • メディテック 摂津金属工業

    メディテック

    摂津金属工業
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    医療フィールドで活躍する計測・制御機器用ケース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボトムカバー 摂津金属工業

    ボトムカバー

    摂津金属工業
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリー
    材質アルミリバイブルー表面処理8.1G6.6/1.2板厚t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトポケットクリップ 摂津金属工業

    ベルトポケットクリップ

    摂津金属工業
    569税込626
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントリヤパネル 摂津金属工業

    フロントリヤパネル

    摂津金属工業
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    メディテックVFAシリーズ専用の平板形状のパネル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットパックケース 摂津金属工業

    フラットパックケース

    摂津金属工業
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
  • ビスセットDR 摂津金属工業

    ビスセットDR

    摂津金属工業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    サブラックFRSシリーズ用のビス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビスセットBR 摂津金属工業

    ビスセットBR

    摂津金属工業
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    サブラックFRSシリーズ用のビス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピーク 摂津金属工業

    ピーク

    摂津金属工業
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    美的なデザインとパステルカラーのツマミ・ノブの方向指示パーツ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル 摂津金属工業

    ハンドル

    摂津金属工業
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • パネル 摂津金属工業

    パネル

    摂津金属工業
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
  • バーナットセット 摂津金属工業

    バーナットセット

    摂津金属工業
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    M5の棒状ナット
    付属品六角穴付止めねじ(M5)付材質アルミ表面処理化成皮膜処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノブ本体 摂津金属工業

    ノブ本体

    摂津金属工業
    719税込791
    1袋(10個)
    当日出荷から42日以内出荷
  • トップボトムカバー 摂津金属工業

    トップボトムカバー

    摂津金属工業
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
  • トップカバー 摂津金属工業

    トップカバー

    摂津金属工業
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ユニットケースRMUシリーズ等に使用できる外装板
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディアテック 摂津金属工業

    ディアテック

    摂津金属工業
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
    材質UL94HB適合、ABSオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応