カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 摂津金属工業のすべての商品

コンセントバー取付金具付(100V 20A 12口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥21,980税込¥24,1781本9日以内出荷サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2色ブラック高さ(mm)960奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×960×73.5口数12入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
コンセントバー取付金具付(100V 20A 12口)
摂津金属工業¥18,980税込¥20,8781本6日以内出荷取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー仕様取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2高さ(mm)840奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×840×73.5口数12入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P15A125VE付
コンセントバー (200V 30A 24口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥58,980~税込¥64,878~1本6日以内出荷から9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様サーキットプロテクタ付質量(kg)2.9高さ(mm)1513奥行(mm)44定格電圧(V)200コード長さ(m)3定格電流(A)30口数24入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー取付金具付(100V 15A 24口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥26,980~税込¥29,678~1本6日以内出荷から9日以内出荷サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5色ブラック奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)15口数24入力プラグ2P 15A125V E付RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
コンセントバー (200V 30A 8口 警報接点付サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥53,980税込¥59,3781本42日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様警報接点付サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)2.2色ブラック高さ(mm)873奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×873×44口数8入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
コンセントバー取付金具付(100V 15A 18口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥22,980税込¥25,2781本9日以内出荷サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)1.9色ブラック高さ(mm)1200奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1200×73.5口数18入力プラグ2P 15A125V E付RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
コンセントバー (200V 30A 24口 電流計付サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥87,980~税込¥96,778~1本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様電流計付サーキットプロテクタ付色ブラック高さ(mm)1633奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数24入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 30A 8口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥39,980税込¥43,9781本32日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)2.1色ブラック高さ(mm)793奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×793×44口数8入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
コンセントバー取付金具付(100V 30A 24口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥37,980~税込¥41,778~1本6日以内出荷から9日以内出荷サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5高さ(mm)1680奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)30(2系統)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1680×73.5口数24入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
コンセントバー取付金具付(100V 20A 24口)
摂津金属工業¥25,980~税込¥28,578~1本6日以内出荷から9日以内出荷取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー仕様取付金具付幅(mm)29.5奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20口数24入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P15A125VE付
コンセントバー取付金具付(電流計付100V 20A 24口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥67,980税込¥74,7781本9日以内出荷サーキットプロテクタ、電流計付で取付金具付のコンセントバー仕様電流計付サーキットプロテクタ取付金具付幅(mm)37.5質量(kg)3.5高さ(mm)1800奥行(mm)73.5出力コンセント:接地付2P 15A定格電圧(V)100定格電流(A)30(2系統)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×1800×73.5口数24入力プラグNEMA L5-30PRoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー取付金具付(200V 20A 30口)
摂津金属工業¥64,980税込¥71,4781本9日以内出荷200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様取付金具付幅(mm)37質量(kg)2.9高さ(mm)1560奥行(mm)73.5定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×1560×73.5口数30入力プラグ接地形2P 20A 250V NEMA L6-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 10A 250V IEC C13
コンセントバー取付金具付(100V 20A 18口)
摂津金属工業¥21,980~税込¥24,178~1本9日以内出荷から42日以内出荷取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー仕様取付金具付幅(mm)29.5奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20口数18入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P15A125VE付
コンセントバー(ペグ固定式)
摂津金属工業¥55,980~税込¥61,578~1本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様サーキットプロテクタ付色ブラック奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30入力プラグNEMA L6-30PRoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 30A 20口 警報接点付サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥66,980~税込¥73,678~1本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様警報接点付サーキットプロテクタ付質量(kg)2.8色ブラック奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数20入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー取付金具付(100V 15A 9口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥17,980税込¥19,7781本32日以内出荷サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)1.5色ブラック高さ(mm)800奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×800×73.5口数9入力プラグ2P 15A125V E付RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
コンセントバー (200V 20A 16口)
摂津金属工業¥39,980税込¥43,9781本9日以内出荷200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)幅(mm)36質量(kg)1.9色ブラック高さ(mm)913奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×913×44口数16入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
コンセントバー取付金具付(100V 15A 12口)
摂津金属工業¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー仕様取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)1.5高さ(mm)840奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×840×73.5口数12入力プラグ2P15A125VE付RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P15A125VE付
コンセントバー (200V 30A 12口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥43,980~税込¥48,378~1本9日以内出荷から32日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様サーキットプロテクタ付質量(kg)2.3色ブラック高さ(mm)953奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数12入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 30A 12口 電流計付サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥73,980税込¥81,3781本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様電流計付サーキットプロテクタ付色ブラック高さ(mm)1073奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数12入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー取付金具付(100V 20A 9口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥19,980税込¥21,9781本23日以内出荷サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)1.8色ブラック高さ(mm)800奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×800×73.5口数9入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
コンセントバー(ペグ固定式)
摂津金属工業¥16,980~税込¥18,678~1本9日以内出荷グローバルスタンダードなペグ固定式のコンセントバー幅(mm)28.5色ブラック定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント抜止形
コンセントバー (200V 30A 24口 警報接点付サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥71,980~税込¥79,178~1本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様警報接点付サーキットプロテクタ付質量(kg)3色ブラック高さ(mm)1593奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数24入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥70,980税込¥78,0781本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)3.1色ブラック高さ(mm)1753奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1753×44口数28入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ)
摂津金属工業¥22,980税込¥25,2781本9日以内出荷高さ403mm、19インチマウント(1U)も可能なコンセントバー仕様コンパクトタイプ幅(mm)28.5質量(kg)1.3高さ(mm)403奥行(mm)44定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 15A 125V
コンセントバー取付金具付(100V 15A 18口)
摂津金属工業¥18,980~税込¥20,878~1本6日以内出荷取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー仕様取付金具付幅(mm)29.5奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)15口数18入力プラグ2P15A125VE付RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P15A125VE付
コンセントバー (200V 30A 16口 警報接点付サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥62,980税込¥69,2781本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様警報接点付サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)2.6色ブラック高さ(mm)1273奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1273×44口数16入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
クロノラック(ショックマウントタイプ)
摂津金属工業¥119,800~税込¥131,780~1台22日以内出荷艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース用途音響機器、映像機器などの搭載等仕様耐衝撃・振動軽減幅(mm)589色ブラック奥行(mm)597規格19インチ:EIARoHS指令(10物質対応)対応
OAタップ
摂津金属工業¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式のため、プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガード色ホワイト/外装処理:グレイケーブル長(m)1コンセント個数8コンセント形状接地形2P抜け止め形 15A125V機能マグネット付RoHS指令(10物質対応)対応
コントロールノブ(ベース)
摂津金属工業¥439~税込¥483~1個5日以内出荷コントロールノブOKYシリーズ専用のベースです。用途測定・制御技術、医療・実験装置、通信機器、ビル管理システム、スマートファクトリーなど材質ポリアミド6色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
コントロールノブ(キャップ)
摂津金属工業¥429税込¥4721個5日以内出荷コントロールノブOKYシリーズ専用のキャップです。用途測定・制御技術、医療・実験装置、通信機器、ビル管理システム、スマートファクトリーなど材質ポリアミド6色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
コントロールノブ(ノブ)
摂津金属工業¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷握りやすい形で非常に操作が快適なノブです。用途測定・制御技術、医療・実験装置、通信機器、ビル管理システム、スマートファクトリーなど材質ポリカーボネート・TPE色ブラック高さ(mm)14.7タイプ照明なしタイプRoHS指令(10物質対応)対応
シーリング
摂津金属工業¥369税込¥4061個5日以内出荷ミニデータボックスOJB/OJDシリーズ専用シーリングです。用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など材質ゴム質量(kg)0.002色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ミニデータボックス(長方形フランジ付)
摂津金属工業¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズの電子機器用ケースです。用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など仕様長方形フランジ付材質ASA+PC-FR色トラフィックホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ミニデータボックス(正方形フランジ付)
摂津金属工業¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズの電子機器用ケースです。用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など仕様正方形フランジ付材質ASA+PC-FR色トラフィックホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
エンドカバー
摂津金属工業¥389税込¥4281個5日以内出荷OBシリーズ専用の差込口用カバーです。用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など材質ASA+PC-FR質量(kg)0.001RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズOBS OBM OBL
クラシックノブ(ノブ)
摂津金属工業¥5,998~税込¥6,598~1セット(10個)5日以内出荷優れたデザインと信頼性で世界中で使用されている高性能なノブです。用途測定・実験装置、分析装置、診断検査装置、モバイル緊急警報システム、通信機器など材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
クラシックノブ(ノブ)
摂津金属工業¥5,998税込¥6,5981セット(10個)5日以内出荷優れたデザインと信頼性で世界中で使用されている高性能なノブとキャップです。用途測定・実験装置、分析装置、診断検査装置、モバイル緊急警報システム、通信機器など材質ポリアミド色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
重量用ストッパー付スライド棚
摂津金属工業¥72,980税込¥80,2781個5日以内出荷19インチマウント型のスライド可能な収納棚です。 ハンドル部のツマミを握ることによってロックを解除し、棚をスライドさせることができます。 スライドさせた棚は、全開、全閉、中間位置でロックを掛けることができます。 T字形の穴があいているため、放熱効果があります。 T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 重量物用の為、最大100kgまで搭載できます。 ケーブルキャリア(RACC-550)を使用すれば、電源ケーブル等をラック後側で整線できます。用途19インチラックアクセサリー/共通アクセサリー幅(mm)480質量(kg)12.8色ブラック高さ(mm)61.9奥行(mm)700規格19インチ規格:JIS・EIA主要材質スチール
壁掛HUBボックス
摂津金属工業¥63,980~税込¥70,378~1個5日以内出荷通信機器/ハブ収納用、壁掛け型の19インチラックです。 小規模LANの構築など19インチマウントタイプのネットワーク機器の収納に適しています。 軽量で取付が容易なため、一人でも作業が可能です。 19インチパネルマウントフレームは、25mmピッチで2段階移動可能です。 前面ドアには、別売のファンモーター(RAFMシリーズ 120mm角の機種)を取り付けることができ、強制排気がおこなえます。 前面ドアは、右開き/左開きのどちらでも設置が可能です。 ケーブル入出線用に上下面に広い開口部を設けています。開口部は、クッションゴムで埃を防ぎながら隙間の無い通線を可能にしています。 外形サイズは、特別仕様の場合、最大W650×H650×D6Uまでの変更が可能です。 別売のアースバーキット(EBKシリーズ)が取り付けできます。幅(mm)500色ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)高さ(mm)600規格19インチ規格:EIA主材質スチール