絞り込み
1,144件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロン HI継手透明ブルー インサートバルブソケット 25 セキスイ

    エスロン HI継手透明ブルー インサートバルブソケット 25

    セキスイ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6156材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、CAC406C形状ソケット
  • エスロン HI-TS継手水栓チーズ25 セキスイ

    エスロン HI-TS継手水栓チーズ25

    セキスイ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6374材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。形状チーズ質量(g)115
  • エスロン HI-TS継手水栓チーズ13 セキスイ

    エスロン HI-TS継手水栓チーズ13

    セキスイ
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6371材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。形状チーズ
  • エスロン HI-TS継手水栓ソケット16 セキスイ

    エスロン HI-TS継手水栓ソケット16

    セキスイ
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6368材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット
  • エスロン HI-TS継手水栓エルボ25 セキスイ

    エスロン HI-TS継手水栓エルボ25

    セキスイ
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
    仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6366材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂形状エルボ寸法H(mm)59寸法D(mm)40寸法H1(mm)40最高使用温度(℃)40
  • エスロン HI-TS継手水栓エルボ13 セキスイ

    エスロン HI-TS継手水栓エルボ13

    セキスイ
    129税込142
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
    仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6363材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂形状エルボ寸法H(mm)38寸法D(mm)24寸法H1(mm)29最高使用温度(℃)40
  • エスロン HI-TS継手径違いチーズ75×50 セキスイ

    エスロン HI-TS継手径違いチーズ75×50

    セキスイ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6334材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手径違いソケット75×65 セキスイ

    エスロン HI-TS継手径違いソケット75×65

    セキスイ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6300材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状ソケットJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手異径ソケット125×100 セキスイ

    エスロン HI-TS継手異径ソケット125×100

    セキスイ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6293材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状ソケットJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手ユニオンソケット25 セキスイ

    エスロン HI-TS継手ユニオンソケット25

    セキスイ
    169税込186
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
    仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6340材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)100呼び径(B)1寸法D(mm)32使用流体JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】25最高使用温度(℃)40
  • エスロン HI-TS継手ユニオンソケット13 セキスイ

    エスロン HI-TS継手ユニオンソケット13

    セキスイ
    97税込107
    1個
    3日以内出荷
    耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
    仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6337材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)80呼び径(B)1/2寸法D(mm)18使用流体JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】13最高使用温度(℃)40
  • エスロン HI-TS継手キャップ 75 セキスイ

    エスロン HI-TS継手キャップ 75

    セキスイ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番494-9200形状キャップJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手エルボ 75 セキスイ

    エスロン HI-TS継手エルボ 75

    セキスイ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番850-6288形状エルボ寸法L(mm)120寸法Z(mm)56JIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手T(チーズ)65A セキスイ

    エスロン HI-TS継手T(チーズ)65A

    セキスイ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番850-6331材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状チーズJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手 キャップ16 セキスイ

    エスロン HI-TS継手 キャップ16

    セキスイ
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番850-6276材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手 キャップ 50 セキスイ

    エスロン HI-TS継手 キャップ 50

    セキスイ
    549税込604
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6282材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手 キャップ 40 セキスイ

    エスロン HI-TS継手 キャップ 40

    セキスイ
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6281材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手 キャップ 30 セキスイ

    エスロン HI-TS継手 キャップ 30

    セキスイ
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6280材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状キャップJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手 キャップ 20 セキスイ

    エスロン HI-TS継手 キャップ 20

    セキスイ
    119税込131
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番850-6278材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップ質量(g)24JIS規格JIS K 6743
  • エスロン DV継手(ソケット)DS125 セキスイ

    エスロン DV継手(ソケット)DS125

    セキスイ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-5975材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、グレー色形状ソケットJIS規格JIS K 6739アズワン品番64-5052-92
  • エスロン DV継手 LT 50×50 セキスイ

    エスロン DV継手 LT 50×50

    セキスイ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6029材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)91呼び径(mm)【塩ビ管】50×50寸法L1(mm)51寸法L2(mm)91JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)66寸法Z2(mm)26寸法Z3(mm)66
  • エスロン DV-VU継手 IN 65×50 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 IN 65×50

    セキスイ
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6707材質硬質ポリ塩化ビニル寸法L(mm)80寸法Z(mm)20最高使用温度(℃)45
  • エスロン DV-VU継手 DL 50 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 DL 50

    セキスイ
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6666材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー質量(g)98寸法L(mm)58寸法Z(mm)33最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
  • PZコンテナ用 蓋 セキスイ

    PZコンテナ用 蓋

    セキスイ
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷
    PZ-0001、0002、0003は1100×1100のパレットにきっちり積載できます。PZ-0004、0005、0006、0008は、PA‐0001、0002、0003の中に収納できます。
    トラスコ品番423-9881材質ポリプロピレン(PP)質量(g)220アズワン品番5-212-05外寸法・幅(mm)357外寸法・高さ(mm)24外寸法・奥行(mm)262
  • バタフライバルブ フランジ式(レバー) セキスイ

    バタフライバルブ フランジ式(レバー)

    セキスイ
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。
    材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続フランジ式使用流体水、油、薬品材質(キャップ)PPハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(弁体)PP材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304材質(ばね座金)SUS304呼び圧力10K材質(平座金)SUS304材質(板バネ)SUS304-CSPバルブ種類バタフライバルブ
  • 折りたたみコンテナ OC-50L セキスイ

    折りたたみコンテナ OC-50L

    セキスイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トリプルロックでセキュリティ効果抜群です。オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。商品に優しい内面フラット形状です。鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
    トラスコ品番387-0570材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.64最大積載荷重(kg)20適合カード差しOCK-110(別売)外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)333有効内寸法・高さ(mm)303有効内寸法・幅(mm)492
  • 絶縁メスオスエルボ エスロコートLX継手 セキスイ

    絶縁メスオスエルボ エスロコートLX継手

    セキスイ
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
    形状エルボ規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合呼び径(A)20材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)
  • エスロコート LX-5KF セキスイ

    エスロコート LX-5KF

    セキスイ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    形状フランジ材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
  • 積水 TS型コンテナ用 蓋TS グレー セキスイ

    積水 TS型コンテナ用 蓋TS グレー

    セキスイ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番501-2996質量(g)710外寸法・幅(mm)606外寸法・高さ(mm)31外寸法・奥行(mm)404
  • ハトプロテクター専用金具 セキスイ

    ハトプロテクター専用金具

    セキスイ
    339税込373
    1個
    当日出荷
    用途ハトプロテクター専用金具
  • HI-TS インサート給水栓用エルボ セキスイ

    HI-TS インサート給水栓用エルボ

    セキスイ
    869税込956
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手。形状エルボ使用温度範囲0~40℃最高使用圧力0.98MPaJIS規格JIS K 6743
  • エスロンエスロペックスCV セキスイ

    エスロンエスロペックスCV

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1巻(50m)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。外傷防止機能を備え、スピーディーに施工できます。
    JIS規格JIS K 6769寸法L(m/巻)50
  • HT給水栓用チーズ(インサート付) セキスイ

    HT給水栓用チーズ(インサート付)

    セキスイ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT寸法L(mm)64寸法H(mm)32寸法d(mm)20.955呼び径(B)1/2山数14(25.4mmにつき)寸法t(mm)3.5寸法D(mm)26寸法D1(mm)35寸法l(mm)13.5寸法Z(mm)12寸法H1(mm)29呼び径(A)13
  • エスロハイパーAW 継手 かんたんクランプ セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 かんたんクランプ

    セキスイ
    1,298税込1,428
    1箱(15個)ほか
    4日以内出荷
    形状かんたんクランプ
  • PVC VU-DS 大口径 ソケット セキスイ

    PVC VU-DS 大口径 ソケット

    セキスイ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    形状ソケット備考Zの許容差は±2mm、Lは標準寸法
  • VPWパイプ 水道管 4000L セキスイ

    VPWパイプ 水道管 4000L

    セキスイ
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    形状パイプ長さ(m)4規格JIS長さL(mm)4000/許容差+30、-10JIS規格JIS K 6742
  • PVC 10K SB ボルト穴付閉止フランジ セキスイ

    PVC 10K SB ボルト穴付閉止フランジ

    セキスイ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    形状フランジフランジタイプ閉止フランジ寸法t2(mm)4呼び圧力10K
  • HE-LL HTDV継手 90°大曲りエルボ セキスイ

    HE-LL HTDV継手 90°大曲りエルボ

    セキスイ
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
    形状90°大曲りエルボ寸法L(mm)91寸法Z(mm)66
  • FS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000L セキスイ

    FS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000L

    セキスイ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途排水用形状プレーンエンド直管長さL(mm)4000長さ許容差(mm)±10