絞り込み
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,141件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バリカルエプロン 白色 Lサイズ セキスイ

    バリカルエプロン 白色 Lサイズ

    セキスイ
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番751-5251ホワイト質量(g)260
  • TCEZ001 フィブロック冷媒管用【壁床共用】 セキスイ

    TCEZ001 フィブロック冷媒管用【壁床共用】

    セキスイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
    用途壁・床共用幅(mm)120厚さ(mm)41巻長さ(m)1.2主なワークパーツ
  • ACドレン 異径ソケット セキスイ

    ACドレン 異径ソケット

    セキスイ
    629税込692
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質塩ビ形状異径ソケットアイボリー
  • エスロン ACドレン用 チーズ セキスイ

    エスロン ACドレン用 チーズ

    セキスイ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    空調ドレンの最適管材。
  • ペール 積重ねフタ セキスイ

    ペール 積重ねフタ

    セキスイ
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    適合積水ペール#18トラスコ品番438-0835材質ポリエチレン(PE)形状丸形幅(mm)340高さ(mm)25質量(g)190奥行(mm)330TKG品番9-1421-0502TKG品番(2017)6-1275-0602商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
  • PPロープ(3つ打タイプ) セキスイ

    PPロープ(3つ打タイプ)

    セキスイ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    切り口が解れず軽くて作業性がよく使用時の巻き崩れが少なく絡まず最後まで使用できます。焼却しても有害なガスを発生しません。危険・注意喚起を促すトラ柄ロープです。
    用途作業現場での立入禁止区域用。仮設駐車場等の設営用。仕様黄色2本・黒色1本の3本撚りトラスコ品番471-2536材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.9黄/黒長さ(m)100線径(mm)8
  • エスロン クリーン継手 水栓ソケット 20 セキスイ

    エスロン クリーン継手 水栓ソケット 20

    セキスイ
    159税込175
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-5960材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット濃紺質量(g)36呼び径(mm)20呼び径20(塩ビ管)ねじRp3/4寸法D(mm)33呼び径(A)20最高使用温度(℃)60
  • エスロン クリーン継手 エルボ 25×20 セキスイ

    エスロン クリーン継手 エルボ 25×20

    セキスイ
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-5859材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状エルボ90°質量(g)64
  • エスロン PTFEパッキン セキスイ

    エスロン PTFEパッキン

    セキスイ
    25,980税込28,578
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM、PTFE種類全面座用使用温度範囲(℃)0~+100肉厚(mm)3JIS規格JIS 10K最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐薬品性呼び圧力10K
  • エスロン HI-TS継手水栓ソケット25 セキスイ

    エスロン HI-TS継手水栓ソケット25

    セキスイ
    279税込307
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6370形状ソケット寸法L(mm)65寸法D(mm)40最高使用温度(℃)40
  • エスロン HI-TS継手ユニオンソケット16 セキスイ

    エスロン HI-TS継手ユニオンソケット16

    セキスイ
    119税込131
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
    仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6338材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)85呼び径(B)1/2寸法D(mm)22使用流体JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】16最高使用温度(℃)40
  • エスロン HI-TS継手バルブソケット40 セキスイ

    エスロン HI-TS継手バルブソケット40

    セキスイ
    369税込406
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6360材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケットJIS規格JIS K 6743
  • エスロン DV-VU継手 45Y セキスイ

    エスロン DV-VU継手 45Y

    セキスイ
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
  • 120型ペール用ポリ袋 セキスイ

    120型ペール用ポリ袋

    セキスイ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10枚)
    当日出荷
    工場内の大型ポリ袋に最適です。
    材質ポリエチレン(PE)質量(g)1100入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)1000×1200質量(g/袋)1100
  • ストップバルブ(グローブバルブ) TS式 セキスイ

    ストップバルブ(グローブバルブ) TS式

    セキスイ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(ステム)C3601材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS、(ナット)PVC材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(パッキン)(押え)PP、(Y)EPDM材質(ボルト)(六角、六角穴付)SCM、ユニクロメッキ、(キャップ)PPテーパ 1/T1/34材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
  • スイングチャッキバルブ フランジ式 セキスイ

    スイングチャッキバルブ フランジ式

    セキスイ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
    材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304呼び圧力10Kバルブ種類スイングチャッキバルブ
  • アダプタソケット エスロコートLX継手 セキスイ

    アダプタソケット エスロコートLX継手

    セキスイ
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    形状ソケット規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
  • 45°エルボ エスロコートLX継手 セキスイ

    45°エルボ エスロコートLX継手

    セキスイ
    469税込516
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    形状エルボ45°材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)
  • TR型コンテナ用仕切板 セキスイ

    TR型コンテナ用仕切板

    セキスイ
    999税込1,099
    1枚ほか
    当日出荷
    ブルー
  • DVVU45°Y セキスイ

    DVVU45°Y

    セキスイ(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    形状45°
  • DVVU90°大曲りチーズ セキスイ

    DVVU90°大曲りチーズ

    セキスイ(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    形状90°
  • DV90°大曲りチーズ セキスイ

    DV90°大曲りチーズ

    セキスイ(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    形状90°
  • エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式 セキスイ

    エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式

    セキスイ(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(ハンドル)PVC材質(ボールシート)PTFE
  • T型コンテナ セキスイ

    T型コンテナ

    セキスイ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    スタッキング(積み重ね)できます 高さ違いのT14、15、28、40およびT20-2とも嵌合します
    トラスコ品番136-7126コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 導電性コンテナT型 セキスイ

    導電性コンテナT型

    セキスイ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。
    用途電子部品・基盤などの保管・搬送に。フタ無し表面抵抗値(Ωcm)10[[UE6]]以下抵抗値体積固有:104Ωcm以下適合カード差しA85(別売)外寸法・幅(mm)482特性導電コンテナ種類ベタ目スタッキング適合フタTF(別売)有効内寸法・幅(mm)416
  • 一般接着用両面テープ セキスイ

    一般接着用両面テープ

    セキスイ
    9,898税込10,888
    1箱(15巻)ほか
    当日出荷
    溶媒に有機溶剤を使用していない環境に優しいテープです。
    用途文具・雑貨・裁縫などの仮止め用。厚さ(mm)0.08材質/仕上基材:薄葉紙、粘着剤:アクリル系長さ(m)50保持力(mm)0.25主なワークパーツ
  • HTLP・UX継手 チーズ セキスイ

    HTLP・UX継手 チーズ

    セキスイ
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋳鉄形状チーズ
  • HTLP・UX継手 ソケット セキスイ

    HTLP・UX継手 ソケット

    セキスイ
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋳鉄形状ソケット
  • HTLP・UX継手 ニップル セキスイ

    HTLP・UX継手 ニップル

    セキスイ
    649税込714
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質鋳鉄形状ニップル容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05梱包区分束・ケース
  • エスロカチットS 床出しソケット(ミドル) セキスイ

    エスロカチットS 床出しソケット(ミドル)

    セキスイ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプミドル穴径(Φmm)床穴:32寸法L(mm)99.8
  • エスロカチットS 継手一体型止水栓(支持無) セキスイ

    エスロカチットS 継手一体型止水栓(支持無)

    セキスイ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
  • DV90°チーズ セキスイ

    DV90°チーズ

    セキスイ(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状90°JIS規格JIS K 6739
  • 防鳥用品 ハトプロテクター セキスイ

    防鳥用品 ハトプロテクター

    セキスイ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)600グレー
  • 製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#500W) セキスイ

    製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#500W)

    セキスイ
    31,980税込35,178
    1セット(5巻)ほか
    10日以内出荷
    材質クラフト紙厚さ(mm)0.14長さ(m)500
  • 製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#504WNS) セキスイ

    製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#504WNS)

    セキスイ
    28,980税込31,878
    1セット(5巻)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    厚さ(mm)0.14粘着剤ゴム系主な用途梱包用
  • 採取カゴ セキスイ

    採取カゴ

    セキスイ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-3452材質ポリエチレン(PE)質量(kg)0.71直径(Φmm)336高さ(mm)278最大積載荷重(kg)20
  • TR型コンテナフタ セキスイ

    TR型コンテナフタ

    セキスイ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン質量(g)280外寸法・幅(mm)396外寸法・高さ(mm)19.9外寸法・奥行(mm)276
  • TP規格コンテナ用フタ セキスイ

    TP規格コンテナ用フタ

    セキスイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)21外寸法・奥行(mm)335
  • 折りたたみコンテナ セキスイ

    折りたたみコンテナ

    セキスイ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    おりたたみコンテナ(オリコン)です。使わない時は折りたたんで収納できるため、省スペース化に役立ちます。内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。
    用途物品の保管・輸送材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)20
  • フタ一体型オリコン OC-75L OD セキスイ

    フタ一体型オリコン OC-75L OD

    セキスイ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 商品に優しい内面フラット形状です。 鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。 組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
    適合カード差し(別売):OCK-105トラスコ品番498-3301材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)4.11最大積載荷重(kg)20外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)440フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600