カテゴリ
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る

チリトリ ポリイシミ
セキスイ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスコ品番114-3459材質ポリエチレン(PE)幅(mm)450質量(kg)0.62色ブルー高さ(mm)124奥行(mm)420繰り返し・詰め替え対応
セキスイ アースプロジェクト ポリダスター 本体
セキスイ¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷材質ポリエチレン外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×325×600(本体のみ)、475×330×760(本体/フタセットの場合)※フタ別売投入口寸法(幅W×高さH)(mm)300×190商品タイプ本体EBM品番8727600
L型メッシュトレー
セキスイ¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷スタッキングタイプです。積み重ねて使用できます。底面穴あき仕様です。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 0802
折りたたみコンテナ
セキスイ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷折りたたみコンテナ(オリコン)です。使わない時は折りたたんで収納できるため、省スペース化に役立ちます。内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。おりたたみコンテナ(オリコン)材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 0711フタの有無なし
養生シートL・Lタイプ 1000X50M
セキスイ¥5,998税込¥6,5981本当日出荷床上養生に最適です。 ポリエチレン両面ラミネートとエンボス加工してある為、強度もあり平面、曲面、階段などに使用できます。用途緩衝・養生材としてトラスコ品番819-9221材質ポリエチレン+特殊紙幅(mm)1000質量(kg)6.8長さ(m)50
FS-DS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ソケット
セキスイ(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から6日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプDV種類ポリ塩ビ管使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739と同等
エスロン クリーン継手 水栓チーズ 20×13
セキスイ¥419税込¥4611個6日以内出荷トラスコ品番850-5964材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状チーズ色濃紺質量(g)70呼び径(mm)20×13呼び径20×13ねじRp1/2寸法D(mm)33寸法D2(mm)29呼び径(A)20×13最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 水栓ソケット 20
セキスイ¥159税込¥1751個当日出荷トラスコ品番850-5960材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット色濃紺質量(g)36呼び径(mm)20呼び径20(塩ビ管)ねじRp3/4寸法D(mm)33呼び径(A)20最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 バルブソケット 16
セキスイ¥95税込¥1051個当日出荷スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。用途建物内の超純水配管設備トラスコ品番850-5945材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット色濃紺質量(g)23寸法R1/2呼び径(mm)16寸法D(Φmm)29寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】29呼び径(A)16最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 バルブソケット 13
セキスイ¥87税込¥961個6日以内出荷スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。用途建物内の超純水配管設備トラスコ品番850-5944材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット色濃紺質量(g)16寸法R1/2呼び径(mm)13寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】24呼び径(A)13最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 エルボ 25×13
セキスイ¥279税込¥3071個翌々日出荷から4日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状エルボ90°色濃紺寸法D(mm)40最高使用温度(℃)60
エスロン VUツギテ DS(ソケット) 250
セキスイ¥6,698税込¥7,3681個当日出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6672材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)280最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ 45L 200
セキスイ¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6651材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
エスロン TS継手径違いチーズ40×25
セキスイ¥529税込¥5821個3日以内出荷トラスコ品番850-6595材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いチーズ75×25
セキスイ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷トラスコ品番850-6336材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手径違いソケット40×30
セキスイ¥459税込¥5051個3日以内出荷トラスコ品番850-6297材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状ソケットJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手異径ソケット16×13
セキスイ¥119税込¥1311個当日出荷トラスコ品番850-6289材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状ソケット質量(g)24JIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手バルブソケット25
セキスイ¥169税込¥1861個当日出荷トラスコ品番850-6359材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケットJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手バルブソケット13
セキスイ¥99税込¥1091個当日出荷トラスコ品番850-6356材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット質量(g)16JIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手S(ソケット)75A
セキスイ¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷トラスコ品番850-6299材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状ソケットJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手 キャップ 25
セキスイ¥159税込¥1751個3日以内出荷トラスコ品番850-6279材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
エコラクロスNo.701
セキスイ¥949~税込¥1,044~1巻ほか翌日出荷から10日以内出荷縦糸に再生PETを40%以上使用した環境配慮型のクロステープです。柔軟な基材のテープで手切れ性にも優れています。油性マジックで文字が書けます。用途中・重梱包用に。質量(g)310粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)35テープタイプ手で切れる、文字が書ける
アダプタソケット エスロコートLX継手
セキスイ¥399~税込¥439~1個当日出荷から3日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状ソケット規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05