絞り込み
1,148件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セキスイ ボックスコンテナー セキスイ

    セキスイ ボックスコンテナー

    セキスイ
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
  • T型コンテナ底面強化タイプ セキスイ

    T型コンテナ底面強化タイプ

    セキスイ
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    床面補強リブ深さ14mmでたわみにくく、重量物収容に最適です。スタッキング(積み重ね)できます。高さ違いのT14、15、28、40およびT20とも嵌合します。底面強化構造で底ダレがしにくく長持ちします。
    トラスコ品番836-2550材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.46フタなし適合カード差しTS外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)164外寸法・奥行(mm)3602018年トラスコ掲載ページ8 0773コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)314有効内寸法・高さ(mm)131有効内寸法・幅(mm)414
  • TS型コンテナ セキスイ

    TS型コンテナ

    セキスイ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)フタなし2018年トラスコ掲載ページ8 0775コンテナ種類ベタ目
  • TB型ボックスコンテナ セキスイ

    TB型ボックスコンテナ

    セキスイ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    使いやすさを追求した独自の構造で、部品整理・保管に最適です。
    トラスコ品番836-2529材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)145質量(g)430奥行(mm)200間口(mm)270フタなし外寸法・幅(mm)200外寸法・高さ(mm)145外寸法・奥行(mm)2702018年トラスコ掲載ページ8 0726コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)211有効内寸法・高さ(mm)139有効内寸法・幅(mm)166
  • TH型コンテナ セキスイ

    TH型コンテナ

    セキスイ
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    耐荷重に優れ、横ずれせず、抜群の安定性を保ちます。空箱時の収納に場所をとりません。
    材質本体:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール(三価クロムメッキ)適合カード差しA852018年トラスコ掲載ページ8 0728
  • 折りたたみコンテナ セキスイ

    折りたたみコンテナ

    セキスイ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 商品に優しい内面フラット形状です。 鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。 組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
    材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)20フタの有無なし
  • ポリ袋 90L (透明) セキスイ

    ポリ袋 90L (透明)

    セキスイ
    2,198税込2,418
    1パック(10枚)
    当日出荷
    材質PP厚さ(mm)0.045入数(枚)10容量(L)90
  • FS-DL エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°エルボ セキスイ

    FS-DL エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°エルボ

    セキスイ(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状90°エルボタイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739と同等使用流体排水
  • FS-45L エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°エルボ セキスイ

    FS-45L エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°エルボ

    セキスイ
    889税込978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状45°エルボ
  • ACドレン 異径チーズ セキスイ

    ACドレン 異径チーズ

    セキスイ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    材質ABS形状異径チーズアイボリー
  • エスロン ACドレン用 ねじ式掃除口 セキスイ

    エスロン ACドレン用 ねじ式掃除口

    セキスイ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    空調ドレンの最適管材。
    アイボリー
  • エスロン ACドレン用 45°Y セキスイ

    エスロン ACドレン用 45°Y

    セキスイ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    空調ドレンの最適管材。
  • エスロン ACドレン用 45°エルボ セキスイ

    エスロン ACドレン用 45°エルボ

    セキスイ(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    空調ドレンの最適管材。
  • 導電コンテナ ECPZ型用フタ セキスイ

    導電コンテナ ECPZ型用フタ

    セキスイ
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    材質導電性PP表面抵抗値(Ω)106以下特性導電
  • エスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式40 セキスイ

    エスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式40

    セキスイ
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番850-6432形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ロックボールバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 50A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 50A

    セキスイ
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6045形状ストレート材質(本体)PP呼び径(B)2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)50ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン クリーン継手 水栓ソケット 25 セキスイ

    エスロン クリーン継手 水栓ソケット 25

    セキスイ
    269税込296
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番850-5961材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット濃紺質量(g)60寸法L(mm)68呼び径(mm)25ねじRp1寸法D(mm)40呼び径(A)25最高使用温度(℃)60
  • エスロン クリーン継手 水栓ソケット 13 セキスイ

    エスロン クリーン継手 水栓ソケット 13

    セキスイ
    90税込99
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-5958材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット濃紺質量(g)20寸法L(mm)47呼び径(mm)13ねじRp1/2寸法D(mm)24呼び径(A)13最高使用温度(℃)60
  • エスロン クリーン継手 水栓エルボ 20 セキスイ

    エスロン クリーン継手 水栓エルボ 20

    セキスイ
    259税込285
    1個
    欠品中
    トラスコ品番850-5956材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状エルボ90°濃紺質量(g)50呼び径(mm)20ねじRp3/4寸法D(mm)33呼び径(A)20最高使用温度(℃)60
  • エスロン クリーン継手 水栓エルボ 16 セキスイ

    エスロン クリーン継手 水栓エルボ 16

    セキスイ
    179税込197
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-5955材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状エルボ90°濃紺質量(g)34呼び径(mm)16ねじRp1/2寸法D(mm)29呼び径(A)16最高使用温度(℃)60
  • エスロン クリーン継手 バルブソケット 50 セキスイ

    エスロン クリーン継手 バルブソケット 50

    セキスイ
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
    用途建物内の超純水配管設備トラスコ品番850-5951材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット濃紺質量(g)168寸法R2呼び径(mm)70寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】70呼び径(A)【塩ビ管・バルブソケット】50最高使用温度(℃)60
  • エスロン クリーン継手 チーズ 30 セキスイ

    エスロン クリーン継手 チーズ 30

    セキスイ
    499税込549
    1個
    11日以内出荷
    トラスコ品番850-5919材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状チーズ濃紺質量(g)145呼び径(mm)30呼び径30寸法D(mm)46呼び径(A)30最高使用温度(℃)60
  • エスロン クリーン継手 チーズ 25×20 セキスイ

    エスロン クリーン継手 チーズ 25×20

    セキスイ
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-5916材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状チーズ濃紺質量(g)91呼び径(mm)25×20呼び径25×20寸法D2(mm)33呼び径(A)25×20最高使用温度(℃)60
  • エスロン クリーン継手 チーズ 25 セキスイ

    エスロン クリーン継手 チーズ 25

    セキスイ
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番850-5915材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状チーズ濃紺質量(g)119呼び径(mm)25呼び径25寸法D(mm)【塩ビ管】44、【チーズ】40呼び径(A)25最高使用温度(℃)60
  • エスロン クリーン継手 ソケット 20×16 セキスイ

    エスロン クリーン継手 ソケット 20×16

    セキスイ
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番850-5877材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット質量(g)36呼び径20×16
  • エスロン クリーン継手 ソケット 16×13 セキスイ

    エスロン クリーン継手 ソケット 16×13

    セキスイ
    96税込106
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番850-5868材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット質量(g)24呼び径16×13
  • エスロン クリーン継手 キャップ 40 セキスイ

    エスロン クリーン継手 キャップ 40

    セキスイ
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-5848材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状キャップ濃紺質量(g)102寸法L(mm)59.5呼び径(mm)40寸法D(mm)57呼び径(A)40最高使用温度(℃)60
  • エスロン クリーン継手 キャップ 20 セキスイ

    エスロン クリーン継手 キャップ 20

    セキスイ
    109税込120
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番850-5845材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状キャップ濃紺質量(g)23寸法L(mm)38.5呼び径(mm)20寸法D(mm)33呼び径(A)20最高使用温度(℃)60
  • エスロン クリーン継手 エルボ 30 セキスイ

    エスロン クリーン継手 エルボ 30

    セキスイ
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番850-5861材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状エルボ90°濃紺質量(g)105呼び径(mm)30寸法D(mm)46呼び径(A)30最高使用温度(℃)60
  • エスロン クリーン継手 45°エルボ 50 セキスイ

    エスロン クリーン継手 45°エルボ 50

    セキスイ
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-5839材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状エルボ45°質量(g)245
  • エスロン クリーン継手 45°エルボ 25 セキスイ

    エスロン クリーン継手 45°エルボ 25

    セキスイ
    299税込329
    1個
    11日以内出荷
    トラスコ品番850-5836材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状エルボ45°濃紺質量(g)65呼び径(mm)25寸法D(mm)40呼び径(A)25最高使用温度(℃)60
  • エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM15A セキスイ

    エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM15A

    セキスイ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6898形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
  • エスロン YPボール ネジ式 本体PVC OリングEPDM 25A セキスイ

    エスロン YPボール ネジ式 本体PVC OリングEPDM 25A

    セキスイ
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    トラスコ品番850-6913形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
  • エスロン VUツギテ DT 200×100 セキスイ

    エスロン VUツギテ DT 200×100

    セキスイ
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6689材質硬質ポリ塩化ビニル質量(kg)2グレー外径(Φmm)227×124最高使用温度(℃)45
  • エスロン VUツギテ DS(ソケット) 350 セキスイ

    エスロン VUツギテ DS(ソケット) 350

    セキスイ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6674材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)389最高使用温度(℃)45アズワン品番64-5053-60
  • エスロン VUツギテ DL 200 セキスイ

    エスロン VUツギテ DL 200

    セキスイ
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6661材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
  • エスロン TS継手水栓チーズ16×13 セキスイ

    エスロン TS継手水栓チーズ16×13

    セキスイ
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6638材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、メーカー規格形状チーズ
  • エスロン TS継手径違いソケット75×65 セキスイ

    エスロン TS継手径違いソケット75×65

    セキスイ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6568材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS 21形状ソケットJIS規格JIS K 6743
  • エスロン TS継手径違いソケット16×13 セキスイ

    エスロン TS継手径違いソケット16×13

    セキスイ
    89税込98
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6553材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JIS K 6743形状ソケットJIS規格JIS K 6743
  • エスロン TS継手チーズ75 セキスイ

    エスロン TS継手チーズ75

    セキスイ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6610材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743