絞り込み
1,143件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロン HI-TS継手バルブソケット50 セキスイ

    エスロン HI-TS継手バルブソケット50

    セキスイ
    559税込615
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6361材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット質量(g)168JIS規格JIS K 6743
  • スイングチャッキバルブ フランジ式 セキスイ

    スイングチャッキバルブ フランジ式

    セキスイ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
    材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304呼び圧力10Kバルブ種類スイングチャッキバルブ
  • グリーンレーベルコンテナ フタ セキスイ

    グリーンレーベルコンテナ フタ

    セキスイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質再生PP(ポリプロピレン)外寸法・高さ(mm)22
  • 砲金製ブッシング エスロコートLX継手 セキスイ

    砲金製ブッシング エスロコートLX継手

    セキスイ
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    形状ブッシング容積0.5 才材質(継手)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)梱包区分束・ケース
  • エスロコート LX-ISL 絶縁給水栓エルボ セキスイ

    エスロコート LX-ISL 絶縁給水栓エルボ

    セキスイ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
    形状エルボ
  • ケーブルラック・バスダクト貫通用プロセレクトキット セキスイ

    ケーブルラック・バスダクト貫通用プロセレクトキット

    セキスイ
    12,980税込14,278
    1セットほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ケーブルラック・バスダクトが防火区画を貫通する際に使用する製品です。 開口サイズ毎のキット品になっております。 貫通部にボードをはめ込むので隙間が発生しずらく裏側へ部材が落下しにくいです。 軽量ボードと柔軟パテを用いた電動工具不要の簡単、確実な施工を実現します。 切りやすいボードです。 鋼製枠の高さ制限がありません。 壁・床どちらにも使える仕様です。
    用途ケーブルラック・バスダクトの防火区画貫通措置に。材質/仕上ロックウール危険物の類別非危険物
  • TSルーズフランジ10K セキスイ

    TSルーズフランジ10K

    セキスイ
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。形状フランジ
  • 和紙粘着テープ#653N セキスイ

    和紙粘着テープ#653N

    セキスイ
    529税込582
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。
    用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。テープ厚さ(mm)0.1
  • HTLP・UX継手 ロングニップル セキスイ

    HTLP・UX継手 ロングニップル

    セキスイ
    629税込692
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鋳鉄形状ニップル
  • TSフランジ(HT:耐熱塩ビ) セキスイ

    TSフランジ(HT:耐熱塩ビ)

    セキスイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
  • 万能バケツ セキスイ

    万能バケツ

    セキスイ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    付属品ベルト材質ポリエチレン形状角形商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • セキスイ エスレンコンテナー 本体 セキスイ

    セキスイ エスレンコンテナー 本体

    セキスイ
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン・断熱材耐熱温度(℃)0~80
  • エコポリペール丸型 本体 セキスイ

    エコポリペール丸型 本体

    セキスイ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    袋止め付です。
    トラスコ品番799-7175材質再生ポリプロピレン(PP)質量(kg)3.1高さ(mm)700フタロック式外径(mm)535
  • タフロープ T-35 セキスイ

    タフロープ T-35

    セキスイ(1件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷
    一般手結束包装用の紐です。
    用途ポリエチレン製で屋外使用に向きます。
  • HE-LT HTDV継手 大曲Y セキスイ

    HE-LT HTDV継手 大曲Y

    セキスイ
    689税込758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状大曲YタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
  • ACドレン 異径ソケット セキスイ

    ACドレン 異径ソケット

    セキスイ
    629税込692
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質塩ビ形状異径ソケットアイボリー
  • Gダスター角型用フタ セキスイ

    Gダスター角型用フタ

    セキスイ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    100%再生材(再生PP<事業系廃プラ>+容リ材<家庭の資源ごみ>)で製造、資源の有効活用で環境に配慮した製品です。 本体側のロックでしっかり固定できます。
    材質再生ポリプロピレン+容リ材色(フタ)商品タイプフタ
  • エスロン HI継手透明ブルー インサート水栓ソケット セキスイ

    エスロン HI継手透明ブルー インサート水栓ソケット

    セキスイ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    形状ソケット
  • エスロン DV-VU継手 45Y セキスイ

    エスロン DV-VU継手 45Y

    セキスイ
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
  • 120型ペール用ポリ袋 セキスイ

    120型ペール用ポリ袋

    セキスイ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10枚)
    当日出荷
    工場内の大型ポリ袋に最適です。
    材質ポリエチレン(PE)質量(g)1100入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)1000×1200質量(g/袋)1100
  • ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式 セキスイ

    ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式

    セキスイ
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(Oリング)EPDM、NBR材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS(ハンドルナット/PVC)材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(スリーブ)C3601材質(六角ナット)SUS304材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
  • アダプタエルボ エスロコートLX継手 セキスイ

    アダプタエルボ エスロコートLX継手

    セキスイ
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    形状エルボ90°規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
  • STC型コンテナ用仕切板 セキスイ

    STC型コンテナ用仕切板

    セキスイ
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)ブルー適合コンテナSTC-2
  • アルミ伸縮竿 セキスイ

    アルミ伸縮竿

    セキスイ(1件のレビュー)
    2,188税込2,407
    1本
    7日以内出荷
    軽くてサビに強いアルミものほし竿です。伸縮式なのでスペースや洗濯物の量に合わせて長さ調節ができます。アルマイトとトップコートの2層構造で耐久性がありお手入れも簡単です。
    用途物干し竿材質本体:アルミパイプ直径29.8・直径25.4mm、部品:ABS樹脂・ポリアセタール樹脂質量(kg)約0.7種類物干竿長さ(m)1.4~2.5耐荷重(kg)~10
  • フィブロック PF管用 セキスイ

    フィブロック PF管用

    セキスイ
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    当日出荷
  • ミニボール セキスイ

    ミニボール

    セキスイ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなくさまざまな配管に適応します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど質量(g)40寸法H(mm)47最高使用圧力(MPa)1
  • HTLP・UX継手 ニップル セキスイ

    HTLP・UX継手 ニップル

    セキスイ
    449税込494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質鋳鉄形状ニップル容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05梱包区分束・ケース
  • フィブロック冷媒管用パテレスキット セキスイ

    フィブロック冷媒管用パテレスキット

    セキスイ
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • エスロカチットS 台付き給水栓エルボ セキスイ

    エスロカチットS 台付き給水栓エルボ

    セキスイ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状エルボ
  • 導電性コンテナ T型 セキスイ

    導電性コンテナ T型

    セキスイ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しA85特性導電性コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • エスロン滑剤 ベルソープ セキスイ

    エスロン滑剤 ベルソープ

    セキスイ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1缶(1L)
    欠品中
    RCPなどの大口径を除き、すべての塩ビ管ゴム輪接合に使える滑材です。 これまでは下水用(NO.1)と水道用(NO.2)にわかれてましたが、上下水・農水・電力通信など、すべての塩ビ管ゴム輪に使用できる万能滑材です。
    トラスコ品番なし危険物の類別非危険物
  • セキスイ アースプロジェクト ポリダスター 本体 セキスイ

    セキスイ アースプロジェクト ポリダスター 本体

    セキスイ
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリエチレン外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×325×600(本体のみ)、475×330×760(本体/フタセットの場合)※フタ別売投入口寸法(幅W×高さH)(mm)300×190商品タイプ本体EBM品番8727600
  • セキスイ エコダスター 本体 セキスイ

    セキスイ エコダスター 本体

    セキスイ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    容量(L)60外寸(mm)325×475×H600
  • セキスイ 水切りエコペールセット セキスイ

    セキスイ 水切りエコペールセット

    セキスイ
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    プラスチックに消臭剤を練り込み配合した樹脂を使用
    材質再生ポリプロピレン容量(L)18外寸(mm)257×316×H390商品タイプ本体+フタEBM品番3555200
  • セキスイ ボックスコンテナー キャスター付・底栓付 セキスイ

    セキスイ ボックスコンテナー キャスター付・底栓付

    セキスイ
    90,980税込100,078
    1個
    5日以内出荷
    材質ポリプロピレン容量(mL)180有効内寸(mm)741×516×H490キャスターΦ125ゴム車(自在2ヶ、固定2ヶ)外寸(mm)820×595×H685上部内寸(mm)755×530×H490EBM品番7770750
  • フタ一体型オリコン OC-75L OD セキスイ

    フタ一体型オリコン OC-75L OD

    セキスイ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 商品に優しい内面フラット形状です。 鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。 組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
    適合カード差し(別売):OCK-105トラスコ品番498-3301材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)4.11最大積載荷重(kg)20外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)440フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
  • エコポリペール丸型 フタ セキスイ

    エコポリペール丸型 フタ

    セキスイ
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    エコポリペール丸型用フタです。
    トラスコ品番799-6888適合本体PEN45B材質再生ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)0.38ブルー高さ(mm)90外径(mm)455商品タイプフタ
  • バリカルエプロン 白色 Lサイズ セキスイ

    バリカルエプロン 白色 Lサイズ

    セキスイ
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番751-5251ホワイト質量(g)260
  • HE-IN HTDV継手 インクリーザー セキスイ

    HE-IN HTDV継手 インクリーザー

    セキスイ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状インクリーザータイプHTDV寸法L(mm)67呼び径(B)2×1-1/2寸法Z(mm)20使用流体高温排水呼び径(A)50×40最高使用温度(流体温度)℃90
  • エスロン ACドレン用 チーズ セキスイ

    エスロン ACドレン用 チーズ

    セキスイ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    空調ドレンの最適管材。