絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,405件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロン HI-TS継手エルボ 75 セキスイ

    エスロン HI-TS継手エルボ 75

    セキスイ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番850-6288形状エルボ寸法L(mm)120寸法Z(mm)56JIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手T(チーズ)65A セキスイ

    エスロン HI-TS継手T(チーズ)65A

    セキスイ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番850-6331材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状チーズJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手 キャップ16 セキスイ

    エスロン HI-TS継手 キャップ16

    セキスイ
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番850-6276材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手 キャップ 50 セキスイ

    エスロン HI-TS継手 キャップ 50

    セキスイ
    549税込604
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6282材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手 キャップ 40 セキスイ

    エスロン HI-TS継手 キャップ 40

    セキスイ
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6281材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手 キャップ 30 セキスイ

    エスロン HI-TS継手 キャップ 30

    セキスイ
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6280材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状キャップJIS規格JIS K 6743
  • エスロン DV継手(ソケット)DS125 セキスイ

    エスロン DV継手(ソケット)DS125

    セキスイ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-5975材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、グレー色形状ソケットJIS規格JIS K 6739アズワン品番64-5052-92
  • エスロン DV継手 LT 50×50 セキスイ

    エスロン DV継手 LT 50×50

    セキスイ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6029材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)91呼び径(mm)【塩ビ管】50×50寸法L1(mm)51寸法L2(mm)91JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)66寸法Z2(mm)26寸法Z3(mm)66
  • エスロン DV-VU継手 IN 65×50 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 IN 65×50

    セキスイ
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6707材質硬質ポリ塩化ビニル寸法L(mm)80寸法Z(mm)20最高使用温度(℃)45
  • エスロン DV-VU継手 DL 50 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 DL 50

    セキスイ
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6666材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー質量(g)98寸法L(mm)58寸法Z(mm)33最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
  • オリエンテープNo830 セキスイ

    オリエンテープNo830

    セキスイ
    48,980税込53,878
    1箱(50巻)
    8日以内出荷から10日以内出荷
    2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)7.45基材厚さ(mm)0.06粘着力(g/10mm)245タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)122主な用途梱包用、結束用、仮止め用、補修用粘着力(N/10mm)2.4
  • TS型コンテナ用 蓋 セキスイ

    TS型コンテナ用 蓋

    セキスイ
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • エコラクロスNo.701 セキスイ

    エコラクロスNo.701

    セキスイ
    949税込1,044
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    縦糸に再生PETを40%以上使用した環境配慮型のクロステープです。柔軟な基材のテープで手切れ性にも優れています。油性マジックで文字が書けます。
    用途中・重梱包用に。質量(g)310粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)35テープタイプ手で切れる、文字が書ける
  • バタフライバルブ フランジ式(レバー) セキスイ

    バタフライバルブ フランジ式(レバー)

    セキスイ
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。
    材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続フランジ式使用流体水、油、薬品材質(キャップ)PPハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(弁体)PP材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304材質(ばね座金)SUS304呼び圧力10K材質(平座金)SUS304材質(板バネ)SUS304-CSPバルブ種類バタフライバルブ
  • 折りたたみコンテナ OC-50L セキスイ

    折りたたみコンテナ OC-50L

    セキスイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トリプルロックでセキュリティ効果抜群です。オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。商品に優しい内面フラット形状です。鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
    トラスコ品番387-0570材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.64最大積載荷重(kg)20適合カード差しOCK-110(別売)外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)333有効内寸法・高さ(mm)303有効内寸法・幅(mm)492
  • 絶縁メスオスエルボ エスロコートLX継手 セキスイ

    絶縁メスオスエルボ エスロコートLX継手

    セキスイ
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
    形状エルボ規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合呼び径(A)20材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)
  • 積水コンテナ蓋(モデュールタイプ)青 セキスイ

    積水コンテナ蓋(モデュールタイプ)青

    セキスイ
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番334-9501質量(g)560アズワン品番5-212-04外寸法・幅(mm)518外寸法・高さ(mm)33.5外寸法・奥行(mm)358
  • 積水 鳩プロテクター セキスイ

    積水 鳩プロテクター

    セキスイ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    プラスチック製で、鳥を傷つけることはありません。簡単に連結して広げられますので、広い面積でも自在に対応できます。切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取り付けられます。薬品などと異なり、取り替える必要がなく長期的に使用できます。重量が軽く、高い所や施工が困難な場所もラクに対応できます。
    用途ハトのフン害防止材質ポリプロピレン長さ(mm)600グリーンねじ穴(Φmm)4.5
  • ハトプロテクター専用金具 セキスイ

    ハトプロテクター専用金具

    セキスイ
    339税込373
    1個
    当日出荷
    用途ハトプロテクター専用金具
  • HI-TS インサート給水栓用エルボ セキスイ

    HI-TS インサート給水栓用エルボ

    セキスイ
    869税込956
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手。形状エルボ使用温度範囲0~40℃最高使用圧力0.98MPaJIS規格JIS K 6743
  • 保温付エスロペックス セキスイ

    保温付エスロペックス

    セキスイ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。耐寒性に優れています。
    長さ(m)50JIS規格JIS K 6769寸法L(m/巻)50
  • HT給水栓用チーズ(インサート付) セキスイ

    HT給水栓用チーズ(インサート付)

    セキスイ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT寸法L(mm)64寸法H(mm)32寸法d(mm)20.955呼び径(B)1/2山数14(25.4mmにつき)寸法t(mm)3.5寸法D(mm)26寸法D1(mm)35寸法l(mm)13.5寸法Z(mm)12寸法H1(mm)29呼び径(A)13
  • エコラ布テープ No.601S セキスイ

    エコラ布テープ No.601S

    セキスイ(1件のレビュー)
    659税込725
    1巻ほか
    当日出荷
    基材に再生PET繊維(40%)を使用したグリーン購入法適合した商品で手切れ性に優れた作業性が良いクロステープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
    用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用引張強度(N/10mm)42テープタイプ手で切れる
  • エスロハイパーAW 継手 EFキャップ セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EFキャップ

    セキスイ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    形状EFキャップ
  • エスロハイパーAW 継手 かんたんクランプ セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 かんたんクランプ

    セキスイ
    1,298税込1,428
    1箱(15個)ほか
    4日以内出荷
    形状かんたんクランプ
  • エスロハイパーAW 継手 EFソケット セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EFソケット

    セキスイ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    形状EFソケット
  • 透明 DV ソケット セキスイ

    透明 DV ソケット

    セキスイ
    78税込86
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット透明JIS規格JIS K 6739
  • PVC 10K SB ボルト穴付閉止フランジ セキスイ

    PVC 10K SB ボルト穴付閉止フランジ

    セキスイ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    形状フランジフランジタイプ閉止フランジ寸法t2(mm)4呼び圧力10K
  • KET エスロハイパーAW EFチーズ セキスイ

    KET エスロハイパーAW EFチーズ

    セキスイ
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
    寸法h(mm)(ターミナル高さ)18
  • KEMS エスロハイパーAW EFスクリュージョイント メネジソケット セキスイ

    KEMS エスロハイパーAW EFスクリュージョイント メネジソケット

    セキスイ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
    材質(金属部)CAC902C(JIS H 5121)備考ネジ部はテーパーネジです
  • HE-LL HTDV継手 90°大曲りエルボ セキスイ

    HE-LL HTDV継手 90°大曲りエルボ

    セキスイ
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
    形状90°大曲りエルボ寸法L(mm)91寸法Z(mm)66
  • FS-IN エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV インクリーザー セキスイ

    FS-IN エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV インクリーザー

    セキスイ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    形状インクリーザー
  • 透明ACドレン 90°エルボ セキスイ

    透明ACドレン 90°エルボ

    セキスイ
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    材質ABS形状90°エルボ透明
  • ACドレン 90°エルボ セキスイ

    ACドレン 90°エルボ

    セキスイ
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    材質ABS形状90°エルボアイボリー
  • ACドレン 45°エルボ セキスイ

    ACドレン 45°エルボ

    セキスイ
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    材質ABS形状45°エルボアイボリー
  • ワイプロン セキスイ

    ワイプロン

    セキスイ
    14,980税込16,478
    1ケース(50枚×18袋)ほか
    5日以内出荷
    高吸収不織布ワイパー・ワイプロン。エンボス仕様により、高い拭き取り性を発揮します。パルプ+ポリプロピレンの複合繊維のため、強度があり丈夫です。絞っても破れにくく、異物混入防止対策にも適しています。ドライでもウェットでも幅広く使用できます。しっかりとした感触で、吸水後は柔軟性のある布のような質感。水・油のみならず、薬液を含侵させた作業にも使えます。ポリパック仕様で1枚づつ取り出しやすいのが特徴です。食品衛生法に準じた試験実施済み
    用途製造工場などで生産ラインの清掃に。食品容器の拭き取りに。油汚れの拭き取りに。医療・介護現場の清掃に材質パルプ+ポリプロピレンホワイトタイプ四つ折りシートサイズ(mm)320×350RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】【ダストボックスDX専用】文字入れ セキスイ

    【オーダー】【ダストボックスDX専用】文字入れ

    セキスイ
    17,980税込19,778
    1枚
    4日以内出荷
    注文コード:69392036のオーダー品専用の名入れです。文字入れを選択した方のためのページとなっています。会社名、自治体名などの名入れが可能です。選択可能フォント:角ゴシック・丸ゴシック・明朝体・楷書体。選択可能文字色:黒・青・緑・茶・黄・赤
    サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ダストボックスDX セキスイ

    【オーダー】ダストボックスDX

    セキスイ
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    ・業界最小のコンパクトで回転成型によるフタ・本体一体成型品。場所を取らず、雨水浸入・汚水漏れ・臭気漏れを防ぐ親切設計です。 ・シンプルなラウンドフォルムデザイン+つや消し加工の高級外観仕上げ。景観に溶け込み、設置場所を選びません。 ・セキスイ定番の「折れフタ」を採用。軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減します。 ・本体開口部に雨水排水溝があるので、内部へ雨水が入りにくい構造です。 ・統一デザイン・モジュール化で#500、#800の併設もスッキリ。 ・南京錠推奨サイズ35mm~40mm(南京錠はお客様にてお買い求めください。) ・排水栓付きで丸洗いが可能です。 ・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
    用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)材質(本体)ポリエチレン種類ゴミ集積保管庫外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)885×730×1100、1300×730×1100、948×730×1200、1360×730×1200商品タイプ完成品サービス分類オーダー・加工
  • ポリブクロ セキスイ

    ポリブクロ

    セキスイ
    44,980税込49,478
    1箱(60袋×50枚)
    5日以内出荷
    昔ながらのペリカンマークのポリ袋で、丈夫で破れにくいです。
    トラスコ品番813-2989材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.02ブラック縦(mm)380横(mm)320
  • T型コンテナ セキスイ

    T型コンテナ

    セキスイ
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    スタッキング(積み重ね)できます。
    用途工業用から食品まで、さまざまな場面で使用されています。材質PPグリーンRoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)380外寸法・間口(mm)480有効内寸法・間口(mm)414有効内寸法・奥行(mm)314