絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,405件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコポリペール丸型 フタ セキスイ

    エコポリペール丸型 フタ

    セキスイ
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    エコポリペール丸型用フタです。
    トラスコ品番799-6888適合本体PEN45B材質再生ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)0.38ブルー高さ(mm)90外径(mm)455商品タイプフタ
  • エコポリペール丸型 本体 セキスイ

    エコポリペール丸型 本体

    セキスイ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    袋止め付です。
    トラスコ品番799-7175材質再生ポリプロピレン(PP)質量(kg)3.1高さ(mm)700フタロック式外径(mm)535
  • ロック付きフタ一体型オリコン50L セキスイ

    ロック付きフタ一体型オリコン50L

    セキスイ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    錆びないから濡れても安心! 耐久性に強いので災害現場でも活躍! スライドつまみ 結束バンド対応(フタ・本体・側面・底面)
    材質PP有効内寸(mm)492×333×H303外寸(mm)366×530×334上部内寸(mm)492×333×H303折りたたみ寸法(mm)95許容質量(kg)20フタの有無あり
  • バリカルエプロン 白色 Lサイズ セキスイ

    バリカルエプロン 白色 Lサイズ

    セキスイ
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番751-5251ホワイト質量(g)260
  • TCEZ001 フィブロック冷媒管用【壁床共用】 セキスイ

    TCEZ001 フィブロック冷媒管用【壁床共用】

    セキスイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
    用途壁・床共用幅(mm)120厚さ(mm)41巻長さ(m)1.2主なワークパーツ
  • HE-IN HTDV継手 インクリーザー セキスイ

    HE-IN HTDV継手 インクリーザー

    セキスイ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状インクリーザータイプHTDV寸法L(mm)67呼び径(B)2×1-1/2寸法Z(mm)20使用流体高温排水呼び径(A)50×40最高使用温度(流体温度)℃90
  • エスロン ACドレン用 チーズ セキスイ

    エスロン ACドレン用 チーズ

    セキスイ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    空調ドレンの最適管材。
  • ペール 積重ねフタ セキスイ

    ペール 積重ねフタ

    セキスイ
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    適合積水ペール#18トラスコ品番438-0835材質ポリエチレン(PE)形状丸形幅(mm)340高さ(mm)25質量(g)190奥行(mm)330TKG品番9-1421-0502TKG品番(2017)6-1275-0602商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
  • PPロープ(3つ打タイプ) セキスイ

    PPロープ(3つ打タイプ)

    セキスイ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    切り口が解れず軽くて作業性がよく使用時の巻き崩れが少なく絡まず最後まで使用できます。焼却しても有害なガスを発生しません。危険・注意喚起を促すトラ柄ロープです。
    用途作業現場での立入禁止区域用。仮設駐車場等の設営用。仕様黄色2本・黒色1本の3本撚りトラスコ品番471-2536材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.9黄/黒長さ(m)100線径(mm)8
  • エスロン クリーン継手 水栓ソケット 20 セキスイ

    エスロン クリーン継手 水栓ソケット 20

    セキスイ
    159税込175
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-5960材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット濃紺質量(g)36呼び径(mm)20呼び径20(塩ビ管)ねじRp3/4寸法D(mm)33呼び径(A)20最高使用温度(℃)60
  • エスロン クリーン継手 バルブソケット 20 セキスイ

    エスロン クリーン継手 バルブソケット 20

    セキスイ
    109税込120
    1個
    当日出荷
    スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
    用途建物内の超純水配管設備トラスコ品番850-5947材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット濃紺質量(g)32寸法R3/4寸法L(mm)64呼び径(mm)20寸法D(Φmm)33寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】33寸法D1(Φmm)26.441呼び径(A)20最高使用温度(℃)60
  • エスロン クリーン継手 ソケット 25 セキスイ

    エスロン クリーン継手 ソケット 25

    セキスイ
    209税込230
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-5879材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット濃紺質量(g)61寸法L(mm)87呼び径(mm)25呼び径25寸法D(mm)【塩ビ管】44、【ソケット】40呼び径(A)25最高使用温度(℃)60
  • エスロン クリーン継手 エルボ 25×20 セキスイ

    エスロン クリーン継手 エルボ 25×20

    セキスイ
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-5859材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状エルボ90°質量(g)64
  • エスロン クリーン継手 エルボ 16 セキスイ

    エスロン クリーン継手 エルボ 16

    セキスイ
    129税込142
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-5852材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状エルボ90°濃紺質量(g)36呼び径(mm)16寸法D(mm)29最高使用温度(℃)60
  • エスロン TS継手径違いチーズ50×16 セキスイ

    エスロン TS継手径違いチーズ50×16

    セキスイ
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6603材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
  • エスロン PTFEパッキン セキスイ

    エスロン PTFEパッキン

    セキスイ
    25,980税込28,578
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM、PTFE種類全面座用使用温度範囲(℃)0~+100肉厚(mm)3JIS規格JIS 10K最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐薬品性呼び圧力10K
  • エスロン HI-TS継手水栓ソケット25 セキスイ

    エスロン HI-TS継手水栓ソケット25

    セキスイ
    279税込307
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6370形状ソケット寸法L(mm)65寸法D(mm)40最高使用温度(℃)40
  • エスロン HI-TS継手ユニオンソケット16 セキスイ

    エスロン HI-TS継手ユニオンソケット16

    セキスイ
    119税込131
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
    仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6338材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)85呼び径(B)1/2寸法D(mm)22使用流体JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】16最高使用温度(℃)40
  • エスロン HI-TS継手バルブソケット40 セキスイ

    エスロン HI-TS継手バルブソケット40

    セキスイ
    369税込406
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6360材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケットJIS規格JIS K 6743
  • 120型ペール用ポリ袋 セキスイ

    120型ペール用ポリ袋

    セキスイ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10枚)
    当日出荷
    工場内の大型ポリ袋に最適です。
    材質ポリエチレン(PE)質量(g)1100入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)1000×1200質量(g/袋)1100
  • S型コンテナ セキスイ

    S型コンテナ

    セキスイ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しA85外寸法・幅(mm)502外寸法・奥行(mm)387コンテナ種類ベタ目
  • ストップバルブ(グローブバルブ) TS式 セキスイ

    ストップバルブ(グローブバルブ) TS式

    セキスイ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(ステム)C3601材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS、(ナット)PVC材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(パッキン)(押え)PP、(Y)EPDM材質(ボルト)(六角、六角穴付)SCM、ユニクロメッキ、(キャップ)PPテーパ 1/T1/34材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
  • 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA) セキスイ

    水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA)

    セキスイ(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    4日以内出荷
    配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
    材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠全長(mm)4000(+40/-0)種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
  • TR型コンテナ用仕切板 セキスイ

    TR型コンテナ用仕切板

    セキスイ
    999税込1,099
    1枚ほか
    当日出荷
    ブルー
  • 積水A型コンテナ用  蓋青 セキスイ

    積水A型コンテナ用 蓋青

    セキスイ
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番501-2279質量(kg)1外寸法・幅(mm)695外寸法・高さ(mm)43外寸法・奥行(mm)525
  • 積水A型コンテナ青 セキスイ

    積水A型コンテナ青

    セキスイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番501-2261質量(kg)3.15有効内寸(mm)574×370×363フタなし外寸法・幅(mm)676外寸法・高さ(mm)377外寸法・奥行(mm)500コンテナ種類ベタ目
  • ポリエチレン収集袋 セキスイ

    ポリエチレン収集袋

    セキスイ
    1,698税込1,868
    1袋(20枚)
    当日出荷
    材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)入数(枚)20容量(L)90寸法(横×縦)(mm)900×1000アズワン品番1-9907-08
  • DVVU45°Y セキスイ

    DVVU45°Y

    セキスイ(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    形状45°
  • DVVU90°大曲りチーズ セキスイ

    DVVU90°大曲りチーズ

    セキスイ(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    形状90°
  • DV90°大曲りチーズ セキスイ

    DV90°大曲りチーズ

    セキスイ(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    形状90°
  • エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式 セキスイ

    エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式

    セキスイ(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(ハンドル)PVC材質(ボールシート)PTFE
  • 【オーダー】プラバリア 次世代型止水板 セキスイ

    【オーダー】プラバリア 次世代型止水板

    セキスイ
    129,150税込142,065
    1セット
    11日以内出荷
    ・土嚢に代わる洪水防護製品の構成部品パネルになります。 ・高い止水力でゲリラ豪雨や冠水から施設を守ります。 ・簡単組立で、コンパクトに保管できます。 ・連結できるので建物にあった形状・角度に調整できます。 ・樹脂製だから軽量でQuick設置が可能。積み重ねもできるから保管でも場所を取りません。
    用途工場、倉庫、施設、オフィス、学校、駅、戸建て、マンションなどを守る新しい止水板。水害対策に材質プラスチック高さ(cm)(止水)50サービス分類オーダー・加工
  • CO2削減コンテナ TP型 セキスイ

    CO2削減コンテナ TP型

    セキスイ
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    再生PP98%使用の環境配慮型プラスチックコンテナです。再生PPを98%使用している製品ですが、通常品と同等の強度があり、3色のカラーバリエーションをご用意しています。再生PPを使用している為、生産ロット事に色のバラツキが発生いたします。通常のコンテナからの置き換えで、69%のCO2削減(メーカー比)に貢献します。※Scope3のカテゴリー1「購入した物品・サービス」の項目に該当CO2削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。CO2削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。なお、削減量の計算にはLCIデータベースIDEAver3.3を使用しています。
    用途工業用から食品まで、さまざまな場面で使用されています。材質PPタイプ底面強化タイプエコマーク認定認定外寸法・高さ(mm)103再生材使用率(%)98外寸法・奥行(mm)335エコマーク認定番号24 118 009再生材使用使用
  • フィットライトテープ#736強粘着 セキスイ

    フィットライトテープ#736強粘着

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1箱(6巻)
    4日以内出荷
    ・道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。・コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。・熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
    用途・道路養生・屋外での養生材(ブルシート等)の仮固定に。マンゴータイプ手切れ可能テープ幅(mm)300基材ポリエチレンクロス/PETクロステープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • リサイクルカート エコ#90 黒/ブルー セキスイ

    リサイクルカート エコ#90 黒/ブルー

    セキスイ
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    環境に配慮した、エコマーク認定(再生原料53%使用)のリサイクルカート。使い勝手を考え、丈夫で持ちやすいハンドル、段差を超しやすい130mmΦのキャスターを採用。洗浄後に便利な、排水口や、鎖通し用の穴を標準装備。
    用途ゴミ収集、搬送カート、搬送ペール、分別収納カート、運搬カート、リサイクルカート,キャスター付ペール,ハンドル付ペール、キャスター付ゴミ箱、ハンドル付ゴミ箱仕様【蓋】防臭パッキン付き材質【蓋】ポリエチレン【本体】ポリプロピレン、再生ポリプロピレン【車輪】PP、TPE(エラストマー)、スチール【蓋】ブルー【本体】ブラック容量(L)90寸法H(mm)798エコマーク認定認定耐荷重(kg)約60寸法D(mm)522本体質量(kg)4.4寸法W(mm)435キャスター径(Φmm)130穴径(mm)【鎖通し穴】8(ふた・本体の中央部、本体の左右両端)排水口径(Φmm)30(キャップ付き)エコマーク認定番号12 118 006
  • スリムダスター #25 本体・フタセット セキスイ

    スリムダスター #25 本体・フタセット

    セキスイ
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    用途を選ばず、色々なシチュエーションに対応可能。カラーも馴染みやすいベージュ(ストーン)をご用意。指で押すだけでフタの開閉がラクにできます。
    仕様袋止め、フタ開閉はプッシュタイプ材質【本体】ポリエチレン【蓋】ポリプロピレン【フラップ】ポリスチレン寸法(mm)【投入口】175×280質量(kg)9.3ストーン種類本体+ふた寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×350×550収納量あきビン(250ml)45本 / あき缶(350ml)32本 / ペットボトル(500ml)17本
  • エコポリダスター #35 DSシリーズ セキスイ

    エコポリダスター #35 DSシリーズ

    セキスイ
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。どんな場所にも違和感なく溶け込みます。エコマーク認定(06128086号)、グリーン購入法適合品です。
  • 車線分離標 ポールコーンCITY R 接着タイプ PCCTRシリーズ セキスイ

    車線分離標 ポールコーンCITY R 接着タイプ PCCTRシリーズ

    セキスイ
    12,980税込14,278
    1本
    8日以内出荷
    。交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。。【用途】。工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型ドラッグストア駐車場等の車両分合流誘導に。。【注意】。施工には専用接着剤ロードボンドT-Ⅲをご使用ください。車輌の頻繁な車線越えが想定される場所への設置はご遠慮ください。「ポールコーンCITY」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第5479042号)。
  • OPPテープ No.884E セキスイ

    OPPテープ No.884E

    セキスイ
    23,980税込26,378
    1ケース(5巻)
    当日出荷
    抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
    用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包幅(mm)48厚さ(mm)0.062基材OPP主な用途梱包用RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • OPPテープ No.882V セキスイ

    OPPテープ No.882V

    セキスイ
    11,980税込13,178
    1ケース(6パック)
    当日出荷
    抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
    用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包