カテゴリ
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- セキスイ
- 14ページ目
14ページ目: セキスイのすべての商品

VPパイプ(圧力配管・雑排水用)
セキスイ(2件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081本3日以内出荷半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)4000形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VP
エスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式40
セキスイ¥9,098税込¥10,0081個5日以内出荷トラスコ品番850-6432形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ロックボールバルブ
エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 50A
セキスイ¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷トラスコ品番850-6045形状ストレート材質(本体)PP呼び径(B)2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)50ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン クリーン継手 水栓ソケット 25
セキスイ¥269税込¥2961個9日以内出荷トラスコ品番850-5961材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット色濃紺質量(g)60寸法L(mm)68呼び径(mm)25ねじRp1寸法D(mm)40呼び径(A)25最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 水栓ソケット 13
セキスイ¥90税込¥991個当日出荷トラスコ品番850-5958材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット色濃紺質量(g)20寸法L(mm)47呼び径(mm)13ねじRp1/2寸法D(mm)24呼び径(A)13最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 水栓エルボ 20
セキスイ¥259税込¥2851個欠品中トラスコ品番850-5956材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状エルボ90°色濃紺質量(g)50呼び径(mm)20ねじRp3/4寸法D(mm)33呼び径(A)20最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 水栓エルボ 16
セキスイ¥179税込¥1971個当日出荷トラスコ品番850-5955材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状エルボ90°色濃紺質量(g)34呼び径(mm)16ねじRp1/2寸法D(mm)29呼び径(A)16最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 バルブソケット 50
セキスイ¥619税込¥6811個翌々日出荷スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。用途建物内の超純水配管設備トラスコ品番850-5951材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット色濃紺質量(g)168寸法R2呼び径(mm)70寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】70呼び径(A)【塩ビ管・バルブソケット】50最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 チーズ 30
セキスイ¥499税込¥5491個11日以内出荷トラスコ品番850-5919材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状チーズ色濃紺質量(g)145呼び径(mm)30呼び径30寸法D(mm)46呼び径(A)30最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 チーズ 25×20
セキスイ¥339税込¥3731個3日以内出荷トラスコ品番850-5916材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状チーズ色濃紺質量(g)91呼び径(mm)25×20呼び径25×20寸法D2(mm)33呼び径(A)25×20最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 ソケット 20×16
セキスイ¥119税込¥1311個7日以内出荷トラスコ品番850-5877材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット質量(g)36呼び径20×16
エスロン クリーン継手 ソケット 16
セキスイ¥109税込¥1201個当日出荷トラスコ品番850-5867材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット色濃紺質量(g)28寸法L(mm)67呼び径(mm)16呼び径16寸法D(mm)29呼び径(A)16最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 キャップ 20
セキスイ¥109税込¥1201個6日以内出荷トラスコ品番850-5845材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状キャップ色濃紺質量(g)23寸法L(mm)38.5呼び径(mm)20寸法D(mm)33呼び径(A)20最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 エルボ 30
セキスイ¥399税込¥4391個6日以内出荷トラスコ品番850-5861材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状エルボ90°色濃紺質量(g)105呼び径(mm)30寸法D(mm)46呼び径(A)30最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 エルボ 25×13
セキスイ¥279税込¥3071個翌々日出荷から4日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状エルボ90°色濃紺寸法D(mm)40最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 エルボ 20
セキスイ¥209税込¥2301個欠品中トラスコ品番850-5856材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状エルボ90°色濃紺質量(g)50呼び径(mm)20寸法D(mm)33呼び径(A)20最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 45°エルボ 25
セキスイ¥299税込¥3291個11日以内出荷トラスコ品番850-5836材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状エルボ45°色濃紺質量(g)65呼び径(mm)25寸法D(mm)40呼び径(A)25最高使用温度(℃)60
エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM15A
セキスイ¥7,898税込¥8,6881個当日出荷トラスコ品番850-6898形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール ネジ式 本体PVC OリングEPDM 25A
セキスイ¥10,980税込¥12,0781個欠品中トラスコ品番850-6913形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン VUツギテ DT 200×100
セキスイ¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6689材質硬質ポリ塩化ビニル質量(kg)2色グレー外径(Φmm)227×124最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ DS(ソケット) 350
セキスイ¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6674材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)389最高使用温度(℃)45アズワン品番64-5053-60
エスロン VUツギテ DL 200
セキスイ¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6661材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ 45L 200
セキスイ¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6651材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
エスロン VPパイプ
セキスイ¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷用途排水用材質硬質塩化ビニル管(PVC)形状パイプ色グレー規格JIS K6741規格長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VP
エスロン TS継手径違いチーズ40×25
セキスイ¥529税込¥5821個3日以内出荷トラスコ品番850-6595材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
エスロン TS継手径違いソケット75×65
セキスイ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷トラスコ品番850-6568材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS 21形状ソケットJIS規格JIS K 6743
エスロン TS継手径違いソケット16×13
セキスイ¥89税込¥981個3日以内出荷トラスコ品番850-6553材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JIS K 6743形状ソケットJIS規格JIS K 6743
エスロン TS継手キャップ150
セキスイ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷トラスコ品番850-6535材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
エスロン TS継手エルボ150
セキスイ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷トラスコ品番850-6541材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS 21形状エルボ90°JIS規格JIS K 6743
エスロン HTクリーン継手 ソケット 25×20
セキスイ¥3,998税込¥4,3981セット(5個)翌々日出荷トラスコ品番850-6218材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状ソケット質量(g)72
エスロン HI-TS継手水栓チーズ25
セキスイ(1件のレビュー)¥699税込¥7691個3日以内出荷トラスコ品番850-6374材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。形状チーズ質量(g)115