カテゴリ
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- セキスイ
- 13ページ目
13ページ目: セキスイのすべての商品

製函・封緘機用長尺テープ
セキスイ¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷無溶剤粘着剤を使用した環境配慮型のOPPテープです。1500m巻なので封かん機でのご使用に最適です。用途自動製函・封緘機によるダンボールケースの封緘に材質ポリプロピレン(PP) 粘着剤:アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)0.052質量(kg)3.6長さ(m)1500
チリトリ ポリイシミ
セキスイ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷色ブルー材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番114-3459幅(mm)450質量(kg)0.62高さ(mm)124奥行(mm)420繰り返し・詰め替え対応
TP規格コンテナ(底面フラットタイプ)
セキスイ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から翌々日出荷材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.45フタなし適合カード差しTP-110外寸法・幅(mm)503外寸法・高さ(mm)195外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目適合フタTPF34C有効内寸法・奥行(mm)300有効内寸法・高さ(mm)183有効内寸法・幅(mm)468
検体輸送箱
セキスイ¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷検体用の試験管スタンドごと運搬できます。断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。軽くて、ショルダーバッグタイプですので取り扱いが容易です。No.15はNo.10に比べ、断熱性が高く保温性に優れています。容量(L)20種別20L ABS/ターポリンアズワン品番4-4018-03
リサイクルカート♯110 反転型
セキスイ¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷施設内・外のゴミ分別収集、搬送に便利なダストカートです。容量(L)110材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン仕様反転型質量(kg)13.3耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×572×980収納の目安あきビン(250mL)約200本/あき缶(350mL)約160本/ペットボトル(500mL)約80本/ゴミ袋(45L)約3個商品タイプ本体(フレーム)
リサイクルカート♯110 搬送型
セキスイ¥89,980税込¥98,9781台5日以内出荷施設内・外のゴミ分別収集、搬送に便利なダストカートです。容量(L)110材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン仕様搬送型幅(mm)480質量(kg)12.2高さ(mm)980奥行(mm)572耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×572×980収納の目安あきビン(250mL)約200本/あき缶(350mL)約160本/ペットボトル(500mL)約80本/ゴミ袋(45L)約3個商品タイプ本体(フレーム)
TB型ボックスコンテナ
セキスイ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷使いやすさを追求した独自の構造で、部品整理・保管に最適です。トラスコ品番836-2529材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)145質量(g)430奥行(mm)200間口(mm)270フタなし外寸法・幅(mm)200外寸法・高さ(mm)145外寸法・奥行(mm)2702018年トラスコ掲載ページ8 0726コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)211有効内寸法・高さ(mm)139有効内寸法・幅(mm)166
TH型コンテナ
セキスイ¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷耐荷重に優れ、横ずれせず、抜群の安定性を保ちます。空箱時の収納に場所をとりません。材質本体:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール(三価クロムメッキ)適合カード差しA852018年トラスコ掲載ページ8 0728
折りたたみコンテナ
セキスイ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷折りたたみコンテナ(オリコン)です。使わない時は折りたたんで収納できるため、省スペース化に役立ちます。内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。おりたたみコンテナ(オリコン)フタの有無なし材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 0711
養生シートL・Lタイプ 1000X50M
セキスイ¥5,998税込¥6,5981本当日出荷床上養生に最適です。 ポリエチレン両面ラミネートとエンボス加工してある為、強度もあり平面、曲面、階段などに使用できます。用途緩衝・養生材として長さ(m)50トラスコ品番819-9221材質ポリエチレン+特殊紙幅(mm)1000質量(kg)6.8
折りたたみコンテナ
セキスイ¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 商品に優しい内面フラット形状です。 鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。 組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。フタの有無なし材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)20
PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】
セキスイ¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から7日以内出荷左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
トラッシュステーション
セキスイ¥299,800~税込¥329,780~1台11日以内出荷全面アルミ製で耐蝕・防錆力に優れています。 上扉には専用ガスダンパーを採用していますので軽い力で全開状態の保持が可能となり回収作業もラクに行なえます。 全面、底面は取り外し可能でお掃除も簡単です。また底面にはステンレスSUS304を使用し強度と清潔感を考慮しています。 脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。色シャンパンゴールド
エスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式40
セキスイ¥9,098税込¥10,0081個5日以内出荷トラスコ品番850-6432形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ロックボールバルブ