カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 積水樹脂
- モノタロウ(3,822)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,092)
- エスコ(40,621)
- ホンダ(40,305)
- メディアカバーマーケット(38,241)
- 大阪魂(27,069)
- Panasonic(パナソニック)(25,935)
- スバル(14,637)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,178)
- Kawasaki(8,686)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,501)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,673)
- DAYTONA(デイトナ)(5,421)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 積水樹脂
- 3ページ目
3ページ目: 積水樹脂のすべての商品

車線分離標 ポールコーンCITY R (縁石アンカータイプ)
積水樹脂¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。設置に接着剤は不要です。ドリルで穿孔後、専用工具でアンカーを打込むだけで固定が完了します。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。用途工場場内、駐車場などの誘導に。縁石上。材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140色(本体)赤タイプ縁石アンカー式全幅(mm)160ベース径(Φmm)140×160ポール径(Φmm)80
つっぱり式 スリムラック
積水樹脂¥5,298税込¥5,8281本7日以内出荷つっぱり取り付けで簡単に収納スペースをつくります用途つっぱり取り付けで簡単に収納スペースをつくります。トレイ幅9cmのスリム設計、隙間スペースを有効活用できます。専用トレイは5個付き(深型2個・浅型3個)、取付け位置は自在で360度回転調整できます。トレイは中が外せるインナートレイ方式なのでお手入れも簡単です。インナートレイを外して立てかけ収納もできます。バネ内臓で強力固定、ジャッキ方式で簡単取付けできます。洗濯機まわりや玄関などいろいろな所で使えます。仕様取付範囲(cm):約200~275材質本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ29.4・Φ25.4mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)約2.2耐荷重(kg)約10まで(トレイ1個あたり2kgまで)組立方法組立て式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約53×約9×約200~275
セキスイ 交換用ブロー台
積水樹脂¥2,898税込¥3,1881台3日以内出荷水や砂を入れて使用する、ものほし用ブロー台。 交換用。 ポリタンク注水タイプで水・砂を抜けば、移動がラクに行えます。 大きい口径(5mm)の注入口で入れやすい。 満タン重量は、「水のみ16kg」「砂のみ22kg」「水+砂28kg」になります。材質材質:ポリエチレン樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×41×16
ステンレス バスタオルほし
積水樹脂¥5,498税込¥6,0481台翌日出荷バスタオルハンガー。ステンレス製のバスタオルハンガー。 ベランダの手すりやポールに掛けて使える2WAY。最大7枚干せる。 ステンレス製で錆びに強い。フラット面を活用して置き干し可能。 使用できる手すり:幅10cmまで 使用できる物干し竿:直径3.8cmまで材質ステンレス鋼線質量(kg)約1.1耐荷重(kg)約7(ほし部に均等荷重時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)使用時:約26×73×37寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)収納時:約74×37×2
ジスラインDXプライマー
積水樹脂¥7,098~税込¥7,808~1缶(1L)ほか7日以内出荷無色透明なので周囲を汚さずに作業可能です。 粘度が低く、 ローラー刷毛で簡単に塗れます。 屋外、アスファルト等に適したプライマーです。用途積水ガイドタック・ジスラインDX用のプライマー
ステンレス多機能物干し台ほすおー
積水樹脂¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷ふとんから小物まで1台で干せる大容量タイプです 使用場所や干し物の量に合わせて自由にレイアウトして使えるパネル型 伸縮竿(1~1.8m伸縮)が2本付でシーツやふとんも楽々干せます 使用しないときは約13cmの幅でコンパクトに収納できます 竿のズレを防ぎ、着脱も簡単なストッパー付き竿受けです材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ Φ25.4/Φ22.2mm、部品/ABS樹脂、PP樹脂、スチール(メッキ )質量(g)7500耐荷重(kg)全体で約30まで収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×130×1200使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約2260×740×1200
ビックライトN
積水樹脂¥10,980税込¥12,0781個11日以内出荷直径30cmの大型反射体 既設の支柱(Φ60.5mm)に簡単取付け用途夜間の遠方からの注意喚起に。材質ポリカーボネード樹脂直径(mm)300
物干し S字フック 小物掛け フリーフック
積水樹脂¥659~税込¥725~1個(2本)3日以内出荷【積水】洗濯時の小物掛けに 小物掛けや物干し竿の吊り下げに便利な大型のS字フック。 サビに強いポリエチレンコーティング加工。 2本入り。開口幅(mm)フック:40耐荷重(kg)15まで
超強力メッシュラックミニ
積水樹脂¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷段差のある壁面にも取付けできる仕様です。小物掛けに便利なフック付のフランジを採用しています。用途省スペースを活用できるミニサイズのメッシュラック。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530~750×250×59仕様取付け範囲:約53~75cm。耐加重:約45~25kg。材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(部品)ABS樹脂、PP樹脂、天然ゴム、(金属部品)鉄(メッキ)色ホワイト質量(g)700
ステンレス多機能ものほし台ほすおー
積水樹脂¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷付属の伸縮竿(2本)を使ってふとんから小物までたくさん干せます。スペースや干す量に合わせてかたちを変えて使えます。折りたたんでコンパクトに収納できます。用途干す量に合わせてレイアウト可能なパネル型。材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(部品)ABS樹脂、PP樹脂、EVA樹脂、(金属部品)鉄(メッキ)色ホワイト/グレー質量(g)6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2250×750×1240
リビングポール
積水樹脂¥2,098~税込¥2,308~1本6日以内出荷バネの力で簡単に取り付けできるスリムポールです。材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ)スチール(メッキ)色ホワイト
ステンレスタオルかけ
積水樹脂¥3,698税込¥4,0681台当日出荷場所を選ばないコンパクト設計です。かけられる重さ:全体で約5kgまで。用途タオルが掛けやすく採光・風通しも良い傾斜掛け部です。材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ・ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)色ステン/グレー質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×320×590
支柱コーナー金具 G-10-R用
積水樹脂(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット当日出荷から9日以内出荷セット内容支柱1本分材質SGH/亜鉛めっき+静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル樹脂)
ゆうバンド
積水樹脂¥17,980税込¥19,7781セット(2巻)翌々日出荷やわらかく手にも荷物にも優しい、全く新しいタイプのPPバンドです。バンド特有の反発を抑えているため、開梱後のかさばるバンドのゴミも結んで廃棄出来ます。やわらかくても、今お使いの自動梱包機及び半自動機でご使用いただけます。(※大型アーチ及び特注梱包機には対応出来ない場合がありますので事前テストされることをお薦めします。)。長尺巻き仕様によりバンドの交換頻度が低減、作業効率がアップします。セキスイ独自の製造技術を用いたエコ設計により「CO2排出量」を約16%削減することが出来ます。(セキスイ15.5mmJタイプと15ゆうとの比較) 国内生産品です。用途自動梱包機用幅(mm)15厚さ(mm)0.58長さ(m)3000内径(Φmm)200(リターナブルコア)外径(Φmm)200破断伸度(%)25以下引張強度(N)1200
SJCストレッチフィルム(Rタイプ・レッドケース) 18ミクロン
積水樹脂(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(6巻)当日出荷焼却しても塩素系ガスが発生しません。 汎用性のあるスレンダータイプです。 高品質の安定したストレッチフィルムです。用途荷崩れ防止、汚れ防止。材質ポリエチレン
貼り付け式路面標示材
積水樹脂¥3,898~税込¥4,288~1セット7日以内出荷錯視効果:異なる濃淡色の平面シートによる錯視効果で注意を引きつけ、正しい進行方向をドライバーに注意喚起します。走行の妨げにならない:路面へ貼り付けるシートなので走行時に物理的な妨げとならず、注意喚起できます。耐滑走性:骨材散布によって滑り抵抗性能を向上させ、アスファルトと同等の滑り抵抗値を持っています。用途逆走対策:錯視効果を応用して逆走を防止し、正しい進行方向をドライバーに注意喚起します。注意喚起:生活道路内の交差点やゾーン30、通学路などでドライバーに注意を促す標示として使用されます。色白・黄・ブルー1
ストレートタイプ
積水樹脂¥14,980~税込¥16,478~1巻7日以内出荷耐久性。・磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。 メンテナンス回数を削減できます。。省施工。・保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。 貼り付け作業の負担を軽減します。。施工性。・直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、。 施工スピードや仕上がり感がアップしました。。磁力アップ。・金属箔複合により磁力がアップするため、。 AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。ストレートタイプとコーナータイプ(Rタイプ)を品揃えします。用途AGV用テープ形状ストレートテープ幅(mm)40テープ厚さ(mm)1.8
つっぱり式 ポールハンガー
積水樹脂¥4,498税込¥4,9481本8日以内出荷つっぱり取り付けで簡単に収納スペースをつくります用途おしゃれで機能的に進化した、北欧スタイルのあいツリー。つっぱり取り付けで簡単に収納スペースをつくります。小物やアクセサリーが置ける葉っぱ型トレイ+小鳥のオーナメント付き(小鳥は取り外し可能)。アーム・トレイの取付け位置は自在に設定できます(調整範囲:約15~180cm)。アーム・トレイは360度回転調整もできます。バネ内臓で強力固定、ジャッキ方式で簡単取付けできます。簡単設置で工具不要。仕様取付範囲(cm):約200~275材質本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ29.4・Φ25.4mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)約1.7色ブラック耐荷重(kg)約20まで(アーム1本あたり4kg・トレイ1個あたり1kg)組立方法組立て式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約43×約12×約200~275
伸縮竿ミニ
積水樹脂¥1,298~税込¥1,428~1本7日以内出荷室内専用のスリムタイプ用途竿がころがりにくい「ころがり防止キャップ」付。伸縮できるのでスペースに合わせて使えます。材質本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ22・Φ19mm、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂
車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)ダークブラウン
積水樹脂¥14,500~税込¥15,950~1本7日以内出荷交通の少ない箇所向けタイプです。 本体部の補修が可能です。 幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。 穿孔不要でコンクリート2次製品への接着設置が可能です。 本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。用途工場場内、駐車場などの誘導に。 側溝の蓋や縁石上 コンクリート舗装箇所仕様専用工具不要、ロードボンド材質反射材:フレキシブルプリズム反射シート、スチールスペーサー:SPCC(静電粉体塗装)幅(mm)140材質(本体)特殊ウレタン樹脂タイプ接着式奥行(mm)140材質(キャップ)特殊ウレタン樹脂ベース部(mm)140×160設置方式接着用スチールスペーサー材質(ベース)ASA樹脂色(シート)白ポール径(Φmm)80色(本体)ダークブラウン接着剤使用量(g)50/基
セキスイ ステンクラーものほしスタンド コスモス
積水樹脂¥3,598~税込¥3,958~1台翌日出荷室内用のパラソル型物干し。 上段はピンチハンガーなので、靴下などの小物が干せます。 ピンチハンガーは取り外して竿に掛けられます。材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ(直径25.4mm・19.1mm) 部品/PP樹脂、EVA樹脂 金属部品/スチール(メッキ)色ホワイト
セキスイ ものほし台用 ブローおもし
積水樹脂¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷セキスイ製物干し台の転倒防止に、ブロー式おもし。 積水製の物干し台専用。溝や支柱にぴったりはめて使える。水や砂を入れて使用する。 ステンレスものほし台ブロー台付きBD-50S・アルミものほしブロー台付きABD-50LG(物干し台の支柱に通して使えます)に使用可能 屋外ゴミ箱の重石や日よけの重りにも。材質ポリエチレン樹脂質量(kg)1色グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×22×16
車線分離標 ボールコーンCITY R M16アンカータイプ
積水樹脂¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷から30日以内出荷交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。色(本体)ダークブラウンタイプ可変式幅(mm)140全幅(mm)160材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス
ステンレスふとんほし
積水樹脂¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷放射状や扇形など設置スペースに合わせて使用できるふとん干し。 布団を1度に5枚干せる、大型タイプです。 人気のふとんほし「SFU-25EX」のリニューアル版。 布団は横から通して掛けるので、女性やお年寄りでも負担が少ない。材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ 部品/PP樹脂、ABS樹脂質量(kg)(約)10耐荷重(kg)全体で約25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約250×257×121干す量布団5枚収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×19×121
メタカラー ワンライン
積水樹脂¥22,980~税込¥25,278~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷セキスイ独自の新配合軟質樹脂を芯材に採用することで、曲面施工にも対応したステンレス意匠の巾木です。曲面+直線の連続施工も可能な長尺対応で継ぎ目のない美しい仕上がりを実現。また長尺ロールタイプ梱包のため、宅配便での配送やエレベーターを用いて施工現場までの輸送も可能です。材質芯材:軟質PVC系改質樹脂(着色グレー)、表面:SUS304系改質材仕上ステンレスヘアーライン色グレー厚さ(mm)2
セイフティパイプジスロン セイフテイパイプ TP-8P2
積水樹脂¥15,980~税込¥17,578~1本7日以内出荷門型の独立タイプの柵です。用途防護柵・車止め材質主柱:STK400 亜鉛メッキ+静電粉体塗装高さ(mm)800
ものほしスタンド コスモス
積水樹脂¥3,898税込¥4,2881台3日以内出荷3段式なので省スペースでたくさん干せるタイプです。ピンチハンガーは着脱式、取り外しても使えます。折りたたんでコンパクトに収納できます。用途省スペースで便利なパラソルタイプものほしスタンド。仕様かけられる重さ:全体で約10kgまで。材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ポリプロピレン樹脂・EVA樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)色ホワイト/ブルー質量(g)1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×82×180
ステンレスフリーフック
積水樹脂¥929~税込¥1,022~1袋(2個)当日出荷から3日以内出荷サビに強く丈夫なステンレス製S型フック材質(本体)ステンレス鋼線、(部品)EVA樹脂仕様かけられる重さ:約20kgまで。対応パイプ径:40mmまで。
PPバンド用封緘機
積水樹脂¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷熱溶着よりも梱包個所の強度を強く出来ます。用途PPバンドを金具止めする際に使用します。仕様KKパンチ16長さ(mm)415質量(kg)1.5
PPバンド用引き締め機
積水樹脂¥35,980税込¥39,5781個欠品中使用することで、よりしっかりとした梱包が可能です。用途PPバンドの引き締め機。適合バンドPPバンド仕様KK4型長さ(mm)330質量(kg)1.6
コートバンドBタイプ
積水樹脂(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181巻6日以内出荷表面はソフトでフラット。摩擦が少ないのでハウスフィルムを傷付けにくく、しっかり押さえます。 柔らかいので結びやすく、能率的です。 Bタイプは特に強度が強く、強風地区のハウスに最適です。 伸びが小さく、締め直しの手間が省けます。 耐候性が抜群の黒色バンドです。用途ビニールハウス・トンネルハウス・小トンネルのフィルム押さえに。 木起こし等に。長さ(m)500色黒
導電性コンテナ TC型
積水樹脂¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷優れた帯電防止効果で電子部品を静電破壊から守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。スタッキングタイプで、TC-1~3に積み重ねて使用できます。金属箱に比べて軽量かつ経済的です。用途電子部品・基板などの輸送・保管に。材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)色ブラック抵抗値体積固有:10(の4乗)Ω以下、表面:10(の6乗)Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)280外寸法・間口(mm)400
強力パイプラック
積水樹脂¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷サニタリー、クローゼットの収納にぴったりのパイプつっぱり棚です。材質樹脂コーティングスチールパイプABS樹脂、天然ゴム鉄(メッキ)色ホワイト奥行(mm)本体:240幅(cm)本体:(伸縮)75~120耐荷重(kg)15~30本体質量(g)900高さ(cm)本体:4