カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 積水樹脂
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,424)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,685)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,496)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エスロン巻尺ハヤマキ12
積水樹脂¥22,980~税込¥25,278~1セット30日以内出荷3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載。目盛は両面印刷、表面は白色地に2mm目盛、。裏面は黄色地に5mm目盛。ケースは気品の色ロイヤルブルー。
エスロン巻尺ハヤマキ14
積水樹脂¥7,798~税込¥8,578~1個ほか4日以内出荷から30日以内出荷3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載。ケースとも軽量で使いやすい。ABS樹脂を採用。ハヤマキ14の目盛は表が5mmと2mmの上下2段目盛、裏面は5mm目盛で50cm毎、赤白のポール目盛。長さ(m)50
歩行用距離測定器 デジタルメジャー
積水樹脂¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷直線・曲線の距離測定が一人で歩きながら簡単にできます。測定作業が安全かつ迅速にできます。測定距離は一目で分かる大型デジタル表示。収納はアルミ柄を回して伸縮させ、コンパクト化を実現。軽量設計だから持ち運びにも便利。(本体重量=SDM-1N:410gSDM-10N:560g)用途道路・土木・建築・造園等、各工事の距離測定。交通事故検証時の距離測定。運動場・ゴルフ場等のスポーツ関連距離測定使用温度範囲(℃)0~40表示カウンター表示柄アルミ
車線分離標 ポールコーンCITY-R (接着用スチールスペーサータイプ)メタリックシルバー
積水樹脂¥20,980~税込¥23,078~1本7日以内出荷本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・商業地。・住宅地。・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂色メタリックシルバー設置形態接着用スチールスペーサー
車線分離標 ポールコーンCITY-R (接着用スチールスペーサータイプ)メタリックレッド
積水樹脂¥20,980~税込¥23,078~1本7日以内出荷本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・コンクリート2次製品上。・コンクリート舗装上。・商業地。・住宅地。・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂色メタリックレッド設置形態接着用スチールスペーサー
車線分離標
積水樹脂¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷自然風や車両が通過する風がブラシを揺らして、ポールコーン本体についた汚れを落とします。ポールコーンをトンネルに設置したとき、 特に効果を発揮します。用途トンネルの車線分離。幹線道路の車線分離
車線分離標 ポールコーンCITY-R 接着式 メタリックシルバー
積水樹脂¥18,980~税込¥20,878~1本7日以内出荷本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・商業地。・住宅地。・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂色メタリックシルバー設置形態接着
車線分離標 ポールコーンCITY-R (縁石アンカータイプ)メタリックレッド
積水樹脂¥19,980~税込¥21,978~1本7日以内出荷本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・縁石上。・商業地。・住宅地。・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂色メタリックレッド設置形態縁石用アンカー
車線分離標 ポールコーンCITY-R 一本脚 M16 メタリックシルバー
積水樹脂¥19,980~税込¥21,978~1本7日以内出荷本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・商業地。・住宅地。・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂色メタリックシルバー設置形態一本脚 M16
車線分離標
積水樹脂¥589~税込¥648~1個7日以内出荷高耐久性: 厳しい環境でも長持ちする素材を使用。簡単取り付け: 特別な工具を必要とせず、誰でも簡単に取り付け可能。経済的: 破損部分のみを交換することで、コストを抑えられます。用途駐車場や工事現場でのポールコーンの補修。イベント会場や公共施設での安全対策
車線分離標 ポールコーンCITY-R 接着式 メタリックレッド
積水樹脂¥18,980~税込¥20,878~1本7日以内出荷本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・商業地。・住宅地。・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂色メタリックレッド設置形態接着
車線分離標 ポールコーンCITY-R 一本脚 M16 メタリックレッド
積水樹脂¥19,980~税込¥21,978~1本7日以内出荷本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・商業地。・住宅地。・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂色メタリックレッド設置形態一本脚 M16
AGV用被覆マグネットシート
積水樹脂¥18,980~税込¥20,878~1巻当日出荷AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。用途AGV無人搬送車用の磁気テープ材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ厚さ(mm)1.8全幅(mm)40
AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ)
積水樹脂¥29,980~税込¥32,978~1巻当日出荷AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。用途AGV無人搬送車用の磁気テープ材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ厚さ(mm)1.8全幅(mm)40
車線分離標 ポールコーンCITY R 接着式 赤
積水樹脂¥16,980税込¥18,6781本当日出荷交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。トラスコ品番651-9438材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140色(本体)赤高さ(mm)850タイプ接着式全幅(mm)160ベース径(Φmm)140×160ポール径(Φmm)80
車線分離標 ポールコーンCITY R 接着式
積水樹脂¥12,980税込¥14,2781本当日出荷交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。トラスコ品番652-1032材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140色(本体)赤高さ(mm)400タイプ接着式全幅(mm)160ベース径(Φmm)140×160ポール径(Φmm)80
車線分離標 ポールコーンCITY R 一本脚 M16
積水樹脂¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140色(本体)赤タイプ可変式全幅(mm)160ベース径(Φmm)140×160ポール径(Φmm)80
ミニバスタオルスタンド
積水樹脂¥3,298税込¥3,6281台8日以内出荷ミニバスタオルを横方向からスムーズに通せる用途ミニバスタオルを横方向からスムーズに通せるバスタオルスタンドです。通気性の良い、干し部段違い設計です。約50cmまでのミニバスタオルが4枚干せます。室内で違和感のないホワイトカラー。材質本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ13.7mm、部品/ABS樹脂、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)約1.3色ホワイト耐荷重(kg)約4まで組立方法組立て式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約55×約20×約75
つっぱり式 スリムラック
積水樹脂¥4,598税込¥5,0581本8日以内出荷つっぱり取り付けで簡単に収納スペースをつくります用途つっぱり取り付けで簡単に収納スペースをつくります。トレイ幅9cmのスリム設計、隙間スペースを有効活用できます。専用トレイは5個付き(深型2個・浅型3個)、取付け位置は自在で360度回転調整できます。トレイは中が外せるインナートレイ方式なのでお手入れも簡単です。インナートレイを外して立てかけ収納もできます。バネ内臓で強力固定、ジャッキ方式で簡単取付けできます。洗面所まわりやリビングなどいろいろな所で使えます。仕様取付範囲(cm):約120~200材質本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ29.4・Φ25.4mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)約1.7色ホワイト耐荷重(kg)約8まで(トレイ1個あたり2まで)組立方法組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約53×約9×約120~200
壁面用取付ものほし受け
積水樹脂¥2,998税込¥3,2981セット(2個)3日以内出荷お部屋のデッドスペースを便利な物干し空間に!竿の角度が調節できる竿受け。※物干し竿は付属しておりません。石膏ボード壁に固定具と竿受けを取り付け、物干し竿を渡して使用します。竿受けの角度調節可能。デッドスペースになりがちなお部屋の角を有効活用できます。竿受けは取り外せるので、使わないときは壁面スッキリ。無駄な凹凸を抑えたシンプルデザイン。重い洗濯物を支える固定具の設置は、ネジまたは釘ピンでしっかり取り付け。固定具×2セット、釘ピン×12本、木ネジ×4本室内専用です。釘ピンを使用する場合も木ネジを使用する場合も、壁面には穴跡が残ります。賃貸住宅などの場合は、穴跡について修繕費などの負担の可能性がありますので、取り付ける前に家主へご確認下さい。使用する物干し竿は、キャップ長さが62mm以下、キャップ径が32mm以下のものをご使用ください。また、長さが固定でき、耐荷重が約8kg以上の物干竿をご使用ください。仕様1個あたりサイズ(cm):直径5.3×奥行8.9cm材質部品/ABS樹脂 釘ピン・ネジ/ステンレス耐荷重(kg)1セット(2個)で8まで質量(g/個)50
セキスイ 壁面用 取付ものほし
積水樹脂¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷石こう壁に取り付けできる竿受けと物干し竿のセット。 使わない時はアームを折りたたんでコンパクトに収納。 伸縮式物干し竿が付属。セット内容専用伸縮竿×1本、アーム本体×2セット、壁固定具×2個、釘ピン×32本(予備2本)、本体固定ネジ(4×12mm)×4本、桟(下地)取付用ネジ(3.5×50mm)×4本、釘ピン押し工具×1個材質伸縮竿/樹脂コーティングスチール、ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 アーム/ASA樹脂、スチール(メッキ) 釘ピン・ネジ/ステンレス全長(mm)1400~2400質量(kg)1.3色ホワイト種類室内壁面型耐荷重(kg)8寸法(cm)伸縮竿/直径2.2・1.9×長さ140~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)アーム部品/(本体収納時)4×4×30
積水 ソーシャルディスタンス対策 フロア誘導シート
積水樹脂¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷転圧だけで貼付可能です。 簡単に貼り付けて、不要になればはがすことが可能です。用途屋内用。レジ前のソーシャルディスタンス対策に。短期用。
積水 線形誘導標 アローライト
積水樹脂¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷広角度反射ニュートラスで、道路線形を問わず幅広く誘導対応できます。用途昼間から薄暮れ、夜間の道路線形標示に。トラスコ品番160-1597セット内容取扱説明書材質基板:アルミニウム合金(1.2mm)・高耐久蛍光黄色シート厚さ(mm)1.2色黄/赤縦(mm)510横(mm)400取付け方法Φ60.5mm用Uバンド表示内容矢印
車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)ダークブラウン
積水樹脂¥14,500~税込¥15,950~1本7日以内出荷交通の少ない箇所向けタイプです。 本体部の補修が可能です。 幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。 穿孔不要でコンクリート2次製品への接着設置が可能です。 本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。用途工場場内、駐車場などの誘導に。 側溝の蓋や縁石上 コンクリート舗装箇所仕様専用工具不要、ロードボンド材質反射材:フレキシブルプリズム反射シート、スチールスペーサー:SPCC(静電粉体塗装)幅(mm)140材質(本体)特殊ウレタン樹脂タイプ接着式奥行(mm)140材質(キャップ)特殊ウレタン樹脂ベース部(mm)140×160設置方式接着用スチールスペーサー材質(ベース)ASA樹脂色(シート)白ポール径(Φmm)80色(本体)ダークブラウン接着剤使用量(g)50/基
車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)緑
積水樹脂¥14,500~税込¥15,950~1本7日以内出荷交通の少ない箇所向けタイプです。 本体部の補修が可能です。 幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。 穿孔不要でコンクリート2次製品への接着設置が可能です。 本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。用途工場場内、駐車場などの誘導に。 側溝の蓋や縁石上 コンクリート舗装箇所材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、スチールスペーサー:SPCC(静電粉体塗装)幅(mm)160色緑タイプ接着式奥行(mm)140ポール径(Φmm)80
Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー
積水樹脂¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷視認性の低下した車線分離標に施工するだけで、視認性が回復・向上する製品です。高い視認性。Φ80車線分離標より幅広となり、視認性が向上します。また、反射シートは再帰反射性能に優れるカプセルプリズム型反射シートを使用しております。施工性に優れる。開いて車線分離標に被せ、離型紙を引っ張るだけで施工完了です。汚れにくい。表面のフッ素樹脂トップフィルムでタイヤ痕汚れや油汚れに強い仕様としています。用途車線分離標の幅を広げることによる視認性の向上。材質反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系幅(mm)250色蛍光橙色高さ(mm)600質量(g)270反射シートカプセルプリズム型
セキスイ 多機能ふとんほし
積水樹脂¥8,798税込¥9,6781台翌日出荷清潔感のあるホワイトカラーの大容量布団干し。 シングルふとんが約4枚干せます。 洗濯物がほせるピンチ・ハンガー掛けつき。(ピンチ・ハンガーは付属していません。) 折りたためばコンパクトに収納ができます。材質パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、アルミ異型パイプ 部品/ABS樹脂、PP樹脂 金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)4.2色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:134~230×76×115、収納時:134×8×131
セキスイ 室内ふとんほし
積水樹脂¥6,898税込¥7,5881台翌日出荷幅と高さが調節できる室内用ふとん干し。全体で約10kgまでのふとんや洗濯物を干せます。 清潔感のあるホワイトカラー。 ハンガー吊り穴、ピンチかけ穴付き。 折りたためば隙間にすっきり収納ができます。材質パイプ/アルミパイプ、樹脂コーティングスチールパイプ 部品/PP樹脂、ABS樹脂 金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)2.9色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:98~148×59×85~125、収納時:98×9×92
セキスイ タオルバー付き ものほしスタンド
積水樹脂¥5,798税込¥6,3781台翌日出荷コンパクト物干しスタンド。 スポーツタオルが5枚干せるタオルバー付属。平干しにも使える。軽いので持ち運びが楽にできる。 折りたたんでコンパクトに収納可能。工具不要で組み立て可能。材質本体・タオルバー/樹脂コーティングスチールパイプ 成型部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂 ネジ類/スチール(メッキ)質量(kg)2.6色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:73×68×132、収納時:73×10×147
ピタリングライン
積水樹脂¥1,098~税込¥1,208~1個60日以内出荷から61日以内出荷簡単に設置・撤去でき、ドライバーに対し、視覚・聴覚・体感で工事現場への車両誤侵入を注意喚起する仮設保安資材『ピタリングライン』用途車両誘導、工事現場の一時的な安全確保
門型車止め
積水樹脂¥7,998~税込¥8,798~1個30日以内出荷埋め込むだけの簡単施工の門型車止め。連続設置で柵のように使えます。設計不要。いろんな現場に設置ができます。用途ブレーキ操作ミスからの建物・設備保護、歩道空間への車両進入抑止、歩行者保護色白