267件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車線分離標 ポールコーンCITY-R (縁石アンカータイプ)メタリックシルバー 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンCITY-R (縁石アンカータイプ)メタリックシルバー

    積水樹脂
    19,980税込21,978
    1本
    7日以内出荷
    本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。
    用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・商業地。・住宅地。・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂メタリックシルバー設置形態縁石用アンカー
  • 車線分離標 ポールコーンCITY R (接着用スチールスペーサータイプ) 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンCITY R (接着用スチールスペーサータイプ)

    積水樹脂
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き161mmの小型ベースの車線分離標です。コンクリート2次製品に接着設置可能です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。コンクリート2次製品上。コンクリート舗装上。材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140(本体)赤タイプ接着式全幅(mm)160ベース径(Φmm)140×160ポール径(Φmm)80
  • Rコーナータイプ 積水樹脂

    Rコーナータイプ

    積水樹脂
    24,980税込27,478
    1巻
    7日以内出荷
    耐久性。・磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。 メンテナンス回数を削減できます。。省施工。・保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。 貼り付け作業の負担を軽減します。。施工性。・直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、。 施工スピードや仕上がり感がアップしました。。磁力アップ。・金属箔複合により磁力がアップするため、。 AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。ストレートタイプとコーナータイプ(Rタイプ)を品揃えします。
    用途AGV用テープ形状コーナーRテープ幅(mm)40テープ厚さ(mm)1.8
  • 伸縮竿ミニ 積水樹脂

    伸縮竿ミニ

    積水樹脂
    999税込1,099
    1本
    8日以内出荷
    室内専用のスリムタイプ
    用途伸縮できるのでスペースに合わせて使えます。天井吊りものほしの竿として使用可能。使わない時は引っ掛けて収納できるフック付。材質本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ22・Φ19mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂・ポリアセタール樹脂質量(g)約500耐荷重(kg)約5使用時寸法(cm)ちぢめた時約120~のばした時約200
  • 浴室用マグネット取付ものほし 積水樹脂

    浴室用マグネット取付ものほし

    積水樹脂
    4,998税込5,498
    1本
    8日以内出荷
    浴室の壁面にマグネットで取付けできる
    用途浴室にマグネットでポール受けを取付けてものほし空間をつくります。ポールはサビに強いオールステンレスパイプ、ソケットのないすっきりデザインです。ポールサイズは96~180cm伸縮、浴室スペースに合わせて使えます。すべり止め加工付きマグネットシートでしっかり取付け、耐荷重もあります。ポール受けは水回りでも安心の抗菌材入り樹脂製です。使わない時は固定具やポールは簡単に取り外しできます。材質本体/ステンレスパイプΦ22・Φ19mm・ABS樹脂・マグネットシート、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂質量(g)約600耐荷重(kg)約6使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96~180×約4.3×約19.5
  • 積水 縁石鋲”ナイトリバー” 丸型 積水樹脂

    積水 縁石鋲”ナイトリバー” 丸型

    積水樹脂
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    360°全方向への注意喚起します。 変形交差点などへお勧めします。
    用途交差点の注意喚起用。
  • 積水 視線誘導標 ビッグライト 積水樹脂

    積水 視線誘導標 ビッグライト

    積水樹脂
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    遠方からの注意喚起に効果を発揮する大型反射体です。
    用途車道における遠方からの注意喚起に。トラスコ品番153-2021セット内容取扱説明書材質反射体:ポリカボネード樹脂外径(Φmm)300取付け方法ワンタッチΦ60.5mmUバンド
  • 車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)ダークブラウン 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)ダークブラウン

    積水樹脂
    14,500税込15,950
    1本
    7日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。 本体部の補修が可能です。 幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。 穿孔不要でコンクリート2次製品への接着設置が可能です。 本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。 側溝の蓋や縁石上 コンクリート舗装箇所仕様専用工具不要、ロードボンド材質反射材:フレキシブルプリズム反射シート、スチールスペーサー:SPCC(静電粉体塗装)幅(mm)140材質(本体)特殊ウレタン樹脂タイプ接着式奥行(mm)140材質(キャップ)特殊ウレタン樹脂ベース部(mm)140×160設置方式接着用スチールスペーサー材質(ベース)ASA樹脂色(シート)ポール径(Φmm)80色(本体)ダークブラウン接着剤使用量(g)50/基
  • 車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)赤 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)赤

    積水樹脂
    14,500税込15,950
    1本
    7日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。 本体部の補修が可能です。 幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。 穿孔不要でコンクリート2次製品への接着設置が可能です。 本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。 側溝の蓋や縁石上 コンクリート舗装箇所材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、スチールスペーサー:SPCC(静電粉体塗装)幅(mm)160タイプ接着式奥行(mm)140ポール径(Φmm)80
  • セキスイ バスタオルバー付き ものほしスタンド 積水樹脂

    セキスイ バスタオルバー付き ものほしスタンド

    積水樹脂
    5,798税込6,378
    1台
    翌日出荷
    干す幅と高さが伸縮できる物干しスタンド 上部のハンガーバーの幅・高さが調節できる。布団干しにも利用可。バスタオルが5枚干せるタオルバー付属。 工具不要で組み立て可能。
    材質パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ 部品/PP樹脂、ABS樹脂 金属部品/鉄(メッキ)質量(kg)2.2ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:83~138×54×87~145、収納時:83×54×95
  • セキスイ くつほし スタンド 積水樹脂

    セキスイ くつほし スタンド

    積水樹脂
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    これ一つで2足分干せるシューズスタンド。 1個で2足分干せる。折りたたんで収納可能。 靴ひもやシューズブラシなどが掛けられるフック付き。
    材質ポリプロピレン樹脂質量(g)177寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×35、収納時:21×5×35
  • 貼付式印刷シート ガイドタックR  注意 積水樹脂

    貼付式印刷シート ガイドタックR 注意

    積水樹脂
    14,980税込16,478
    1枚
    7日以内出荷
    路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。 アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。 表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
    用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策厚さ(mm)0.42引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
  • 貼付式印刷シート ガイドタックR  EV・車両駐車場 積水樹脂

    貼付式印刷シート ガイドタックR EV・車両駐車場

    積水樹脂
    14,980税込16,478
    1枚
    7日以内出荷
    路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。 アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。 表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
    用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策厚さ(mm)0.42引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
  • ステンレス&アルミ ハンガー掛け付き 継ぎ足し伸縮竿 積水樹脂

    ステンレス&アルミ ハンガー掛け付き 継ぎ足し伸縮竿

    積水樹脂(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1式(2セット)
    翌日出荷
    ハンガー掛け付き物干し竿。 ハンガーでの洗濯物干しに便利。 つないで伸ばせる、継ぎ・伸縮タイプ。
    長さ(m)約2.2~3種類物干竿寸法(cm)ハンガー掛け部:直径3×高さ6×長さ117質量(kg)約1.1耐荷重(kg)12まで材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、アルミパイプ、部品/ABS樹脂、PP樹脂、ポリアセタール樹脂パイプ径(Φmm)外パイプ/29.4×34、内パイプ/25.4
  • 車線分離標 ボールコーンCITY R M24アンカータイプ 積水樹脂

    車線分離標 ボールコーンCITY R M24アンカータイプ

    積水樹脂
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。コアカッターまたは振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。色(本体)ダークブラウンタイプ可変式幅(mm)140全幅(mm)160材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス
  • 車線分離標 ボールコーンCITY R M16アンカータイプ 積水樹脂

    車線分離標 ボールコーンCITY R M16アンカータイプ

    積水樹脂
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。色(本体)ダークブラウンタイプ可変式幅(mm)140全幅(mm)160材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス
  • ランドリースタンド 積水樹脂

    ランドリースタンド

    積水樹脂
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    用途やスペースに合わせてZ型やコの字型に使えます。 ピンチハンガーや丈の長い洗濯物、約54cmまでのスポーツタオルも干すことができます。 収納時は幅6cmまでスリムになります。 ドライバー不要で組み立て簡単!
    材質本体/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)耐荷重(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)Z型使用時/約117×60×117、コの字使用時/約60×60×117収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約6×60×117
  • ランドリースタンド 積水樹脂

    ランドリースタンド

    積水樹脂
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷
    用途やスペースに合わせてZ型やコの字型に使えます。 ピンチハンガーや丈の長い洗濯物、約68cmまでのバスタオルも干すことができます。 収納時は幅6cmまでスリムになります。 ドライバー不要で組み立て簡単!
    材質本体/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)Z型使用時/約145×74×172、コの字使用時/約74×74×172収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約6×74×172
  • つっぱり式ポールハンガー あいツリー 積水樹脂

    つっぱり式ポールハンガー あいツリー

    積水樹脂
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    天井と床につっぱり取付け、簡単に設置できます アーム・トレイは高さ調整ができます(アーム・トレイの調整範囲約15~180cm) アーム・トレイは180℃向きを変えられます 室内・玄関まわり馴染むホワイトカラーを採用
    材質本体/樹脂コーティングスチールパイプ Φ29.4/Φ25.4mm、部品/ABS樹脂、PP樹脂、EVA樹脂、スチール(メッキ )質量(g)1700耐荷重(kg)全体で約20まで(アーム1本当り約4・トレイ約1まで)取付寸法(mm)2000~2750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×430×2000~2750
  • ポールコーン プラス 積水樹脂

    ポールコーン プラス

    積水樹脂
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷から45日以内出荷
    耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、清掃・点検・修繕・更新コストを低減。特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。 カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。 特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。 特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。
    用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導種別高機能品材質ウレタン樹脂機能防汚・防カビポールコーン色(シート)穿孔深さ(mm)70
  • 再生ゴム 弾性カバー車止め DK-6 積水樹脂

    再生ゴム 弾性カバー車止め DK-6

    積水樹脂
    39,980税込43,978
    1本
    7日以内出荷
    鋼管芯材入りゴム被覆の車止め
    用途歩道への車両の乗り入れ抑止
  • 道路鋲15型 積水樹脂

    道路鋲15型

    積水樹脂(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    設置幅15cm、両面タイプ 車両への衝撃をやわらげる超薄型設計 厚さは20mmと超薄型。しかも表面にゆるやかな傾斜をつけることで車両への衝撃をやわらげています。砂の吹きだまりもなくしました。 衝撃に強いアルミニウム合金製 鋲本体はアルミニウム合金製。車両からの衝撃に強く、そのうえ耐久性にも優れています。 高い反射性能を発揮するプリズム 遠くからの弱い光も確実にキャッチする、高い反射性能プリズムを採用しています。
    イエロー材質本体:アルミニウム合金、反射体:プリズムレンズ寸法(mm)150×105×H20タイプ両面角度(°)設置:90設置寸法(mm)幅:15
  • スマートマーカー 積水樹脂

    スマートマーカー

    積水樹脂
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    反射機能付き小型道路鋲 高さ15mmの薄型設計 簡単ドリル施工
    用途夜間の道路線形標示に。材質アルミニウム合金高さ(mm)15直径(mm)115
  • 瞬着 強力極太ポール 積水樹脂

    瞬着 強力極太ポール

    積水樹脂
    3,798税込4,178
    1本
    6日以内出荷
    くるっまわしてぴたっと止まる、仮止め機構で取り付け簡単。ダブルスプリング機構で簡単に仮止めができます。極太ポールを採用、重い物も安心な強力圧着タイプです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700~2800×80×112仕様取付け範囲:約170~280cm、耐加重:約55~12kg。材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(部品)ABS樹脂、EVA樹脂、(金属部品)鉄(メッキ)ホワイトサイズLL質量(g)1700
  • つっぱり式部屋干しポール 積水樹脂

    つっぱり式部屋干しポール

    積水樹脂
    9,198税込10,118
    1本
    3日以内出荷
    天井と床につっぱり取付け、竿を使って多量干しができます。竿掛けアームは高さ調整可能、折りたためるのでスッキリ収納できます。
    用途つっぱり部屋干しの大容量タイプ。材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ・ネジ類)スチール(メッキ)ステン/ホワイト質量(g)3000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×320×2000~2750
  • ステンレス多機能ふとんほし 積水樹脂

    ステンレス多機能ふとんほし

    積水樹脂
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    マルチハンガーが付いてハンガー干しにも対応します。日当たりの良い段違いの干し部を採用しています。折りたたんでコンパクトに収納できます。
    用途通気性の良いWバータイプのふとんほし。仕様かけられる重さ:全体で約20kgまで。材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ・ステンレスパイプ・アルミパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)ステン/グレー質量(g)6300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1450~2350×890×1340
  • ステンレス洗濯機ラック 積水樹脂

    ステンレス洗濯機ラック

    積水樹脂
    8,598税込9,458
    1台
    3日以内出荷
    本体の横幅は洗濯機に合わせて調整可能です(70~91cm)。洗濯機に合わせて棚の高さが調整ができます。
    用途洗濯機まわりをスッキリ収納できるワイドメッシュ棚。材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ・ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)ステン/ホワイト質量(g)3800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×320×1360
  • ステンレスベランダ用ものほし台スタンドポール 積水樹脂

    ステンレスベランダ用ものほし台スタンドポール

    積水樹脂
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    ふとんも干せるダブルバー仕様。竿は最大5本まで掛けられます。竿がズレ落ちにくいストッパー付竿受けを採用。
    用途天井と床にバネの力で取り付けるものほし台。材質(本体)ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂・天然ゴム、(バネ・ネジ類)スチール(メッキ)ステン/グレー質量(g)5100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×590×2050~3000
  • アドヘヤ合成のり スポンジタイプ 積水樹脂

    アドヘヤ合成のり スポンジタイプ

    積水樹脂(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合エコマーク認定認定仕様30ml入、スポンジタイプ材質(主成分)P.V.A/ポリビニールアルコール、水本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×97エコマーク認定番号18 112 064
  • Vバンド自動梱包機用 16X0.7X1500 積水樹脂

    Vバンド自動梱包機用 16X0.7X1500

    積水樹脂
    27,980税込30,778
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番121-6258幅(mm)16厚さ(mm)0.7長さ(m)1500
  • ストロースノコⅢ型(メロン用) 積水樹脂

    ストロースノコⅢ型(メロン用)

    積水樹脂
    7,598税込8,358
    1巻
    3日以内出荷
    台座敷きに比べ作業が立ったままででき、腰痛の心配もなく、時間も大幅に短縮され、作業の軽減と収益性につながります。 クッション性があるため、メロンのすわりが安定しています。 ストローの厚みでメロンとマルチフィルムをきっちりと分離します。 耐久性に優れています。 台座敷きが風に飛ばされやすいのに対し、スノコによってその心配はなくなりました。 ロール状になっており、敷き詰め、巻き取りも実に簡単です。 ストローが分離しないように縫製加工をしています。
    用途露地メロンの下敷き材に。使用目的下敷き材
  • 枝吊りキャップ 積水樹脂

    枝吊りキャップ

    積水樹脂(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1パック(50個)
    6日以内出荷
    吊りヒモをかけやすく、はずれにくい形状です。
    用途枝の保護・育成に。
  • パネルコーナー金具 G-10-R用 積水樹脂

    パネルコーナー金具 G-10-R用

    積水樹脂
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    セット内容1コーナー分
  • エスロン巻尺 交換用テープ 積水樹脂

    エスロン巻尺 交換用テープ

    積水樹脂
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
  • ワンタッチファスナー(パック入) 積水樹脂

    ワンタッチファスナー(パック入)

    積水樹脂
    209税込230
    1パック
    翌々日出荷
  • カラーアートパネル 積水樹脂

    カラーアートパネル

    積水樹脂
    39,980税込43,978
    1ケース(5枚)
    3日以内出荷
    カラーバリエーションにより看板、表示板、商業デザインまで幅広い分野にお使いいただけます。 マーキングフィルム材料費及び貼り加工賃が省け看板加工のトータルコストダウンが図れます。 特殊塗装技術によりマーキングフィルム相当の耐候性を実現。屋外仕様の場合3年程度です(設置場所、環境により異なります)。 メーカー独自の塗装技術により、あざやかなカラー複合板です。切り文字用化粧板としても利用いただけます。
    幅(mm)910長さ(mm)1820パネル厚(mm)3質量(kg/m2)2.04塗装片面カラー、片面サービス塗装
  • 不燃アートパネル 積水樹脂

    不燃アートパネル

    積水樹脂
    42,980税込47,278
    1ケース(2枚)
    3日以内出荷
    用途特に防火性を求められるガソリンスタンド看板、広告。地下街、地下鉄などの誘導サイン、広告下地。建築躯体に伴い内層制限箇所のサイン、広告下地。質量(kg/m2)5.60塗装片面白ツヤあり、片面ツヤ消しパネル厚(mm)3
  • アートパネル 積水樹脂

    アートパネル

    積水樹脂
    42,980税込47,278
    1ケース(5枚)ほか
    3日以内出荷
    軽量のアルミシートと発泡PEの積層構造で比重が軽く、加工・施工の簡略化と作業の軽減が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対すす寸法安定性が優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。 アルミニウムと樹脂の積層効果で剛性が高くたわみ、ひずみが少なくフラット性に優れています。
  • 導電コンテナ 仕切板 積水樹脂

    導電コンテナ 仕切板

    積水樹脂
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    用途電子部品・基板などの輸送・保管に。材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4.5ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン巻尺ハヤマキ14 交換用テープ 積水樹脂

    エスロン巻尺ハヤマキ14 交換用テープ

    積水樹脂
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    長さ(m)50