絞り込み
ブランド
  • 積水樹脂
  • モノタロウ(578)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,792)
  • エスコ(4,507)
  • TRUSCO(2,728)
  • KITO(キトー)(2,522)
  • ハンマーキャスター(1,527)
  • 水本機械製作所(1,383)
  • アイビッグ(1,012)
  • ユーエイキャスター(974)
  • ユタカメイク(559)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(505)
  • 3M(スリーエム)(364)
  • コンドーテック(340)
  • ナンシン(331)
  • AIOULE(ふじわら)(331)
  • 日東電工(旧:Permacel)(262)
  • ニトムズ(256)
  • ニッサチェイン(253)
  • オーエッチ工業(225)
  • WAKI(和気産業)(223)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPバンド(自動梱包機用) Hタイプ 積水樹脂

    PPバンド(自動梱包機用) Hタイプ

    積水樹脂(12件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻ほか
    当日出荷
    セキスイが所有するシボズラシ特許を生かし、両端が平滑で手に優しく、バンドを持っても痛くありません。 国内生産品です。
    用途さまざまな商品の梱包に。 一般梱包用。厚さ(mm)0.63内径(Φmm)200破断伸度(%)20
  • ひまわり麻ひも 積水樹脂

    ひまわり麻ひも

    積水樹脂(23件のレビュー)
    319税込351
    1巻
    当日出荷
    結びやすくゆるみにくい天然麻繊維100%の麻ひもです。 植物油の使用により機械油臭はありません。 いやな機械油の臭はありません。
    用途一般包装結束用巻種類チーズ巻
  • PPバンド Kタイプ(一般手締め用) 積水樹脂

    PPバンド Kタイプ(一般手締め用)

    積水樹脂(18件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(5巻)
    当日出荷
    セキスイが所有するシボズラシ特許が生きています。両端が平滑ですから、素手でPPバンドを扱っても痛くありません。
    用途溶着機や金具シール止め用としてさまざまな商品の梱包に。種別引締機用PPバンド破断伸度(%)20
  • PPバンド(自動梱包機用) SSタイプ 積水樹脂

    PPバンド(自動梱包機用) SSタイプ

    積水樹脂(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(2巻)
    当日出荷
    国内で培った生産技術を活用し、軽量化を実現、なおかつ高品質の安定したバンドです。
    用途小型~中型汎用梱包機に種別自動梱包機用PPバンド幅(mm)15.5厚さ(mm)0.58長さ(m)2500内径(Φmm)200破断伸度(%)25以下引張強度(N)1300以上
  • PPバンド J-S1 積水樹脂

    PPバンド J-S1

    積水樹脂(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(2巻)
    当日出荷
    梱包機での直進性がアップ!トップシェアメーカーとして培った生産技術を更に進化させました。 リターナブルコアに対応!環境に敏感なユーザー様に好評のプラスチック製コア(Pコア)に対応。繰り返し使用することで環境に配慮。 国内生産品です。
    厚さ(mm)0.58内径(Φmm)200破断伸度(%)25以下
  • PPバンドESSタイプ(ストッパー用) 積水樹脂

    PPバンドESSタイプ(ストッパー用)

    積水樹脂(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(5巻)
    当日出荷
    プラスチック製のストッパーご使用に最適な手に優しいソフトなバンドです。
    用途ストッパーを利用したさまざまな商品の梱包に。種別ストッパー用PPバンド材質ポリプロピレン破断伸度(%)20
  • PPバンドシール金具 積水樹脂

    PPバンドシール金具

    積水樹脂
    4,298税込4,728
    1箱(1000個)
    当日出荷
    熱溶着よりも梱包個所の強度を強く出来ます。
    用途封緘機を使用する際に使う専用の金具です。シール寸法(mm)18×30
  • PPバンド 機械用 積水樹脂

    PPバンド 機械用

    積水樹脂
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    自動梱包機で使用するPPバンドです。
    幅(mm)15.5長さ(m)2500
  • Vバンド手締め/金具シールタイプ 16X0.7X250 積水樹脂

    Vバンド手締め/金具シールタイプ 16X0.7X250

    積水樹脂
    19,980税込21,978
    1セット(8個)
    当日出荷
    トラスコ品番121-6259
  • SJCストレッチフィルム(Rタイプ・レッドケース) 18ミクロン 積水樹脂

    SJCストレッチフィルム(Rタイプ・レッドケース) 18ミクロン

    積水樹脂(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(6巻)
    当日出荷
    焼却しても塩素系ガスが発生しません。 汎用性のあるスレンダータイプです。 高品質の安定したストレッチフィルムです。
    用途荷崩れ防止、汚れ防止。材質ポリエチレン
  • 屋内・屋外兼用高耐久ラインテープ 積水樹脂

    屋内・屋外兼用高耐久ラインテープ

    積水樹脂
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    ・屋外耐候性に優れたカラーフィルムのラインテープです。・耐酸性、耐アルカリ性、耐ガソリン性に優れた表面性能です。・基材にアルミ箔を使用しており凹凸面に馴染み、また、平滑面ではきれいに剥がし易く、新たなテープへの貼り直しが比較的簡単です。
    用途・屋内・屋外(プライマー使用)兼用。・倉庫などの区画線や工場内の安全通路表示として。・物流施設・工場などの屋外・区画仮ライン線として。・屋外整列用ラインとして材質・基材: 塩ビフィルム●・粘着剤:アクリル系サイズ(mm)幅50×全長20,000×厚さ0.17
  • PPバンド用引き締め機 積水樹脂

    PPバンド用引き締め機

    積水樹脂
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    使用することで、よりしっかりとした梱包が可能です。
    用途PPバンドの引き締め機。仕様KK4型長さ(mm)330質量(kg)1.6適合バンドPPバンド
  • ゆうバンド 積水樹脂

    ゆうバンド

    積水樹脂
    17,980税込19,778
    1セット(2巻)
    翌々日出荷
    やわらかく手にも荷物にも優しい、全く新しいタイプのPPバンドです。バンド特有の反発を抑えているため、開梱後のかさばるバンドのゴミも結んで廃棄出来ます。やわらかくても、今お使いの自動梱包機及び半自動機でご使用いただけます。(※大型アーチ及び特注梱包機には対応出来ない場合がありますので事前テストされることをお薦めします。)。長尺巻き仕様によりバンドの交換頻度が低減、作業効率がアップします。セキスイ独自の製造技術を用いたエコ設計により「CO2排出量」を約16%削減することが出来ます。(セキスイ15.5mmJタイプと15ゆうとの比較) 国内生産品です。
    用途自動梱包機用幅(mm)15厚さ(mm)0.58長さ(m)3000内径(Φmm)200(リターナブルコア)外径(Φmm)200破断伸度(%)25以下引張強度(N)1200
  • PPバンド用封緘機 積水樹脂

    PPバンド用封緘機

    積水樹脂
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    熱溶着よりも梱包個所の強度を強く出来ます。
    用途PPバンドを金具止めする際に使用します。仕様KKパンチ16長さ(mm)415質量(kg)1.5
  • Vバンド自動梱包機用 積水樹脂

    Vバンド自動梱包機用

    積水樹脂
    27,980税込30,778
    1セット(2個)
    当日出荷
    幅(mm)16厚さ(mm)0.7
  • 導電性コンテナ TC型 積水樹脂

    導電性コンテナ TC型

    積水樹脂
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    優れた帯電防止効果で電子部品を静電破壊から守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。スタッキングタイプで、TC-1~3に積み重ねて使用できます。金属箱に比べて軽量かつ経済的です。
    用途電子部品・基板などの輸送・保管に。材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)ブラック抵抗値体積固有:10(の4乗)Ω以下、表面:10(の6乗)Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)280外寸法・間口(mm)400
  • 導電コンテナ 仕切板 積水樹脂

    導電コンテナ 仕切板

    積水樹脂
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    用途電子部品・基板などの輸送・保管に。材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4.5ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチフィルム FDG 15μ 積水樹脂

    ストレッチフィルム FDG 15μ

    積水樹脂(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(6巻)
    当日出荷
    強靱で粘着性に優れ、作業が手軽で簡単。 伸ばし易く優れた強靱性を発揮します。 粘着性の優れた特殊配合多層フィルムを採用、荷崩れ防止、汚れ防止ができます。 作業は手軽で簡単にできます。 輸送に安全なパレット貨物の結束を施します。
    材質ポリエチレン質量(g/本)2500
  • ストレッチフィルム機械用 積水樹脂

    ストレッチフィルム機械用

    積水樹脂
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷
    材質ポリエチレン質量(kg)18破断伸度(%)縦:500以上/横:700以上粘着性10~30g/200m