8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックエイトネジ取付用フッ素端子
エコ商品
シャーシー等にネジで取付け、電線を経由したり、部品を取付ける時に御利用下さい。 上部の金属部と下線の金属部はフッ素で電気的に絶縁されています。
材質金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0) 仕上上部:ニッケル下地スズメッキ、下部:ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)2000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マックエイトフッ素端子
エコ商品
フッ素付の端子です。
材質フッ素(乳白色) 仕上黄銅、ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0) 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-50~+180 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 体積抵抗率(Ωcm)1018以上 取付穴径(Φmm)4.67~4.69 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)2 絶縁耐圧(V)3000(AC,DC1分間) 挿抜回数1000回以上 挿入力(g)800以下 抜去力(g)100以上
1袋(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マックエイト超小型フッ素端子
エコ商品
プリント基板に半田付で固定できる超小型のフッ素端子です 上のピンと下のピンは電気的に絶縁されています オペアンプの微量電流の部分等、ガラスエポキシ基板では性能が出ない場合にご使用ください。
材質フッ素(乳白色、UL94V-0)、黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マックエイトフッ素端子
エコ商品
高耐圧が必要な時に使用出来るフッ素端子です。 取付は圧入で固定できます。
材質金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0) 仕上ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)5000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
2,798 税込3,078
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マックエイトソケット (フッ素タイプ)
エコ商品
高周波等、パネルを経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。
材質樹脂部:フッ素(乳白色)(UL94V-0)、金属部:リン青銅 仕上金属部:リニッケル下地金メッキ 取付方式圧入式 使用温度範囲(℃)-50~+180 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)2.0~5.0 絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マックエイト表面実装用フッ素端子
エコ商品
周波数の高い回路で、ガラスエポキシ基板では性能が出ない時、御利用ください。 上のピンと下のピンは電気的に、フッ素で絶縁されています。
材質フッ素(乳白色)(UL94V-0)、黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
17,980 税込19,778
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高周波等、パネル用を経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。 オス側にはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。
材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)、ナット部:黄銅 仕上ソケット部:ニッケル下地金メッキ、ナット部:ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+180 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)500以上 取付穴径(Φmm)6.1 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)2 絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間) 挿抜回数1000回以上 挿入力(g)1000以下 抜去力(g)100以上
1袋(10個)
8,498 税込9,348
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ