カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(36)
    • LANケーブル(36)
  • 電気材料(39)
すべてのカテゴリ
絞り込み
規格
  • CAT5e(50)
  • CAT6(2)
使用場所
  • 屋内(8)
  • 屋外(4)
コネクタ
  • なし(11)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(2)
  • 50~100未満(1)
  • 100以上(18)
  • 色イエロー(11)
  • 色オレンジ(10)
  • 色グリーン(11)
  • 色グレー(12)
  • 色パープル(9)
  • 色ピンク(9)
  • 色ブラウン(9)
  • 色ブラック(19)
  • 色ブルー(25)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(9)
  • 色レッド(10)
構造
  • その他(1)
  • より線(7)
  • 単線(11)
その他・より線・単線
結線方式
  • その他(10)
  • ストレート結線(1)
その他・ストレート結線
爪折れ防止
  • 対応(1)
  • 非対応(11)
対応・非対応
ケーブル外径(Φmm)
  • 3~4未満(4)
  • 5~6未満(12)
  • 6~7未満(6)
  • 7~8未満(5)
  • 9~10未満(4)
  • 10以上(5)
3~4未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満・9~10未満・10以上
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 24(4)
  • 28(1)
24・28
ブランド
  • 日本製線
  • モノタロウ(4)
  • エレコム(28)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • サンワサプライ(38)
  • 協和ハーモネット(9)
  • ユーボン(2)
  • 変換名人(12)
  • 岡野電線(8)
  • 冨士電線(東京)(10)
  • JAPPY(1)
  • BELDEN(92)
  • StarTech.com(62)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(49)
  • PANDUIT(パンドウイット)(46)
  • ATEN(36)
  • RS PRO(35)
  • bitstrong(31)
  • BLACK BOX(26)
  • Hirschmann Test & Measurement(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CAT5」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャック成端ツール 日本製線ジャック成端ツール日本製線
539税込593
1式
当日出荷
日本製線のモジュラージャックに適した成端工具です。
Cat5e対応屋外用LANケーブル 日本製線Cat5e対応屋外用LANケーブル日本製線(6件のレビュー)
3,490税込3,839
1巻
当日出荷から9日以内出荷
材質(シース)PE/PVCケーブルスタンダードコネクタなしシールドU/UTP概算質量(kg/km)55導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱 日本製線Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱日本製線(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1箱
当日出荷から10日以内出荷
Cat.5e U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
シールドU/UTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.2カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
日本製線 撚線パッチコード 日本製線日本製線 撚線パッチコード日本製線
869税込956
1本
当日出荷から36日以内出荷
日本製線の撚線パッチコードとなります。
シールドU/UTPケーブル
Cat.5e RJ45モジュラープラグ 日本製線Cat.5e RJ45モジュラープラグ日本製線
14,980税込16,478
1セット(100個)
8日以内出荷
2ピースタイプのCat.5e RJ45モジュラープラグです。特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。
質量(g)1.4極数8ケーブル外径(Φmm)4.8~5.9入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線及び撚線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.88~0.92
Cat.5e RJ45モジュラープラグ(ブーツ付) 日本製線Cat.5e RJ45モジュラープラグ(ブーツ付)日本製線
19,980税込21,978
1セット(100個)
8日以内出荷
2ピースタイプのスリムブーツ付Cat.5e RJ45モジュラープラグです。特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。
質量(g)2極数8ケーブル外径(Φmm)4.8~5.9入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線及び撚線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.88~0.92
(キット)埋込JISアダプタ C5e/UTP/OW 日本製線(キット)埋込JISアダプタ C5e/UTP/OW日本製線
1,298税込1,428
1式
当日出荷
Cat.5e UTP JISアダプタキット オフホワイト
規格Cat.5e
細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 日本製線細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付日本製線
19,980税込21,978
1箱(100個)
当日出荷
Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 AWG28 RJ45コネクタ。Cat5e,Cat6共通になります。
規格Cat.6/Cat.5e
Cat5e シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ) 日本製線Cat5e シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ)日本製線
26,980税込29,678
1箱
当日出荷
Cat5e シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ) 100個入り。 適用外径:6.5mm~6.9mm 適用ケーブル外径:6.5mm~6.9mm AWG26~AWG23単線及び撚線対応。
規格Cat5e
Cat.5eSF/UTP 4P撚ケーブル SB 200m/箱 日本製線Cat.5eSF/UTP 4P撚ケーブル SB 200m/箱日本製線
52,980税込58,278特価
1箱
当日出荷から7日以内出荷
Cat5E STPパッチケーブル 水色 200m箱巻き。撚線。二重シールドにて。
シールドSF/UTPケーブル
Cat5e 1ピースプラグ ブーツ付き 日本製線Cat5e 1ピースプラグ ブーツ付き日本製線
11,980税込13,178
1箱
当日出荷
Cat5e 1ピースプラグ ブーツ付き 適用外径:4.8mm~5.5mm
規格Cat5e
(キット)ローゼットBOX 1ポート/SHシリーズ/C5e/OW 日本製線(キット)ローゼットBOX 1ポート/SHシリーズ/C5e/OW日本製線
1,598税込1,758
1式
6日以内出荷
Cat5e ローゼットボックス1ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.5e
Cat.5e RJ45モジュラープラグ(ブーツ付) 日本製線Cat.5e RJ45モジュラープラグ(ブーツ付)日本製線
19,980税込21,978
1セット(100個)
8日以内出荷
2ピースタイプのスリムブーツ付Cat.5e RJ45モジュラープラグです。特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。
質量(g)2極数8ケーブル外径(Φmm)4.8~5.9入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線及び撚線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.93~1.02
Cat.5e 自動開閉シャッター付きモジュラージャック&JISプレート用アダプタ キット【10個セット】 日本製線Cat.5e 自動開閉シャッター付きモジュラージャック&JISプレート用アダプタ キット【10個セット】日本製線
17,980税込19,778
1セット(10個)
8日以内出荷
Cat.5e 自動開閉シャッター付きモジュラージャック&JISプレート用アダプタ キットです。パッチコードの挿抜と同時に、シャッターが自動開閉するため、ストレスなく利用が可能です。
質量(g)10.3極数8ケーブル外径(Φmm)≦6.7RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded色(ハウジング)オフホワイト(OW)絶縁体外径(Φmm)0.88~0.97
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP デュアルケーブル 日本製線1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP デュアルケーブル日本製線
46,980税込51,678
1巻(200m)
8日以内出荷
1Gbit伝送に対応したCat.5e U/UTP メガネ型ケーブルです。
【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)5.2×11.0概算質量(kg/km)60導体単線対数(P)8P(4P x 2)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP 単線仕様 パッチコード【10本セット】 日本製線1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP 単線仕様 パッチコード【10本セット】日本製線
10,980税込12,078
1セット(1m×10本)ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
ケーブル外径(Φmm)5.2導体AWG24対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
シールドジャック用 90°下出しアダプタ 日本製線シールドジャック用 90°下出しアダプタ日本製線
7,998税込8,798
1セット(10個)
8日以内出荷
質量(g)2適合コネクタ【Cat.5e】NSJ5-S-KEY, NSJ5-S【Cat.6A】NSJ6A-S-KEY, NSJ6A-S【Cat.6】NSJ6-S-KEY, NSJ6-SRoHS指令(10物質対応)対応
Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールド LSZHケーブル 日本製線Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールド LSZHケーブル日本製線
59,980税込65,978
1巻(300m)
8日以内出荷から31日以内出荷
1Gbit伝送に対応したCat.5e F/UTPケーブルです。
ケーブル外径(Φmm)6.7概算質量(kg/km)45導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP UL444 難燃規格対応ケーブル 日本製線1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP UL444 難燃規格対応ケーブル日本製線
46,980税込51,678
1巻(305m)
8日以内出荷
UL444 CMR に対応した1Gbit伝送 Cat.5e U/UTPケーブルです。
番号【ULファイル】E306664構成U/UTPケーブル外径(Φmm)5.5概算質量(kg/km)33導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
Cat.5e RJ45モジュラープラグ 日本製線Cat.5e RJ45モジュラープラグ日本製線
14,980税込16,478
1セット(100個)
8日以内出荷
2ピースタイプのCat.5e RJ45モジュラープラグです。特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。
質量(g)1.4極数8ケーブル外径(Φmm)4.8~5.9入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線及び撚線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.93~1.02
現場成端用 Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45シールドモジュラープラグ 日本製線現場成端用 Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45シールドモジュラープラグ日本製線
4,698税込5,168
1セット(1個)
8日以内出荷
シールドケーブル専用の現地成端用Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45プラグです。
質量(g)14.4極数8ケーブル外径(Φmm)6.0~7.9RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】23AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリー6A / 6 / 5eコネクタタイプRJ45 Shielded絶縁体外径(Φmm)0.70~1.15
1Gbps伝送対応 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル 日本製線1Gbps伝送対応 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル日本製線
7,498税込8,248
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
1Gbit伝送に対応した屋外用 Cat.5e F/UTPケーブルです。MICE等級E2に適合しています。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5概算質量(kg/km)70導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP UL444 垂直燃焼試験規格対応ケーブル 日本製線1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP UL444 垂直燃焼試験規格対応ケーブル日本製線
43,980税込48,378
1巻(305m)
8日以内出荷
UL444 1Gbit伝送に対応したCat.5e U/UTPケーブルです。
番号【ULファイル】E306664, E509495ケーブル外径(Φmm)5.5概算質量(kg/km)33導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
モジュラープラグ(ラビットラッチ) 1ピース【新】 日本製線モジュラープラグ(ラビットラッチ) 1ピース【新】日本製線
9,198税込10,118
1箱
当日出荷
Cat.5eモジュラープラグ(ラビットラッチ) 1ピース 100個/箱。 適用外径:4.8mm~5.9mm AWG24単線及び撚線対応。
規格Cat.5e
RJ45モジュラージャック Cat5e/UTP 日本製線RJ45モジュラージャック Cat5e/UTP日本製線
869税込956
1式
当日出荷から11日以内出荷
規格Cat.5e
Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ) 日本製線Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)日本製線
17,980税込19,778
1箱(100個)
当日出荷
Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ) AWG28 RJ45コネクタ。 Cat5e,Cat6共通になります。 ブーツ無し 単線、撚線対応。
規格Cat.6/Cat.5e
Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱 日本製線Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱日本製線
45,980税込50,578
1箱
当日出荷から7日以内出荷
Cat5E STPケーブル 300mフリーコイル。AWG24の単線。
シールドSF/UTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)6.8カテゴリーCat5EPoE対応4-pair PoE対応
(キット)埋込JISアダプタ SHJシリーズ/C5e/OW 日本製線(キット)埋込JISアダプタ SHJシリーズ/C5e/OW日本製線
1,298税込1,428
1式
6日以内出荷
Cat5e JISアダプタ・シャッター付ジャックキット
規格Cat.5e
(キット)ローゼットBOX 4ポート/SHシリーズ/C5e/OW 日本製線(キット)ローゼットBOX 4ポート/SHシリーズ/C5e/OW日本製線
5,398税込5,938
1式
6日以内出荷
Cat5e ローゼットボックス 4ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.5e
Cat.5eU/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱 日本製線Cat.5eU/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱日本製線
29,980税込32,978
1箱
6日以内出荷から17日以内出荷
Cat5eUTP 撚線ケーブル 200m箱巻き。撚線。
シールドU/UTPケーブル
(キット)ローゼットBOX 2ポート/SHシリーズ/C5e/OW 日本製線(キット)ローゼットBOX 2ポート/SHシリーズ/C5e/OW日本製線
2,998税込3,298
1式
6日以内出荷
Cat5e ローゼットボックス2ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.5e
(キット)ローゼットBOX 6ポート/SHシリーズ/C5e/OW 日本製線(キット)ローゼットBOX 6ポート/SHシリーズ/C5e/OW日本製線
7,298税込8,028
1式
6日以内出荷
Cat5e ローゼットボックス 6ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.5e
環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル 日本製線環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル日本製線
6,398税込7,038
1巻(10m)ほか
16日以内出荷
1Gbit伝送に対応した環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTP ケーブルです。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9.3 / (内部)5.5概算質量(kg/km)87導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
1Gbps伝送対応 環境配慮形 Cat.5e U/UTP より線ケーブル 日本製線1Gbps伝送対応 環境配慮形 Cat.5e U/UTP より線ケーブル日本製線
42,980税込47,278
1巻(200m)
16日以内出荷
1Gbit伝送に対応したCat.5e 環境配慮形 U/UTPケーブルです。
ケーブル外径(Φmm)5.8概算質量(kg/km)35導体撚り線対数(P)4P導体径(mm)7/0.2 (AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル (自己支持線付き) 日本製線環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル (自己支持線付き)日本製線
21,980税込24,178
1巻(30m)ほか
41日以内出荷
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9.3 / (内部)5.5概算質量(kg/km)198導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
Cat.5e 屋外用防鼠U/UTP ステンレス鋼帯がい装ケーブル 日本製線Cat.5e 屋外用防鼠U/UTP ステンレス鋼帯がい装ケーブル日本製線
269,800税込296,780
1巻(100m)ほか
71日以内出荷
Cat.5e規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンス屋外用防鼠U/UTPステンレス鋼帯がい装ケーブルです。広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。
【外被】(内側内部シース)水(SB)、(外側内部シース)黒(BK)、(外部シース)黒(BK)線径(Φmm)【接地】0.5構成U/UTPケーブル外径(Φmm)【内部】5.5【外部】7.8概算質量(kg/km)150導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
Category5e U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(4*4P) 日本製線Category5e U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(4*4P)日本製線
9,498税込10,448
1巻(10m)ほか
51日以内出荷
環境配慮型 Cat.5e U/UTP 16対インナーシースケーブルです。識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。
【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)12.8 / (内部)5.1概算質量(kg/km)140導体単線対数(P)16P(4P×4)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
Category5e U/UTP マルチラインバンドルケーブル(6*4P) 日本製線Category5e U/UTP マルチラインバンドルケーブル(6*4P)日本製線
10,980税込12,078
1巻(10m)ほか
41日以内出荷
Cat.5e U/UTP 16対インナーシースケーブル。識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。
【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)12 / (内部)4.8概算質量(kg/km)140導体単線対数(P)16P(4P×4)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
1Gbps伝送対応 自己支持線付き 屋外用 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル 日本製線1Gbps伝送対応 自己支持線付き 屋外用 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル日本製線
8,198税込9,018
1巻(10m)ほか
31日以内出荷
1Gbit伝送に対応したSSS自己支持線付き屋外用 Cat.5e F/UTPケーブルです。MICE等級E2に適合しています。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。*巻き付け型(SSS型)
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)タイプ【支持線】巻付型(SSS型)線径(Φmm)【支持線】1.2ケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5概算質量(kg/km)90被覆外径(mm)【支持線】3導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
カテゴリー6A 屋外用 U/UTP ケーブル 日本製線カテゴリー6A 屋外用 U/UTP ケーブル日本製線
9,998税込10,998
1巻(10m)ほか
31日以内出荷
24AWG 100ΩインピーダンスCat.6A 屋外用U/UTPケーブルです。1G/2.5G/5G/10Gbps伝送、PoE (Power over Ethernet)に対応しています。
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)構造U/UTPケーブル外径(Φmm)10.4 / (内部)7.3概算質量(kg/km)87導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
cat5e コネクタ特集