曜日別特売

カテゴリー6A 屋外用 U/UTP ケーブル

カテゴリー6A 屋外用 U/UTP ケーブル - 日本製線

24AWG 100ΩインピーダンスCat.6A 屋外用U/UTPケーブルです。
1G/2.5G/5G/10Gbps伝送、PoE (Power over Ethernet)に対応しています。

規格
Cat.6A
構造
U/UTP
ケーブル外径(Φmm)
10.4 / (内部)7.3
使用場所
屋外
概算質量(kg/km)
87
シース色
内部:水(SB)、外部:黒(BK)
導体
単線
対数(P)
4
導体径(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体サイズ(AWG[mm2])
24
給電方式
PoE対応
絶縁体外径(Φmm)
1
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755429974P NSGDT6-10G-WARP-LAP1巻(10m)10
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
755430064P NSGDT6-10G-WARP-LAP1巻(30m)30
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
755430154P NSGDT6-10G-WARP-LAP1巻(50m)50
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
755430314P NSGDT6-10G-WARP-LAP1巻(100m)100
オープン
¥82,980
¥91,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする