12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。 膜厚(μm)(推奨)100~250 塗膜状態軟質 ベースワックス 危険等級 溶剤なし 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量218mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。 錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。 常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆 膜厚(μm)(推奨)150~350 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 性状ワックスベース(1Lはファイバー入り) 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

低溶剤のビチューメン系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。 膜厚(μm)(推奨)150~350 塗膜状態半硬質 ベースビチューメン 危険等級 溶剤低溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。 危険等級 膜厚(mm)1-3 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

比較的厚い防錆被膜を形成し、泥はねや石はねから長期間保護します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆(遮音効果も期待できます) 膜厚(μm)(推奨)500~1500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 性状ビチューメンベース(ファイバー入り) 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

自動車用防錆チッピング剤。 硬質の被膜を形成し飛び石によるダメージを保護します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量275mL 危険物の性状非水溶性
1本(600mL)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ビチューメン、ワックス、防錆剤、および溶剤からなり、半硬質の防錆被膜を形成します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆 膜厚(μm)(推奨)150~500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 性状ビチューメンベース 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

Noxudol(ノックスドール)エンメイ600
アンダーフロアやホイールハウスを塗装することで美観を整えます
用途アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上 サイズ500mL (エアゾール) 危険物の類別非危険物 性状アクリル樹脂(水溶性)
1本(500mL)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

Noxudol(ノックスドール)ノックスドール1100
水性で乾燥する被膜は強い密着性があり、高膜厚にできる弾力性、柔軟性に富んだ耐チッピング性に優れたアンダーコート剤です。 1100の上に塗装も可能です。(塗装する場合は試し塗をするなど、ご自身の判断で施工してください)
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆 膜厚(μm)(推奨)200~500 危険物の類別非危険物 性状ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料
1本(1000mL)
3,698 税込4,068
当日出荷

アクリル樹脂塗装剤。 アンダーフロアやホイールハウスを塗装することで美観を整えます。アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上用。
仕様●性状:アクリル樹脂●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上●色:黒●サイズ:500mL 危険等級 アズワン品番67-6435-63 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量330mL 危険物の性状非水溶性
1缶
2,398 税込2,638
3日以内出荷

Noxudol(ノックスドール)アンダーコート 3100
高制振性・高チッピング性・軽量・結露防止性にも優れてます。車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音用。
危険物の類別非危険物
1缶
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Noxudol(ノックスドール)アンダーコート 1100
ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料、水性で乾燥する被膜は強い密着性があり、高膜厚にできる弾力性、柔軟性に富んだ耐チッピング性に優れたアンダーコート剤です。アンダーフロア、ホイールハウスの防錆剤です。
仕様●性状:ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの防錆●推奨膜厚:250~400μm●色:黒●サイズ:20L アズワン品番67-6435-48 危険物の類別非危険物
1缶
55,980 税込61,578
5日以内出荷