3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン。両口形状の片手鍋類は蓋を少し回転させることにより蒸気を調節したり、湯きりの時などに大変便利です。
材質18-8ステンレス 容量(L)1.2 呼び寸法(cm)16 質量(kg)0.58 タイプ蓋付 直径(Φcm)最小14、最大16 表面処理つや消し 全長×奥行×深さ(mm)290×180×70 TKG品番9-0065-0501 TKG品番(2017)6-0055-0502
1個
5,898 税込6,488
欠品中

柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン。両口形状の片手鍋類は蓋を少し回転させることにより蒸気を調節したり、湯きりの時などに大変便利です。
材質18-8ステンレス 容量(L)1.2 呼び寸法(cm)16 質量(kg)0.43 タイプ蓋なし 直径(Φcm)最小14、最大16 表面処理つや消し 全長×奥行×深さ(mm)290×180×70 TKG品番9-0065-0601 TKG品番(2017)6-0055-0602
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。使いやすくてあきのこないシンプルなデザイン。素材は丈夫で清潔な18-8ステンレスを基本にして用途に応じパンチング材、エキスパンドメタル、ブルーテンバー材、使いやすく耐久性があるものとなっています。鍋の内側には耐食性に優れた18-8ステンレス鋼を、芯材に熱伝導性に優れた純アルミニウムを、外側にはIH加熱に適した18-Nbステンレスを用いた3層構造。クッキングヒーター用調理器具のSGマークを取得しておりますのでガスから200Vの電磁調理まで幅広い熱源でご使用いただけます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ