カテゴリ
絞り込み
ブランド
- セフティー3
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,212)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,809)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,610)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,811)
- Panasonic(パナソニック)(32,598)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: セフティー3のすべての商品
特価

ニュー水中ポンプ
セフティー3(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。残水位20mmまで使用できます。25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 。吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。本体を横置き使用することができます。ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。用途工場等の漏れ水の排水に。池の循環用に。庭の植木の散水用に。お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1、竹の子(15mm用×1、25mm用×1)、パッキン×1、ホースバンド(15mm用×1、25mm用×1)電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
簡易土壌酸度計&土壌水分計
セフティー3(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。用途土壌酸度、土壌水分の測定。仕様電池不要材質プラスチック測定範囲酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
ねずみ捕獲器
セフティー3(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ネズミの捕獲に最適です。ブラック塗装でサビにくいです。光が反射しにくいため、ネズミが警戒しにくいです。用途ネズミ捕獲器。対象動物ねずみ材質スチール
伸縮ガーデンミストクーラー
セフティー3¥1,890~税込¥2,079~1個当日出荷から3日以内出荷霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。庭先・グランド等設置場所は様々です。2段階の高さ調整で使用シーンに合わせて最適なミストができます。用途蛇口につないでガーデンミスト。材質亜鉛合金鋼 ABS PP適合ホース(内径)12~15mm・(外径)20mmまで伸縮サイズ(mm)ロック時850・ロック解除時1550
遮光ネット 遮光率約65%
セフティー3(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1巻ほか当日出荷強い日差しを遮り、植物に快適な環境を作ります。海や山のアウトドア、レジャーにも最適です。切り口がほつれにくいラッセル網です。端ハトメ加工を施し、ロープ等で簡単にしっかり取付可能です。用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用
ナイロンコード□型 ボビン巻
セフティー3(15件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1巻当日出荷小石の多い所・フェンス・塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 狭い場所での草刈作業に最適です。用途草刈用ナイロンコード。形状四角型
ホースジョイント 金属製
セフティー3(13件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ホースとホースの連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。用途ポンプパーツ材質亜鉛ダイカスト
散水タイマー スタンダード
セフティー3(14件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM使用電池単3形乾電池2個電池寿命約1年
自走式傾斜地草刈機用替刃純正
セフティー3(8件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(4枚)当日出荷自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。用途スパイダーモア用替刃。仕様スパイダーモア用適合機種SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等材質SK-85
ストレーナー
セフティー3(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。用途ポンプパーツ。種類動力式噴霧器パーツ
メインホース用エンドキャップ
セフティー3(2件のレビュー)¥378税込¥4161セット(2個)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースのエンドを止水します。用途『セフティ3 メインホース』の専用オプション質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×15口径(mm)12
ワイヤーホースバンド
セフティー3(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷ホースにあわせてしっかり締めることができます。ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。用途ホースバンド。材質スチール
着け心地にこだわった手袋 ロングタイプ
セフティー3(2件のレビュー)¥799税込¥8791双当日出荷着け心地にこだわった手袋です。柔らかい手のひらゴムコーティングで手にフィットします。優れたグリップ性、滑止め効果抜群の手のひらコートです。背抜きタイプコーティングで手のむれを軽減します。ロングタイプで腕や服を汚れから守ります。用途園芸用手袋。タイプロング入数(双)1機能グリップ力・蒸れにくいコーティング天然ゴム
ロング伸縮散水お掃除ブラシ
セフティー3(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。材質(ブラシ部)PP材質(柄部)PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム耐熱温度(℃)60伸縮範囲(cm)約100~150
使いやすいハンドスプレー
セフティー3(2件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業種類手動式型式手持式噴霧量(mL)1.2(1回)主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水材質(ノズル)真鍮
ミニホースコネクタストップ付
セフティー3(6件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷小径のホースに最適です。用途ニップルとホースをつなぐ。材質PP質量(g)約21接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)13.5まで適合ホース内径(Φmm)7.5~9
レンズ付防虫ネット
セフティー3(15件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷草刈・園芸・果樹栽培などの作業で虫からの保護に。ポリカーボネイトレンズ付きで視界良好。麦わら・その他の帽子にかぶせてご使用ください。用途刈払保護具特性防虫仕様ポリカーボネイトレンズ付き質量(g)80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)660×600×600
町野式カップリング オス
セフティー3(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチでのホースとホースの連結に。 町野式メスとセットで使用します。 タケノコ部にはホースを接続。用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ
3段ホースカップリング
セフティー3(11件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷1つでポンプ本体と各種ホースの連結が可能です。 メスネジ部はポンプ本体にタケノコ部はホースの接続に。ホースバンドを使用してホースに接続します。用途ポンプパーツ形状カップリング材質樹脂(PA)
異径カップリング 金属製
セフティー3(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷ホースの口径を小さくするときに。 ポンプ本体とホースの連結に。 タケノコ部にはホースを接続します。用途ポンプパーツ材質金属形状カップリング
刈払機用スパークプラグ
セフティー3(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。用途刈払機メンテナンス用品材質鉄
ソーラー防獣ライト
セフティー3(20件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、正面・側面ともに光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい赤と青が交互に点滅します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。材質LED発光部:PC 取付け部:ABS寸法(Φ×mm)80×160点滅連続約40時間(満充電無日照時)
電池式噴霧器
セフティー3(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧。種類電池式タンク容量(L)1ノズル長(mm)約160噴霧能力(mL/min)約200主な用途ガーデニング対応溶液薬剤材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリプロピレン電源単3形乾電池4個電池寿命(総噴霧量):約20L噴射量(mL/min)約320
ソーブレードナイロンコード
セフティー3(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。 柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。用途刈払機用ナイロンカッター仕様推奨刈払機/25cc以上材質ナイロン樹脂太さ(mm)3
差込式ナイロンコード
セフティー3(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1セット(30本)当日出荷コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。用途草刈作業用。タイプ差込式タイプ材質6ナイロン長さ(m)0.23
自動水やり器
セフティー3(14件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。用途芝生から鉢植え、畑などの水やり仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)適合園芸用耐圧ホース質量(g)1138電源:DC6V 単3電池4本(別売)適合ホース外径(Φmm)16~20流量(L/min)3~15適合ホース内径(Φmm)13~15寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
チップソーブレードカバー
セフティー3(10件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷刈払機のチップソー部分の保護に最適です。移動、持ち運び、保管時に危険な刃物部分を保護します。取付位置の調整で230mm、255mmに対応できます。着脱がワンタッチに行えます。用途刈払用チップソー保護具。材質PE適合サイズ(mm)チップソー:230/255
オートスプレーロングノズル
セフティー3(16件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。用途植物の水やり、薬品の散布。種類蓄圧式型式手持式ノズル長(mm)235対応溶液薬剤、水材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン仕様360度可変ノズル、減圧力弁付
コの字ピンセットグリーン
セフティー3(4件のレビュー)¥629~税込¥692~1袋(10個)ほか当日出荷防草シートやビニールマルチ等の固定で最適です。線径3.5mm仕様で丈夫で長持ち打ち込み時の変形が少ないです。目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。地面に刺さりやすく、施工がしやすい先端斜めカット仕様です。施工後、八の字にピンが開く為、ピンが抜けにくいです。パット付でシートをしっかりおさえることができます。用途防草シートや農業ビニールなどの固定。材質スチール・ポリプロピレン厚さ(mm)パット:2パット寸法(mm)70×60太さ(mm)ピン:3.5肩幅(mm)ピン:30
冷感虫よけネットフード
セフティー3(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷夏場の園芸・農業作業のお困り事の解決を手助けする虫よけネットフードです。夏の外作業に最適な接触冷感生地を裏地に使用しています。表地は虫が寄りにくい虫よけ加工生地の為、蚊などから身を守ります。日焼け対策品としてもご使用できます。用途園芸作業をより快適にする保護具特性クール/防虫材質ポリエステル・綿仕様防蚊加工・冷感生地採用
高密度防草シート 玄
セフティー3(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷薬に頼らず雑草を防止します。目の詰まった高密度平織仕様で遮光性が高く、丈夫で長持ちします。高密度織布タイプで布自体の強度を向上、農地等の使用にも最適です。植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。葉やミニ泥がつきにくく、植物の生育が向上します。通気性があり蒸れにくく、土の乾きを緩和し、土中の温度を高めることで植物の生育が向上します。用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。材質ポリプロピレン仕様5%UV入使用目的雑草対策耐候性約3年
草刈刃用ヤスリ
セフティー3¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷刈払い刃の切れ味が復活します。作業中に滑りにくいよう、発泡グリップを採用しています。山間部でも目立つよう、グリップカラーは赤色にしています。用途草刈刃用のヤスリ。