カテゴリ
絞り込み
ブランド
- セフティー3
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
9ページ目: セフティー3のすべての商品

ペットボトル加圧式スプレー
セフティー3(7件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。加圧タイプのため、加圧後に連続噴霧が可能です。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。用途水道がない場所での水やり、お掃除など。種類蓄圧式型式手持式タイプペットボトル取付型・加圧式材質(本体)ポリプロピレン・ポリエチレン
管理機用収納カバー 車軸式用
セフティー3(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な車軸式用管理機が収納可能です。用途小型耕運機用収納カバー。規格カバー:600×700×1050×1070材質(シート)ポリエチレン材質(ロープ)ポリプロピレン
スプリンクラー 2方向
セフティー3¥799税込¥8791個当日出荷芝生や畑の水まき作業に最適です。 先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。 ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。用途散水パーツ散水範囲(m)(最長直径)約5質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×120×150
マイクロ灌水用 減圧器0.2
セフティー3¥699税込¥7691個当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。水圧を0.2Mpaへ減圧します。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35
刈払機用防災面用替 シールド
セフティー3(6件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷材質(レンズ)ポリカーボネート適合KB-13、KB-14、KB-15、KB-16、KB-17幅(mm)200高さ(mm)305質量(g)80奥行(mm)30
ペットボトルスプレーヘッド
セフティー3(3件のレビュー)¥218税込¥2401個当日出荷ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。少ない力で楽々霧吹きができるハンドスプレーです。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。用途水道がない場所での水やり、お掃除など。種類手動式型式手持式タイプペットボトル取付型材質(本体)ポリプロピレン
冷感虫よけアームカバー
セフティー3¥1,288税込¥1,4171個当日出荷夏場の園芸・農業作業のお困り事の解決を手助けする虫よけアームカバーです。夏の外作業に最適な接触冷感生地を裏地に使用しています。表地は虫が寄りにくい虫よけ加工生地の為、蚊などから身を守ります。日焼け対策品としてもご使用できます。用途園芸作業をより快適にする保護具特性クール仕様防蚊加工・冷感生地採用素材ポリエステル・綿
乾電池式防獣ライト ブルー
セフティー3¥879税込¥9671個欠品中LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。昼夜センサー付で暗くなると自動でLEDが点滅します。インシュロック等で固定しやすい穴付きの仕様です。用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用LED色青色6球電池単一乾電池2本使用(電池は別売)使用時間(時間)約240材質LED発光部:PC 取付け部:ABS対象動物イノシシ・シカ等
ソーラー式防獣ライト
セフティー3(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。電池不要のソーラータイプです。夜間は自動で点灯し、昼間は自動で消灯します。光源:超高輝度発光ダイオード青4個・赤4個使用しています。用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用LED色青色4球・赤色4球電源ニッケル水素蓄電池1本使用連続点灯時間(時間)100材質LED発光部:PC 取付け部:ABS対象動物イノシシ・シカ等
ガーデンチリトリバッグ 小
セフティー3(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷落葉や除草後の草集めに大変便利です。寝かせてチリトリとして、立ててゴミ箱として使える便利な集草作業時短アイテムです。立ったまま、移動しながら楽に使える40cmのロング持ち手付きです。たたんでコンパクトに収納可能です。用途落葉や除草後の草集め作業。材質ポリプロピレン容量(L)約75耐荷重(kg)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×50×37
びっくり目玉風船
セフティー3¥1,298税込¥1,4281個当日出荷大型目玉で忌避効果アップです。田畑の農作物を害鳥から守ります。鳥よけ効果で食害被害、フン害対策に最適です。用途田畑、庭、ベランダ、軒先の害鳥対策。材質ナイロン・PET・PE アルミ蒸着直径(Φcm)40
高密度防草シート 極
セフティー3(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻翌々日出荷から3日以内出荷薬に頼らず雑草を防止します。目の詰まった高密度平織仕様で遮光性が高く、丈夫で長持ちします。高密度織布タイプで布自体の強度を向上、農地等の使用にも最適です。植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。葉やミニ泥がつきにくく、植物の生育が向上します。通気性があり蒸れにくく、土の乾きを緩和し、土中の温度を高めることで植物の生育が向上します。用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。材質ポリプロピレン仕様5%UV入使用目的雑草対策耐候性約7年
草刈りチップソー(超軽量)
セフティー3(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷超軽量のチップソーです。長時間の作業でも負担を軽減します。本機への負担が減り燃費も向上します。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。切れ味と耐久性を両立させたチップソーです。用途草刈り作業。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4材質台金:S-50C
メタル散水ノズル
セフティー3¥2,698税込¥2,9681個当日出荷丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。水量調整付き・ワンクリックノズル・レバーロック付きの、操作しやすい高機能ノズルです。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。7種類の水流変化が可能です。用途水まき・掃除・洗車など。シャワー種類7パターン材質メタル寸法(mm)125×210×60
立札ラベル
セフティー3¥279~税込¥307~1枚当日出荷から翌々日出荷花の名前・種まき時期等の記入に最適なラベルです。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。用途園芸用ラベル。材質硬質塩化ビニール
自在バンド
セフティー3¥319~税込¥351~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレス製のワイヤで強力に締め付けます。ホース連結部分の固定に使用します。用途ポンプパーツ。材質輪の部分:ステンレス材質(ボルト)鉄
ガーデン防蚊腕カバー
セフティー3¥799税込¥8791セット当日出荷から翌々日出荷園芸作業をより快適にします。蚊などの虫が嫌がる防蚊加工を施しています。通気性の良いメッシュ素材使用し、おしゃれなツートンカラーです。忌避成分をマイクロカプセル化し、生地表面にコーティング、マイクロカプセルが破れる際に忌避成分を発散します。日焼けの予防対策にも使用できます。用途園芸作業用腕カバー。仕様ツートンカラー材質ポリエステル、綿加工防蚊
スパイク
セフティー3¥699税込¥7691パック(2本)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロノズルを付けるスパイクです。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×302×15
マルチツール
セフティー3¥699税込¥7691個当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースへの穴開け・アタッチメント装着・脱着ができます。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×99×20
減圧器用アダプター
セフティー3¥559税込¥6151個当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。減圧器を接続するアダプターです。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×88×35
ラウンドノズル25人力1頭口
セフティー3(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷ドリフトが少なく、少量散布(25L/10a)ができます。 セフティ3の噴霧器のノズルに取り付け可能です。用途除草用(ラウンドアップ用)材質PPPOMSUS304幅(mm)25高さ(mm)65質量(g)20奥行(mm)20ねじ径PF1/4ノズルN-KAL-9SB噴出量(mL/min)540(0.2MPa)
草刈チップソー翠虎・刈
セフティー3¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷チドリ刃仕様+刃数が多く草だけでなくあらゆるものを切断可能です。チドリ刃仕様で草だけでなく、木や竹・笹の切断も可能です。L型埋め込みチップ採用で耐久性も抜群です。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
WATERINGSPRAY
セフティー3¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。電池式なのでワンタッチで噴霧可能です。ハンドスプレーのように何度も噴霧して手が疲れたり、面倒な加圧が不要で、使いやすいコンパクト設計です。ノズルを付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。用途ベランダや室内の水やり。材質本体:ポリプロピレン・タンク:ポリエチレン・ノズル:アルミ・ホース:塩ビ質量(g)420(乾電池含む)種類電池式定格電圧(V)2.4噴霧能力(mL/min)噴射時:約320、噴霧時:約220使用電池乾電池単3形4個タンク容量(mL)500電池寿命連続噴射:約20L(アルカリ乾電池使用、20度時)
ガーデン黒ラベル 10枚入
セフティー3¥99~税込¥109~1袋当日出荷から翌々日出荷花の名前・種まき時期等の記入に最適です。おしゃれな黒色ラベルで植物の雰囲気を変えることができます。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。用途園芸用ラベル。材質塩化ビニール色黒入数(枚)10
園芸用マーカー
セフティー3¥289税込¥3181本当日出荷屋外での使用に適した園芸用のマーカーです。風雨や熱環境への変化に強く屋外での使用に適しています。黒色ラベルにしっかり書けます。耐光性、耐水性に優れています。用途園芸ラベルの名前書き、布・プラスチック・金属・ガラスなどへの筆記。材質先栓:メラミンフェノール色白軸アルミ・キャップ:POMインク油性ペン先細字
使い切り黒マルチ 黒
セフティー3(1件のレビュー)¥299税込¥3291個翌々日出荷地中の温度を高め、土中水分の蒸発を抑制します。雨などによる土の跳ね上がりを防ぎ、ふわふわの土を保ちます。光をさえぎり、雑草の発芽、生長を抑制します。用途土壌乾燥や雑草防止用色黒(マルチ)材質ポリエチレン長さ(m)5幅(cm)95
差し込み式ナイロンカッター
セフティー3(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。用途草刈作業用。仕様差込式ナイロンコード8本付形状四角型直径(Φmm)2.4材質(本体)プラスチックコード長さ(mm)220
スパイラルジェットノズル
セフティー3¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。ロングタイプなので奥まったところや狭い所へも楽々洗浄できます。首振りヘッドで最適な角度で洗浄が可能です。用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質メタル、ポリプロピレン、ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット)シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
チップソー でかチップ2枚組
セフティー3(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット当日出荷から翌々日出荷ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。雑草刈りに最適です。石の多い所での作業に最適です。チップをメーカー比約3倍大型化しているので、切断面が広くなり、作業効率がアップします。強力斜め埋め込み刃先全面研磨のため、切れ味・耐久性に優れています。用途草刈り。仕様強力斜め埋め込み・最高級超硬チップ穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
ピン打ち込みハンマー
セフティー3¥1,998税込¥2,1981個当日出荷防草シートの押さ具打ち込みに最適です。大型ヘッドでピン・釘などを効率よく打ち込めます。ヘッド両面がフラットな為、ピン等の打ち込み時の曲がり等を軽減します。使いやすく、作業しやすいショート柄採用しています。用途防草シートにピンを打ち込む用ハンマー。材質ヘッド部:炭素鋼柄部:樫全長(mm)約200質量(kg)ヘッド:1.1