カテゴリ
絞り込み
ブランド
- セフティー3
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: セフティー3のすべての商品
特価

メインホース用チーズ
セフティー3(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。メインホース2方向に分岐します。用途マイクロ潅水システム用パーツ適合ホース内径(Φmm)12仕様2本入材質PP質量(g)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×45×13
ガーデンチェア
セフティー3¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷つらかった中腰作業が楽になる、庭仕事の必需品です。作業・移動が楽にできます。長時間の作業も楽々です。農作業・草取り等の作業時に最適です。用途菜園、お庭などでのタイヤ付き作業椅子。材質ポリプロピレン質量(kg)1.2耐荷重(kg)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×170×270
ガーデンミストクーラーノズル
セフティー3¥999税込¥1,0991個当日出荷ガーデンミストクーラーの経済的な補修パーツです。ガーデンミストクーラーの替ノズルです。用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用替ノズル。材質PP ポリアセタール適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
飛散防止カバー ワイドガード
セフティー3(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷足元&ヒザから上の飛散物をワイドにガードします。大型ワイド形状により、草刈り作業時の身体方向への飛散物を大幅に軽減します。PP樹脂と独自の補強構造により丈夫で軽量です。刈払刃使用時はもちろん、特に飛散物の多いナイロンコード使用時に最適です。用途刈払作業用。材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)400×335質量(g)210
デニムショートエプロン
セフティー3(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ガーデニング・園芸作業を、より快適に、おしゃれにサポートします。防汚加工なので汚れがつきにくいです。用途園芸作業時の肌の保護や汚れの防止。材質綿・レーヨン・ポリエステルタイプショート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約2850×400×3
融雪剤散布器
セフティー3(16件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷均一に効率よく散布でき、冬場に大活躍する融雪剤散布器です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付で狙い撃ちできます。用途道路・玄関・駐車場の融雪剤散布作業。材質ポリプロピレン質量(g)200容量(L)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×105×230
芝生カッター ステップ付き
セフティー3(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ステップ付きのため力が伝わり楽に根切り作業ができます。ステップがあるので足裏への負担も軽減します。刃先部は刃付けがあり、より一層の食い込みと根切り効果があります。握りやすく、力が入れやすいグリップ付きハンドルです。用途芝生の根切り作業。全長(mm)約910
コイルホース用スタンド
セフティー3(3件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個翌々日出荷コイルホースの収納に最適です。収納しにくいコイルホースがスッキリ収納できます。散水ノズル引っ掛け付きです。用途コイルホースの収納。仕様ノズル引掛け付材質(本体)メタル
吊型ラベル
セフティー3¥299税込¥3291パック(10枚)当日出荷花の名前・種まき時期等の記入に最適です。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。用途園芸用ラベル。材質PP寸法(mm)約21×76
マイクロ灌水ミニバルブ
セフティー3(2件のレビュー)¥769税込¥8461パック(3個)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。チューブ途中でも水量調節ができます。点滴ノズルとしても使用可能。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)2使用圧力(MPa)0.2以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×42×20適合ホース内径(Φmm)4
メインホース用エルボ
セフティー3(1件のレビュー)¥378税込¥4161個当日出荷水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。コーナーの中継に最適です。用途マイクロ潅水システム用パーツ適合ホース内径(Φmm)12仕様2本入材質PP質量(g)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×40×13
防災面 替シールド ロング
セフティー3(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷傷が付きにくいポリカーボネイト製です。適合KB-10、KB-13、KB-14、KB-15幅(mm)320高さ(mm)460質量(g)145タイプシールド奥行(mm)1
刈払機用防振手袋半指
セフティー3¥1,698税込¥1,8681双当日出荷から翌々日出荷草刈作業時の刈払機の振動を軽減し手の怪我防止だけでなく、腱鞘炎も予防します。振動軽減スポンジを内蔵することで腱鞘炎を予防します。握り部分に滑り防止用シリコン搭載、刈払機をしっかり握ることが出来ます。手の甲側には部分的にストレッチ素材を採用しました。甲側が柔らかくなることで楽な握りを実現しました。用途草刈作業用。材質防振パット:SRBゴム、網模様:シリコンタイプ3本半指入数(双)1機能防振生地マイクロファイバー・ポリエステル・ポリウレタン(スポンジ)・ネオブレン
使い切りシルバーマルチ
セフティー3(2件のレビュー)¥289税込¥3181個翌々日出荷地中の温度を高め、土中水分の蒸発を抑制します。雨などによる土の跳ね上がりを防ぎ、ふわふわの土を保ちます。光の反射で忌避効果があります。用途土壌乾燥や雑草防止用色シルバー(マルチ)寸法(m)0.95×5材質ポリエチレン長さ(m)5幅(cm)95
サロペット 軽量、グリーン
セフティー3(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷柔らかい素材で動きやすいです。草刈作業や農作業の汚れよけに最適です。ヒザ下裏面がメッシュタイプなので通気性に優れています。用途草刈作業時の衣類への草汁付着防止。材質ポリエステル色グリーンサイズフリー質量(g)100タイプ男女兼用
自走式二面畦草刈機用替刃
セフティー3¥4,198税込¥4,6181セット(4枚)当日出荷自走式二面草刈機用の替刃です。外周部分を直線にし切味の持続を維持、さらに効果を上げるために、材質にもこだわりました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。用途ウィングモア用替刃。仕様ウィングモア用適合機種WM/WMC/AZ736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P等材質SK-85
自動水やり器
セフティー3(8件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台欠品中通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。 大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。 幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。 場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。 今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水仕様(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分電源DC6V 単3形アルカリ電池×4本流量(L/min)3~15(水道圧によってかわります)適合ホース径(Φmm)内径13~15、外径16~20
刈払機用防災面補強シールド
セフティー3(13件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷シールドの上下移動可能。 頭のサイズに合わせてワンタッチで自由に調節できます。 アルミ補強フレーム付のため飛散物によるシールド部の割れを防ぎます。用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、シールド:ポリカーボネート幅(mm)260高さ(mm)330質量(g)231奥行(mm)220
サラッと耐寒耐圧耐藻ホース
セフティー3(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷内径18mmで効率よく散水できます。べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。ホースがもつれにくい異ピッチ編みです。光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。季節を問わず柔軟性・耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水。材質PVC:ポリエステル糸ホース内径(Φmm)18使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60ホース外径(Φmm)23
携帯用ガソリンアルミ携行缶
セフティー3(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷燃料補給の不便さを解消できます。本体がアルミ製の為軽量で持ち運びやすくなっています。刈払作業時の予備ガソリン入れとしてお使いいただけます。携帯に便利なポーチとカラビナ付きです。UN規格取得消防法適合品です。用途ガソリン携帯用携行缶。仕様キャップ・ポーチ付き材質本体:アルミニウム、アルマイト加工・キャップ:アルミダイキャスト・給油ノズル締付部:PE・ホース部:PVC厚さ(mm)0.9危険物の類別非危険物
刈払作業用熱中対策防災面
セフティー3(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷防災面の上から帽子がかぶれます。上から麦わら帽子などの帽子を被ることができるので、炎天下の刈払作業でも熱中対策を行いつつ安心して作業することができます。頭部の締付けをダイヤルを回すだけで、調整できます。強靭なワイヤージャンボメッシュシールド付で顔全体をカバーできます。メッシュ部は3段階で角度調整が可能です。用途草刈作業・飛来物が飛んでくる作業時の顔面保護形状防災面材質メッシュ部:スチール仕様別売り(メッシュシールド・透明シールド・ジャンボサイズ各種あり)でシールドが取替え可能。
ニョロニョロトルネード
セフティー3(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷害鳥・害獣・サルも蛇は大嫌いです。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。回転しながらまるで本物のヘビのように上に登って見えるので、より効果的です。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。用途害鳥・害獣の忌避。材質ポリスチレン樹脂色レッドサイズ(cm)50対象動物トリ・サルなど
フリーカットワイヤー
セフティー3¥299~税込¥329~1巻当日出荷から翌々日出荷垣根・支柱の固定等に便利です。添え木・垣根・支柱の固定等に最適です。ねじって止めるだけでしっかり結束でき、ほどくのも簡単で繰り返し使えます。片面がフラットの為、結束物にやさしい結束が可能です。カッター付きタイプですので簡単・自由にカットできます。用途植物の誘引、支柱の固定作業等。仕様カッター付材質被覆部:PVC、芯:針金幅(mm)4
コンパクト洗浄ノズル
セフティー3(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷洗剤タンクから吸い上げ、楽々泡洗浄できます。水形切り替えで水だけの洗浄も可能です。直射は水のみ、広角は洗剤+水で泡洗浄です。市販の家庭用・洗車用中性洗剤を使用できます。用途洗浄・洗車用ノズル。シャワー種類広角・直噴材質PP・TPR適合ホース外径(Φmm)20ノズル2パターン適合ホース内径(Φmm)12~15
メッシュガーデンバケツ
セフティー3(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷落ち葉の収集、庭掃除、剪定作業後の片付けに便利です。メッシュタイプなので、濡れ落ち葉等の水が抜けやすく、剪定後の枝葉の風通しが良好です。ゴミ袋を付ければ土作り・水まきにも使用可能です。用途落ち葉や剪定後の枝葉等の収集・収納。材質ナイロン・スチール容量(L)65寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×85~600
ヤニ防止・さび止めスプレー
セフティー3¥989税込¥1,0881個当日出荷ヘッジトリマー・チップソー用ヤニ防止・サビ止めスプレーです。ヤニを落としてサビ止め効果があります。2WAYキャップのため2種類のスプレー方法が出来ます。用途ヤニ防止・さび止めスプレー。タイプ2WAYキャップ
メインホース
セフティー3¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から3日以内出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインとなる大径ホースです。用途マイクロ潅水システム用パーツ材質PEホース径(Φmm)約12
メインホース用ソケット
セフティー3¥329税込¥3621個当日出荷水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。メインホース先端を中継します。用途マイクロ潅水システム用パーツ適合ホース内径(Φmm)12仕様2本入材質PP質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×13×13
延長ホース
セフティー3¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ガーデンミストクーラーの経済的な補修パーツです。アダプターとノズルの間のホースの延長に使用します。用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用延長ホース材質PVC適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
充電PLUS
セフティー3¥1,298税込¥1,4281枚翌々日出荷充電式・AC式に最適な小型チップソーです。薄刃設計・流線形穴あけ加工・特殊電着塗装で空気抵抗を従来品よりも大幅に削減し、稼働時間をアップしています。薄刃設計・流線形穴あけ加工・特殊電着塗装で空気抵抗を従来品よりも大幅に削減し、稼働時間をアップしています。変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。用途草刈作業用。仕様20-25.4変換パーツ付適合AC・充電刈払機用材質S50C刃数28穴径(Φmm)20/25.4刃厚(mm)1.5外径(mm)200