642件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式刈払機用ナイロンコード セフティー3

    充電式刈払機用ナイロンコード

    セフティー3(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    独自の表面特殊形状により、バッテリー稼働時間をアップできます。独自の表面特殊形状で空気抵抗(圧力抵抗)の削減、バッテリー稼働時間をアップできます。振動の軽減、騒音の低下させ作業性を向上につなげます。
    用途草刈作業用。仕様充電刈払機用材質SP-66形状特殊ディンプル型
  • ニョロニョロトルネード セフティー3

    ニョロニョロトルネード

    セフティー3(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    害鳥・害獣・サルも蛇は大嫌いです。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。回転しながらまるで本物のヘビのように上に登って見えるので、より効果的です。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。
    用途害鳥・害獣の忌避。材質ポリスチレン樹脂レッドサイズ(cm)50対象動物トリ・サルなど
  • 蛇口用散水ノズルホルダー セフティー3

    蛇口用散水ノズルホルダー

    セフティー3
    419税込461
    1個
    当日出荷
    蛇口に設置するだけで、散水ノズルを簡単に収納です。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。
    用途散水ノズルの保管や収納。材質メタル質量(g)約40
  • 強靭現場ノズル セフティー3

    強靭現場ノズル

    セフティー3(1件のレビュー)
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷
    メタルボディで丈夫で長持ちします。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。散水パターンは2パターンでジェット・拡散です。ノズル外れ防止のためコネクターにはロック機能がついています。 。はめた後左右に回す事でロック機能が働きカチッと音がしますので、確認できてからご利用ください。
    用途散水ノズル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質メタル・ポリプロピレン ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6(1~6kgf/cm)耐熱温度(℃)60
  • 防風ネット 目合4mm セフティー3

    防風ネット 目合4mm

    セフティー3(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
    果樹・園芸植物などを強風から守ります。強い風から作物や果実を守り、適度な網目が強風を和らげ、取扱いも簡単です。風の弱い日も、適度な換気で熱がこもるのを防ぎます。端ハトメ加工を施し、ロープ等で簡単にしっかり取付可能です。
    用途ベランダなどの目隠しや防鳥、犬・猫等の侵入防止などの多用途ネット。
  • 草刈り用ナイロンコード 丸 セフティー3

    草刈り用ナイロンコード 丸

    セフティー3
    859税込945
    1個
    当日出荷
    チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 柔軟性があり、切れ味抜群です。柔らかい雑草に最適です。
    用途刈払機用ナイロンコード。形状丸型長さ(m)50仕様雑草用直径(mm)2.4
  • 計量カップ セフティー3

    計量カップ

    セフティー3(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    薬剤希釈の必需品です。取手付きで使いやすいです。農薬・殺虫剤・液肥の希釈に最適です。
    用途園芸用の計量カップ。材質PE
  • ホースガイドローラー セフティー3

    ホースガイドローラー

    セフティー3(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    水まき作業のサポート用品です。水まき作業時のホースの引っかかりを防止します。
    用途散水パーツ。材質ABS・亜鉛ダイキャスト質量(g)120
  • ストレーナー セフティー3

    ストレーナー

    セフティー3(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    金属製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
    用途ポンプパーツ。材質金属
  • 自在灌水ホース セフティー3

    自在灌水ホース

    セフティー3(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ホース縫い目から水がにじみだし散水します。 今まで設置しにくかった木の根元等の曲部等への設置が楽に行えます。 用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
    用途散水ホース使用流体耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa)0.69
  • 自走式二面畦草刈機用フリー刃 セフティー3

    自走式二面畦草刈機用フリー刃

    セフティー3(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ウイングモア交換用替刃切れ味重視タイプです。
    用途ウイングモア交換用替刃適合【オーレック:WM604、606、616、624、626】
  • マイクロチューブ 5M セフティー3

    マイクロチューブ 5M

    セフティー3
    829税込912
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。分岐させ目立ちにくく、使用できる小径のチューブです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツホース径(Φmm)約4材質PVC長さ(m)5質量(g)325寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×350×45
  • マイクロ灌水ノズル 180度 セフティー3

    マイクロ灌水ノズル 180度

    セフティー3(1件のレビュー)
    699税込769
    1袋(3個)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。180度に散水するノズルです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約2.2m質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×47×20
  • ガーデンミストクーラー 延長 セフティー3

    ガーデンミストクーラー 延長

    セフティー3(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
    用途蛇口につないでガーデンミスト質量(g)450長さ(m)1.8ホース寸法(内径×外径)(mm)4×9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×290×60水圧0.15Mpa~0.75Mpa
  • レバーコックセット セフティー3

    レバーコックセット

    セフティー3(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    幅(mm)70高さ(mm)165質量(g)60奥行(mm)30ねじ径規格:16×P2
  • 草刈チップソー紅虎・剛 セフティー3

    草刈チップソー紅虎・剛

    セフティー3
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    溝付+3倍大型チップで耐久に特化したチップソーです。溝をつけることでロウ付け面積を増やし耐久性向上しました。3培大型チップにより更に耐久性を向上しました。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
    用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
  • タフゴールドナイロンコード セフティー3

    タフゴールドナイロンコード

    セフティー3
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    密集地や硬い草にオススメなプロ仕様本格派ナイロンコードです。丸型とスパイラル型の特長を合わせ持つ特殊ツイスト形状です。ねじりのピッチを長くしたことにより、抜群の安定性を実現しました。強度と耐久性に優れたハイグレードコポリマー製です。耐熱性も高く、溶接や接着にも優れた耐性を発揮します。
    用途刈払作業用。材質コポリマー長さ(m)50
  • 板クリップバンド セフティー3

    板クリップバンド

    セフティー3
    129税込142
    1個
    当日出荷
    扱いやすいワンタッチクランプです。ペンチ等で、簡単締め付けで作業性が高く、トルク管理が不要です。JIS規格品・低圧タイプです。
    用途ホースの固定。材質スチール表面処理亜鉛メッキ
  • メタル蛇口コネクター セフティー3

    メタル蛇口コネクター

    セフティー3(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ネジ付蛇口につなぎます。
    用途散水アタッチメント。材質黄銅ねじサイズメス3/4ネジ蛇口取付形状ネジ付
  • ナイロンカッター アダプター セフティー3

    ナイロンカッター アダプター

    セフティー3
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ナイロンカッターの部品です。7mm凸ネジに変換します。本機側が7mm凹ネジの場合にご使用ください。
    用途SNT-8・9用部品。材質ねじ7mm/8mm
  • コンパクトヘッドロングノズル セフティー3

    コンパクトヘッドロングノズル

    セフティー3(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なロングノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。
    用途散水ノズル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ABS・POM・PP使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(1~6kgf/cm)耐熱温度(℃)60
  • 着け心地にこだわった手袋 セフティー3

    着け心地にこだわった手袋

    セフティー3(1件のレビュー)
    539税込593
    1双
    当日出荷
    着け心地にこだわった手袋です。柔らかい手のひらゴムコーティングで手にフィットします。優れたグリップ性、滑止め効果抜群の手のひらコートです。背抜きタイプコーティングで手のむれを軽減します。
    用途園芸用手袋。タイプショート入数(双)1機能グリップ力・蒸れにくいコーティング天然ゴム
  • 草刈チップソー(超軽)AC用 セフティー3

    草刈チップソー(超軽)AC用

    セフティー3(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    充電式・AC式草刈機用の超軽量チップソーです。約98gで長時間の作業でも負担を軽減します。 本機への負担が減り電費も向上します。刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。
    用途草刈り作業。外径(Φmm)160刃数(p)20刃厚(mm)1.6穴径(Φmm)20仕様充電式・AC式草刈機用材質台金:S-50C
  • セフティーライトブレード セフティー3

    セフティーライトブレード

    セフティー3(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    特殊ナイロン樹脂製で柔らか材質の草刈りブレードです。重さが約106gの超軽量設計でエンジンやバッテリーの負担を大幅に軽減します。 8本のブレード部に角度がついていますが、どちらにつけていただいても草刈り可能です。
    用途草刈り作業。材質ナイロン樹脂、スチール寸法(mm)220穴径(Φmm)25.4適合排気量(cc)23以下
  • 鉢底ネットロール セフティー3

    鉢底ネットロール

    セフティー3(4件のレビュー)
    439税込483
    1巻
    当日出荷
    鉢底からの土の流出とナメクジの侵入防止に最適です。お好みのサイズにカットできるので経済的です。
    用途鉢底用ネット。材質PE
  • 園芸延長コード抜け防止フック セフティー3

    園芸延長コード抜け防止フック

    セフティー3(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    電動工具の作業中のコードの切断防止に最適です。ガーデンパワーツールを使用中のコードの抜け防止に最適です。
    用途園芸用延長コード抜け防止フック。材質樹脂
  • スパークプラグ セフティー3

    スパークプラグ

    セフティー3(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
    用途刈払機メンテナンス用品。材質
  • グラストリマー替刃 セフティー3

    グラストリマー替刃

    セフティー3
    878税込966
    1セット(10枚)
    当日出荷
    グラストリマー交換用替刃10枚入りです。
    用途セフティ3グラストリマー替刃。
  • SPEED ロックカッター セフティー3

    SPEED ロックカッター

    セフティー3
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    破断に対する耐久性が高いアルミとプラスチックで構成されたプロ仕様の本格派ナイロンカッターです。コード交換が差し込むだけのラチェットロック機能を内蔵しています。直径4mmまでの丸型、四角型等あらゆる形状のコードを使用可能です。ソーブレードナイロンコード(3mm)が付属しています。
    用途刈払作業用。材質本体;アルミ製適合排気量(cc)25以上
  • 冷感虫よけアームカバー セフティー3

    冷感虫よけアームカバー

    セフティー3
    1,288税込1,417
    1個
    当日出荷
    夏場の園芸・農業作業のお困り事の解決を手助けする虫よけアームカバーです。夏の外作業に最適な接触冷感生地を裏地に使用しています。表地は虫が寄りにくい虫よけ加工生地の為、蚊などから身を守ります。日焼け対策品としてもご使用できます。
    用途園芸作業をより快適にする保護具特性クール仕様防蚊加工・冷感生地採用素材ポリエステル・綿
  • ソーラー式防獣ライト セフティー3

    ソーラー式防獣ライト

    セフティー3(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。電池不要のソーラータイプです。夜間は自動で点灯し、昼間は自動で消灯します。光源:超高輝度発光ダイオード青4個・赤4個使用しています。
    用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用LED色青色4球・赤色4球電源ニッケル水素蓄電池1本使用連続点灯時間(時間)100材質LED発光部:PC 取付け部:ABS対象動物イノシシ・シカ等
  • オールフリーハンドスプレー セフティー3

    オールフリーハンドスプレー

    セフティー3(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    どんな角度でも楽に噴霧ができます。横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーできます。やわらかチューブ採用で逆さまにしても噴霧可能です。少なくなった水もしっかり最後まで噴霧できます。逆さ使用時、液漏れ防止する構造を採用しています。
    用途花木水やり・アイロン霧吹き・掃除用・消毒用・調理用等。寸法(m)直噴距離:4材質PP PE種類手動式型式手持式
  • 超耐候防草シート 無限 セフティー3

    超耐候防草シート 無限

    セフティー3
    12,980税込14,278
    1巻
    翌々日出荷
    ポリエステル繊維を原料とし、耐水・耐候・耐腐食性に優れた防草シートです。ニードルパンチにより繊維を層状に配列するため透水性や通気性を保ちます。簡易に切断や継ぎ足しが可能です。耐候性は約15年以上あります。
    用途雑草の育成防止や植生制御。材質ポリエステル使用目的植生制御、育成防止遮光率(%)99.9耐候性約15年以上幅(m)1
  • 耐候性不織布 セフティー3

    耐候性不織布

    セフティー3
    649税込714
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    これ1枚で、保温効果、害虫、霜をシャットアウトします。水を通し、土表面の乾燥を防ぎます。透光率約90パーセントなので作物が豊かに育ちます。超軽量なので、べたがけ使用はもちろん、野菜等のトンネル栽培にも最適です。簡単、覆うだけでグングン育ちます。
    用途家庭菜園の保温・防虫・防霜
  • 刈払機用レンチ(マルチ) セフティー3

    刈払機用レンチ(マルチ)

    セフティー3
    889税込978
    1個
    当日出荷
    T型レンチと六角棒レンチM5のセットです。 刈払刃やプラグの交換、刈払機のカバーやハンドルの交換にも最適です。 六角棒レンチは刈払刃交換時の回転防止にもご利用いただけます。
    用途刈払刃やプラグの交換、刈払機のカバーやハンドルの交換。セット内容T型レンチ(13mm・19mm、ドライバー+2)、六角棒レンチ(M5)
  • セフティーライトブレード2P セフティー3

    セフティーライトブレード2P

    セフティー3(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(2枚)
    当日出荷
    特殊ナイロン樹脂製で柔らか材質の草刈りブレードです。重さが約106gの超軽量設計でエンジンやバッテリーの負担を大幅に軽減します。 8本のブレード部に角度がついていますが、どちらにつけていただいても草刈り可能です。
    用途草刈り作業。材質ナイロン樹脂、スチール寸法(mm)220穴径(Φmm)25.4適合排気量(cc)23以下
  • コイルホーススタンド セフティー3

    コイルホーススタンド

    セフティー3(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コイルホースをセンスよく収納できます。収納しにくいコイルホースをスッキリ収納できます。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。
    用途コイルホースの収納。材質メタル仕様ハンマートーン仕上・ノズル引掛け付
  • 管理機用収納カバー 車軸式用 セフティー3

    管理機用収納カバー 車軸式用

    セフティー3(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な車軸式用管理機が収納可能です。
    用途小型耕運機用収納カバー。規格カバー:600×700×1050×1070材質(シート)ポリエチレン材質(ロープ)ポリプロピレン
  • ガーデン防蚊腕カバー セフティー3

    ガーデン防蚊腕カバー

    セフティー3
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    園芸作業をより快適にします。蚊などの虫が嫌がる防蚊加工を施しています。通気性の良いメッシュ素材使用し、おしゃれなツートンカラーです。忌避成分をマイクロカプセル化し、生地表面にコーティング、マイクロカプセルが破れる際に忌避成分を発散します。日焼けの予防対策にも使用できます。
    用途園芸作業用腕カバー。仕様ツートンカラー材質ポリエステル、綿加工防蚊
  • 園芸用ラベル 立札 セフティー3

    園芸用ラベル 立札

    セフティー3
    149税込164
    1パック(8枚)
    当日出荷
    花の名前・種まき時期等の記入に最適です。 植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。
    用途園芸用ラベル材質ハイインパクトスチロールタイプ立札型