用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。
野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。
種類半自動式
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.0
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
ノズル1頭口
材質(タンク)ステンレス
材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン
耐圧力性(kg/cm2)10
常用圧力(kg/cm2)3
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式
ホース長さ(m)約10
ノズル長(mm)700~1600
噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
コード長さ(m)約2.5
タイプACタイプ
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリプロピレン
高さ(mm)385
電源AC100V
噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。
1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。
種類電池式
型式手持式
ホース長さ(m)約1.7
ノズル長(cm)約40~90
噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリエチレン
電源単1形乾電池6個
電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L
噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
用途植物の水やり、薬品の散布。
種類蓄圧式
型式手持式
ノズル長(mm)235
対応溶液薬剤、水
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)ポリプロピレン
材質(タンク)ポリエチレン
仕様360度可変ノズル、減圧力弁付
こんなお得な商品も!
オートスプレー 加圧式
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液薬剤、水
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)ポリプロピレン
材質(タンク)ポリエチレン
仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧。
種類電池式
タンク容量(L)1
ノズル長(mm)約160
噴霧能力(mL/min)約200
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリプロピレン
電源単3形乾電池4個
電池寿命(総噴霧量):約20L
噴射量(mL/min)約320
関連資料(0.41MB)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル
ノズル長(cm)60~150
幅(mm)40
質量(g)260
奥行(mm)20
スーパーノズル用の異径金具です。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。
用途噴霧器パーツ。
材質真鍮
種類オプション品
1個
¥609
税込¥670
7日以内出荷
手動式噴霧器用パーツです。ダイヤフラム背負式噴霧器用のパッキンセットです。
用途噴霧器パーツ。
適合機種セフティ-3 ダイヤフラム背負式噴霧器 14、17Lの手動式噴霧器
材質ゴム
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル
ノズル長(cm)86~300
幅(mm)30
奥行(mm)40
ドリフトが少なく、少量散布(25L/10a)ができます。
セフティ3の噴霧器のノズルに取り付け可能です。
用途除草用(ラウンドアップ用)
材質PPPOMSUS304
幅(mm)25
高さ(mm)65
質量(g)20
奥行(mm)20
ねじ径PF1/4
ノズルN-KAL-9SB
噴出量(mL/min)540(0.2MPa)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
経済的な替アダプターです。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。
用途噴霧器パーツ。
適合機種SSD-3H/SSD-5H/SSA-5/SSA-10
材質(本体)ポリアセタール
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
手動式噴霧器パーツです。半自動噴霧器9L用のロートキャップです。
用途噴霧器用パーツ。
種類オプション品
容量(L)9用
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。
適合本体SSA-5・SSA-10
種類オプション品
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。
適合本体SSD-3H・SSD-5H
種類オプション品
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スーパーノズル用の異径金具です。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。
用途噴霧器パーツ。
材質真鍮
関連キーワード