16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。 難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。 速硬化性のため、白化現象が少ないです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。 トラスコ品番374-8863 セット内容接着剤 20g、プライマーPPX-3 40g 透明 質量(g)300 主成分接着剤:シアノアクリレート、プライマー:ノルマルヘプタン 標準使用量瞬間接着剤:1滴で約6cm2 危険等級Ⅱ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第一石油類/第三石油類 危険物の数量59mL/20mL 固着時間(秒)5(20℃) 危険物の性状非水溶性/非水溶性 被着材の素材ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール、フッ素樹脂など。 主なワークパーツ
1セット(20g×40g)
1,998 税込2,198
当日出荷

変成シリコーンシーラント専用プライマー
成分酢酸エチル・ウレタンプレポリマー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(150g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 使いやすいペンタイプのプライマーです。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(3g×3g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすいペンタイプのプライマーです。 瞬間接着剤とのセット品は「PPX60gセット(AC-110)」及び「PPX P6gセット(CA-522)」をご利用ください。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 PPXセット(CA-522)のプライマーが足りないときに。 主成分ノルマルヘプタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(3g)ほか
859 税込945
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP(ポリプロピレン)への接着性を改善します
用途自動車・電機・建材等のPP(ポリプロピレン)樹脂部品の接着に。 主成分ポリオフィレン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(220mL)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタン系シーリング材S-700V用のプライマーです。 シーリング作業の前に塗布することで密着性を高め、汚染を抑える効果があります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(500g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難接着材の接着に対し、独自のプライマーを併用することにより強力な接着が得られる瞬間接着剤です。 シアノアクリレート系接着剤のなかでは速硬化性に優れています。 難接着材料以外の被着材にはPPX単独で広範囲な接着が可能です。 プライマーは別売りの「プライマーPPX-3 200ml(AC112)をご使用ください。 瞬間接着剤とプライマーがセットになっている「PPX 60gセット(AC-110)」もございます。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 トラスコ品番113-9080 使用方法PPXプライマー(AC-112)とセットで使用 容量(g)20 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02kg RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(20g)
999 税込1,099
当日出荷

セメダインシリコーンシーラントの接着性アップの為に使用する専用プライマーです。 施工前に刷毛で均一にもれなく塗布してください。
用途金属・ガラス・塗装面・プラスチック類用 成分ノルマルヘキサン、イソプロピルアルコール、シリカ、キシレン、エチルベンゼン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(250g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンシーラントをお使いの際は接着効果を最高度に発揮させるため被着材に合わせて、専用プライマーをお使いください。
用途コンクリート・木材用 適応下地コンクリート・木材 成分有機溶剤系 主な用途コンクリート・木材用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材シリコーン
1缶(250g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セメダインPPX専用 プライマーPPX3
エコ商品
従来のポリオレフィン用プライマーに比べ、ポリエチレンへの接着性向上効果が抜群に優れています。 難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。 一液速乾タイプのためライン適正に優れています。 表面処理のための大型設備が不要です。※プライマー塗布後、接着可能有効時間に制約があります。使い方を充分にご確認ください。 瞬間接着剤PPX(AC-111)とセットでご使用ください。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 トラスコ品番113-9062 使用方法瞬間接着剤PPX(AC-111)とセットで使用 容量(mL)200 主成分ノルマルヘプタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比
用途一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 仕様【推奨プライマー】MP1000 タイプ防カビタイプ 主成分変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 特性高耐久性、塗装可
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。 ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。 屋根材、板金の目地シール。 配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。 浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。 車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
1本(333mL)ほか
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ JIS規格JIS A 5758 仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB 内容量(mL)330 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~150 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
1本(330mL)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 仕上がりの速い速硬化タイプです。 摩耗に強い高モジュラス・高強度タイプです。 各種材料に対して接着性が優れています(接着しないものやプライマーの必要なものがあります)。 塗料の適合性に優れたノンブリードタイプです。 耐紫外線性・耐久性に優れています。 防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。
用途一般建築物内外装各種目地や亀裂補修。 溶接部やボルト止め部のシール。 アクリル板や各種エンプラの接合部。 塩ビ鋼板やフッ素鋼板、折板の接合部。 貫通部回り・ダクト回りのシール。 仕様【推奨プライマー】MP1000 成分変成シリコーン系 タイプ防カビタイプ、速硬化タイプ 硬化速度【24時間後】5℃/2.2mm、23℃/3.0mm 主成分変成シリコーン樹脂 比重1.45 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 不揮発分0.95 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 密度(g/cm3)1.45 指触乾燥時間(分)5℃:60、23℃:20 外観均一ペースト状 タックフリータイム(分)23℃/20、5℃/60 危険物の類別指定可燃物 ゴム硬度40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性塗装可、高耐久性、高耐候性、高モジュラス ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(333mL)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性・溶剤系塗料など各種塗料の塗装性に優れています(シリーズ最高の塗装性)。 硬化後の汚染が少ないノンブリードタイプです。 フッ素塗装鋼板など難接着材料にも接着します(接着しない材料もあるので事前に必ず確認してください)。 塗装無しでも長期耐候性・耐久性に優れています(シリーズ最高の耐候性)。 防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途一般建築内外装の各種目地。 コンクリート・モルタルの亀裂補修。 アスファルトルーフィングなど各種屋根材に。 フッ素塗装鋼板、ガルバリウム鋼板などの目地シール。 カラー鋼板や塩ビ鋼板の合わせ目。ダクト回りや溶接部。 塗装の下地シールに。 仕様【推奨プライマー】MP1000 成分変成シリコーン系 タイプ防カビタイプ 硬化速度【24時間後】5℃/1.0mm、23℃/2.7mm 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 不揮発分0.96 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 密度(g/cm3)1.48 指触乾燥時間(分)5℃:360、23℃:120 外観均一ペースト状 タックフリータイム(分)23℃/120、5℃/360 ゴム硬度28 特性塗装可、高耐久性、高耐候性、中モジュラス ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(120mL)ほか
878 税込966
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~150 指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(330mL)ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)