レンジとグリルの自動切り換えで、すばやく調理ができる。あたため直すだけで、まるで揚げたてのおいしさ。裏返し不要!食パンが一度に両面焼ける。赤外線センサーで設定温度にあたためOK!
付属品角皿(セラミック製)1枚約1.1kg(365mm×274mm)、焼きプレート 1枚約0.48kg(313mm×243mm)、取扱説明書兼お料理ノート
色ペールホワイト(WM)
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)【レンジ】1420、【オーブン】1275/1295(ヒーター出力/消費電力)、【グリル】1000/1020(ヒーター出力/消費電力)
温度(℃)【オーブン】100~250、発酵:30・35・40・45
センサータイプ赤外線センサー・温度センサー
本体質量(kg)約15
ヒーター【オーブン】上ヒーター:管ヒーター(2本)、下ヒーター:シーズヒーター、【グリル】管ヒーター2本/[上]管ヒーター(2本)[下]レンジ加熱
加熱方式【オーブン】上下ヒーター式、【グリル】上ヒーター式/両面グリル
庫内寸法(mm)有効:幅344×奥行285×高さ167(間口37cm)
レンジ出力(W)自動:900 最大約3分間(600)、手動(相当):900・600・500・300・150
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)73.4(レンジ機能 60.0/オーブン機能 13.4/待機時 0.0)区分:B
省エネ基準達成率(%)100
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式、90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能)。沸とうさせずに設定した温度まで沸かして保温するから、湯沸かし時間、消費電力量、蒸気の発生を抑えられます。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)
色メタリックブラウン
機能蒸気抑制
電源:単相100V消費電力:250W容量:6.0L質量:6.5kg電源コード長さ:1.4m。お湯を張る手間がいらない「乾式保温式」。正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー方式」。設定した温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の温度低下を抑える「半分開口ふた」。
材質本体ステンレス
質量(kg)6.5
容量(L)6
消費電力(W)(定格)250、(保温安定時平均)31
電源単相100V専用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385
機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべ
TKG品番9-1065-0801
TKG品番(2017)6-0941-0301
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
設定温度まで素早く立ち上げる「ハイパワー加熱」。50℃~95℃まで5℃間隔で選択できる「マイコン温度設定」。正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー式」。ボタンひとつでレトルトパックや冷凍商品、真空調理品も袋のまま簡単にボイルできる「ボイル機能付き」
容量(L)6
付属品専用レードル(おたま付き)
材質本体ステンレス
質量(kg)6.5
消費電力(W)(定格)980、(平均保温電力)152
電源単相100V専用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385
機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべ
TKG品番7-0767-0601
TKG品番(2017)6-0729-0601
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
関連キーワード