344件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超軽量パテ SOFT99

    超軽量パテ

    SOFT99(27件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    大きな凹み補修も、これでOK!。超軽量球(マイクロバルーン)の配合で、従来では考えられなかった超軽量化を実現しました。直径20cm×深さ3cmまでの大きな凹みも埋めることができます!
    トラスコ品番754-3981セット内容主剤320g、硬化剤15g種別軽量パテナチュラルタイプポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量320g硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
  • 厚づけパテチューブタイプ SOFT99

    厚づけパテチューブタイプ

    SOFT99(26件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。必要な量だけ使用できるチューブタイプです。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
    セット内容パテ150g、硬化剤7g種別厚付けパテタイプチューブタイプ/ポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量150g硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
  • 液体コンパウンド9800 SOFT99

    液体コンパウンド9800

    SOFT99(39件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(300mL)
    当日出荷
    0.5ミクロンのケタ違いの超微粒子研磨材が驚くほどの深いツヤ・光沢を引きだし、塗装を超鏡面に仕上げます。 磨きの最終仕上げとして最適。
    用途塗装面の超鏡面仕上げ形状液体目の粗さ超微粒子危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ニューグリーススプレー SOFT99

    ニューグリーススプレー

    SOFT99(12件のレビュー)
    639税込703
    1本(220mL)
    当日出荷
    耐熱・耐圧タイプのグリースで高い粘度で長期間にわたり、潤滑・防錆効果を発揮! どんな角度でもフレキシブルに対応するフリーアクションノズルを採用、噴射ノズルの切り替えもワンアクションで行えます。
    成分グリース、石油系溶剤トラスコ品番479-3862使用温度範囲(℃)120以下液性油性耐熱温度(℃)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.23kgグリス種類リチウム
  • マフラーパテ SOFT99

    マフラーパテ

    SOFT99(40件のレビュー)
    839税込923
    1個(110g)
    当日出荷
    車のマフラーの穴あき、ヒビ割れ補修に。 排気熱で硬化する熱硬化パテです。 付属のセラミッククロスで大きな穴も補修OK。
    用途マフラーの穴あき、ひび割れの補修用(20mm未満)付属品ヘラ、セラミッククロス(110×200mm)成分ケイ酸アルカリ(50%)、充てん材、顔料トラスコ品番754-3875耐熱温度(℃)1000危険物の類別非危険物
  • メガネのシャンプー 除菌EX SOFT99

    メガネのシャンプー 除菌EX

    SOFT99(13件のレビュー)
    399税込439
    1個(160mL)ほか
    当日出荷
    メガネにスプレーし、水で流すだけ。 汗や皮脂などしつこい汚れはもちろん、鼻パッドや耳あて部分に付着した目に見えない雑菌までスッキリ除去し、メガネを清潔に保ちます。 レンズにもフレームにも優しい中性タイプ。 スプレーして水で洗い流すだけ、こすり洗いは不要です。 スプレーする度、人気のベリー系にミントのアクセントを加えた透き通る香りをお楽しみいただけます。 詰め替え用もあります。
    液性中性香りミンティベリー商品タイプシャンプー
  • プラスチッククリーナー SOFT99

    プラスチッククリーナー

    SOFT99(24件のレビュー)
    699税込769
    1個(50g)
    当日出荷
    自動車のプラスチック部分などの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
    用途プラスチック製品の小キズ取り、光沢復活用特性傷消し危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg
  • ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(デザインワイパー対応型) SOFT99

    ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(デザインワイパー対応型)

    SOFT99(77件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。 その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。 ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。 さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
    タイプ撥水タイプ/幅広型/バーテブラ(板バネ)無し商品タイプグラファイト、撥水
  • G’ZOX プロスペックフラッシングオイル SOFT99

    G’ZOX プロスペックフラッシングオイル

    SOFT99(107件のレビュー)
    619税込681
    1個(350mL)
    当日出荷
    特殊油活性剤OX-20を添加!抜群の洗浄力です。 本品をオイル交換時に使用するだけで有害なフラッジを洗い落とし、エンジンパワーを回復します。
    用途エンジン内部の洗浄用使用方法オイル交換時に使用してください。1、5~6分後暖気運転した後、エンジンを停止し注油口からエンジンオイルに本品を添加してください。2、注油キャップをしめ、10~15分間1000~1500回転でアイドリングしてください。3、エンジンを停止し、冷める前に完全に古いオイルを抜き取り、新しいオイルを規定量入れてください。大型トラックには2缶以上使用してください。種類速効性タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mLベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • 本革拭くだけシート SOFT99

    本革拭くだけシート

    SOFT99(21件のレビュー)
    449税込494
    1袋(7枚)
    当日出荷
    特殊シートのマイクロファイバーが皮革表面の細かなシワの汚れを掻き出しますので拭くだけで本革シートなどの皮革製品のクリーニングとメンテナンスが完了。 ミンクオイルを配合していますのでしなやかな質感としっとりとした自然な光沢を保ちます。 しぼ仕上げのダッシュボードのお手入れにも使えます。 手肌にやさしい中性タイプ。
    寸法(mm)250×200シートサイズ(mm)200×250危険物の類別非危険物
  • エアータッチ SOFT99

    エアータッチ

    SOFT99(42件のレビュー)
    749税込824
    1本(80mL)
    当日出荷
    タッチペンを装着することによりエアブラシのような超極細スプレーペイントとして使用できます。
    トラスコ品番475-7319危険物の類別非危険物
  • コンパウンドトライアルセット SOFT99

    コンパウンドトライアルセット

    SOFT99(13件のレビュー)
    839税込923
    1セット
    当日出荷
    ちょっとしたスリキズや引っかきキズを直すのに初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしたトライアルセット。
    用途塗装面の細かい、浅いキズの除去 ピッチ、タールなどの頑固な汚れ取り ペイント補修の仕上げ用形状ねり状トラスコ品番475-7483セット内容細目・中細・極細が各25g危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.12kg
  • 神トレホイールブラシ SOFT99

    神トレホイールブラシ

    SOFT99(19件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ナット穴・バルブ穴のスキマもすっきり洗浄できる筆状ブラシ。軟質樹脂リングでキズ付き防止。
    用途ホイール洗浄用材質ブラシ部:豚毛(中国産)、グリップ部:PP、リング部:エラストマー、PP全長(mm)(大)約235×1本、(小)約205×1本アズワン品番64-8322-98危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)大:約30、小:約17.5
  • 液体コンパウンド3000 SOFT99

    液体コンパウンド3000

    SOFT99(20件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(300mL)
    当日出荷
    塗面の鏡面仕上げや補修の最終仕上げに使用する必須アイテム。 サンドペーパー目を素早く消し、淡色ソリッド塗装であればほぼ鏡面仕上げに近いレベルに磨き上げることができます。
    用途塗装面の磨き跡やザラツキの除去(キズ消し用)形状液体目の粗さ鏡面仕上げ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ガラコぬりぬりコンパウンド SOFT99

    ガラコぬりぬりコンパウンド

    SOFT99(6件のレビュー)
    799税込879
    1個(100mL)
    当日出荷
    小さく硬い研磨粒子と大きく柔らかい研磨粒子のダブル効果で頑固な油膜や強力なフッ素コーティング被膜もカンタンにクリーニングできます。 液ボトルと塗り具が一体化していますので面倒な油膜消しも軽く塗りこむだけで完了します。 ガラスコーティング剤の下地処理としても大変ベンリ。
    用途ガラス面の汚れ、油膜、ガラスコーティング剤の除去タイプ塗り込みタイプトラスコ品番799-7523危険物の類別非危険物特性油膜除去
  • オールシーズンガラコウォッシャーパウチパック2L  撥水タイプ -40℃寒冷地対応 SOFT99

    オールシーズンガラコウォッシャーパウチパック2L 撥水タイプ -40℃寒冷地対応

    SOFT99(7件のレビュー)
    789税込868
    1個(2L)
    当日出荷
    ガラスが汚れたときにウォッシャーするだけで、洗浄と撥水コーティングができます。-40℃まで不凍(原液使用時)でウォッシャー液が凍らず噴射可能。 冬にも入れ替え不要で手間がかからず経済的。寒冷地でも通年使用できるオールシーズン対応です! 使用後、ボディにシミがつきにくく、ガラス表面のギラツキを軽減しクリアな視界を実現。 パウチ容器で液が注ぎやすく、廃棄時もかさばりません。ボディコーティング施工車対応。
    凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
  • G’ZOX ラジエーター フラッシュ SOFT99

    G’ZOX ラジエーター フラッシュ

    SOFT99(13件のレビュー)
    399税込439
    1個(300mL)
    当日出荷
    冷却水の交換前にラジエーターに注入するだけでサビ、水アカ、汚れを強力洗浄し、冷却効率が向上します。赤・緑どちらの冷却水にも使用OK。 ラジエーターの種類も選ばず、バイクにもお使いいただけます。
    用途ラジエーターの洗浄用使用方法冷却水容量10L以下の場合1本、10~20Lは2本の割合で投入してください。危険物の類別非危険物
  • レインドロップ  ゴールドグロス SOFT99

    レインドロップ ゴールドグロス

    SOFT99(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個(400mL)
    6日以内出荷
    プロコーティングにも使用されている「高反応型シロキサン」を高配合。雨・泥などの水系汚れはもちろん、ピッチ・タールなどの油系汚れも弾く超強力な撥水性能が長時間持続。奥深い輝きとムラなく仕上がる施工性能を両立し理想の艶を実現!新開発「SELF SMOOTHING処方」で、拭き上げムラのイライラも解消。洗車キズなどを埋めて、高光沢かつシルクのようなつるすべ仕上げに。くり返し使うと被膜強化&性能アップ。中型車約10台に施工できる高コストパフォーマンス。ボディ約7カ月、ガラス約3カ月の耐久性(メーカーテストによる)。業務用でも使われている本格派仕様の専用マイクロファイバークロス付き。
    用途自動車塗装面の保護・つや出しとガラス撥水コーティング用仕様【使用可能箇所】ボディ・ガラス、ヘッドライト、グリル、未塗装樹脂、バイザー、サイドミラー、ホイール、車内のダッシュボード(未塗装樹脂のみ)【使用可能台数】軽自動車:約12台、中型車:約10台、大型車:約6台成分シリコーンレジン、シロキサン化合物、アルコール類使用方法【使用方法】1.洗車をして汚れや砂、シャンプー液などをよく洗い流す2.使用前にボトルをよく振ってから噴射口をにして、濡れた対象面に50cm四方に1ショットを目安に直接スプレーし、すぐに付属のマイクロファイバークロスで溶剤を塗り広げるように拭き上げる/クロスはこまめに絞りながら拭く3.艶重視の施工をしたい方は:付属のマイクロファイバークロスを水で濡らして固く絞る/乾いた対象面に50cm四方に1ショットを目安に直接スプレーし、拭き上げる※ガラス→ボディの順で施工する※グリルやホイール、ダッシュボードなどに使用する場合は直接スプレーせず、クロスにスプレーして使用する※洗い残しや液のつけすぎで拭きスジやムラが残った場合はクロスをよく水洗いし、固く絞って拭き上げる※拭き上げ後、1日以上乾燥させると被膜がより強固に密着する/10℃以下などの気温が低い時は、施工後の車両を日光の当たる所に移動し、対象面を温めることで定着が促進される4.使用後は噴射口についた液剤を拭き取ってにする/付属のマイクロファイバークロスは水道水で洗い、乾燥させてから保管する/汚れてきた場合は中性洗剤で洗う/漂白剤、柔軟剤は使用しない★プロコーティング施行車で施工証明書・保証書をお持ちの場合、免責事項が記載されていることがありますのであらかじめご確認ください液性弱酸性警告人体に害があるので吸入、飲用しない/皮フの弱い人はかぶれる恐れがあるので保護手袋を使用する/引火性があるので火気に近づけない/子供や認知症の疑いのある方の手の届く所に置かない危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量400mL使用【保管及び破棄方法】使用後は噴射口を拭いてからにし、火気の近くや直射日光の当たる所、温度が40℃以上になる所、凍結する所を避け、正立で保管する/破棄の際は中身を使い切ってから自治体の指導に従って捨てる適合塗装色全塗装塗色特性艶、撥水性、耐久性、施工性危険物の性状水溶性
  • キズペン SOFT99

    キズペン

    SOFT99(18件のレビュー)
    589税込648
    1本(7g)
    当日出荷から6日以内出荷
    塗るというより描くだけ、アッという間の60秒カンタン補修。ボディにも樹脂バンパーにもどちらにもご使用いただけます。 キズを埋めながら隠せるクレヨンタイプだから垂直な部分にもスイスイ塗れます。 防錆剤配合でキズ部分のサビ発生を防止。耐熱温度80℃、乾燥後はシンナーでしか落とせないほどの硬度・耐久性を発揮とカンタンな作業からは想像もつかない高性能補修アイテムです。 コンパウンドでの磨き仕上げでさらに美しい仕上りも得ることができます。
    塗布面積(m2)約0.2完全硬化時間約1週間
  • シリコンオフシート SOFT99

    シリコンオフシート

    SOFT99(1件のレビュー)
    579税込637
    1袋(5枚)
    当日出荷
    シートを取出し、脱脂した場所を拭くだけの簡単ワンステップ。拭き取り用のクロスも不要です。 シートサイズは約200×300mm。狭い範囲の「ちょっと使い」にピッタリです。 石油臭がしない「水性特殊溶剤」で脱脂作業が快適になりました。かき取り性に優れた不織布シートとの組合せで、脱脂性能もじゅうぶんです。 拭き取り時の摩擦による静電気発生を抑制。エアータッチ塗装の際、帯電してホコリを吸着しやすい樹脂バンパーや未塗装樹脂パーツの仕上がりが向上します。 プラモデル組立て時や、接着剤・粘着テープ使用時など、車の補修以外にも安心して使えます。
    シート(白)シートサイズ(mm)200×300適合材自動車パーツ危険物の類別非危険物
  • メガネのふくだけシートクリーナー & くもり止め SOFT99

    メガネのふくだけシートクリーナー & くもり止め

    SOFT99(10件のレビュー)
    529税込582
    1個(20枚)
    当日出荷
    拭くだけでレンズのクリーニングと曇り止め処理ができます。マスクを併用してもメガネが曇りません。拭きスジ、拭き跡が残りにくい速乾性のウエットシートです。
    商品タイプ使い捨てシートトラスコ品番375-4944種別速乾ウエットシート材質不織布・エタノール・界面活性剤質量(g)44アズワン品番64-1129-29
  • FRP補修トライアルセット SOFT99

    FRP補修トライアルセット

    SOFT99(29件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    FRP製のエアロパーツやカウル、ジェットスキー、ボート、サーフボード等のひび割れ、欠損、穴あきの補修や補強ができる、やせの少ない2液性のポリエステル樹脂の補修キット。商品のブリスター部が調合トレイになりますのでとっても便利。FRPの骨となるガラス繊維には複雑に繊維の絡み合った、高強度の「ガラスマット」を採用しました。
    トラスコ品番754-4073セット内容主剤145mL、硬化剤4mL、ガラスマット(300×200mm)、パウダー50g計量カップ、スプーン、ヘラ危険等級Ⅰ/Ⅲ危険物の類別第五類/第四類危険物の品名有機過酸化物/第二石油類危険物の数量4mL/145mL危険物の性状第1種/非水溶性
  • サンドペーパー用研磨パッド SOFT99

    サンドペーパー用研磨パッド

    SOFT99(20件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    サンドペーパーを巻きつけて使用します。力が均等にかかり、キレイに仕上がります。
    サイズ(mm)95×68×30危険物の類別非危険物
  • 撥水ワイパーブレード  ガラコ power撥水 SOFT99

    撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水

    SOFT99(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
  • 神トレホイールスポンジ SOFT99

    神トレホイールスポンジ

    SOFT99(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    凸凹形状・極細繊維の相乗効果で、ホイールのしつこい汚れを落とす!デルタ形状ヘッド・高弾力ウレタンスポンジで様々なホイールの形状でも洗浄できます。
    用途ホイール洗浄用材質グリップ部:PP、ヘッド部(中材):ポリウレタン、ヘッド部(凸凹カバー):ポリエステル80%、ナイロン20%全長(mm)約240アズワン品番64-8322-97危険物の類別非危険物
  • ニューソフト99(ハンネリ) SOFT99

    ニューソフト99(ハンネリ)

    SOFT99(11件のレビュー)
    889税込978
    1個(320g)ほか
    当日出荷
    形式半ねり
  • フクピカトリガー強力タイプ2.0 水なし洗車 ワックス プロ施工コーティング車対応 SOFT99

    フクピカトリガー強力タイプ2.0 水なし洗車 ワックス プロ施工コーティング車対応

    SOFT99(22件のレビュー)
    709税込780
    1個(400mL)
    当日出荷
    汚れたボディにスプレーして拭くだけ!水を使わず洗車&ツヤ出し。拭き上げが軽いのでコーティング施工車にも安心して使えます。 フッ素樹脂による強力撥水!雨水だけでなく、汚れもはじきます。ツヤ・撥水持続期間は約6ヶ月(メーカー試験による)。 密着性が高く、耐洗浄性にも優れているので洗車機ユーザーにもオススメです。
    特性撥水危険物の類別非危険物
  • プラスチッククリーナー SOFT99

    プラスチッククリーナー

    SOFT99(20件のレビュー)
    399税込439
    1個(43g)
    当日出荷
    プラスチックなどの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
    使用場所室内成分シリコーン、界面活性剤、けんま材、有機溶剤液性乳化性トラスコ品番479-3919
  • G'ZOX レザー&タイヤワックス SOFT99

    G'ZOX レザー&タイヤワックス

    SOFT99(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(1L)
    当日出荷
    タイヤや合成レザー製品に美しいツヤを与えるワックス。保護力が強く、汚れや老化防止、帯電防止に役立ちます。 樹脂バンパーやゴム、プラスチック製品のお手入れにも効果的。 無臭、無刺激性の水性タイプ。
    成分シリコーンタイプ液体液性水性pH値9.78 +-0.5危険物の類別非危険物
  • 窓ふきガラコ SOFT99

    窓ふきガラコ

    SOFT99(12件のレビュー)
    599税込659
    1本(330mL)
    当日出荷
    撥水型ガラスクリーナー。窓ふきするだけでコーティングも同時に完了するので、ガラスコーティング処理したガラスのお手入れに最適です。車内側のガラスの汚れにも使え、汚れの固着を防止します。
    危険物の類別非危険物
  • 激防水ワックス SOFT99

    激防水ワックス

    SOFT99(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個(300g)
    当日出荷
    新開発・耐久防水樹脂「耐水FSIレジン」が、雨・水・酸性雨をシャットアウト!驚異の撥水&防水機能を発揮。アルカリ性洗剤にも冒されず、かるく洗車10回以上に耐えます。どのタイプもノーコンパウンド。缶底にキズ防止樹脂リングを採用しました。
    用途自動車塗膜の保護および艶出し特性撥水危険物の類別非危険物
  • ニューピッチクリーナー SOFT99

    ニューピッチクリーナー

    SOFT99(20件のレビュー)
    629税込692
    1個(420mL)
    当日出荷
    洗車しても落とせない、ガンコなタール・ピッチなどの油性の汚れや、こびりついた虫の死骸に、スプレーするだけでカンタンに落とせます。 同時に汚れ防止被膜を形成し、汚れの再付着を防止できます。
    用途自動車用塗装面のピッチ&タールの除去、洗浄用成分石油系溶剤・シリコーントラスコ品番478-7706タイプエアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL適合塗装色オールカラー危険物の性状非水溶性
  • 洗車スポンジリッチ&ソフト SOFT99

    洗車スポンジリッチ&ソフト

    SOFT99(12件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ボディコーティング施工車専用のメンテナンススポンジ。 従来のウレタンスポンジよりも、保水力が高くやわらかいので、キメの細かい泡立ちで、コーティングしている車のボディをやさしく洗い上げることができます。 『コーティング施工車専用メンテナンスシャンプー』と合わせてご使用頂くと、さらに安心です。
    適合用途洗車トラスコ品番820-6919材質ポリウレタン寸法(mm)105×190×55質量(g)20危険物の類別非危険物
  • フクピカトリガー2.0 水なし洗車 ワックス プロ施工コーティング車対応 SOFT99

    フクピカトリガー2.0 水なし洗車 ワックス プロ施工コーティング車対応

    SOFT99(8件のレビュー)
    499税込549
    1個(480g)
    当日出荷
    汚れたボディにスプレーして拭くだけ!水を使わず手軽にどこでも洗車ができて、固形ワックス並みのツヤ・水ハジキが得られます。 軽い拭き心地でムラになりにくくスッキリとした仕上がり。プロ施工コーティング車にも使えます。撥水耐久約3ヶ月!(メーカー実験による)
    特性撥水危険物の類別非危険物
  • SOFT99 ガラコQ SOFT99

    SOFT99 ガラコQ

    SOFT99(7件のレビュー)
    879税込967
    1本(70mL)
    当日出荷
    ガラスに固着した油膜を落としながらコーティングするので、面倒な下地処理なしで、強力な水ハジキ・持続力を発揮。 パソコンのマウス型のボトルで握りやすく、塗りこみもラクラク。 大面積の塗り込みヘッドで、スイスイ塗れて、重ね塗り不要!従来の約1/3の時間で塗り込みが完了します。
    タイプ塗り込みタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量70mL危険物の性状非水溶性
  • ガラスリフレッシュ SOFT99

    ガラスリフレッシュ

    SOFT99(37件のレビュー)
    899税込989
    1本(80mL)
    当日出荷
    ガラスについた「ウロコ状の雨ジミ」を強力除去!。クリーナーを付属のパッドにとって磨くだけ。新開発のトリプル研磨粒子が、これまでのガラス用コンパウンドでは落とせなかったウォータースポットを除去。同時にフッ素系撥水剤や、固着した油膜をすっきり落とし、新品時のガラスのような透明感が復活します。専用パッドには、クリーナーの性能を極限まで引き出す「ループファイバーパッド」を採用。研磨粒子の効果を最大限に引き出し、施工を容易にします。
    適合ウロコ、油膜付属品ループファイバーパッドトラスコ品番789-8941危険物の類別非危険物
  • パテヘラ6枚セット SOFT99

    パテヘラ6枚セット

    SOFT99(6件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    キズやヘコミの程度など、パテ塗り作業をあらゆる角度から検討した結果生まれた6種類の形状、サイズです。PP製なので、丈夫で力を入れやすく、キレイに仕上がります。
    トラスコ品番754-3921種別パテヘラ材質PP白、青タイプヘラ研磨可能時間(分)-危険物の類別非危険物硬化剤比率-
  • ニュー油膜根こそぎクリーナー SOFT99

    ニュー油膜根こそぎクリーナー

    SOFT99(12件のレビュー)
    639税込703
    1本(270g)
    当日出荷
    2種類のニューセラミックパウダー配合により、界面活性剤では除去できない強固な油膜にガッチリ食い込んでしっかり掻き取ります。ガラスコーティングの下地処理にオススメです。 また、ワイパーのビビリ防止にも効果を発揮します。手になじむ専用スポンジ付き。
    適合油膜付属品専用スポンジ危険物の類別非危険物
  • フクピカGen5 SOFT99

    フクピカGen5

    SOFT99(2件のレビュー)
    799税込879
    1袋(24枚)
    当日出荷
    新技術を採用し、ボディとガラスを同時に強力な水ハジキ効果を実現しました。 汚れたらどんどん新しいシートに交換できるチョット使いにも最適な従来より1/2シートを採用し、24枚入りとなりました。 プロ施工コーティング車にも対応してます。
    用途自動車塗装面・ガラス面の汚れ落とし・つや出し・撥水用。トラスコ品番242-5869材質成分:撥水レジン、光沢ポリマー、洗浄液、シート素材:合成繊維入数(枚)袋:24シートサイズ(mm)約175×300危険物の類別非危険物適合塗装色車体:全塗装色対応