9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
09027 サビ落としセット SOFT99 動画あり
塗って拭き取るだけで化学的にサビを落とし、金属素地を保護します。 筆付きキャップ付き。
用途金属部分のサビ落とし用 付属品サビ止め油(第四類第二石油類) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14mL 危険物の性状非水溶性
1個(85g)
839 税込923
当日出荷

09028 サビ取りクリーム SOFT99 動画あり
塗って乾かして拭き取るだけ。 液垂れせず、垂直面のサビ取りにも大変便利です。
用途金属部分のサビ落とし用 危険物の類別非危険物
1個(50g)
689 税込758
当日出荷

09186 2WAYサビ取り消しゴム SOFT99 動画あり
耐水ペーパーよりも断然扱いやすく、小さな範囲のサビも余計な部分をキズつけず、サビ取りできます。 カッターで先を尖らせればスキマやコーナー部分のサビ取りもカンタンです。 ハード面(80番)とソフト面(150番)を選んで使えてとってもお得。
用途部分的なサビ、汚れ落とし用 危険物の類別非危険物
1個
479 税込527
当日出荷

09021 コンパウンド細目 SOFT99 動画あり
微粒子でキズあとが残らない研磨剤。 塗装面、メッキ、ホイールなどの汚れ、スリキズ、サビ落としに
用途塗装の光沢復活用 ペイントなどの不純物やタール、ピッチの除去 金属、メッキの汚れ、サビ落とし 形状ねり状 目の粗さ細目 トラスコ品番475-7335 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.065kg
1個(65g)
599 税込659
当日出荷

ステンレス、鋳物、真ちゅう、クロームメッキ、アルミ製品の汚れ・サビを落とし輝きをよみがえらせます。
用途ステンレス・鋳物・真ちゅう・クロームメッキ・アルミ製品に使えます。サビの再発生を防ぐ効果があります。 材質主成分:研磨剤(29%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤キャップ:ポリプロピレンチューブ:アルミ 幅(mm)40 高さ(mm)133 奥行(mm)23 危険物の類別非危険物
1個(50g)
399 税込439
当日出荷

擦るだけで、赤サビ・コゲつき汚れが落とせます。家庭内のあらゆるサビを擦るだけで取ります。しつこい汚れや油性マジックもズムーズに落とせます。洗剤や水といっしょ使えば洗浄力は更にアップ。
用途赤サビ、コゲ落とし。 材質主成分:合成ゴム天然ゴム、研磨剤 幅(mm)25 高さ(mm)78 奥行(mm)15
1個
449 税込494
当日出荷

09033 メッキクリーナー SOFT99 動画あり
メッキ部分の汚れ・サビを取り、美しい輝きが蘇ります。 プラスチックのメッキ部分の汚れ落としにも使えます。
用途自動車、バイクのメッキ部分の汚れ取り用 危険物の類別非危険物
1個(125mL)
959 税込1,055
当日出荷

金属製品の潤滑・防錆・洗浄・防湿に。水置換性防錆油をベースとしており、優れた防錆、防湿効果を発揮します。洗浄力が高く、金属表面のサビや油汚れを落します。 低臭タイプで屋内、車内などでも使いやすい。筆塗りタイプなので、周囲に飛び散らず、細かい部分にピンポイントで塗布できる。エアゾール品ではないので、ガスによる爆発の危険性がありません。
用途家庭用品、電気製品、工具、園芸用品、農機具、スポーツ用品、自動車、オートバイ、自転車などの潤滑・サビ止めに。 材質鉱油・石油系溶剤 淡黄色 内容量(mL)12 危険等級 使用可能面積1.3m2(A4用紙約20枚分) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた密着性能で排気漏れをストップ。マフラー素材の細微な凹凸にも柔軟に密着し、排気漏れの再発を防ぎます。耐熱温度は約250℃。消音器とフロントパイプの接合部分にお使いいただけます。作業に便利な使い捨て手袋付き。
用途マフラー接合部分の排気もれ止め 仕様保管及び廃棄方法:保管の際は密栓し、直射日光の当たる所、火気の近く、温度が40℃以上になる所を避けて、保管する。破棄の際は中身を使い切ってから捨てる。 成分アルキッド樹脂、酸化チタン、有機溶剤 使用方法作業前に:必ずエンジンを止め、補修箇所が冷めている状態で作業してください。1.下地処理:99工房耐水サンドペーパー(別売)や99工房サンディングメッシュシート(別売)で補修部分のサビや汚れなどをキレイに落とし、99工房シリコンオフ(別売)で油分や汚れを取り除きます。2.塗布:使用箇所に合わせて、保護手袋を着用した上で指やヘラなどに液剤を取り、両方の接合面にスキマなく均一に塗り、乾燥させます。※厚く塗りすぎた場合、はみ出した液剤が排気管内部にもれる恐れがあるのでご注意ください。指触乾燥時間15分~(20℃~)3.取り付け:液剤を塗った両方の接合面を合わせ、ボルトを締めます。液剤がはみ出した場合は必ず拭き取ってください。※塗布後1~2時間ほど作業の猶予時間があります。※ガスケットがある場合は、シール剤を塗った後に必ず取り付けてください。(ガスケットの交換についてはカーディーラーにご確認ください) 警告人体に害があるので、吸入飲用しない。●吸入したり皮フに触れたりすると、中毒やかぶれを起こす恐れがある。●皮フの弱い人はかぶれる恐れがあるので保護手袋を着用する。●引火性があるので火気に近づけない。●子供や認知症の疑いのある方の手の届くところに置かない。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1個(15g)
799 税込879
5日以内出荷