特殊フッ素系ポリマーがシミやニオイの原因となる水性汚れ(コーヒーやジュース等)や油性汚れ(ケチャップ・マヨネーズ等)から繊維をガード。
石油系有機溶剤不使用で皮膚刺激性もテスト済みです。(一切の皮膚刺激が発生しないという事ではありません)
表面に膜を張る一般的な防水剤と違い繊維の一本一本に浸透して防汚するため、耐摩耗性・耐久性に優れています。
有機系抗菌剤配合で大腸菌や黄色ブドウ球菌などの繁殖も抑制します。(全ての菌に対して効果があるわけではありません)
用途プロ施工専用
適合綿・ポリエステル・ナイロンなどの繊維
施工面積(m2)約150(普通自動車用シート約250脚分)
1箱(4L)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
バズーカ噴射でガラスとボディの同時撥水コーティングが強力に実現する『レインドロップ』がさらに進化、新機構の「TVヘッド」によるトルネード噴射で、よりスピーディーかつ効率的な施工が可能になり、作業性も飛躍的にアップしました。
スプレーして塗り広げた瞬間から新開発の「G-RASシールド」効果によって、撥水耐久性能が劇的に向上し、艶出し効果もプラス。
ボディは約5ヶ月、ガラスは約3ヶ月の長期間にわたって強力な撥水効果と深い艶が持続します。
中身を使い切った後は「TVヘッド」を大容量カートリッジに付け替えることでリユースが可能に。環境配慮と高コスパを実現。
成分シリコーン、ケイ素系樹脂、アルコール類
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
対応ボディー色全色対応
特性撥水、耐久、艶出し
危険物の性状水溶性
最先端被膜テクノロジー「PIXELCOAT(ピクセルコート)」を導入。超微粒子のカラー顔料が、塗装面の微細なキズの深部にまでしっかりと入り込み、キズを埋め、色あせたボディカラーを鮮やかに復元。さらにウレタン+アクリル樹脂層とWAX層が、クリアー層のように厚く深みのあるツヤと、鏡面のような仕上がりを実現。素晴らしいノビ、軽い拭き取りで、ムラのない美しい仕上がりが得られ、優れたバリアー性能で、塗装のダメージ・キズつき・色アセを防止。美しい仕上がりが約1ヶ月間持続。塗装にやさしいノーコンパウンド仕様。
用途自動車塗装面のキズ消しおよび艶出し用
特性傷消し
付属品専用スポンジ・手袋・拭き取りクロス
危険物の類別非危険物
付属のマイクロファイバークロスに液を取り、塗り広げていくだけ。拭き取り不要のスピードコーティング!。撥水性能だけでなく、撥油性にも優れており、耐久・防汚性能は9カ月も持続します。施工後、劣化した被膜に重ね塗りすると、艶・強度が増していきます。石油系溶剤不使用、ノーコンパウンドタイプ。
用途自動車ボディの艶出し、保護用
付属品マイクロファイバークロス
種別ガラス系
作業量(目安)中型車:3~4台分
耐久性9ヵ月
危険物の類別非危険物
特性撥水
未塗装樹脂とゴムパーツの白ボケを解消し、上品なツヤと質感で本来の黒さ復活!
用途未塗装樹脂およびゴムの保護、つや出し
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量30mL
危険物の性状水溶性
1個(30mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
まるごと洗えてバチバチ撥水!塗って流す!お手軽撥水コーティング!定量ポンプでらくらく軽量。便利なグリップ&ストッパー付き。カーシャンプーのように洗うだけで、洗浄と同時にバチバチの撥水コーティング被膜をボディだけでなくガラスにも形成する、”洗える”コーティング剤。シャンプー洗車→コーティングの流れがこれ一本で完結します。2モードの使い方が可能。液剤を希釈し泡立てて使用する「ウォッシュモード」は、シャンプーのように洗車して汚れを落としつつ、同時に約2ヶ月耐久の撥水性能を発揮。液剤をストレートで塗り込む「コーティングモード」は、ボディもガラスも約3ヶ月耐久※の強力な撥水性能を実現。別途コーティング剤を用意する必要はありません。撥水系コーティング施工車のメンテナンスにも対応。ノーコンパウンド、中性仕様で全塗装色車対応。
用途自動車外装の洗浄および撥水コーテイング用
成分両性界面活性剤、撥水ポリマー
危険物の類別非危険物
1個(700mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
省資源化とゴミの削減に配慮したパウチタイプのつめかえ品です。
注ぎ口はハサミを使わず手で開けられます。
注ぎ口が細かいのでこぼれにくく、襤褸つにつめかえやすくなっています。
対応ボディー色全塗装車
液性水性
作業量(目安)中型車7台分
危険物の類別非危険物
1個(200mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
キャップを開けてサッと塗るだけで、手軽に内装樹脂パーツのツヤ出しができます。
キャップと液含侵スポンジが一体なので、液の飛び散りがなく、手が汚れません。
柔軟性のあるエラストリングを装着し、対象物への接触によるキズつきを防ぎます。
ダッシュボート・ドア内張りのツヤ仕上げの他、お子様の蹴りキズのメンテナンスにもオススメです。
用途自動車用内装樹脂のツヤ出し用
成分シリコーンオイル
トラスコ品番207-0294
質量(g)45
アズワン品番64-8322-99
危険物の類別非危険物
特性つや出し
1個(45g)
¥539
税込¥593
当日出荷
バンパーの一部やワイパー周りに使用されている未塗装樹脂パーツ専用のクリーナー&コート剤。
「リキッドバインダー」で樹脂表面の汚れを除去し、「ハードクリアコート」で厚く硬質なケイ素系コーティング被膜を形成します。
ケイ素系コーティング被膜は温度上昇による軟化が少なく、汚れを抱き込まないため美しい状態を長期間持続します。
クロス・スポンジ付で、すぐにご使用いただけます。
トラスコ品番799-7507
セット内容40(クリーナー)、8(コート剤)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量40mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥1,398
税込¥1,538
10日以内出荷
4つの新種ポリマーをブレンド。3代特長である「ツヤ」「スベリ感」「撥水力&耐久性」はまさに新次元(従来の簡易コーティング剤を凌ぐ)の性能です。
摩擦係数を低減させることにより。今までにないつるるん感を拭き上げ時、スグに体感していただけます。
同時にホコリや汚れ、キズがつきにくくなり、保護性能も向上しました。
強力な撥水持続力は高耐久の証明。雨や雪、洗浄機などにも強い保護効果を発揮します。
こだわり派が思わず手にしてしまう高級化粧品のような重厚感&高品質感あふれるデザインです。
対応ボディー色オールカラー
特性撥水、防汚、耐傷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×200×82
液性中性&水性
危険物の類別非危険物
1本(230mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
新配合のハイドロポリマーが疎水膜を形成し、ポリマー自体が汚れと共に流れ落ちることにより、雨ジミや水アカを低減する新発想コーティングです。
特殊レべリング剤の効果により、ハイドロポリマーをボディに定着させ、均一な疎水膜をキープします。
「スムースエッグ」シリーズならではの、ツヤ&つるるん仕上げの簡単コーティング。
対応ボディー色全塗装車
特性防汚
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×200×52
液性水性
作業量(目安)中型車約8台分
危険物の類別非危険物
1本(230mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
新技術「リペアコート」によって、傷んできたガラス系プロ施工コーティング車の被膜表面を修復しながら、撥水効果を実現した新発想のコーティング剤。洗車後の濡れたボディにスプレーして拭き取るだけで、まるでゆでタマゴのようなつるつる感と強力な撥水性を得ることが出来ます。
プロ施工コーティングしていない車にも使用可能、施工いただくことで塗装面に”つるるん被膜”を形成します。
ボディ以外にも、ホイール・ガラス・ヘッドライト・テールランプ・バイザー・未塗装樹脂パーツ・内装にも使用できます。
全塗装色対応。
特性撥水
タイプ全塗装色対応
使用の目安30cm四方にワンプッシュ
作業量(目安)中型車約6台分
有効期間(効果)約1ヶ月
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
塗装表面にできた小キズや経年劣化による色アセを、WAXがけの感覚で復活させることができる画期的なアイテムです。
くすみの原因となる無数の細かく浅いキズを、「超微粒子研磨材」で研磨すると同時に「超微粒子顔料」を充填、新車時のように美しく光沢感のあるカラーが復活します。使いやすい水性ジェルタイプ。
セット内容ジェルチューブ(65g)×1個、専用スポンジ×2個、拭き取りシート×3枚、保護手袋×2枚
成分機能性パウダー、シリコーンオイル、樹脂、顔料、ワックス、研磨材
危険物の類別非危険物
新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。
パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。
撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。
キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。
年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ
トラスコ品番478-7820
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量70mL
特性耐砂塵
危険物の性状水溶性
1本(70mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガラスうろこ取りクリーナー
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
小さく硬い研磨粒子と大きく柔らかい研磨粒子のダブル効果で頑固な油膜や強力なフッ素コーティング被膜もカンタンにクリーニングできます。
液ボトルと塗り具が一体化していますので面倒な油膜消しも軽く塗りこむだけで完了します。
ガラスコーティング剤の下地処理としても大変ベンリ。
用途ガラス面の汚れ、油膜、ガラスコーティング剤の除去
タイプ塗り込みタイプ
トラスコ品番799-7523
危険物の類別非危険物
特性油膜除去
1個(100mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
自動車のプラスチック部分などの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
用途プラスチック製品の小キズ取り、光沢復活用
特性傷消し
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.05kg
1個(50g)
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

撥水ワイパー替えゴム
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
白化・色アセした樹脂表面に塗り込むだけで透明なガラス状の<ナノハード クリスタルコーティング>を形成し、ワックスやつや出し剤とは次元の違う光沢が6ヶ月以上も持続。
高温にさらされる自動車やバイクのエンジンカバー、サイレンサーなどにも安心して使用できます。
自動車やバイクはもちろん、パソコンやテレビ等の家電製品や事務用チェア等の未塗装樹脂部分まで、幅広くご利用いただけます。
用途未塗装樹脂の艶出し用
トラスコ品番799-7485
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量8mL
危険物の性状非水溶性
1個(8mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
光学レンズの研磨にも使用される研磨剤を採用!
ガラス表面をキズつけることなく、強力に、油膜やガラスに残っている古いコーティング剤をクリーニングできます。
作業後はガラス面に油膜や汚れを残すことなくスッキリと仕上がり、ガラスコーティング剤の下地処理に最適です。
用途自動車窓ガラスの撥水剤用下地処理剤および油膜取り剤
特性油膜取り
トラスコ品番835-6668
シートサイズ(mm)200×300
危険物の類別非危険物
1個(6枚)
¥419
税込¥461
当日出荷
タイヤに塗るだけで新品同様の深みのある黒々とした艶を実現。
しかも、タイヤゴムに練り込まれているカーボンブラックを配合したUR黒ゴム被膜は耐久性が高く、艶・防汚効果が長持ちします。
用途自動車用タイヤの黒色着色および艶出し用
成分ウレタン系合成被膜
タイプ液体
液性水性
pH値9.01 +-0.5
トラスコ品番754-3808
危険物の類別非危険物
1個(150mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

鉄粉取り粘土
モノタロウ
¥699
税込¥769
塗装を傷めず、鉄粉、塗装ミスト・ピッチなどを取り除き、ツルツルの塗装面を復活させます。
ワックスやコーティング剤をかける前に使用すると効果的。
用途塗装面の付着物の除去用
成分合成樹脂・研磨材・充填剤
トラスコ品番793-7806
寸法(mm)70×40×20
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全塗装色対応
1個(100g)
¥769
税込¥846
当日出荷
2種類のニューセラミックパウダー配合により、界面活性剤では除去できない強固な油膜にガッチリ食い込んでしっかり掻き取ります。ガラスコーティングの下地処理にオススメです。
また、ワイパーのビビリ防止にも効果を発揮します。手になじむ専用スポンジ付き。
適合油膜
付属品専用スポンジ
危険物の類別非危険物
1本(270g)
¥699
税込¥769
当日出荷
コーティング被膜を傷めない中性タイプ。
ガラス系やポリマー系のプロ施工コーティングをはじめ、市販のボディコーティング剤やワックスのメンテナンスにまで幅広く使えます。
泡立ち性能を飛躍的に向上させた新開発の専用スポンジを付属し、驚くほど豊かでキメ細かな泡立ちも実現。
合成系の洗浄成分は一切使用せず、植物性の天然素材だから環境にも優しい。
ノーコンパウンドタイプ。
用途自動車ボディの洗浄用
トラスコ品番820-6925
希釈倍率約80倍
液性中性
性質ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全塗装色
1本(750mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホイール表面に超防汚被膜を形成することで、ブレーキダストの付着を防ぎ、きれいなホイールの状態を長期間をキープする専用のホイールコーティング剤。ナノレベルの突起状コーティングが水滴やブレーキダストのこびりつきを抑制、ホイールが劇的に汚れにくくなります。ホイールを洗浄して水分を拭き取り、付属の下地処理シートで油分を脱脂したらスプレーして乾燥させるだけ。スプレー後の拭き取りは不要です。これ1本でホイール8本分施工できます。
セット内容スプレー(200mL)、下地処理シート(8枚入り)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ヘッドライト、ウインカー、バイザーなど、経時劣化で透明感を失ってしまった透明樹脂パーツに塗り込むだけで、新品のような透明感、鮮やかなカラーが復活します。
「クリスタルブルーコーティング」の効果で黄ばんだ透明樹脂も美しく仕上がります。
シリコーンオイル等による一時的なツヤ出し剤とは違い、樹脂パーツ表面に薄く硬いガラス状のコーティング被膜を形成し、仕上がりの美しさが6ヶ月以上持続します。
同時に優れた撥水性能も発揮し、樹脂自体の劣化も防止できます。
用途ヘッドライト、テールランプ、ウインカーの保護用
付属品専用スポンジ2個、保護手袋1枚
トラスコ品番799-7515
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量8mL
危険物の性状非水溶性
1個(8mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
布シートの汚れを防ぐ、繊維用強力コート剤。
布シートにスプレーしスポンジで塗り広げることで特殊フッ素ポリマーが繊維に浸透・吸着。
水性汚れから油汚れまでコーティング効果で汚れにくくし、シミやニオイの元を徹底ガードします。
吸着アクセレーターの働きで、摩耗に強く、約3カ月の耐久性を発揮します。
危険物の類別非危険物
1個(170mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
車内のタッチパネル等を2種類のフッ素化合物の効果で汚れがつきにくく、取れやすい防汚性と指すべり性を発揮します。
使い方は、サッと塗って乾かすだけのカンタン作業で、塗るタイプなので3D曲面にも施工可能です。
用途ガラス及び光沢樹脂パーツの汚れ付着防止用。
トラスコ品番242-7422
セット内容コーティング剤1個、施工用スポンジ1個、クリーニングクロス1枚
材質成分:フッ素系溶剤、フッ素化合物
容量(mL)4
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード