4ページ目:

478件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絞り弁・チェック弁付絞り弁(ネジ接続形) ダイキン工業絞り弁・チェック弁付絞り弁(ネジ接続形)ダイキン工業
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類流量制御弁
加湿ストリーマ空気清浄機 (カームベージュ) ダイキン工業加湿ストリーマ空気清浄機 (カームベージュ)ダイキン工業
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
ストリーマー搭載。ウイルス対策、ダニなどのハウスダスト対策・カビ対策・花粉対策やニオイ対策としてお勧め。空気清浄機能はもちろん、加湿機能もあり。スタイリッシュでコンパクトなスリムタワー型。
交換プリーツフィルター ダイキン工業交換プリーツフィルターダイキン工業
21,980税込24,178
1枚
3日以内出荷
交換目安約1年材質(ろ材)不織布
オイルコン用主機通信用拡張ボード ダイキン工業オイルコン用主機通信用拡張ボードダイキン工業
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
マイナールーブ制御ユーロカード形ドライバ ダイキン工業マイナールーブ制御ユーロカード形ドライバダイキン工業
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
マニホールドブロック ダイキン工業マニホールドブロックダイキン工業
27,980税込30,778
1個
60日以内出荷
ロータパック ダイキン工業ロータパックダイキン工業
389,800税込428,780
1個
当日出荷から30日以内出荷
電磁パイロット切換弁 ダイキン工業電磁パイロット切換弁ダイキン工業
68,980税込75,878
1個
80日以内出荷
絞り弁 ダイキン工業絞り弁ダイキン工業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
デセラレーション弁 ダイキン工業デセラレーション弁ダイキン工業
49,980税込54,978
1個
110日以内出荷
シート形電磁操作弁 ダイキン工業シート形電磁操作弁ダイキン工業
25,980税込28,578
1個
70日以内出荷から80日以内出荷
小形単段ベーンポンプ ダイキン工業小形単段ベーンポンプダイキン工業
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
交換用フィルターセット ダイキン工業交換用フィルターセットダイキン工業
30,980税込34,078
1セット
4日以内出荷
ACBC10Y-S用の交換用フィルターセットです。
適合機種ACBC10Y-S交換目安2年に1回
チタンアパタイトフィルター ダイキン工業チタンアパタイトフィルターダイキン工業
3,198税込3,518
1枚
4日以内出荷
交換目安約1年関連資料(0.6MB)
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
31,980税込35,178
1個
90日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
SUASP1BS用延長ダクト ダイキン工業SUASP1BS用延長ダクトダイキン工業
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷から12日以内出荷
適合機種SUBSP1CS、SUBSP1CT、SUBSP2BU、SUBSP3AU、SUBDP2BU、SUBDP3AU、SUKDP3AU、SUKDP5AUダクト径(Φmm)125
絞り弁・チェック弁付絞り弁(ガスケット取付形) ダイキン工業絞り弁・チェック弁付絞り弁(ガスケット取付形)ダイキン工業
21,980税込24,178
1台
翌日出荷から60日以内出荷
仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。バルブ種類流量制御弁
バイオ抗体フィルター ダイキン工業バイオ抗体フィルターダイキン工業
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
適合機種ACM556A-WRoHS指令(10物質対応)対応
ルームエアコン RXシリーズ 室内機・室外機セット ダイキン工業ルームエアコン RXシリーズ 室内機・室外機セットダイキン工業
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷
季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。プレミアム冷房しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。さらら除湿(リニアハイブリッド方式)季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。シーンに合わせて、2つの自動運転を使い分け。節電自動運転(温度・しつどコントロール)〈NEW〉室内が設定温度・しつどに到達し安定すると、消費電力を抑えて運転します。AI快適自動運転AIが好みの運転を記憶学習。快適な自動運転を行います。冬の加湿に、給水いらずのうるおい加湿。無給水加湿(うるる加湿)屋外の空気から集めた水分を暖めながらお部屋にお届け。冬のお部屋がうるおいます。エアコン内部を水で洗浄水内部クリーン(加湿水・結露水洗浄)加湿水・結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。
仕様【高低差】最大12mホワイト種類【冷媒】R32配管長尺配管15m(チャージレス15m)電源タイプ室内電源タイプ地球温暖化係数(GWP)675
横型冷凍ストッカー ダイキン工業横型冷凍ストッカーダイキン工業
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
食品をたっぷりと冷凍保管! 飲食店、コンビニエンスストア、農家など、さまざまな場所でご使用いただけます。 冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。 ●-23℃での保管可能! 保管できる食材の幅も広がり、長期間保管できます。 ●省エネルギー! 省エネで日々の電気代も節約!前モデルに比べ年間消費電力量を約33%削減※ (※:60Hzにて前モデルLBFD4AAS(870kWh/年)と新モデルLBFG4AS(585kWh/年)との比較) ●ラインアップ豊富! 150Lから750Lタイプまで幅広い品ぞろえ保管量に合わせてお選びいただけます。
用途冷凍保管使用周囲湿度80%RH以下周囲温度(℃)10 ~ 35庫内温度(℃)ー23以下関連資料商品チラシ(2.91MB)
スポットエアコンクリスプ 標準タイプ 2人用 ダイキン工業スポットエアコンクリスプ 標準タイプ 2人用ダイキン工業
299,800税込329,780
1台
欠品中
冷媒R407C採用。キャスター付きですので作業場所に合わせて移動も簡単です。風量の強←→弱2段切換が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。直接雨のかからない軒下や湿気の多い所でも設置可能です。(雨ざらしになる所への設置は避けてください)
仕様●冷風吹出温度差(deg):9.2/9.0(強)(50/60Hz)●定格冷房エネルギー消費効率:1.59/1.45(50/60Hz)質量(kg)79電源(V)3相200(50/60Hz)定格消費電力(W)1.57/2.00(50/60Hz)フィルター樹脂ネット外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1295×490×590保護装置逆相保護装置/過電流継電器/圧縮保護サーモスタット/着霜防止サーモスタット/圧縮機保護タイマー/圧力開閉器力率76.3/87.1%(50/60Hz)電動機出力(kW)0.9圧縮機全密閉形ロータリー式始動電流(A)21/20(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)5.9/6.6冷房能力(kW)2.5/2.9(50/60Hz)
エアコンVXシリーズ ダイキン工業エアコンVXシリーズダイキン工業
169,800税込186,780
1セット
9日以内出荷
換気できるエアコンです。無線LAN接続でスマホから操作も可能です。結露水を利用して、熱交換器を洗浄。
電源(V)単相100
中圧ベーンポンプ ストレートベーンタイプ ダイキン工業中圧ベーンポンプ ストレートベーンタイプダイキン工業
129,800税込142,780
1台
当日出荷
ストレートベーンタイプ構造で、小型、軽量です。
最低使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
ピストンポンプ ポンプ取付金具 ダイキン工業ピストンポンプ ポンプ取付金具ダイキン工業
7,298税込8,028
1台
当日出荷
本体V15型用です。
用途ピストンポンプV15シリーズ固定用です。トラスコ品番855-0799適合機種V15型
HFC冷媒 R-32(10kg) NRC容器 ダイキン工業HFC冷媒 R-32(10kg) NRC容器ダイキン工業
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
HFC-32(R-32) は環境性/エネルギー効率/安全性/経済性の観点でバランスの取れた空調用冷媒です。オゾン層破壊係数(ODP)※1 がゼロ、地球温暖化係数(GWP)※2 が 675 であるため、従来冷媒のR-410A やHCFC-22(R-22)に比べて環境への影響が低減されます。GWP はR-410A と比べ、約68%低減。R-32 は R-22 や R-410A に比べて 1.5 倍の冷凍能力を有します。このような特性から、夏場の電力需要ピーク時の電力不足の緩和にも寄与します。冷媒の安全性を規定する国際規格(ISO817:2014)では、R-32 の燃焼性区分は微燃性 (Class 2L:最も弱い燃焼性区分) に区分されています。空調機器での使用に関しては、リスクアセスメントを実施した上、安全に使用できることを確認しています。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
用途HFC-32 は液化高圧ガスです。ご使用前に必ずメーカー発行の SDS および梱包箱に記載の注意事項をお読み下さい。径(Φmm)口金:5/16フレア(1/2UNF-20) ※R410冷媒NRC と同等梱包内容NRC 容器(Non-Refillable Cylinder) サイフォン管付き
置台 ダイキン工業置台ダイキン工業
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
空気清浄機の安定性を高める置台です。小さなお子様などがいるご家庭におすすめです。
適合機種ACK555A-W(ーT)(ーC)
油圧ユニット エコリッチR ダイキン工業油圧ユニット エコリッチRダイキン工業
409,800税込450,780
1台
30日以内出荷
油圧とインバーター技術の融合を実現しました。 保圧あるいは待機時の消費電力を50%削減しました。(メーカー製品比) インバーター技術により、油温上昇の抑止や低騒音も実現しました。 日本油空圧学会技術開発賞を受賞しました。 日本機械工業連合会会長賞を受賞しました。
手動操作弁(ねじ取付形) ダイキン工業手動操作弁(ねじ取付形)ダイキン工業
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り替える方向制御弁です。高圧時でもハンドル操作が容易にできます。
取付方式ねじ呼び径3/8最大流量(L/min)25最高使用圧力(MPa)13.7RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍ストッカー ダイキン工業冷凍ストッカーダイキン工業
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。上扉は便利な2ドア式です。
用途冷凍食品の冷凍保管用付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書許容荷重(kg)【バスケット】3.5使用温度範囲(℃)10~35電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)1.9外装カラー鋼板(ホワイト)温度調節ダイヤル式(1~8)冷媒R290電源プラグ2断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)庫内温度(℃)-23以下霜取方法手動霜取りバスケット(個)2使用周囲湿度(%RH)80
冷凍ストッカー ダイキン工業冷凍ストッカーダイキン工業
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。
用途冷凍食品の冷凍保管用付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書質量(kg)83許容荷重(kg)【バスケット】3.5使用温度範囲(℃)10~35間口(mm)1800電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)50Hz:123/60Hz:132電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×743×852外装カラー鋼板(ホワイト)温度調節ダイヤル式(1~8)冷媒R290電源プラグ2断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)庫内温度(℃)-23以下霜取方法手動霜取りバスケット(個)1定格内容積(L)542使用周囲湿度(%RH)80
インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形) ダイキン工業インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形)ダイキン工業
569,800税込626,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
好評の高精度温度制御:好評の高精度±0.1℃油温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃油温制御を実現。高い省エネ率を実現:ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。環境負荷低減:鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。
用途工作機械…マシニングセンタ・NC旋盤・研削盤・NC専用機・NC放電加工機など、産業機械…成形機、プレスなど性能輸送振動:上下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5~100Hz掃引/5min)保護構造IP2X使用範囲(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘度(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内外装色アイボリーホワイト保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、再起動防止タイマー、低室温保護サーミスタ、高油温保護サーミスタ、低油温保護サーミスタ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管サーミスタ、凝縮器サーミスタ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式、圧縮機保護サーモスタット、過熱防止サーモスタット(-Hのみ)、空焚防止スイッチ(-Hのみ)主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度RoHS指令(10物質対応)対応供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz操作回路電圧(V)DC12/24
ダイレクト形 電磁比例切換弁 ダイキン工業ダイレクト形 電磁比例切換弁ダイキン工業
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
4方向の比例切換弁ですので、アクチュエータの往復行程の制御が可能です。 本弁単独で、ショックレス切換弁として使用できます。 比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例切換弁です。
付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本質量(kg)3.1形式電磁比例切換弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]接続方式ガスケット取付形定格流量(L/min)30圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:2.5[25]適合流体石油系作動油
スタック形 減圧形圧力補償弁(KSP用) ダイキン工業スタック形 減圧形圧力補償弁(KSP用)ダイキン工業
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
KSP弁と組み合わせて使用することにより、圧力補償付の比例流量制御が可能です。
質量(kg)2形式モジュラースタック形減圧形圧力補償弁呼び径1/4最大流量(L/min)35最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]圧力(MPa[kgf/cm2])差圧記号:1.5[15]制御ポートA、Bポート
ダイレクト形電磁比例絞り弁 ダイキン工業ダイレクト形電磁比例絞り弁ダイキン工業
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例絞り切換弁です。 圧力補償弁と専用ドライバとの組み合わせにより、高精度の比例流量制御を行うことができます。 LEMS弁は、スタック取付形で、専用の減圧形圧力補償弁(MGS)と組み合わせ、電磁操作弁の下にスタック取付することにより、Pポートのメータイン制御、またはTポートのメータアウト制御が高精度で比例流量制御できます。
形式スタック形電磁比例絞り弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]定格流量(L/min)25圧力(MPa[kgf/cm2])Tポート許容排圧:2.5[25]制御ポートPポートコネクタ取付方向DIN:下側、差動トランス:下側
シート形電磁操作弁 ダイキン工業シート形電磁操作弁ダイキン工業
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
仕様リーク量:0.25cm3/min以下付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本質量(kg)0.97形式Jシリーズシート形電磁操作弁呼び径1/8最大流量(L/min)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]接続方式ガスケット取付形適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240
C2形電磁比例低圧リリーフ弁(C2RLP形) ダイキン工業C2形電磁比例低圧リリーフ弁(C2RLP形)ダイキン工業
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
ノーマルオープン形で、外部よりパイロット流量を内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。
仕様ドレン記号:内部ドレン形質量(kg)6.4形式C2形電磁比例低圧リリーフ弁呼び径3/8最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])(外部パイロット圧力)21[210]記号DINコネクタ取付方向 上側接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~7[~70]流量(L/min)外部パイロット:0.5~0.6適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油ソレノイド記号仕様:DC24Vソレノイド
04シリーズスタック形 直動形A、Bポートリリーフ弁 ダイキン工業04シリーズスタック形 直動形A、Bポートリリーフ弁ダイキン工業
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
04シリーズスタック形の直動形A、Bポートリリーフ弁です。
質量(kg)6.5形式モジュラースタック形直動形リリーフ弁(サージ圧力吸収弁)呼び径1/2最大流量(L/min)、ポート穴通過:300最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])7~35[70~350]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油制御ポートBポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転3[30]/1回転
02シリーズスタック形 低圧減圧弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 低圧減圧弁ダイキン工業
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
02シリーズスタック形の低圧減圧弁です。
仕様ドレン記号:内部ドレン形質量(kg)1.4形式モジュラースタック形低圧減圧弁呼び径1/4最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.15~3.5[1.5~35]取付方向圧力調整ねじ:Bポート側調整適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油制御ポートPポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転0.89[8.9]/1回転
直動形リリーフ弁(リモートコントロール用CR形) ダイキン工業直動形リリーフ弁(リモートコントロール用CR形)ダイキン工業
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
質量(kg)1形式直動形リリーフ弁呼び径1/4最大流量(L/min)3適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油制御ポートPポート制御
03シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト) ダイキン工業03シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト)ダイキン工業
2,998税込3,298
1式
翌日出荷
03シリーズスタック弁の取付ボルトです。
入数4本ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])13~15[130~150])