カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • モノタロウ(2)
  • SMC(203)
  • ParkerTAIYO(131)
  • ホンダ(65)
  • 三菱ふそう(53)
  • KTC(35)
  • オカムラ(岡村製作所)(32)
  • SPARKFUN(26)
  • be quiet!(26)
  • KITO(キトー)(20)
  • エスコ(18)
  • SIEMENS(18)
  • コクヨ(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • ラスタバナナ(13)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • マイクロソフト(10)
  • Dynabook(10)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「be03」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 02シリーズスタック弁 バイパスブロック ダイキン工業

    02シリーズスタック弁 バイパスブロック

    ダイキン工業
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    02シリーズスタック弁のバイパスブロックです。
    質量(kg)0.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    45,950税込50,545
    1台
    10日以内出荷から45日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途AC電源用
  • 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    91,400税込100,540
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
  • 電磁操作弁付リリーフ弁 ダイキン工業

    電磁操作弁付リリーフ弁

    ダイキン工業
    99,980税込109,978
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
  • 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    70,900税込77,990
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
  • 圧力制御弁電磁弁付リリーフ弁 ダイキン工業

    圧力制御弁電磁弁付リリーフ弁

    ダイキン工業
    99,980税込109,978
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
  • 方向制御弁Ⅰ耐圧防爆電磁弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ耐圧防爆電磁弁

    ダイキン工業
    310,300税込341,330
    1台
    80日以内出荷
    公益社団法人産業安全技術協会の工場電気設備防爆指針に基づき設計された弁です。
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    75,980税込83,578
    1個
    91日以内出荷
関連キーワード
油圧バルブカテゴリ