方向制御弁Ⅰ耐圧防爆電磁弁
公益社団法人産業安全技術協会の工場電気設備防爆指針に基づき設計された弁です。
- 仕様
- デザイン番号:20
- 種類
- 耐圧防爆形電磁操作弁
- 呼び径
- 3/8
- 最大流量(L/min)
- 76
- 最高使用圧力(MPa)
- 21
- 接続方法
- ガスケット取付形
- 防爆構造
- 耐圧防爆構造(d2G4)
- 適合流体
- 石油系作動油/水・グリコール系作動油
- 許容背圧(MPa[kgf/cm2])
- 7
- 最高切換頻度(min-1)
- 60
- 内容量
- 1台
注意
※適用流体は、石油系作動油および水・グリコール系作動油を使用してください。※アース配線は、端子箱内部のソレノイドのアース端子に接続ください。
※通電時の保守においては、端子箱カバーを開けないでください。
※通電停止時の保守においては、特に電気回路の安全性を確認してください。
※画像は代表画像を使用しています。
全12種類を絞り込む
作動方式
電源電圧(V)
スプール形式
方向制御弁 の新着商品
カテゴリ























