カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(23)
絞り込み
ブランド
  • ASUS(エイスース)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(89)
  • AOHI(アオハイ)(13)
  • D'Addario(16)
  • Festo(10)
  • KTC(29)
  • omron(オムロン)(96)
  • RS PRO(39)
  • StarTech.com(13)
  • VISHAY(44)
  • エレコム(14)
  • カナレ電気(10)
  • ゴールドメダル(12)
  • サンエス(95)
  • スズキ(11)
  • ダイヤトレンド(17)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • 日本製線(10)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br10e」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶モニタ  32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWG ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWG

    ASUS(エイスース)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    ・4K(3840×2160)TrueBlack光沢白色有機ELパネルを採用した32インチゲーミングモニター。4K/165HzとFHD/330Hzの切替が可能な柔軟なデュアルモードに対応。・独自開発の新TrueBlack光沢パネルが、曇りのないクリアな表面と驚くほどシャープな映像を実現。・ASUSの「有機EL Care Pro」機能はNeo近接センサーによりユーザーの不在を正確に検知し、自動で黒画面に切り替えて焼き付きリスクを軽減します。・DisplayWidget Centerを使えば、マウス操作で「有機EL Care Pro」機能へのアクセスやモニター設定の調整が簡単に行えます。・VESA DisplayHDR 400 True Black対応、DCI-P3 99%の広色域、10ビットの正確な色表現、ΔE<2の高精度な色差により、HDR性能が際立ち、写真・映像編集に理想的なモニターです。・新たに搭載されたAIアシスタントが、Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost、AI Visualなどの機能により、ゲーム体験をさらに高めます。・DisplayPort 1.4(DSC)、HDMI 2.1、15W給電対応のUSB-Cなど、充実した接続端子を搭載。
    質量(kg)7.3サイズ(inch)32表面処理Glossy消費電力使用時 :44 W、スタンバイ時 :<0.5W、電圧 :100-240V 50/60Hz型番XG32UCWG寸法(cm)71.4×57.9×27.4機能GamePlus、Game Visual、VRR Technology:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、DisplayWidget:DisplayWidget Center、GameFast Input technology、Shadow Boost、Aspect Control、A.I. Assistant Technology:AI Visual、A.I. Assistant Technology:Dynamic Crosshair、A.I. Assistant Technology:Dynamic Shadow Boost角度調整範囲【チルト】+20° ~ -5°【スウィーベル】+15° ~ -15°コントラスト比1500000:1(標準)最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル信号周波数 :UHD Mode:HDMI: 27~255kHz (H) / 48~165Hz (V)、DP/Type-C: 386~386kHz (H) / 48~165Hz (V)・FHD Mode:HDMI: 27~255kHz (H) / 48~330Hz (V)、DP/Type-C:425~425kHz (H) / 48~330Hz (V)入出力端子DisplayPort 1.4 DSC、HDMI(v2.1)、USB-C(DP Alt Mode)、USB-A(USB 3.2 Gen 1)、イヤホンジャックパネル駆動方式WOLED対応VESA規格100×100mm
  • 液晶モニタ  32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWMG ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWMG

    ASUS(エイスース)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌々日出荷
    ・4K(3840×2160)TrueBlack光沢白色有機ELパネルを採用した32インチゲーミングモニター。4K/240HzとFHD/480Hzの切替が可能な柔軟なデュアルモードに対応。・独自開発の新TrueBlack光沢パネルが、曇りのないクリアな表面と驚くほどシャープな映像を実現。・ASUSの「有機EL Care Pro」機能はNeo近接センサーによりユーザーの不在を正確に検知し、自動で黒画面に切り替えて焼き付きリスクを軽減します。・DisplayWidget Centerを使えば、マウス操作で「有機EL Care Pro」機能へのアクセスやモニター設定の調整が簡単に行えます。・VESA DisplayHDR 400 True Black対応、DCI-P3 99%の広色域、10ビットの正確な色表現、ΔE<2の高精度な色差により、HDR性能が際立ち、写真・映像編集に理想的なモニターです。・新たに搭載されたAIアシスタントが、Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost、AI Visualなどの機能により、ゲーム体験をさらに高めます。 。・DisplayPort 1.4(DSC)、HDMI 2.1、15W給電対応のUSB-Cなど、充実した接続端子を搭載
    付属品DisplayPortケーブル、マイクロファイバークロス、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROGステッカー、USB 3.2ケーブル、VESA mount kit、保証書質量(kg)7.3電源100-240V表面処理グロッシー寸法(cm)71.4×57.9×27.4機能GamePlus、Game Visual、VRR テクノロジー:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、ディスプレイウィジェットセンター、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost、アスペクトコントロール、A.I. Assistant テクノロジー:AI Visual/Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost角度調整範囲【チルト】上20°~下5°【スウィーベル】左右15°コントラスト比1500000:1(標準)画素ピッチ0.182mm最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度0.03ms(GTG)視野角(左右:上下)178°/178°スロットケンジントンセキュリティースロット搭載高さ調節0~80mmRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)1300(HDR・Peak)走査周波数デジタル:水平/垂直 4K mode:HDMI:27~255kHz(H)/48~240Hz(V)、DP/Type-C:510~510kHz(H)/48~240Hz(V)、FHD mode:HDMI:27~255kHz(H)/48~480Hz(V)、DP/Type-C:510~510kHz(H)/48~480Hz(V)入出力端子DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2、USB-C×1(DP Alt Mode)、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ31.5型パネル駆動方式WOLED最大表示色約10億7370万対応VESA規格100mm×100mm
  • ASUS PRIME B840-PLUS WIFI デスクトップ マザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS PRIME B840-PLUS WIFI デスクトップ マザーボード

    ASUS(エイスース)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    ・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、8+2+1電源ソリューション、6層PCB。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット × 1、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen4、1× USB 10Gbps Type-Cリア、1× USB 5Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 4.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 6E。・DIY フレンドリー: Q-Antenna, Q-LED、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard。・ ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護のためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
    外寸(mm)353×273×68機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION 3、DIGI+ VRM、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot Core+、Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-Slot、Q-LED Core、ASUS Thermal Solution、Flexible M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11/Windows 10 64bitオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layersRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.3USBタイプRear USB(Total 8 ports):2 × USB 10Gbps port(s)(1 × Type-A + 1 × USB Type-C)、2 × USB 5Gbps ports(2 × Type-A)、4 × USB 2.0 ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 5Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max.5V/3AWi-FiWi-Fi 6E、2×2 Wi-Fi 6E (802.11ax)、Supports 2.4/5/6GHz frequency bandストレージSupports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4/×2 mode)、AMD B840 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 3.0 ×4 mode、4 × SATA 6Gb/s ports、 Specifications vary by CPUtypes、AMD RAID×pert2 Technology、Ryzen 9000 Series Processors: RAID 0/1/5/10、Ryzen 8000 Series Processors: RAID 0/1、Ryzen 7000 Series Processors: RAID 0/1/10内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports ma×. 8K@30Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 2+、Power Saving、ASUS Driver Hub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、ASUS CPU-Z、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
  • 液晶モニタ   27インチ 1440p QD-OLED/Neo近接センサー/ASUS OLED Care Pro/3年保証 XG27AQDMES ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 27インチ 1440p QD-OLED/Neo近接センサー/ASUS OLED Care Pro/3年保証 XG27AQDMES

    ASUS(エイスース)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    ・27インチQHD(2560 x 1440)QD-OLEDゲーミングモニター、リフレッシュレート240Hz、応答時間0.03ms。・ASUS OLED Care Proは、ユーザーが不在時に正確に検知するNeo近接センサーを搭載し、焼き付けのリスクを減らすために黒画面に切り替わります。・99%のDCI-P3の高域、真の10ビットカラー、そしてDelta E<2色差で驚異的なHDR性能を実現しています。・ASUS専用のDisplayWidget Centerアプリケーションにより、ユーザーはマウスでOLED Care Proの機能に簡単にアクセスし、モニター設定を調整できます。・ROG GamingのAI技術とAI搭載の機能により、ユーザーのゲーム体験を向上させます
    消費電力(W)25以下電源100-240V角度(°)チルト:上20~下5、スウィーベル:左右25、ピボット:90~-90サイズ(inch)27表面処理Anti-Reflection型番XG27AQDMES機能GamePlus/Game Visual/VRR テクノロジー: Adaptive-Sync/Extreme Low Motion Blur/ディスプレイウィジェットセンター/GameFast Input テクノロジー/Shadow Boost/アスペクトコントロール/A.I. アシスタントテクノロジー:AI Visual/Dynamic Crosshair/Dynamic Shadow Boostコントラスト比1500000:1解像度2560×1440VESAマウント(mm)100×100スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載高さ調整範囲(mm)0~110RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数[デジタル:水平/垂直] HDMI: 30~410 KHz (H) / 48~240Hz (V)、DP: 410~410 KHz (H) / 48~240Hz (V)待機時消費電力(W)0.5以下入出力端子DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI (v2.1)×2(FRL)、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.1×50.3×18.8(スタンド含む)パネル駆動方式QD-OLEDフリッカーフリー搭載
  • 液晶モニタ 27インチ  タンデムOLED/280 Hz/Neo 近接センサー/ASUS OLED Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQWMG ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 27インチ タンデムOLED/280 Hz/Neo 近接センサー/ASUS OLED Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQWMG

    ASUS(エイスース)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    ・リフレッシュレート280Hz、応答速度0.03msの26.5インチ QHD(2560×1440)TrueBlack Glossy WOLEDゲーミングモニター。・新しいタンデム有機ELテクノロジーにより、前世代のWOLEDパネルに比べてピーク輝度が15%向上、色域が25%拡大、OLEDの寿命が60%向上。・曇りのないクリアな画面と驚くほどシャープな映像を実現するTrueBlack Glossyパネルを採用。・VESA Display HDR 500 True Black準拠、DCI-P3カバー率99.5%、10-bitカラー、Delta E<2の色差により、驚異的なHDR性能を実現。・Neo 近接センサーを搭載したASUS OLED Care Proがユーザーが離れたことを正確に検知し、黒い画面に切り替えて焼き付きのリスクを低減。・DisplayWidget Centerを使ってマウス1つでOLED Care Pro機能にアクセスし、モニター設定を調整
    仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右45°、高さ調節 0~110mm、縦回転(ピボット) +90°~-90°●バックライト:WOLED●パネル種類:TandemWOLED●画素ピッチ:0.229mm●視野角:178°(H)/178°(V)●最大輝度:1500cd/m2(HDRPeak)●応答速度:0.03ms(GTG)●最大表示色:約'10億7370万色●広色域:ColorSpace(DCI-P3):99.5%●HDR(HighDynamicRange):搭載/VESADisplayHDRTrueBlack500●フリッカーフリー搭載"電源(V)100-240消費電力(W)使用時:26.8以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理グロッシー型番XG27AQWMG寸法(cm)60.5×50.0×18.8(スタンド含む)機能GamePlus、GameVisual、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ExtremeLowMotionBlur、ディスプレイウィジェットセンター、GameFastInputテクノロジー、ShadowBoost、アスペクトコントロール、A.I.アシスタントテクノロジー:AIVisual、/DynamicCrosshair、/DynamicShadowBoost最大解像度2560×1440スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~480KHz(H)/41~280Hz(V)、DP:480~480KHz(H)/41~280Hz(V)入出力端子DisplayPort1.4DSCx1、HDMI(v2.1)x2(FRL)、2xUSB3.2Gen1Type-A、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ26.5型対応VESA規格100mm×100mm
  • 液晶モニタ   34インチ フィルム採用34インチタンデムRGB QD-OLED/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 XG34WCDMS ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 34インチ フィルム採用34インチタンデムRGB QD-OLED/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 XG34WCDMS

    ASUS(エイスース)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    ・34インチ WQHD QD-OLED 1800R モニター、280Hzリフレッシュレート、GTG応答時間0.03ms。・RGBストライプピクセルOLEDパネルは、鮮明で鮮明なテキストエッジ、正確な色再現、高品質な動的表示性能を実現するRGBサブピクセル配置を備えています。・BlackShieldフィルムはパネルの硬度を2.5倍向上させ、前世代のQD-OLEDパネルと比べて黒のレベルを最大40%向上させます。・VESA DisplayHDR 500 True Black準拠、99%のDCI-P3色域、真の10ビットカラー、そしてDelta E<2色差を備え、驚異的なHDR性能を実現し、写真や動画編集に最適です。・ASUS OLED Care ProはNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが不在時に正確に検知し、焼き付きリスクを減らすために黒画面に切り替わります。・DisplayWidget Centerは自動ファームウェアアップデートを提供し、設定を任意のデバイスにエクスポート・インポートしたり、プロ配信者の設定をコピーしたり簡単にできます。・豊富な接続オプションには、DisplayPort 1.4 DSC、HDMI 2.1、USB-C(15ワットパワーデリバリー)があります
    消費電力(W)34以下電源100-240V角度(°)チルト:上20~下5、スウィーベル:左右25サイズ(inch)34表面処理Anti-Reflection型番XG34WCDMS機能GamePlus/Game Visual/VRR テクノロジー:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible/Extreme Low Motion Blur/ディスプレイウィジェットセンター/GameFast Input テクノロジー/Shadow Boost/KVM Switch/A.I. アシスタントテクノロジー:AI Visual/Dynamic Crosshair/Dynamic Shadow Boostコントラスト比1500000:1解像度3440×1440VESAマウント(mm)100×100スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載高さ調整範囲(mm)0~110RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9走査周波数[デジタル:水平/垂直] DP:89KHz to 463KHz (H) / 60Hz to 280Hz (V)、HDMI:89KHz to 463KHz (H) / 60Hz to 280Hz (V)、Type-C:89KHz to 463KHz (H) / 60Hz to 280Hz (V)待機時消費電力(W)0.5以下入出力端子DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI (v2.1)×2(FRL)、USB-C×1 (DP Alt Mode & PD 15W)、USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)81.28×54.53×18.04(スタンド含む)パネル駆動方式QD-OLEDフリッカーフリー搭載
  • 液晶モニタ   27インチ 1440p TrueBlack Glossy白色有機ELパネル/近接センサー/有機EL Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQDMG ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 27インチ 1440p TrueBlack Glossy白色有機ELパネル/近接センサー/有機EL Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQDMG

    ASUS(エイスース)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    ・26.5インチQHD(2560 x 1440)TrueBlack Glossy WOLEDゲーミングモニター、240Hzリフレッシュレート、0.03msの応答速度。・ASUS OLED Care Proは、ユーザーが不在時に正確に検知するNeo近接センサーを搭載し、焼き付けのリスクを減らすために黒画面に切り替わります。・VESA DisplayHDR 400 True Black準拠、99%のDCI-P3ガマット、真の10ビットカラー、そしてDelta E <2色差を実現し、驚異的なHDR性能を実現しています。・ASUS専用のDisplayWidget Centerアプリケーションにより、ユーザーはマウスでOLED Care Proの機能に簡単にアクセスし、モニター設定を調整できます。・ROG GamingのAI技術とAI搭載の機能により、ユーザーのゲーム体験を向上させます
    付属品DisplayPort ケーブルHDMI ケーブルマイクロファイバークロス電源コードクイックスタートガイドROG ポーチROG ステッカーUSB TypeB to A ケーブルVESA mount kit保証書仕様【広色域】Color Space (DCI-P3) : 99%質量(kg)6.6、8.6(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時:26.8以下、スタンバイ時:0.5以下機能GamePlusGame VisualVRR テクノロジー: Adaptive-SyncExtreme Low Motion BlurディスプレイウィジェットセンターGameFast Input テクノロジーShadow BoostアスペクトコントロールA.I. アシスタントテクノロジー:AI Visual/Dynamic Crosshair/Dynamic Shadow Boost角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右45°、縦回転(ピボット):+90°~-90°コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.229mm最大解像度2560×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証(パネル焼付き保証含む)視野角178°(H)/178°(V)応答速度0.03ms(GTG)スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載画面サイズ26.5高さ調整範囲(mm)0~110RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWOLED最大輝度(cd/m2)1300(HDR Peak)走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~400 KHz (H) / 48~240Hz (V)、DP: 400~400 KHz (H) / 48~240Hz (V)入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4 DSC x 1HDMI (v2.1) x 2 (FRL)2x USB 3.2 Gen 1 Type-A3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)60.5×50.0×18.8(スタンド含む)パネル種類WOLED表面仕様グロッシー最大表示色約10億7370万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mmリフレッシュレート(Hz)240応答時間(ms)0.03HDR対応搭載/VESA DisplayHDR True Black400
  • 液晶モニタ  26.5インチ 4K量子ドット有機ELパネル/OLED Anti-Flicker 2.0/カスタムヒートシンク/OLED Care Pro/3年保証 XG27UCDMG ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 26.5インチ 4K量子ドット有機ELパネル/OLED Anti-Flicker 2.0/カスタムヒートシンク/OLED Care Pro/3年保証 XG27UCDMG

    ASUS(エイスース)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    ・26.5インチ 4K (3840 x 2160) 量子ドット有機EL ゲーミングモニター、240Hzリフレッシュレート、0.03ms応答時間。・最新の第4世代量子ドット有機ELテクノロジーにより、より鮮明な画像とクリアなテキストを提供し、前世代有機ELよりも長寿命を実現。・OLED Anti-Flicker 2.0テクノロジーは、新しい輝度補正アルゴリズムを採用し、前世代パネルと比較してちらつきを20%削減し、快適な視聴を保証。・新しいASUS OLED Care Pro機能はNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが離れたときに正確に検出し、黒画面に切り替えて焼き付きリスクを低減。・VESA Display HDR 400 True Black準拠、99%DCI-P3、10-bitフルカラー、Delta E<2の色差により、驚異的なHDR性能を実現、画像や動画編集に最適。・DisplayWidget Centerにより、ユーザーはマウスを使用してOLED Care Pro機能に簡単にアクセスし、モニター設定を調整可能。・DisplayPort 1.4、HDMI 2.1、90W給電対応USB-C(DP Altモード)、USBバブ、イヤホンジャックなど幅広い接続オプションを搭載
    付属品DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROG ステッカー、USB 3.2ケーブル、USB-Cケーブル、VESA mount kit、保証書仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●質量(本体・パッケージ込)(kg):10.3●搭載技術/機能:色精度:△E< 2、GamePlus、ブルーライト低減、HDCP Support:2.2、Game Visual、VRR テクノロジー:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、HDRモード、Shadow Boost、ディスプレイウィジェットセンター、PIP (PBP) テクノロジー、アスペクトコントロール、KVM スウィッチ質量(kg)7.44電源(V)100~240表面処理アンチグレア型番XG27UCDMG角度調整範囲上下角度調節 (チルト)上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右45°、縦回転(ピボット)+90°~-90°コントラスト比1500000:1解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカーなし色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)0~120RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数アナログ:水平/垂直 - デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~590KHz (H) / 48~240Hz (V)、DP/Type-C: 30~590KHz (H) / 48~240Hz (V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2、USB-C(DP ALT mode & PD 90W)/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.30×50.94×16.87(スタンド含む)モニターサイズ26.5インチ、画素ピッチ:0.15525 mm、視野角:178°(H) / 178°(V)、最大輝度:Brightness (Max) : 450cd/m2、Brightness (100% APL) : 250cd/m2、応答速度:0.03ms(GTG)、最大表示色:約10 億 7370 万色、広色域: Color Space (DCI-P3) : 99%、Color Space (sRGB) : 145%、HDR (High Dynamic Range)搭載/DisplayHDR True Black400、フリッカーフリー搭載パネル駆動方式有機ELパネル/OLED対応VESA規格100mm×100mm
  • ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI デスクトップ マザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI デスクトップ マザーボード

    ASUS(エイスース)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    17日以内出荷
    ・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、14(80A)+2(80A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット3つ、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、1× USB 20Gbps Type-Cリア、1× USB 10Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 5.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 6E。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna, Q-LED、New M.2 Q-ラッチ 、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard
    外寸(mm)275×275×67.5機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11/Windows 10 64bitオーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.3USBタイプRear USB(Total 12 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、3 × USB 10Gbps ports(3 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、4 × USB 2.0 ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 6 ports)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 3 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3AWi-FiWi-Fi 6E、2×2 Wi-Fi 6E (802.11ax)、Supports 2.4/5/6GHz frequency bandストレージTotal supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4/×2 mode)、AMD B850 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Specifications vary by CPUtypes、AMD RAID×pert2 Technology、Ryzen 9000 Series Processors: RAID 0/1/5/10、Ryzen 8000 Series Processors: RAID 0/1、Ryzen 7000 Series Processors: RAID 0/1/1内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports ma×. 8K@30Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.フォームファクタmATX:244×244イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial) 、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
  • ASUS PRIME B840M-A WIFI デスクトップ マザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS PRIME B840M-A WIFI デスクトップ マザーボード

    ASUS(エイスース)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    17日以内出荷
    ・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、8+2+1電源ソリューション、6層PCB。・ 最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット × 1、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen4、1× USB 10Gbps Type-Cリア、1× USB 5Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 4.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・ 高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 6E。・DIY フレンドリー: Q-Antenna, Q-LED、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard。・ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護のためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
    外寸(mm)275×275×67.5機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION 3、DIGI+ VRM、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot Core+、Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-Slot、Q-LED Core、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11/Windows 10 64bitオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layersRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.3USBタイプRear USB(Total 7 ports):2 × USB 10Gbps ports(2 × Type-A)、1 × USB 5Gbps port(1 × USB Type-C)、4 × USB 2.0 ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 5Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3AWi-FiWi-Fi 6E、2×2 Wi-Fi 6E (802.11ax)、Supports 2.4/5/6GHz frequency bandストレージTotal supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4/×2 mode)、AMD B840 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 3.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Specifications vary by CPUtypes、AMD RAID×pert2 Technology、Ryzen 9000 Series Processors: RAID 0/1/5/10、Ryzen 8000 Series Processors: RAID 0/1、Ryzen 7000 Series Processors: RAID 0/1/1内蔵グラフィックス2 × DisplayPort1 × HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports ma×. 8K@30Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.フォームファクタmATX:244×244イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 2+、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、ASUS CPU-Z、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
  • 液晶モニタ 32インチ  タンデムQD-OLEDパネル/240 Hz/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 PG32UCDM3 ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 32インチ タンデムQD-OLEDパネル/240 Hz/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 PG32UCDM3

    ASUS(エイスース)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    46日以内出荷
    ・32インチ4K(3840 x 2160)タンデムQD-OLEDゲーミングモニター、リフレッシュレート240Hz、応答時間0.03msを搭載。・BlackShieldフィルムはパネルの硬度を2.5倍向上させ、従来のQD-OLEDパネルと比べて黒のレベルを最大40%向上させます。・ASUS OLED Care ProはNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが不在時に正確に検知し、焼き付きリスクを減らすために黒画面に切り替わります。・VESA DisplayHDR 500 True Black準拠、99%のDCI-P3色域、真の10ビットカラー、そしてDelta E<2色差を備え、驚異的なHDR性能を実現し、写真や動画編集に最適です。・DisplayWidget Centerは自動ファームウェアアップデートを提供し、設定を任意のデバイスにエクスポート・インポートしたり、プロ配信者の設定をコピーしたり簡単にできます。・豊富な接続オプションには、DisplayPort 2.1 UHBR20(フル80Gbps帯域幅)、HDMI 2.1、90ワットの電力供給を備えたUSB-Cが含まれます
    仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右15°、高さ調節 0~80mm●バックライト:OLED●パネル種類:TandemQD-OLED●画素ピッチ:0.182mm●視野角:水平178°/垂直178°●最大輝度:1000cd/m2(HDRpeak)●応答速度:0.03ms(GTG)●最大表示色:約10億7370万●広色域対応:ColorSpace(DCI-P3):99%●HDR(HighDynamicRange):搭載/Dolbyvision/●VESADisplayHDRTrueBlack500●フリッカーフリー搭載"電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:42以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチリフレクション型番PG32UCDM3寸法(cm)71.8×53.1×27.6(スタンド含む)機能GameVisual、GamePlus、ExtremeLowMotionBlur、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、GameFastInputテクノロジー、ShadowBoost、ディスプレイウィジェットセンター、KVMSwitch、ASUSPowerSync、A.I.Assistantテクノロジー:AIVisual、/DynamicCrosshair、/DynamicShadowBoost最大解像度3840×2160スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~255kHz(H)/24~240Hz(V)、DP/Type-C:510~501kHz(H)/48~240Hz(V)入出力端子USB-C×1(DPAltMode&PD90W)、DisplayPort2.1×1、HDMI(v2.1)×2(FRL)、3xUSB3.2Gen1Type-A、オーディオ出力:ステレオミニジャック×1モニターサイズ31.5型ワイド対応VESA規格100mm×100mm
  • 液晶モニタ   27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/超薄型/エルゴノミックスタンド/3年保証 PA27UCDMR ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/超薄型/エルゴノミックスタンド/3年保証 PA27UCDMR

    ASUS(エイスース)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    61日以内出荷
    ・26.5インチの4K UHD(3840 x 2160)QD-OLEDパネル、240Hzリフレッシュレート、0.1ms(GTG)の応答時間で滑らかなレンダリングを実現します。・VESA DisplayHDR True Black 400で最大1000ニットの輝度を発揮し、卓越した色のコントラストを実現。・真の10ビットカラーデプスとQuantum Dot技術により、100%のsRGB、99%のDCI-P3、そしてRec. 2020の色域を実現しています。・世界有数の△E < 1色性能とASUS ProArtハードウェアキャリブレーション技術による色の精度最適化およびカラープロファイル書き込みを可能にしています。・Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応しています(Dolby Visionは2026年/第2四半期にファームウェアアップデートで準備完了予定)。・デュアルThunderbolt 4で最大96Wの電源供給、HDMI2.1、DisplayPort1.4 DSC、内蔵USBハブを含む豊富な接続性。・チルト、ピボット、高さ調整が可能なエルゴノミクス設計で、快適な視聴体験を提供します。・グリーンサステナビリティ:紙包装と省エネ環境基準
    消費電力(W)使用時:25.3以下/スタンバイ時:0.5以下表面処理Anti-Reflection型番PA27UCDMR機能ProArt Preset、カラー温度選択:5modes、カラー調整:RGB Tuning(Gain/Offset)、ガンマ調整:(Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)、色精度:△E<1、ASUS ProArt ハードウェアキャリブレーション、ProArt パレット、QuickFit Plus、PIP/PBP テクノロジー、HDCP:2.3、VRR テクノロジー:Adaptive-Sync、HDR Preview、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Multiple HDR Mode、ASUS Power Sync、ケンジントンセキュリティースロット:搭載電源(AC V)100~240コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.155mm最大解像度3840×2160ディスプレイ広色域対応 Color Space(sRGB):100%、Color Space(DCI-P3):99%、HDR(High Dynamic Range)搭載/Dolby Vision、HLG/DisplayHDR 400 Trueblack走査周波数(水平)(デジタル)HDMI:15~583KHz、(Thunderbolt USB-C):15~583KHz走査周波数(垂直)(デジタル)HDMI:48~240Hz、(Thunderbolt USB-C):48~240Hz応答速度0.1ms(GTG)視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー3W×2高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)縦:+90~-90入出力端子【デジタル入力】Thunderbolt 4×1(Daisy Chain&PD 96W)、DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×1(FRL)【デジタル出力】Thunderbolt 4×1(Daisy Chain)、USB HUB USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、USB 3.2 Gen 2 Type-A×1本体寸法(cm)60.8×57.1×22.8(スタンド含む)モニターサイズ26.5型ワイドパネル駆動方式QD-OLED最大表示色約10億7370万色フリッカーフリー○上下角度調節20°/5°輝度(cd/m2)1000(HDR Peak)
  • 折りたたみ式ポータブルモニター  14インチ ×2画面 有機ELパネル/DisplayHDR(TM) 400 True Black/キックスタンド/3年保証 ZenScreen Duo OLED MQ149CD ASUS(エイスース)

    折りたたみ式ポータブルモニター 14インチ ×2画面 有機ELパネル/DisplayHDR(TM) 400 True Black/キックスタンド/3年保証 ZenScreen Duo OLED MQ149CD

    ASUS(エイスース)
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    76日以内出荷
    ・解像度1920×1200、アスペクト比16:10の14インチ有機ELパネル2枚が20インチのワークスペースを実現。・DCI-P3カバー率100%、Delta-E <2、DisplayHDR 400 True Black認証による圧倒的な高画質。・持ち運びに非常に便利な1.07kgの軽量設計。・丈夫な360度回転のヒンジ、標準的な三脚取付用ねじ穴、縦向き/横向きの両方に対応した折りたたみ式キックスタンドを搭載し、幅広い用途に対応。・DisplayWidget Centerが自動回転機能を有効にします。・ミニHDMI、デュアルUSB Cポートなど多彩な接続端子を搭載
    付属品マイクロファイバークロス、Mini HDMI to HDMIケーブル、MTS02D 三脚ソケットキット、電源アダプター、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル×2、保証書、ZenScreenスリーブ質量(kg)1.07電源100-240V表面処理グレア型番MQ149CD寸法(cm)31.9×21.2×1.5機能ブルーライト低減、HDCP:1.4、ディスプレイウィジェットセンター、GamePlus、ガンマ調整:Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、カラー温度選択:3 modes、色精度:△E< 2、QuickFit、SPLENDID テクノロジーコントラスト比100000:1(標準)画素ピッチ0.160mm最大解像度1920×1200保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(GTG)視野角(左右:上下)176°/176°スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10最大輝度(cd/m2)400(typ)走査周波数デジタル:水平/垂直:60Hz入出力端子USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1モニターサイズ14型(×2画面)パネル駆動方式OLED最大表示色約10億7370万
  • 液晶モニタ   32インチ 4K TrueBlack Glossyタンデム WOLED/デュアルモード/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 XG32UQWMS ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack Glossyタンデム WOLED/デュアルモード/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 XG32UQWMS

    ASUS(エイスース)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    76日以内出荷
    ・31.5インチ 4K タンデムWOLEDパネルを採用し、Dual Mode(UHD/240HzとFHD/480Hz)と0.03ms(GTG)の応答速度を実現したゲーミングモニター。・Tandem WOLEDテクノロジーにより、従来世代のWOLEDパネルと比較してピーク輝度が15%向上、色域容積が25%向上、パネル寿命が60%向上。・TrueBlack Glossyパネルが、ヘイズ(映り込み防止コーティング)を抑えた表面処理により、鮮明でシャープな映像を実現。・Neo近接センサー搭載 ASUS OLED Care Proがユーザーの離席を高精度に検知し、自動で画面を暗転させることで焼き付きのリスクを軽減。・VESA DisplayHDR 500 True Black認証、DCI-P3カバー率99.5%、10bitカラー、Delta E<2の高い色精度により、優れたHDR表示を実現。・DisplayWidget Centerにより、マウス操作でASUS OLED Care Proの各種機能やモニター設定を簡単に調整可能
    付属品DisplayPort ケーブル電源コードクイックスタートガイドROG ポーチROG ステッカーVESA mount キット仕様【広色域】Color Space (DCI-P3) : 99.5%質量(kg)6.5、9.3(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時:30以下、スタンバイ時:0.5以下機能GamePlusGame VisualVRR テクノロジー: FreeSync Premium Pro & G-SYNC CompatibleExtreme Low Motion BlurディスプレイウィジェットセンターGameFast Input テクノロジーShadow BoostアスペクトコントロールKVM スウィッチA.I. アシスタントテクノロジー:AI Visual/Dynamic Crosshair/Dynamic Shadow Boost角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右25°コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.182mm最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証(パネル焼付き保証含む)視野角178°(H)/178°(V)応答速度0.03ms(GTG)スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載画面サイズ31.5型高さ調整範囲(mm)0~110RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)1500(HDR Peak)走査周波数4K mode:HDMI: 27~255kHz (H) / 48~240Hz (V)DP/Type-C: 510~510kHz (H) / 48~240Hz (V)FHD mode:HDMI: 27~255kHz (H) / 48~480Hz (V)DP/Type-C: 510~510kHz (H) / 48~480Hz (V)入出力端子DisplayPort 1.4 DSC x 1HDMI (v2.1) x 2 (FRL, 48Gbps)2x USB 3.2 Gen 1 Type-A3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)71.8×56.2×18.8(スタンド含む)パネル種類Tandem WOLED表面仕様グロッシー (TrueBlack Glossy)最大表示色約10億7370万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mmHDR対応搭載/DisplayHDR True Black500
  • 液晶モニタ   34インチ  タンデムRGB QD-OLED搭載/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG34WCDN ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 34インチ タンデムRGB QD-OLED搭載/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG34WCDN

    ASUS(エイスース)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    76日以内出荷
    ・34インチWQHDタンデムRGB QD-OLED 1800Rモニター、360Hzリフレッシュレート、GTG応答時間0.03msです。・RGBストライプピクセルOLEDパネルは、鮮明で鮮明なテキストエッジ、正確な色再現、高品質な動的表示性能を実現するRGBサブピクセル配置を備えています。・BlackShieldフィルムはパネルの硬度を2.5倍向上させ、前世代のQD-OLEDパネルと比べて黒のレベルを最大40%向上させます。・VESA DisplayHDR 500 True Black準拠、99%のDCI-P3色域、真の10ビットカラー、そしてDelta E<2色差を備え、驚異的なHDR性能を実現し、写真や動画編集に最適です。・ASUS OLED Care ProはNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが不在時に正確に検知し、焼き付きリスクを減らすために黒画面に切り替わります。・DisplayWidget Centerは自動ファームウェアアップデートを提供し、設定を任意のデバイスにエクスポート・インポートしたり、プロ配信者の設定をコピーしたり簡単にできます。・豊富な接続オプションには、DisplayPort 2.1 UHBR20(フル80Gbps帯域幅)、HDMI 2.1、90ワットの電力供給を備えたUSB-Cが含まれます
    仕様【GamePlus】対応 【Game Visual】対応 【VRRテクノロジー】Adaptive-Sync 【Extreme Low Motion Blur】対応 【ディスプレイウィジェットセンター】対応 【GameFast Inputテクノロジー】対応 【Shadow Boost】対応 【アスペクトコントロール】対応 【KVMスイッチ】対応 【A.I.アシスタントテクノロジー】AI Visual/Dynamic Crosshair/Dynamic Shadow Boost【広色域対応】DCI-P3:99%/sRGB:135%【曲率】1800R消費電力(W)【使用時】~85電源AC100~240V本体【チルト】上20°~下3° 【スウィーベル】左右30° 【高さ調節】0~110mm 【ピボット】―表面処理Anti-Reflection(BlackShield Film)型番PG34WCDNコントラスト比1500000:1液晶パネル34型ウルトラワイド画素ピッチ0.231mm最大解像度3440×1440視野角水平178°/垂直178°応答速度0.03ms(GTG)スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロットRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9走査周波数【デジタル】水平/垂直 DP:27KHz to 625KHz (H) / 24Hz to 360Hz (V)、HDMI:27KHz to 625KHz (H) / 24Hz to 360Hz (V)、Type-C:27KHz to 625KHz (H) / 24Hz to 360Hz (V)待機時消費電力(W)~0.5入出力端子DisplayPort 2.1 UHBR 20、HDMI (v2.1)×2 (FRL)、USB-C(DP Alt Mode)×1、USB-C Power Delivery : 90W、USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、ステレオミニジャック×1本体寸法(cm)81.28×56.27×27.61パネル駆動方式Tandem RGB QD-OLED最大表示色約1億7370万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm輝度(cd/m2)最大1300(HDR Peak)HDR対応対応(DisplayHDR 500 True Black)
  • 液晶モニタ   26.5インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/ASUS DisplayWidget Center/Macに最適化/3年保証 PA279CDV ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 26.5インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/ASUS DisplayWidget Center/Macに最適化/3年保証 PA279CDV

    ASUS(エイスース)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    76日以内出荷
    ・26.5インチの4K UHD(3840× 2160)QD-OLEDパネルで、120Hzのリフレッシュレートと0.1ms(GTG)の応答時間で滑らかなレンダリングを実現しています。・VESA DisplayHDR True Black 400による最大1000ニットの輝度で、卓越したコントラストと色性能を実現。・True 10-bitの色深度が、100% sRGB、99% DCI-P3、BT.2020の広色域をカバー。・Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <1.5)。・最大96Wの電源供給対応USB-C、HDMI、デイジーチェーン対応のDisplayPort、内蔵USBハブなど、充実した接続オプションが揃っています。・Mac対応:MモデルP3色温度、MacBookディスプレイの色の精度に最適化されています。・内蔵のAuto KVMにより、1台のキーボードとマウスで接続された2台のノートパソコンやPC間を簡単に切り替えることができます。・ASUS専用のDisplayWidget Centerソフトウェアにより、マウス操作でOSD設定やモニター調整に簡単にアクセスできます。・チルト、スイベル、ピボット、高さ調整が可能なエルゴノミクス設計で、快適な視聴体験を提供します。・グリーンサステナビリティの特徴には、紙のパッケージや省エネ環境基準が含まれます
    仕様【ProArt Preset】色温度:9300K/6500K/5500K/5000K/DCI-P3/M Model 【カラー調整】RGB Tuning(Gain/Offset) 【ガンマ調整】Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 【色精度】ΔE<1.5 【ProArt Palette】対応 【QuickFit Plus】対応 【PIP/PBP】対応 【HDCP】2.2 【VRRテクノロジー】Adaptive-Sync 【ProArt Chroma Tune】対応 【ディスプレイウィジェットセンター】対応 【ブルーライト低減】対応 【マルチHDRモード】対応 【ASUS Power Sync】対応 【KVMスイッチ】対応【広色域対応】sRGB:100%/DCI-P3:99%消費電力(W)【使用時】~26.54電源AC100~240V本体【チルト】上23°~下5° 【スウィーベル】左右30° 【高さ調節】0~130mm 【ピボット】左右回り90°表面処理アンチリフレクション型番PA279CDVコントラスト比1500000:1(typ.)液晶パネル26.5型ワイド画素ピッチ0.153mm最大解像度3840×2160視野角水平178°/垂直178°応答速度0.1ms(GTG)スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティースロットRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数【デジタル】水平/垂直 HDMI:31~255 KHz (H) / 48~120 Hz (V)、USB-C・DisplayPort:31~275 KHz (H) / 48~120Hz (V)待機時消費電力(W)~0.5入出力端子USB-C×1 (DP Alt Mode & USB 3.2)、DisplayPort 1.4 DSC×2 (Daisy Chain)、HDMI(v2.1)×1 (FRL)、USB 3.2 Gen 2 Type-C(アップストリーム)×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(ダウンストリーム)×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A(ダウンストリーム)×3、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.21×52.58×20.21パネル駆動方式QD-OLED最大表示色約10億7370万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm輝度(cd/m2)最大1000(HDR Peak)HDR対応対応
  • 液晶モニタ   27インチ 4KタンデムQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG27UQDMS ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 27インチ 4KタンデムQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG27UQDMS

    ASUS(エイスース)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    91日以内出荷
    ・27インチ4K(3840 x 2160)タンデムQD-OLEDゲーミングモニター、240Hzリフレッシュレート、0.03ms(GTG)応答時間で没入型ゲームを実現します。・ASUS OLED Care Proは、ユーザーが不在時に正確に検知するNeo近接センサーを搭載し、焼き付けのリスクを減らすために黒画面に切り替わります。・VESA DisplayHDR 400 True Black準拠、99%のDCI-P3ガマット、真の10ビットカラー、そしてDelta E <2色差を実現し、驚異的なHDR性能を実現しています。・オプションで均一な輝度設定を用いることで、一貫した輝度レベルを確保します。・DisplayWidget Centerでは、ユーザーがOLEDケア機能にアクセスしたり、マウスでモニター設定を調整したりできます。・ROG GamingのAI技術とAI搭載の機能により、ユーザーのゲーム体験を向上させます。
    付属品DisplayPort ケーブルマイクロファイバークロス電源コードクイックスタートガイドROG ポーチROG ステッカーUSB 3.2 ケーブルVESA mount kit保証書仕様【広色域】Color Space (DCI-P3) : 99%質量(kg)6.1、8.9(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時:42以下、スタンバイ時:0.5以下機能GamePlusGame VisualVRR テクノロジー:Adaptive-SyncExtreme Low Motion BlurディスプレイウィジェットセンターGameFast Input テクノロジーShadow BoostアスペクトコントロールA.I. Assistant テクノロジー:AI Visual/Dynamic Crosshair/Dynamic Shadow Boost角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右45°、縦回転(ピボット):+90°~-90°コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.153mm最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証(パネル焼付き保証含む)視野角178°(H)/178°(V)応答速度0.03ms(GTG)スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載画面サイズ26.5型高さ調整範囲(mm)0~110RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)1000(HDR Peak)走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~590 KHz (H) / 48~240 Hz (V)DisplayPort: 30~590 KHz (H) / 48~240Hz (V)入出力端子DisplayPort 1.4 DSC x 1HDMI (v2.1) x 2 (FRL)2x USB 3.2 Gen 1 Type-A3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.1×50.3×16.9(スタンド含む)パネル種類Tandem QD-OLED表面仕様アンチリフレクション最大表示色約10億7370万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mmHDR対応搭載/DisplayHDR True Black400
  • 液晶モニタ   32インチ 4KQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG32UQDMS ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 32インチ 4KQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG32UQDMS

    ASUS(エイスース)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    91日以内出荷
    ・32インチ4K(3840 x 2160)QD-OLEDゲーミングモニターで、240Hzリフレッシュレートと0.03 ms(GTG)の応答速度で没入型ゲームを実現します。・ASUS OLED Care Proは、ユーザーが不在時に正確に検知するNeo近接センサーを搭載し、焼き付けのリスクを減らすために黒画面に切り替わります。・VESA DisplayHDR 400 True Black準拠、99%のDCI-P3ガマット、真の10ビットカラー、そしてDelta E <2色差を実現し、驚異的なHDR性能を実現しています。・オプションで均一な輝度設定を用いることで、一貫した輝度レベルを確保します。・DisplayWidget Centerでは、ユーザーがOLEDケア機能にアクセスしたり、マウスでモニター設定を調整したりできます。・ROG GamingのAI技術とAI搭載の機能により、ユーザーのゲーム体験を向上させます。
    付属品DisplayPort ケーブルマイクロファイバークロス電源アダプター電源コードクイックスタートガイドROG ポーチROG ステッカーUSB 3.2 ケーブルVESA mount キット保証書仕様【広色域】Color Space (DCI-P3) : 99%質量(kg)6.6、9.8(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時:50以下、スタンバイ時:0.5以下機能GamePlusGame VisualVRR テクノロジー: Adaptive-SyncExtreme Low Motion BlurディスプレイウィジェットセンターGameFast Input テクノロジーShadow BoostアスペクトコントロールA.I. Assistant テクノロジー:AI Visual/Dynamic Crosshair/Dynamic Shadow Boost角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右25°コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.182mm最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証(パネル焼付き保証含む)視野角178°(H)/178°(V)応答速度0.03ms(GTG)スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載画面サイズ31.5型高さ調整範囲(mm)0~110RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)1000(HDR Peak)走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~255 KHz (H) / 24~240 Hz (V)、DisplayPort: 510~510 KHz (H) / 48~240Hz (V)入出力端子DisplayPort 1.4 DSC x 1HDMI (v2.1) x 2 (FRL)2x USB 3.2 Gen 1 Type-A3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)71.8×56.2×18.8(スタンド含む)パネル種類QD-OLED表面仕様アンチリフレクション最大表示色約10億7370万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mmリフレッシュレート(Hz)240応答時間(ms)0.03HDR対応搭載/DisplayHDR True Black400
  • 液晶モニタ   32インチ TrueBlack Glossy タンデムRGB有機ELパネル/デュアルモード/カスタムヒートシンク/有機EL Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG32UCWM ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 32インチ TrueBlack Glossy タンデムRGB有機ELパネル/デュアルモード/カスタムヒートシンク/有機EL Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG32UCWM

    ASUS(エイスース)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    91日以内出荷
    ・TrueBlack Glossyコーティングの31.5インチ4KタンデムRGB有機ELパネル。4K/240HzとFHD/480Hzの切り替えが可能な柔軟なデュアルモードにより、高精細な映像と高速なゲームプレイを両立。・True RGBストライプOLED技術により、シャープな文字表示と高精度な色再現に加え、ピーク輝度時でも色域が最大27%拡大。・革新的なGaNFET技術により、放熱性能と電力効率を最適化し、有機ELパネルの長寿命化に貢献。・進化した有機EL Care Proは、Neo近接センサーによる近接検知と自動保護機能に加え、動作感度と離席タイマーを調整できる新機能に対応。・Dolby Vision対応、VESA DisplayHDR 400 True Black認証、DCI-P3 99%の広色域、Delta E<2の色精度、10bitカラーにより、圧倒的なリアリティのHDR映像を実現。・DisplayPort 2.1a UHBR20(80Gbpsフル帯域幅対応)、HDMI 2.1、90W USB Power Delivery対応USB Type-Cを備え、幅広い接続環境に対応。
    付属品DisplayPort 2.1 (DP80) ケーブルHDMI Ultra High Speed ケーブルマイクロファイバークロス電源コードクイックスタートガイドROG ポーチROG ステッカーUSB 3.2 ケーブルUSB-C ケーブルVESA mount kit保証書仕様【広色域対応】Color Space (DCI-P3) : 99%質量(kg)9、13(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:55以下、スタンバイ時:0.5以下機能GameVisual カラー温度選択 : 8 modesカラー調整 : 6軸調整 (R,G,B,C,M,Y)ガンマ調整 : Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6色精度 : △E< 2GamePlus PIP / PBP テクノロジーHDCP : 2.3Extreme Low Motion Blur VRR テクノロジー : Adaptive-SyncGameFast Input テクノロジーShadow Boost ディスプレイウィジェットセンターブルーライト低減KVM スウィッチASUS Power SyncA.I. アシスタントテクノロジー : AI Visual/Dynamic Crosshair/Dynamic Shadow Boost角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右15°コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.1814mm最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証(パネル焼付き保証含む)視野角水平178°/垂直178°応答速度0.03ms(GTG)スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載画面サイズ31.5型ワイド高さ調整範囲(mm)0~80RoHS指令(10物質対応)対応バックライトOLED最大輝度(cd/m2)1000(HDR Peak)走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~255kHz (H) / 48~240Hz (V)、DP/Type-C: 510~501kHz (H) / 48~240Hz (V)入出力端子USB-C x 1 (DP Alt Mode & PD 90W)DisplayPort 2.1 (UHBR 20)HDMI(v2.1) x 2 (FRL, 48Gbps)3x USB 3.2 Gen 1 Type-Aステレオミニジャック×1本体寸法(cm)71.45×59.43×27.6(スタンド含む)パネル種類Tandem RGB OLED表面仕様TrueBlack Glossy最大表示色約1億7370万フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mmHDR対応搭載/Dolby vision/VESADisplayHDR True Black400
  • 液晶モニタ   27インチ TrueBlack Glossy タンデムRGB有機ELパネル/デュアルモード/カスタムヒートシンク/有機EL Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG27UCWM ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 27インチ TrueBlack Glossy タンデムRGB有機ELパネル/デュアルモード/カスタムヒートシンク/有機EL Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG27UCWM

    ASUS(エイスース)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    91日以内出荷
    ・TrueBlack Glossyコーティングの26.5インチ4KタンデムRGB有機ELパネル。4K/240HzとFHD/480Hzの切り替えが可能な柔軟なデュアルモードにより、高精細な映像と高速なゲームプレイを両立。・True RGBストライプOLED技術により、シャープな文字表示と高精度な色再現に加え、ピーク輝度時でも色域が最大27%拡大。・革新的なGaNFET技術により、放熱性能と電力効率を最適化し、有機ELパネルの長寿命化に貢献。・進化した有機EL Care Proは、Neo近接センサーによる近接検知と自動保護機能に加え、動作感度と離席タイマーを調整できる新機能に対応。・Dolby Vision対応、VESA DisplayHDR 400 True Black認証、DCI-P3 99%の広色域、Delta E<2の色精度、10bitカラーにより、圧倒的なリアリティのHDR映像を実現。・DisplayPort 2.1a UHBR20(80Gbpsフル帯域幅対応)、HDMI 2.1、90W USB Power Delivery対応USB Type-Cを備え、幅広い接続環境に対応。
    付属品DisplayPort 2.1 (DP80) ケーブルHDMI Ultra High Speed ケーブルマイクロファイバークロス電源コードクイックスタートガイドROG ポーチROG ステッカーUSB 3.2 ケーブルUSB-C ケーブルVESA mount kit保証書仕様【広色域対応】Color Space (DCI-P3) : 99%、Color Space (sRGB) : 130%質量(kg)8.1、11.8(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:50以下、スタンバイ時:0.5以下機能GamePlusGame VisualVRR テクノロジー:Adaptive-SyncExtreme Low Motion BlurディスプレイウィジェットセンターGameFast Input テクノロジーShadow BoostアスペクトコントロールKVM スウィッチ A.I. アシスタントテクノロジー : AI Visual/Dynamic Crosshair/Dynamic Shadow Boost角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右30°、縦回転(ピボット):+90°~-90°コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.153mm最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証(パネル焼付き保証含む)視野角水平178°/垂直178°応答速度0.03ms(GTG)スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載画面サイズ26.5型ワイド高さ調整範囲(mm)0~110RoHS指令(10物質対応)対応バックライトOLED最大輝度(cd/m2)1000(HDR Peak)走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 106~583KHz (H) / 48~240Hz (V)、USB-C, DisplayPort: 583~583KHz (H) / 48~240Hz (V)入出力端子DisplayPort 2.1 (UHBR 20)HDMI (v2.1)x 2 (FRL, 48Gbps)USB-Cx 1 (DP Alt Mode & PD 90W)3x USB 3.2 Gen 1 Type-Aステレオミニジャック×1本体寸法(cm)60.6×54.8×25.6(スタンド含む)パネル種類Tandem RGB OLED表面仕様TrueBlack Glossy最大表示色約1億7370万フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mmHDR対応搭載/Dolby vision/VESADisplayHDR True Black400
  • 液晶モニタ   32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USD ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USD

    ASUS(エイスース)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    91日以内出荷
    ・31.5インチ4K UHD(3840 x 2160)QD-OLEDパネル、240Hzのリフレッシュレート、0.1ms(GTG)の応答時間で滑らかなレンダリングを実現。・最大輝度1000 nit、VESA DisplayHDR True Black 400対応で優れた色彩コントラストを実現。・True 10-bit色深度により、sRGB 100%、DCI-P3 99%、BT.2020広色域を実現。・デュアル12G-SDIは、圧縮なしで4K@60Hzのリアルタイム再生をサポートし、6Gおよび3GレベルA/Bと互換性があります。・世界をリードするΔE < 1の色再現性能と、色精度最適化およびカラープロファイル書き戻しのためのASUS ProArtハードウェアキャリブレーションテクノロジー。・Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応。・デュアル12G-SDI、最大96Wの電力供給に対応するデュアルThunderbolt 4、HDMI2.1、DisplayPort2.1、内蔵USBハブなど、豊富な接続性を備えています。・あらゆる状況や設置場所に対応できる2種類のスタンドオプションに加え、持ち運びに便利なエレガントな金属製ハンドルが付属しています。・モニターフードは反射を軽減し、付属のクリップでケーブルを簡単に整理できます。
    性能広色域対応(sRGB:100%、DCI-P3: 99%)、HDR(Dolby Vision/HLG/DisplayHDR 400 Trueblack)、フリッカーフリー搭載消費電力(W)使用時 50以下、スタンバイ時 0.5以下電源AC100~240V表面処理アンチリフレクション型番PA32USD機能【搭載技術】ProArt Preset、カラー温度選択 : (5000K, 5500K, 6500K, 7500K, 9300K, 12000K)、カラー調整 : RGB チューニング (Gain / Offset)、ガンマ調整 : 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 、色精度 : △E< 1、ASUS ProArt ハードウェアキャリブレーション、ProArt Palette、QuickFit Plus、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 2.3、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、HDR Preview、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、マルチHDRモード、KVM スウィッチ、ASUS Power Sync角度調整範囲本体:上下(チルト)/+23°~ -5°、左右(スウィーベル)/+30°~ -30°、縦回転(ピボット)/+90° ~ -90°コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.182 mm最大解像度3840x2160視野角水平178°/垂直178°応答速度0.1ms(GTG)スピーカー3W×2スロット【ケンジントンセキュリティー】搭載画面サイズ31.5型ワイド高さ調節0~130mmRoHS指令(10物質対応)対応バックライトQD-OLED最大輝度(cd/m2)1000(HDR Peak)走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 15~583 KHz (H) / 48~240 Hz (V)、DisplayPort, Thunderbolt USB-C: 15~583 KHz (H) / 48~240 Hz (V)入出力端子12G-SDI x 2、Thunderbolt 4 x 2 (Daisy Chain In /out & PD 90W)、DisplayPort 2.1 x 1、HDMI(v2.1) x 1 (FRL)、1x USB 3.2 Gen 2 Type-C、2x USB 3.2 Gen 2 Type-A、イヤホンジャック本体寸法(cm)71.83×61.58×23.97(スタンド含む)パネル種類QD-OLED最大表示色1億7370万対応VESA規格100mm×100mm
  • 液晶モニタ   27インチ  4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USD ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USD

    ASUS(エイスース)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    91日以内出荷
    ・26.5インチの4K UHD(3840 x 2160)QD-OLEDパネル、240Hzリフレッシュレート、0.1ms(GTG)の応答時間で滑らかなレンダリングを実現します。・VESA DisplayHDR True Black 400で最大1000ニットの輝度を発揮し、卓越した色のコントラストを実現。・True 10-bitカラーにより、sRGB 100%、DCI-P3 99%、BT.2020の広色域を実現。・12G-SDIは圧縮なしの4K@60Hzリアルタイム再生をサポートし、6Gおよび3GレベルA&Bに対応しています。・世界有数の△E < 1色性能とASUS ProArtハードウェアキャリブレーション技術による色の精度最適化およびカラープロファイル書き込みを可能にしています。・Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応しています。・12G-SDI、デュアルThunderbolt 4(最大96Wのパワーデリバリー)、HDMI2.1、DisplayPort2.1、内蔵USBハブを含む豊富な接続性。・あらゆる状況やセットアップに対応できる多用途なスタンドオプションが2種類あり、持ち運びやすさを保つエレガントな金属製ハンドルも備えています。・モニターフードは反射を減らし、クリップをまとめるとケーブル管理も簡単です
    性能広色域対応(sRGB:100%、DCI-P3: 99%)、HDR(Dolby Vision/HLG/DisplayHDR 400 Trueblack)、フリッカーフリー搭載消費電力(W)使用時 32、スタンバイ時 < 0.5電源100-240V, 50/60Hzサイズ(inch)26.5表面処理Anti-Reflection型番PA27USD機能【搭載技術】ProArT Preset、カラー温度選択 :5000K, 5500K, 6500K, 7500K, 9300K, 12000K、カラー調整 : RGB Tuning (Gain / Offset)、ガンマ調整 : Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 1、ASUS ProArt ハードウェアキャリブレーション 、ProArt パレット 、QuickFit Plus 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 2.3、VRR テクノロジー: Adaptive-Sync、HDR Preview 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Multiple HDR Mode 、KVM Switch 、ASUS Power Sync角度調整範囲本体:上下(チルト)/+23°~ -5°、左右(スウィーベル)/+30°~ -30°、縦回転(ピボット)/+90° ~ -90°コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.155mm最大解像度3840×2160視野角水平178°/垂直178°応答速度0.1ms(GTG)スピーカー2W×2スロット【ケンジントンセキュリティー】搭載高さ調節0~130mmRoHS指令(10物質対応)対応バックライトQD-OLED最大輝度(cd/m2)1000(HDR Peak)走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 15~583 KHz (H) / 48~240 Hz (V)、DisplayPort, Thunderbolt USB-C: 15~583 KHz (H) / 48~240 Hz (V)入出力端子12G-SDI 、Thunderbolt 4 x(Daisy Chain)、DisplayPort 2.1 、HDMI(v2.1(FRL)、USBHub (USB 3.2 Gen 2 Type-C、USB 3.2 Gen 2 Type-A)、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.03×58.49×23.97(スタンド含む)パネル種類QD-OLED最大表示色約10億7370万色対応VESA規格100x100mm
  • 液晶モニタ   32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDV ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDV

    ASUS(エイスース)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    91日以内出荷
    ・31.5インチ4K UHD(3840×2160)QD-OLEDパネル、120Hzのリフレッシュレート、0.1ms(GTG)の応答時間で滑らかなレンダリングを実現。・最大輝度1000nit、VESA DisplayHDR True Black 500対応で、優れたコントラストと色彩性能を実現。・True 10-bit色深度により、sRGB 100%、DCI-P3 99%、BT.2020広色域を実現。・Calman認証済み、工場出荷時に校正済みで、Delta E < 1.5という優れた色精度を実現しています。・最大96WのPower Deliveryに対応したUSB-C、HDMI、デイジーチェーン接続対応のDisplayPort、内蔵USBハブなど、豊富な接続オプションを備えています。・Mac対応Mモデル-P3は、MacBookディスプレイの色精度を最適化するために色温度が調整されています。・内蔵の自動KVM機能により、1つのキーボードとマウスで接続された2台のノートパソコンまたはPCを簡単に切り替えることができます。・ASUS独自のDisplayWidget Centerソフトウェアを使用すると、マウス操作でOSD設定やモニター調整に簡単にアクセスできます。・人間工学に基づいたデザインで、傾斜、回転、旋回、高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。・環境に配慮した持続可能性機能には、紙製の包装材やエネルギー効率の高い環境基準などが含まれます。
    性能広色域対応(sRGB:100%、DCI-P3:99%)、HDR (High Dynamic Range) 、フリッカーフリー搭載消費電力(W)使用時 25.5以下、スタンバイ時 0.5以下電源AC100~240V表面処理アンチリフレクション型番PA329CDV機能【搭載技術】ProArt Preset、色温度 : 9300K, 6500K, 5500K, 5000K, DCI-P3, M Model、カラー調整 : RGB Tuning (Gain / Offset)、ガンマ調整 : Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 1.5、ProArt Palette 、QuickFit Plus 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ProArt Chroma Tune、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、マルチ HDRモード、ASUS Power Sync、KVMスウィッチ角度調整範囲本体:上下(チルト)/上23°~下5°、左右(スウィーベル)/左右30°、縦回転(ピボット)/左右回り90°コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.182mm最大解像度3840x2160視野角水平178°/垂直178°応答速度0.1ms(GTG)スピーカー2W×2スロット【ケンジントンセキュリティー】搭載画面サイズ31.5型ワイド高さ調節0~130mmRoHS指令(10物質対応)対応バックライトQD-OLED最大輝度(cd/m2)1000(HDR Peak)走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 31~255 KHz (H) / 48~120 Hz (V)、USB-C, DisplayPort: 31~275 KHz (H) / 48~120Hz (V)入出力端子USB-C x 1 (DP Alt Mode & USB 3.2)、DisplayPort 1.4 DSC x 2 (Daisy Chain)、HDMI(v2.1) x 1 (FRL)、1x USB 3.2 Gen 1 Type-C(アップストリーム)、1x USB 3.2 Gen 1 Type-C(ダウンストリーム)、3x USB 3.2 Gen 1 Type-A(ダウンストリーム)、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)72.05×60.72×22.20(スタンド含む)パネル種類QD-OLED最大表示色約10億7370万色対応VESA規格100mm×100mm
関連キーワード
cbr1100xx特集