カテゴリ
- パソコン/周辺機器(69)
絞り込み
ブランド
- ASUS(エイスース)
- モノタロウ(5)
- ATEN(158)
- ELPA(83)
- HIOKI(日置電機)(51)
- JAPANNEXT(152)
- MICROCHIP(171)
- omron(オムロン)(82)
- OWLTECH(オウルテック)(53)
- RS PRO(50)
- StarTech.com(151)
- エレコム(161)
- オーム電機(184)
- カシムラ(163)
- グリーンハウス(58)
- サンワサプライ(176)
- サンワダイレクト(114)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(52)
- ライフオンプロダクツ(55)
- 多摩電子(73)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(62)
「usb dc」の検索結果

液晶モニタ 15.6インチフルHD ポータブルUSBモニター IPS MB16ACV
ASUS(エイスース)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷超薄型で薄いデザインの15.6インチフルHDポータブルアンチグレアIPSディスプレイは、外出先で物事をより効率的に行うのに役立ちます キックスタンドのデザインは、縦向きモードまたは横向きモードのどちらでもモニターを簡単に支えます。 電力とビデオの伝送をサポートし、USBType-CまたはTypeAポートを備えたラップトップとの互換性を可能にするハイブリッド信号ソリューションを備えています。 ASUS Eye Careモニターは、TUVRheinland認定のフリッカーフリーおよびローブルーライトテクノロジーを採用しており、快適な視聴体験を保証します。 独自の長期的な抗菌処理は、モニター上の細菌や真菌の増殖を抑制します。 ASUS ZenScreenTM MB16ACVは、外出先での使用に最適です。このスタイリッシュなポータブルディスプレイは、わずか830g、10.5mmの超軽量・薄型デザインにより、どんな旅行バッグにも簡単に収まるので、いつでもどこでも業務の生産性を向上することができます。 ZenScreen MB16ACVは、電力供給と映像信号の両方に対応する革新的なUSB Type-Cハイブリッドシグナル接続を採用しています。USB Type-Cは、リバーシブルで上下の区別がなく、互換性のあるデバイスに素早く接続することが可能です。また、ドライバ1を使用することにより、USB Type-Aコネクタにも対応します。 折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。 ディスプレイの背面にある取り付け穴は¼インチのネジ山に対応し、一般的な三脚2または卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。 DisplayWidgetソフトウェア3を使えば、ノートPCに接続している間、本体を縦向きにすれば縦表示に、横向きにすれば横表示にと、画面の表示内容を自動で切り替えることができます。横置きはプレゼンテーションやExcelでの作業に最適で、縦置きは書類の表示や書籍、あるいはWebページなどの表示に最適です。 ZenScreen MB16ACVのベゼルと背面には、メーカー独自の銀イオン抗菌加工4が施されています。これにより、長期的に細菌の増殖と付着を最大99.9%抑制して、ディスプレイの主要部分を清潔で衛生的に保ちます。有害な細菌の増殖を抑えることができるため、外出先でも安心して作業することができます。 TフルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。 メーカー独自のブルーライト軽減機能は、有害なブルーライトからあなたの大切な目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ZenScreen MB16ACVは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術を搭載してチラツキをなくし、快適な視聴体験を保証します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。モニターサイズ15.6インチ応答速度(グレー→グレー)5ms付属品クイックスタートガイド、USB Type-C to Type-A ケーブル×1、USB Type-C to Type-C ケーブル×1、ケース×1、保証書、ZenScreenスリーブ仕様チルト:0~70°、三脚ソケット:はい、抗菌処理:はい質量(kg)スタンド付き正味重量:0.83ピッチ(mm)画素:0.179規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.8×10.5、スタンドなしの寸法:357.9×224.8×10.5角度調整範囲上下角度調節(チルト):上0°~下70コントラスト比標準:800:1、ASUSスマート(ASCR):100000000:1ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(H×V):344.16×193.59 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.179mm、明るさ(標準):250cd/m2、表示色:260K、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載解像度1920×1080電源(V)/電流(A)DC5/3表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、SPLENDIDテクノロジー:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、GamePlus:搭載、QuickFit:搭載(写真/調整グリッド)、VividPixelテクノロジー:搭載、HDCP:搭載、DisplayWidget:対応、ローブルーライト:搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°色(本体)ブラック各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライトバックライトLEDアスペクト比16:9走査周波数デジタル信号周波数:DisplayPort:31~75 KHz(H)/ 60 Hz(V)I/OポートUSB Type-C×1パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色約26万色フリッカーフリー軽減モード:YES角度調節可
液晶モニタ27型 USB Type-C/湾曲型/Fast VA/3年保証 XG27WCMS
ASUS(エイスース)¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷・プロゲーマーと没入感あふれるゲームプレイのためにつくられた、280Hzの超高速のリフレッシュレート(オーバークロック)に対応した27インチ(2,560×1,440)湾曲型HDRゲーミングモニター。・1msの高速応答(GTG)で、高フレームレートかつシャープなゲーム映像を実現。・ASUSのExtreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)が ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現。・ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術とDCI-P3カバー率95%の色域が滑らかなカラーグラデーションと均一性を実現。・マウスで簡単にモニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・DP Altモードに対応したUSB Type-Cで、デバイスをすっきりと接続。・AIを搭載したさまざまな機能を備えたROG Gaming A.Iテクノロジーでゲームをさらに楽しむ付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROGステッカー、保証書仕様本体:上下角度調節(チルト)上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右35°、高さ調節0~120mm、曲率:1500R、広色域対応:Color Space (DCI-P3):95%、Color Space (sRGB):125%、HDR (High Dynamic Range):搭載/VESA DisplayHDR 400質量(kg)7.2、9.8(本体・パッケージ込)電源(V)100~240表面処理ノングレア定格消費電力(W)使用時:31.4以下、スタンバイ時:0.5以下機能搭載技術:GamePlus、ブルーライト低減、HDCPSupport:2.2、GameVisual、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ExtremeLowMotionBlur、ELMBSync、ShadowBoost、ディスプレイウィジェットセンター、アスペクトコントロールコントラスト比3000:1画素ピッチ0.233最大解像度2560×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(GTG)視野角(左右:上下)178スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400走査周波数デジタル:水平/垂直:USB-C・DisplayPort:415~415KHz(H)/60~280Hz(V)、HDMI:30~415KHz(H)/60~280Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR3)、HDMI(v2.1)×1、USB-C×1(DP Alt Mode&PD 15W)、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.10×39.00×21.90(スタンド含む)モニターサイズ27型湾曲型パネル駆動方式Fast VA最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ 23.8インチ フルHD/IPSパネル/USB-C、HDMI/スピーカー内蔵/ケーブル同梱/5年保証 VA24DCPZ
ASUS(エイスース)¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷・178°広視野角の23.8型フルHD(1920x1080)IPSパネルを搭載。・75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSync(TM)機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消。・USB-Cポートは、ケーブル1本でDisplayPort信号と65Wの電力供給に対応。・VESA規格の壁掛けに対応し、デスクトップの省スペース化を実現。・TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供付属品HDMIケーブル、クイックスタートガイド、電源コード、USB-Cケーブル、保証書仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載質量(kg)4、5.5(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :13.77以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番VA24DCPZ機能SPLENDID テクノロジー、カラー温度選択 : 4 modes、GamePlus 、QuickFit 、HDCP : 1.4、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ブルーライト低減、Eye Care+ テクノロジーコントラスト比1000:1(typ.)液晶パネル23.8型ワイド(フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.2745mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節(チルト):上23°~下5°アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数デジタル:水平/垂直30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V)入出力端子デジタル入力 HDMI v1.4×1、USB-C×1 (DP ALT mode & PD 65W)、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)53.97×39.04×20.50(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色対応VESA規格100mm×100mm応答時間(ms)5(GTG)
液晶モニタ 27インチ フルHD/IPSパネル/USB-C、HDMI/スピーカー内蔵/ケーブル同梱/5年保証 VA27DCPZ
ASUS(エイスース)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷ワイド液晶ディスプレイ 27型/VA27DCPZ/フルHD/IPSパネル/USB-C、HDMI/スピーカー内蔵/ケーブル同梱/5年保証付属品クイックスタートガイド、HDMIケーブル、電源コード、USB-Cケーブル、保証書仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載質量(kg)5.2、7(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :14.23 以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番VA27DCPZ機能Trace Free テクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度選択 : 4 modes、GamePlus 、QuickFit 、HDCP : 1.4、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ブルーライト低減、Eye Care+ テクノロジーコントラスト比1000:1(typ.)液晶パネル27型ワイド(フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.311mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節(チルト):上23°~下5°最大輝度(cd/m2)250走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V)、USB-C: 30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V)入出力端子デジタル入力 HDMI v1.4×1、USB-C×1(DP ALT mode & PD 65W)、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.20×43.20×21.50(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色対応VESA規格100mm×100mm応答時間(ms)5(GTG)
液晶モニタ 15.6インチ ワイヤレスポータブルモニター IPS バッテリー内蔵 三脚穴付き MB16AWP
ASUS(エイスース)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷超狭額ベゼルとアンチグレアコーティングの15.6インチFHDディスプレイ IOS、Android、Windows10以降のデバイス (Win 11 を含む)に対応した簡単ワイヤレスミラーリング USB Type-Cとmini HDMIポート、さらにイヤホンジャックによる豊富なコネクティビティ スマートアンプ搭載の1Wスピーカー2基を内蔵 内蔵のGセンサーにより、ディスプレイの向きを自動的に感知し、横向きと縦向きを切り替える「オートローテーション」機能を実現 標準的なカメラ用三脚に対応する背面三脚ソケットを装備 7800mAhバッテリー内蔵 ZenScreen Go MB16AWPは、外出先での使用に最適です。11.5mmの薄型で、旅行用カバンやメッセンジャーバッグに簡単に収まり、最大3.5時間のバッテリー寿命※を実現する7800mAhのバッテリーを内蔵し、どこにいても生産性を高め、エンターテイメントをお楽しみいただけます。 ※ワイヤレスモード、100%の音量設定で最大3.5時間のバッテリー寿命を実現します。有線HDMI接続で使用した場合のバッテリー寿命は約3.5時間です。 WiFiが内蔵されており、iOS、Android、Chrome OS、Windows※デバイスで簡単にワイヤレスミラーリングが可能。※Win10以上に対応(Win11含む) ZenScreen Go MB16AWPにはG-センサーが搭載されており、ディスプレイの向きを自動的に感知し、縦置き・横置きに応じて自動で画面の向きを切り替えることができます。 横向きはプレゼンテーションや文書作成に最適で、縦向きは書類の表示や、本、Webページの表示などに最適です。 ZenScreen Go MB16AWPは、折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。 背面に設けられた専用の取り付け穴は標準的な1/4インチのネジ山に対応しており、一般的な三脚や卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。※三脚スタンドは付属していません。 ZenScreen Go MB16AWPには、各種デバイスに対応するさまざまなI/Oポートを搭載しています。USB-Cポートにより、ケーブル1本でオーディオ・ビデオ信号を伝送できます。さまざまな入力ソースへの有線接続用のミニHDMI ポートも搭載されています。 フルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。 ASUS独自のブルーライト軽減機能により、有害とされるブルーライトからあなたの目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ZenScreen Go MB16AWP は、TUV Rheinland認証を取得したASUSのフリッカーフリー技術を搭載しており、ちらつきを抑えて快適な視聴体験を実現します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。付属品ミニHDMIからHDMIへのアダプタ、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ゼンスクリーンスリーブ、ゼンスクリーン三脚ホールカバー仕様チルト:+15°~+35°、三脚ソケット:はい質量(kg)スタンド付き正味重量:1.09規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)使用時:7.6以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.78×11.5コントラスト比1200:1(typ)(標準)、100000000:1(ASUSスマート(ASCR))ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(高さ×V):344.16×193.59mm、バックライトタイプ:LED、視野角 (CR≧10、H/V):178°/178°、ピクセルピッチ:0.179mm、色空間 (sRGB):100%、明るさ(標準):250cd/m2 (typ)、表示色:16.7M、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載解像度1920×1080電源(V)/電流(A)DC5/3(off mode)、DC9(on mode)表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、ゲームプラス:搭載、クイックフィット:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、HDCP:1.4、ディスプレイウィジェット:搭載、低ブルーライト:搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証入力端子USB-C×1、Mini HDMI×1、ワイヤレス接続、3.5mmステレオミニジャックスピーカー対応(1W×2)バッテリー容量(mAh)7800色(本体)ブラックワイヤレス通信ワイヤレスプロジェクション対応各種認証テュフ フリッカーフリー、テュフ ローブルーライトアスペクト比16:9走査周波数デジタル信号周波数:53~77kHz(H)/48~61Hz(V)I/OポートUSB-C×1、ミニHDMI×1、ワイヤレス接続、3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応角度調節可
液晶モニタ 26.5インチ 4K量子ドット有機ELパネル/OLED Anti-Flicker 2.0/カスタムヒートシンク/OLED Care Pro/3年保証 XG27UCDMG
ASUS(エイスース)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷・26.5インチ 4K (3840 x 2160) 量子ドット有機EL ゲーミングモニター、240Hzリフレッシュレート、0.03ms応答時間。・最新の第4世代量子ドット有機ELテクノロジーにより、より鮮明な画像とクリアなテキストを提供し、前世代有機ELよりも長寿命を実現。・OLED Anti-Flicker 2.0テクノロジーは、新しい輝度補正アルゴリズムを採用し、前世代パネルと比較してちらつきを20%削減し、快適な視聴を保証。・新しいASUS OLED Care Pro機能はNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが離れたときに正確に検出し、黒画面に切り替えて焼き付きリスクを低減。・VESA Display HDR 400 True Black準拠、99%DCI-P3、10-bitフルカラー、Delta E<2の色差により、驚異的なHDR性能を実現、画像や動画編集に最適。・DisplayWidget Centerにより、ユーザーはマウスを使用してOLED Care Pro機能に簡単にアクセスし、モニター設定を調整可能。・DisplayPort 1.4、HDMI 2.1、90W給電対応USB-C(DP Altモード)、USBバブ、イヤホンジャックなど幅広い接続オプションを搭載付属品DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROG ステッカー、USB 3.2ケーブル、USB-Cケーブル、VESA mount kit、保証書仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●質量(本体・パッケージ込)(kg):10.3●搭載技術/機能:色精度:△E< 2、GamePlus、ブルーライト低減、HDCP Support:2.2、Game Visual、VRR テクノロジー:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、HDRモード、Shadow Boost、ディスプレイウィジェットセンター、PIP (PBP) テクノロジー、アスペクトコントロール、KVM スウィッチ質量(kg)7.44電源(V)100~240表面処理アンチグレア型番XG27UCDMG角度調整範囲上下角度調節 (チルト)上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右45°、縦回転(ピボット)+90°~-90°コントラスト比1500000:1解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカーなし色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)0~120RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数アナログ:水平/垂直 - デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~590KHz (H) / 48~240Hz (V)、DP/Type-C: 30~590KHz (H) / 48~240Hz (V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2、USB-C(DP ALT mode & PD 90W)/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.30×50.94×16.87(スタンド含む)モニターサイズ26.5インチ、画素ピッチ:0.15525 mm、視野角:178°(H) / 178°(V)、最大輝度:Brightness (Max) : 450cd/m2、Brightness (100% APL) : 250cd/m2、応答速度:0.03ms(GTG)、最大表示色:約10 億 7370 万色、広色域: Color Space (DCI-P3) : 99%、Color Space (sRGB) : 145%、HDR (High Dynamic Range)搭載/DisplayHDR True Black400、フリッカーフリー搭載パネル駆動方式有機ELパネル/OLED対応VESA規格100mm×100mm
ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/有機EL/OLED/3年保証 MQ16AHE
ASUS(エイスース)¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷・100% DCI-P3 色域の 15.6 インチ FHD (1920 x 1080) OLED ポータブル モニター。・究極の黒、高い知覚輝度、1 ミリ秒の超高速応答時間により、驚異的な HDR パフォーマンスを実現。・DisplayWidget Center ソフトウェアを使用して、モニターの向きを自動的に感知し、横向きモードと縦向きモードを切り替えます。・柔軟なデバイス設定を可能にする Mini HDMI ポートと USB Type-C ポート。・背面に三脚ソケットが組み込まれ、360° キックスタンドを備えた使いやすいデザインで、多用途に使用できます付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen スリーブ質量(kg)0.72【本体・パッケージ込】3.65電源(V)100~240消費電力(W)使用時 15以下スタンバイ時 0.5以下表面処理グレア機能Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 :4 モード / GamePlus 昨日リリース / QuickFit / HDCP / GameFast Input テクノロジー / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能コントラスト比1000000:1画素ピッチ0.179mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°、垂直178°応答速度1ms(GTG)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトOLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24KHz~83KHz(H) / 24~60Hz (V)USB-C: 24KHz~83KHz(H) / 24~60HZ (V)入出力端子デジタル入力 USB-C ×1 (DP Alt Mode& PD 10W)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)35.87×22.6×0.9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式有機EL(OLED)最大表示色約10億7370万色
液晶モニタ 23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGV
ASUS(エイスース)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷・23.8インチフルHDディスプレイ、178°ワイドビューIPSパネル。・国際色基準を満たすため、95%のDCI-P3と100%のsRGBの幅広域。・工場出荷時のキャリブレーションによりCalman認証を取得し、ΔE<2の色精度を実現。・144Hz可変リフレッシュレート(VRR)に対応し、クリエイターに滑らかで高速なレンダリングと快適な視聴体験を提供します。・USB-Cから最大96Wの電源供給、HDMI、デイジーチェーン対応のDisplayPort、内蔵USBハブを含む豊富な接続性。・MモデルP3の色温度はMacBookディスプレイの色性能に匹敵します。・ASUSのLight Syncソリューション(アンビエントライトセンサー付き)は、環境光に基づいてモニターのカラーガムットを自動的に調整し、どんな環境でも真の色を実現します。・内蔵のAuto KVMにより、1台のキーボードとマウスで接続された2台のノートパソコンやPC間を簡単に切り替えることができます。・ASUS専用のDisplayWidget Centerアプリケーションにより、マウスでOSDへのアクセスやモニター設定の調整が簡単にできます。・傾斜、回転、ピボット、高さ調整が可能なエルゴノミクス設計で、快適な視聴体験を提供します。・グリーンサステナビリティ:紙包装と省エネ環境基準仕様【Trace Freeテクノロジー】対応 【ProArt Preset】色温度:9300K/6500K/5500K/5000K/DCI-P3/M Model 【カラー調整】RGB Tuning(Gain/Offset) 【ガンマ調整】Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 【色精度】ΔE<2 【ProArt Palette】対応 【QuickFit Plus】対応 【HDCP】1.4 【VRRテクノロジー】Adaptive-Sync 【ディスプレイウィジェットセンター】対応 【Low Blue Light】対応 【KVMスイッチ】対応 【ASUS Power Sync】対応【広色域対応】sRGB:100%/DCI-P3:95%消費電力(W)【使用時】~13.71電源AC100~240V本体【チルト】上23°~下5° 【スウィーベル】左右30° 【高さ調節】0~130mm 【ピボット】左右回り90°表面処理アンチグレア型番PA249CGVコントラスト比1500:1(typ.)液晶パネル23.8型ワイド画素ピッチ0.275mm最大解像度1920×1080視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティースロットRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 31~223 KHz (H) / 48~144 Hz (V)待機時消費電力(W)~0.5入出力端子USB-C×1 (DP Alt Mode & PD 96W)、DisplayPort 1.4×2 (Daisy Chain)、HDMI(v2.1)×1 (TMDS)、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)54.02×51.54×19.04パネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm輝度(cd/m2)最大350(typ.)HDR対応対応
液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWG
ASUS(エイスース)¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷・4K(3840×2160)TrueBlack光沢白色有機ELパネルを採用した32インチゲーミングモニター。4K/165HzとFHD/330Hzの切替が可能な柔軟なデュアルモードに対応。・独自開発の新TrueBlack光沢パネルが、曇りのないクリアな表面と驚くほどシャープな映像を実現。・ASUSの「有機EL Care Pro」機能はNeo近接センサーによりユーザーの不在を正確に検知し、自動で黒画面に切り替えて焼き付きリスクを軽減します。・DisplayWidget Centerを使えば、マウス操作で「有機EL Care Pro」機能へのアクセスやモニター設定の調整が簡単に行えます。・VESA DisplayHDR 400 True Black対応、DCI-P3 99%の広色域、10ビットの正確な色表現、ΔE<2の高精度な色差により、HDR性能が際立ち、写真・映像編集に理想的なモニターです。・新たに搭載されたAIアシスタントが、Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost、AI Visualなどの機能により、ゲーム体験をさらに高めます。・DisplayPort 1.4(DSC)、HDMI 2.1、15W給電対応のUSB-Cなど、充実した接続端子を搭載。質量(kg)7.3サイズ(inch)32表面処理Glossy消費電力使用時 :44 W、スタンバイ時 :<0.5W、電圧 :100-240V 50/60Hz型番XG32UCWG寸法(cm)71.4×57.9×27.4機能GamePlus、Game Visual、VRR Technology:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、DisplayWidget:DisplayWidget Center、GameFast Input technology、Shadow Boost、Aspect Control、A.I. Assistant Technology:AI Visual、A.I. Assistant Technology:Dynamic Crosshair、A.I. Assistant Technology:Dynamic Shadow Boost角度調整範囲【チルト】+20° ~ -5°【スウィーベル】+15° ~ -15°コントラスト比1500000:1(標準)最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル信号周波数 :UHD Mode:HDMI: 27~255kHz (H) / 48~165Hz (V)、DP/Type-C: 386~386kHz (H) / 48~165Hz (V)・FHD Mode:HDMI: 27~255kHz (H) / 48~330Hz (V)、DP/Type-C:425~425kHz (H) / 48~330Hz (V)入出力端子DisplayPort 1.4 DSC、HDMI(v2.1)、USB-C(DP Alt Mode)、USB-A(USB 3.2 Gen 1)、イヤホンジャックパネル駆動方式WOLED対応VESA規格100×100mm
液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWMG
ASUS(エイスース)¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷・4K(3840×2160)TrueBlack光沢白色有機ELパネルを採用した32インチゲーミングモニター。4K/240HzとFHD/480Hzの切替が可能な柔軟なデュアルモードに対応。・独自開発の新TrueBlack光沢パネルが、曇りのないクリアな表面と驚くほどシャープな映像を実現。・ASUSの「有機EL Care Pro」機能はNeo近接センサーによりユーザーの不在を正確に検知し、自動で黒画面に切り替えて焼き付きリスクを軽減します。・DisplayWidget Centerを使えば、マウス操作で「有機EL Care Pro」機能へのアクセスやモニター設定の調整が簡単に行えます。・VESA DisplayHDR 400 True Black対応、DCI-P3 99%の広色域、10ビットの正確な色表現、ΔE<2の高精度な色差により、HDR性能が際立ち、写真・映像編集に理想的なモニターです。・新たに搭載されたAIアシスタントが、Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost、AI Visualなどの機能により、ゲーム体験をさらに高めます。 。・DisplayPort 1.4(DSC)、HDMI 2.1、15W給電対応のUSB-Cなど、充実した接続端子を搭載付属品DisplayPortケーブル、マイクロファイバークロス、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROGステッカー、USB 3.2ケーブル、VESA mount kit、保証書質量(kg)7.3電源100-240V表面処理グロッシー寸法(cm)71.4×57.9×27.4機能GamePlus、Game Visual、VRR テクノロジー:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、ディスプレイウィジェットセンター、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost、アスペクトコントロール、A.I. Assistant テクノロジー:AI Visual/Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost角度調整範囲【チルト】上20°~下5°【スウィーベル】左右15°コントラスト比1500000:1(標準)画素ピッチ0.182mm最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度0.03ms(GTG)視野角(左右:上下)178°/178°スロットケンジントンセキュリティースロット搭載高さ調節0~80mmRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)1300(HDR・Peak)走査周波数デジタル:水平/垂直 4K mode:HDMI:27~255kHz(H)/48~240Hz(V)、DP/Type-C:510~510kHz(H)/48~240Hz(V)、FHD mode:HDMI:27~255kHz(H)/48~480Hz(V)、DP/Type-C:510~510kHz(H)/48~480Hz(V)入出力端子DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2、USB-C×1(DP Alt Mode)、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ31.5型パネル駆動方式WOLED最大表示色約10億7370万対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ 16インチ ポータブルモニター/ OLEDパネル/パススルー充電/自動回転/ブルーライト軽減機能/3年保証 MQ16FC
ASUS(エイスース)¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷・16インチ16:10、1920x1200解像度、そして89%の画面対ボディ比率で広大な視界を提供します。・95%のDCI-P3色域を持つOLEDパネルは、極端な黒、高い知覚明るさ、そして驚異的な色再現を実現する1msの超高速応答時間を特徴としています。・パワーパススルーにより、MQ16FCポータブルモニターはノートパソコンから電源を供給することも、パススルー充電でノートパソコンに電力を供給することも可能です。・DisplayWidget Centerソフトウェアを使って、自動的に向きを感知し、横向きと縦向きモードを切り替えます。・ASUSアイケアモニターは、TUVラインラント認定のフリッカーフリーおよびローブルーライト技術を搭載し、快適な視聴体験を保証します。・2つのフル機能USB-CポートとミニHDMIポートを備えたリッチな接続性仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載質量(kg)0.68(本体・パッケージ込:1.74)消費電力(W)使用時:4.7以下、スタンバイ時:0.5以下電源100-240V表面処理グレアパッケージサイズ(mm)443×298×9.0機能SPLENDID テクノロジー、カラー温度選択 : 5 modes、ガンマ調整 : Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 2、QuickFit、HDCP : 1.4、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Power Pass-through : Max. 65Wコントラスト比100000:1(typ)液晶パネルパネルサイズ:16型ワイド、画素ピッチ:0.179mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:300cd/m2(typ)、応答速度:1ms(GTG)、最大表示色:約1670万色(広色域対応/ColorSpace(DCI-P3):95%/HDR(HighDynamicRange)搭載)、フリッカーフリー搭載最大解像度1920x1200スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10入出力端子USB-C×2 (DP Alt Mode)、Mini HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)スタンド含む:35.9×23.3×0.9パネル駆動方式OLED
液晶モニタ 34インチ フィルム採用34インチタンデムRGB QD-OLED/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 XG34WCDMS
ASUS(エイスース)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷・34インチ WQHD QD-OLED 1800R モニター、280Hzリフレッシュレート、GTG応答時間0.03ms。・RGBストライプピクセルOLEDパネルは、鮮明で鮮明なテキストエッジ、正確な色再現、高品質な動的表示性能を実現するRGBサブピクセル配置を備えています。・BlackShieldフィルムはパネルの硬度を2.5倍向上させ、前世代のQD-OLEDパネルと比べて黒のレベルを最大40%向上させます。・VESA DisplayHDR 500 True Black準拠、99%のDCI-P3色域、真の10ビットカラー、そしてDelta E<2色差を備え、驚異的なHDR性能を実現し、写真や動画編集に最適です。・ASUS OLED Care ProはNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが不在時に正確に検知し、焼き付きリスクを減らすために黒画面に切り替わります。・DisplayWidget Centerは自動ファームウェアアップデートを提供し、設定を任意のデバイスにエクスポート・インポートしたり、プロ配信者の設定をコピーしたり簡単にできます。・豊富な接続オプションには、DisplayPort 1.4 DSC、HDMI 2.1、USB-C(15ワットパワーデリバリー)があります消費電力(W)34以下電源100-240V角度(°)チルト:上20~下5、スウィーベル:左右25サイズ(inch)34表面処理Anti-Reflection型番XG34WCDMS機能GamePlus/Game Visual/VRR テクノロジー:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible/Extreme Low Motion Blur/ディスプレイウィジェットセンター/GameFast Input テクノロジー/Shadow Boost/KVM Switch/A.I. アシスタントテクノロジー:AI Visual/Dynamic Crosshair/Dynamic Shadow Boostコントラスト比1500000:1解像度3440×1440VESAマウント(mm)100×100スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載高さ調整範囲(mm)0~110RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9走査周波数[デジタル:水平/垂直] DP:89KHz to 463KHz (H) / 60Hz to 280Hz (V)、HDMI:89KHz to 463KHz (H) / 60Hz to 280Hz (V)、Type-C:89KHz to 463KHz (H) / 60Hz to 280Hz (V)待機時消費電力(W)0.5以下入出力端子DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI (v2.1)×2(FRL)、USB-C×1 (DP Alt Mode & PD 15W)、USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)81.28×54.53×18.04(スタンド含む)パネル駆動方式QD-OLEDフリッカーフリー搭載
ASUS NUC 14 Pro AI Mini-PC (L10) Luner Canyon
ASUS(エイスース)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷Luner Canyon CPU:INTEL U7-258V ストレージ:512GB メモリ:32GB Wi-Fi:WI-FI 7(22),BT OS:Win11 Pro VESA対応 コード:JP仕様●Accessories:ACアダプター+電源コード(※)VESAブランケット(ネジ付き)ケーブルクリップ安全/注意/規制に関する説明書保証書※付属の電源コードは地域によって異なり、電源コードが付属しないSKUもあります。●ASUS Logo:あり●Back I/O Ports:1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A(10Gbps)1 × HDMI 2.1(TMDS互換)1 × 2.5G RJ45 LAN1 × DC-in●Front(Side) I/O Ports:1 × 電源ボタン1 × Copilotボタン1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)2 × USB 3.2 Gen1 Type-A (5Gbps)1 × Audio Jack(ライン出力/マイク入力/ヘッドフォン出力)1 × Kensington Lock●GPU:インテル Arc グラフィックス●Power Supply:20Vdc/19Vdc、6.0A/6.32A、120W 電源アダプター寸法(mm)Gift Box Dimension:200 × 158 × 108、Unit Dimension:130 × 130 × 34質量(g)Unit (PCのみ):530、(箱+周辺機器+デバイス)1476使用CPUインテル Core Ultra 7 プロセッサー 258V、cTDP 30WOSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201容量(GB)32ストレージ512GBオーディオRealtek ALC 82331 × 外部スマートAMP内蔵モノ・スピーカー1 × 内蔵デジタル・マイクLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
液晶モニタ 27インチ IPS/QHD(2560 x 1440)/120Hz/HDR-10/エルゴノミクススタンド/3年保証 PA278QGV
ASUS(エイスース)¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷・178°の広視野角IPSパネルを搭載した27インチQHD(2560 x 1440)モニター。・DCI-P3カバー率95%、sRGBカバー率100%など国際標準規格を満たす広色域。・工場出荷時のキャリブレーションによりCalman認証を取得し、ΔE<2の色精度を実現。・120Hzの可変リフレッシュレート(VRR)によるスムーズな高速レンダリングと快適な視聴。・DisplayPort、HDMI、USBハブなど豊富な接続端子を搭載。・環境光センサーを搭載したASUS Light Syncソリューションが周囲の明るさに応じてモニターの色域を自動調整し、あらゆる環境で本来の色を再現。・VESA規格に対応しており壁掛け可能。チルト(上下の角度調節)、スウィーベル(左右の角度調節)、ピボット(縦回転)、高さ調節機能を搭載したエルゴノミクススタンドにより快適な姿勢で視聴。・環境サステナビリティ:紙製の梱包材と環境基準を満たす優れたエネルギー効率仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右30°、高さ調節 0~130mm、縦回転(ピボット) 左右回り90°●バックライト:LED●画素ピッチ:0.233mm●視野角:水平178°/垂直178°●最大輝度:350cd/m2(HDRon)●応答速度:5ms(GTG)●最大表示色:約10億7370万色●広色域対応:ColorSpace(sRGB):100%●ColorSpace(DCI-P3):95%●HDR(HighDynamicRange):HDR10●フリッカーフリー搭載"電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:16.94以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番PA278QGV寸法(cm)61.22×53.61×19.04(スタンド含む)機能TraceFreeテクノロジー、ProArtPreset、色温度:9300K、6500K、5500K、5000K、DCI-P3、MModel、カラー調整:RGBTuning(Gain/Offset)、ガンマ調整:SupportGamma1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度:△E<2、ProArtPalette、QuickFitPlus、PIP/PBPテクノロジー、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ディスプレイウィジェットセンター、LowBlueLight、MultipleHDRMode、ASUSPowerSyncコントラスト比1500:1最大解像度2560×1440スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 DisplayPort:30~185KHz(H)/48~120Hz(V)、HDMI:30~185KHz(H)/48~100Hz(V)入出力端子DisplayPort1.4×1、HDMI(v2.1)×1(TMDS)、4xUSB3.2Gen1Type-A、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式IPS対応VESA規格100mm×100mm
ASUS NUC 14 Essential Mill Canyon Kit (L6)
ASUS(エイスース)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷・Mill Canyon。・ストレージ:無 。・メモリ:無 。・Wi-Fi:有 。・OS:無 。・VESA対応 。・コード:要C5付属品ACアダプター、VESA ブラケットとネジ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書質量(g)470寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×115×36RoHS指令(10物質対応)対応Wi-FiIntel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+), Bluetooth 5.3I/Oポートフロント(側面) I/O ポート:1 × USB 3.2 Gen2 Type-C/2 × USB 3.2 Gen2 Type-A/1 × 3.5mm ヘッドセットジャック/1 × ケンジントンロック、背面I/Oポート:1 × USB 3.2 Gen2 Type-C w/ DisplayPort 1.4/2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A/1 × USB 2.0 Type-A/1 × HDMI 2.1 (TMDS)/1 × DisplayPort 1.4/1 × RJ45 LAN/1 × DC-inオーディオRealtek ALC3251LAN1 × Realtek Ethernet Controller RTL8125BG-CG, 2.5G
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6) Cyber Canyon
ASUS(エイスース)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷Cyber Canyon CPU:ARL-H 28W (U7 255H) ストレージ:無 メモリ:無 Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:無 VESA対応 コード:要C5 2.5インチベイ無し、SATA不可 Kit (L6) Slim付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)491.5(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、6.32A、120W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 Pro 64-bit、Windows 11 IoT Enterprise 64-bit、Windows 11 Pro Education、Ubuntu 24.04 LTS 64-bit、RedHat Enterprise Linux 64-bit使用CPUARL-H 28W (U7 255H)OSなしRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴなしLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
ASUS インテル Atom プロセッサー搭載 ASUS NUC 13 Rugged-Tall (アンテナ付き)
ASUS(エイスース)¥95,980税込¥105,5781台当日出荷・キットとボードは、ファンレス設計で防塵の堅牢なケースに格納され、パフォーマンス、コネクティビティ、信頼性の完璧な組み合わせを提供。・一部のキットでは、0°~50℃の外部動作温度に対応。・ほとんどのPCが対応できない環境にも耐えうる設計。・必要な場所で計算を実行できる多彩なマウントオプション。・24時間365日の連続稼働に対応。付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、Wi-Fiアンテナ寸法(mm)174×108×35.8H (外部ヒートシンク)[高さ:+3.4ゴム足]対応OSWindows 11 Pro/Windows 11 Home/Ubuntu 20.4 LTS/RedHat Enterpriseメモリー1 × SO-DIMM、DDR5 4800 MT/sメモリ 8GB~16GB、オプションの「インバンド」ECCサポート(一部モデルのみ)保証期間3年間※メモリ/ストレージを組み込んだ場合は保証期間が変わります。識別記号Country Cord:no cordOSOS無しRoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタ90W電源アダプターWi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX210(外部アンテナ)I/OポートBack I/O Ports:2 × USB 3.2 Gen1 タイプA(リアパネル)、2 × USB 2.0 タイプA (リアパネル)、2 × USB 2.0ヘッダー(内部)、HDMI 2.1 TMDSポート×2(CECサポート内蔵、2×4K@60Hzディスプレイまたは2×1080@60Hz (2 × HDMI 2.1 TMDS)、2 × RJ45 LANポート、1 × DC入力 / Front(Side) I/O Ports:1 × ケンジントンロックストレージ64GB eMMC ハンダ付け/1x M.2 2280スロット PCIe x2 NVMe SSD/1x M.2 3042スロット (SATA SSD/PCI x1/USB3.2 Gen2)認証マークASUS NUCロゴなしLAN10/100/1000/2500 Mbps、デュアル2.5Gイーサネット
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon
ASUS(エイスース)¥289,800税込¥318,7801台当日出荷Cyber Canyon CPU:ARL-H 28W (U5 225H) ストレージ:512GB メモリ:16GB Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:Win11 PRO。VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Slim付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)514.8(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、6.32A、120W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 pro 64-bitメモリー16GB使用CPUARL-H 28W (U5 225H)OSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inストレージ512GBフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴありLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon
ASUS(エイスース)¥299,800税込¥329,7801台当日出荷Cyber Canyon CPU:ARL-H 28W (U7 255H) ストレージ:512GB メモリ:16GB Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:Win11 PRO。VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Slim付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)514.8(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上、19VDC、6.32A、120W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 pro 64-bitメモリー16GB使用CPUARL-H 28W (U7 255H)OSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inストレージ512GBフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴありLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon
ASUS(エイスース)¥259,800税込¥285,7801台当日出荷Cyber Canyon CPU:RPL-R 15W (I3 100U) ストレージ:512GB メモリ:16GB Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:Win11 PRO。VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Slim付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)485.8(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、4.74A、90W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 pro 64-bitメモリー16GB使用CPURPL-R 15W (I3 100U)OSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE202I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inストレージ512GBフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴありLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6) Cyber Canyon
ASUS(エイスース)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷Cyber Canyon CPU:RPL-R 45W (C5 210H) ストレージ:無 メモリ:無 Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE202 OS:無 VESA対応 コード:要C5 2.5インチベイ無し、SATA不可 Kit (L6) Tall付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 54質量(g)564(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、6.32A、120W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 Pro 64-bit、Windows 11 IoT Enterprise 64-bit、Windows 11 Pro Education、Ubuntu 24.04 LTS 64-bit、RedHat Enterprise Linux 64-bit使用CPURPL-R 45W (C5 210H)OSなしRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE202I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inフォームファクタTallオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴなしLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra 9 185H プロセッサー搭載 14 Pro+ キット RNUC14RVSU900000I
ASUS(エイスース)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷パフォーマンス 他社のミニPCを凌駕する優れたパフォーマンス。デザイン 人目を引く5 x 4インチのアルマイト製シャーシを採用。AI対応: インテル Core Ultra 9プロセッサーの優れた性能を活用し、ジェネレーティブAIワークロードをローカルで実行可能。Wi-Fiセンシング: Wi-Fiセンシング機能を活用し、消費電力を抑えながら即時可用性を実現。ワイヤレス接続: 認定Bluetoothのシームレスな接続性を実現。カスタマイズ可能: トールレスシャーシアクセスの設計により、アップグレードをより簡単、安全、迅速に行えます。付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション)仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A1 x 2.0 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力1 x ケンジントンロック●Country Cord:No Cord●Form Factor:Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)2 x USB 3.2 Gen2 タイプA●GPU:インテル Arc GPU●Gift Box Dimension (Unit: mm):172×150×121●Product Description:ASUS NUC 14 Pro+ キット●Unit Dimension (Unit: mm):144×112×41質量(kg)PCのみ:0.8電源150W電源アダプターメモリー2 x SO-DIMMDDR5 5600 8GB~96GBまでサポート48GB x2までサポート使用CPUインテル Core Ultra 9 185H プロセッサーOSWindows 11RoHS指令(10物質対応)対応Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります)ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロット対応オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオLAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
液晶モニタ 27インチ タンデムOLED/280 Hz/Neo 近接センサー/ASUS OLED Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQWMG
ASUS(エイスース)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷・リフレッシュレート280Hz、応答速度0.03msの26.5インチ QHD(2560×1440)TrueBlack Glossy WOLEDゲーミングモニター。・新しいタンデム有機ELテクノロジーにより、前世代のWOLEDパネルに比べてピーク輝度が15%向上、色域が25%拡大、OLEDの寿命が60%向上。・曇りのないクリアな画面と驚くほどシャープな映像を実現するTrueBlack Glossyパネルを採用。・VESA Display HDR 500 True Black準拠、DCI-P3カバー率99.5%、10-bitカラー、Delta E<2の色差により、驚異的なHDR性能を実現。・Neo 近接センサーを搭載したASUS OLED Care Proがユーザーが離れたことを正確に検知し、黒い画面に切り替えて焼き付きのリスクを低減。・DisplayWidget Centerを使ってマウス1つでOLED Care Pro機能にアクセスし、モニター設定を調整仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右45°、高さ調節 0~110mm、縦回転(ピボット) +90°~-90°●バックライト:WOLED●パネル種類:TandemWOLED●画素ピッチ:0.229mm●視野角:178°(H)/178°(V)●最大輝度:1500cd/m2(HDRPeak)●応答速度:0.03ms(GTG)●最大表示色:約'10億7370万色●広色域:ColorSpace(DCI-P3):99.5%●HDR(HighDynamicRange):搭載/VESADisplayHDRTrueBlack500●フリッカーフリー搭載"電源(V)100-240消費電力(W)使用時:26.8以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理グロッシー型番XG27AQWMG寸法(cm)60.5×50.0×18.8(スタンド含む)機能GamePlus、GameVisual、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ExtremeLowMotionBlur、ディスプレイウィジェットセンター、GameFastInputテクノロジー、ShadowBoost、アスペクトコントロール、A.I.アシスタントテクノロジー:AIVisual、/DynamicCrosshair、/DynamicShadowBoost最大解像度2560×1440スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~480KHz(H)/41~280Hz(V)、DP:480~480KHz(H)/41~280Hz(V)入出力端子DisplayPort1.4DSCx1、HDMI(v2.1)x2(FRL)、2xUSB3.2Gen1Type-A、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ26.5型対応VESA規格100mm×100mm![ESD-S1C/BLK/G/AS SSDケース ROG STRIX ARION ブラック [1台 /M.2対応] ASUS(エイスース)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57396475-200828-02.jpg)
ESD-S1C/BLK/G/AS SSDケース ROG STRIX ARION ブラック [1台 /M.2対応]
ASUS(エイスース)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷ASUS初 SSDケース ROG Strix Arion付属品Pin Ejector x 1、R-hook x 1、Protective holder x 1、USB Type C to Type C x 1、USB Type C to Type A x 1仕様Aura system requirement:Windows 10/8 64bit、Speed:10 Gbps、Cable:USB Type C to Type C x 1、USB Type C to Type A x 1、Voltage:DC 5V、SSD Compatibility:M.2 M Key PCIe (NVMe) SSD with 2280、2260、2242、2230本体質量(g)98対応OSWindows 10 / 10 64-bit / 8.1 / 8Mac OS X 10.6 or AboveiOS 13以降本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124.57×47.76×10.85対応ドライブ:M.2対応インターフェースUSB 3.2 GEN 2 Type C (Compatible with USB 3.2 GEN 1/ USB 2.0)接続台数1台
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Tall Cyber Canyon
ASUS(エイスース)¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷Cyber Canyon CPU:INTEL Core3-100U ストレージ:512GB メモリ:8GB Wi-Fi:WI-FI 7(22),BT OS:Win11 PRO。VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 Mini-PC L10 Tall仕様●Accessories:ACアダプターVESAブラケット(ネジ付き)ケーブルクリップ安全/注意/規制に関する説明書保証書●ASUS Logo:あり●Back I/O Ports:2 x HDMI 2.1 TMDS Compatible (4K@60Hz)2 x Thunderbolt 4 ports (incl. DP 2.1 and USB4)1 x USB 3.2 Gen2 Type-A1 x USB 2.0 Type-A1 x RJ45 LAN1 x DC-in●Form Factor:Tall●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2×2 Type C2 x USB 3.2 Gen2 Type A1 x Kensington Lock●GPU:内蔵●Power Supply:19VDC, 4.74A, 90W Power Adapter寸法(mm)Gift Box Dimension:151×183×127、Unit Dimension:117 x 112 x 54質量(g)Unit (PCのみ):559.3、(箱+周辺機器+デバイス)1385使用CPUインテル Core 3 プロセッサー 100UOSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiWI-FI 7(22),BT容量(GB)8ストレージ512GBオーディオUp to 7.1 multichannel (or 8channel) digital audio on HDMI and DP Type C portsLAN2.5G Ethernet
ASUS NUC 14 Pro AI Mini-PC (L10) Luner Canyon
ASUS(エイスース)¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷Luner Canyon CPU:INTEL U9-288V ストレージ:512GB メモリ:32GB Wi-Fi:WI-FI 7(22),BT OS:Win11 Pro VESA対応 コード:JP仕様●Accessories:ACアダプター+電源コード(※)VESAブランケット(ネジ付き)ケーブルクリップ安全/注意/規制に関する説明書保証書※付属の電源コードは地域によって異なり、電源コードが付属しないSKUもあります。●ASUS Logo:あり●Back I/O Ports:1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A(10Gbps)1 × HDMI 2.1(TMDS互換)1 × 2.5G RJ45 LAN1 × DC-in●Front(Side) I/O Ports:1 × 電源ボタン1 × Copilotボタン1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)2 × USB 3.2 Gen1 Type-A (5Gbps)1 × Audio Jack(ライン出力/マイク入力/ヘッドフォン出力)1 × Kensington Lock●GPU:インテル Arc グラフィックス●Power Supply:20Vdc/19Vdc、6.0A/6.32A、120W 電源アダプター寸法(mm)Gift Box Dimension:200 × 158 × 108、Unit Dimension:130 × 130 × 34質量(g)Unit (PCのみ):530、(箱+周辺機器+デバイス)1476使用CPUインテル Core Ultra 9 プロセッサー 288V、cTDP 30WOSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201容量(GB)32ストレージ512GBオーディオRealtek ALC 82331 × 外部スマートAMP内蔵モノ・スピーカー1 × 内蔵デジタル・マイクLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット
ASUS(エイスース)¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供。AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現。Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供。ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供。カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント質量(kg)PCのみ:0.61、(Unit: gift box + accessory + device)1.51電源120W電源アダプターOSWindows 11RoHS指令(10物質対応)対応Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります)ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロットサポート1x SATA 2.5inスロット(SSD/HDDサポート)オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオLAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6) Cyber Canyon
ASUS(エイスース)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷Cyber Canyon CPU:RPL-R 45W (C7 240H) ストレージ:無 メモリ:無 Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE202 OS:無 VESA対応 コード:要C5 2.5インチベイ無し、SATA不可 Kit (L6) Slim付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)490.5(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、6.32A、120W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 Pro 64-bit、Windows 11 IoT Enterprise 64-bit、Windows 11 Pro Education、Ubuntu 24.04 LTS 64-bit、RedHat Enterprise Linux 64-bit使用CPURPL-R 45W (C7 240H)OSなしRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE202I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴなしLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6) Cyber Canyon
ASUS(エイスース)¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷Cyber Canyon CPU:RPL-R 45W (C7 240H) ストレージ:無 メモリ:無 Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE202 OS:無 VESA対応 コード:要C5 2.5インチベイ無し、SATA不可 Kit (L6) Tall付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 54質量(g)564(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、6.32A、120W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 Pro 64-bit、Windows 11 IoT Enterprise 64-bit、Windows 11 Pro Education、Ubuntu 24.04 LTS 64-bit、RedHat Enterprise Linux 64-bit使用CPURPL-R 45W (C7 240H)OSなしRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE202I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inフォームファクタTallオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴなしLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
ASUS NUC 15 PRO Kit (L6) (Slim) Raptor Lake
ASUS(エイスース)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷Cyber Canyon CPU:RPL-R 15W (C3 100U) ストレージ:無 メモリ:無 Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE202 OS:無 VESA対応 コード:要C5 2.5インチベイ無し、SATA不可 Kit (L6) Slim付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)462.5(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、4.74A、90W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 Pro 64-bit、Windows 11 IoT Enterprise 64-bit、Windows 11 Pro Education、Ubuntu 24.04 LTS 64-bit、RedHat Enterprise Linux 64-bit使用CPURPL-R 15W (C3 100U)OSなしRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-Fiインテル Wi-Fi 7 BE202(Gig+)I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴなしLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6) Cyber Canyon
ASUS(エイスース)¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷Cyber Canyon CPU:ARL-H 28W (U7 255H) ストレージ:無 メモリ:無 Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:無 VESA対応 コード:要C5 2.5インチベイ無し、SATA不可 Kit (L6) Tall付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 54質量(g)565(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、6.32A、120W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 Pro 64-bit、Windows 11 IoT Enterprise 64-bit、Windows 11 Pro Education、Ubuntu 24.04 LTS 64-bit、RedHat Enterprise Linux 64-bit使用CPUARL-H 28W (U7 255H)OSなしRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inフォームファクタTallオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴなしLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 14 Pro+ キット
ASUS(エイスース)¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷パフォーマンス 他社のミニPCを凌駕する優れたパフォーマンス。デザイン 人目を引く5 x 4インチのアルマイト製シャーシを採用。Wi-Fiセンシング: Wi-Fiセンシング機能を活用し、消費電力を抑えながら即時可用性を実現。ワイヤレス接続: 認定Bluetoothのシームレスな接続性を実現。カスタマイズ可能: トールレスシャーシアクセスの設計により、アップグレードをより簡単、安全、迅速に行えます。付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション)仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A1 x 2.0 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力1 x ケンジントンロック●Country Cord:No Cord●Form Factor:Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)2 x USB 3.2 Gen2 タイプA●GPU:インテル Arc GPU●Gift Box Dimension (Unit: mm):172×150×121●Product Description:ASUS NUC 14 Pro+ キット●Unit Dimension (Unit: mm):144×112×41質量(kg)PCのみ:0.8電源120W電源アダプターメモリー2 x SO-DIMMDDR5 5600 8GB~96GBまでサポート48GB x2までサポートOSWindows 11RoHS指令(10物質対応)対応Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります)ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロット対応オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオLAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
液晶モニタ 27インチ Fast IPS/デュアルモード/ELMB Sync/USB Type-C/三脚ソケット/3年保証 XG27JCG
ASUS(エイスース)¥149,800税込¥164,7801台46日以内出荷・高精細な27インチ5Kモニター ー 5120×2880解像度と218ppiで、細部まで鮮明な表示を実現。ゲームでも作業でもくっきりとした映像を表示。・180Hz×0.3msの滑らかな映像表示 ー 高速リフレッシュと低応答によりブレを抑え、FPSなどの競技シーンでもスムーズな視認性を提供。・330Hzへ切り替え可能なフレームレート強化 ー QHD表示時に最大330Hzに対応し、より高いフレームレートで反応性の高いプレイが可能。・幅広いデバイスに対応する最新の接続性 ー DP 1.4 DSC、HDMI 2.1、USB-Cに対応し、PCやゲーム機などさまざまな機器を高画質で接続可能。・鮮やかな表示を可能にする広色域とHDR ー 97% DCI-P3とHDR600が鮮やかな発色と深いコントラストを生み、没入感のある映像を提供。・ROGゲーミングAI技術が支援する機能 Dynamic Shadow BoostやDynamic CrosshairなどのAI機能が視認性を最適化し、対戦での有利な状況を作り出す。付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、ROG トリプルスタンド、保証書仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載質量(kg)6.9、9.3(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :40以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番XG27JCG機能Trace Free Technology 、GameVisual 、カラー温度選択 : 8 modes、カラー調整 : 6軸調整 (R/G/B/C/M/Y)、ガンマ調整 : Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 2、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur : ELMB 2、ELMB Sync、VRR テクノロジー : FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、GameFast Input テクノロジー 、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I. アシスタントテクノロジー : AI Visual、/Dynamic Crosshair/Dynamic Shadow Boostコントラスト比1500:1(typ)液晶パネル27型ワイド(広色域対応 Color Space(DCI-P3): 97%、HDR(High Dynamic Range)搭載/VESA DisplayHDR 600、フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.116mm最大解像度5120×2880保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右40°、高さ調節:0~110mm、縦回転(ピボット):+90°~-90°アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)600(HDR peak)走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 27~255 KHz (H) / 48~180 Hz (V)、DisplayPort: 510~510 KHz (H) / 48~180 Hz (V)入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode & PD 15W)、DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2 (FRL)、USB HUB、USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、USB 3.2 Gen 1 Type-B×1 (アップストリーム)、オーディオ出力、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.4×51.0×21.9(スタンド含む)パネル駆動方式Fast IPS最大表示色約10億7370万色対応VESA規格100mm×100mm応答時間(ms)0.3(GTG)
ASUS NUC 15 Lite Mini-PC L10 Slim BNUC15CRLIP053CJ
ASUS(エイスース)¥189,800税込¥208,7801台32日以内出荷Lite CPU:INTEL U300 ストレージ:512GB メモリ:8GB Wi-Fi:WI-FI 6E(2*2),BT OS:Win11 Pro VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Silmその他【ASUS Logo】なしポート数【Back I/O】1×USB 4 Type-C(DisplayPort 2.1対応)、1×USB 3.2 Gen 2 Type-A、1×USB 2.0 Type-A、2×HDMI 2.1(TMDS Compatible)、1×RJ45 LAN、1×DC-in、【Front(Side) I/O】1×USB 3.2 Gen 2×2 Type-C、2×USB 3.2 Gen 2 Type-A、1×Kensington Lockメモリー8GB使用CPUインテル プロセッサー U300電源供給19VDC, 3.42A, 65W Power AdapterOSWindows 11 ProグラフィックアクセラレーターIntel UHD GPURoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.3Wi-FiIntel Wi-Fi 6Eストレージ512GBLAN2.5G Ethernet, 10/100/1000/2500 Mbps
ASUS NUC 15 Lite Mini-PC L10 Slim BNUC15CRLI3053CJ
ASUS(エイスース)¥199,800税込¥219,7801台32日以内出荷Lite CPU:INTEL I3-1315U ストレージ:512GB メモリ:8GB Wi-Fi:WI-FI 6E(2*2),BT OS:Win11 Pro VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Silmその他【ASUS Logo】なしポート数【Back I/O】1×USB 4 Type-C(DisplayPort 2.1対応)、1×USB 3.2 Gen 2 Type-A、1×USB 2.0 Type-A、2×HDMI 2.1(TMDS Compatible)、1×RJ45 LAN、1×DC-in、【Front(Side) I/O】1×USB 3.2 Gen 2×2 Type-C、2×USB 3.2 Gen 2 Type-A、1×Kensington Lockメモリー8GB使用CPUインテル Core i3-1315U プロセッサー電源供給19VDC, 3.42A, 65W Power AdapterOSWindows 11 ProグラフィックアクセラレーターIntel UHD GPURoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.3Wi-FiIntel Wi-Fi 6Eストレージ512GBLAN2.5G Ethernet, 10/100/1000/2500 Mbps
ASUS NUC 15 Lite Mini-PC L10 Silm BNUC15CRLI5053CJ
ASUS(エイスース)¥219,800税込¥241,7801台32日以内出荷Lite CPU:INTEL I5-1335U ストレージ:512GB メモリ:8GB Wi-Fi:WI-FI 6E(2*2),BT OS:Win11 Pro VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Silmその他【ASUS Logo】なしポート数【Back I/O】1×USB 4 Type-C(DisplayPort 2.1対応)、1×USB 3.2 Gen 2 Type-A、1×USB 2.0 Type-A、2×HDMI 2.1(TMDS Compatible)、1×RJ45 LAN、1×DC-in、【Front(Side) I/O】1×USB 3.2 Gen 2×2 Type-C、2×USB 3.2 Gen 2 Type-A、1×Kensington Lockメモリー8GB使用CPUインテル Core i5-1335U プロセッサー電源供給19VDC, 3.42A, 65W Power AdapterOSWindows 11 Proグラフィックアクセラレーターインテル Iris Xe グラフィックスRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.3Wi-FiIntel Wi-Fi 6Eストレージ512GBLAN2.5G Ethernet, 10/100/1000/2500 Mbps
液晶モニタ32型 USB Type-C/湾曲型/Fast VA/3年保証 XG32WCS
ASUS(エイスース)¥48,980税込¥53,8781台76日以内出荷・プロゲーマーと没入感あふれるゲームプレイのためにつくられた、180Hzの超高速リフレッシュレート対応32インチ(2,560×1,440)湾曲型HDRゲーミングモニター。・ASUS Fast VAテクノロジーによる1msの高速応答(GTG)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)が ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現。・ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術とDCI-P3カバー率90%の色域が滑らかなカラーグラデーションと均一性を実現。・マウスで簡単にモニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・DP Altモードに対応したUSB Type-Cで、デバイスをすっきりと接続。・AIを搭載したさまざまな機能を備えたROG Gaming A.Iテクノロジーでゲームをさらに楽しむ付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROGステッカー、保証書仕様本体:上下角度調節(チルト)上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右25°、高さ調節0~110mm、曲率:1500R、広色域対応:Color Space (DCI-P3):90%、HDR (High Dynamic Range):搭載/VESA DisplayHDR 400質量(kg)9.4、12.2(本体・パッケージ込)電源(V)100~240表面処理ノングレア定格消費電力(W)使用時:50以下、スタンバイ時:0.5以下機能搭載技術:GamePlus、ブルーライト低減、HDCPSupport:2.2、GameVisual、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ExtremeLowMotionBlur、ELMBSync、ShadowBoost、ディスプレイウィジェットセンター、PIP(PBP)テクノロジー、アスペクトコントロールコントラスト比3500:1画素ピッチ0.272最大解像度2560×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(GTG)視野角(左右:上下)178スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400走査周波数デジタル:水平/垂直:HDMI:30-223KHz(H)/48-144Hz(V)、USB-C・DisplayPort:415-415KHz(H)/48-180Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR3)、HDMI(v2.0)×1、USB-C×1(DP Alt Mode&PD 7.5W)、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)70.80×57.30×24.60(スタンド含む)モニターサイズ31.5型湾曲型パネル駆動方式Fast VA最大表示色約10億7370万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ 32インチ タンデムQD-OLEDパネル/240 Hz/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 PG32UCDM3
ASUS(エイスース)¥219,800税込¥241,7801台46日以内出荷・32インチ4K(3840 x 2160)タンデムQD-OLEDゲーミングモニター、リフレッシュレート240Hz、応答時間0.03msを搭載。・BlackShieldフィルムはパネルの硬度を2.5倍向上させ、従来のQD-OLEDパネルと比べて黒のレベルを最大40%向上させます。・ASUS OLED Care ProはNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが不在時に正確に検知し、焼き付きリスクを減らすために黒画面に切り替わります。・VESA DisplayHDR 500 True Black準拠、99%のDCI-P3色域、真の10ビットカラー、そしてDelta E<2色差を備え、驚異的なHDR性能を実現し、写真や動画編集に最適です。・DisplayWidget Centerは自動ファームウェアアップデートを提供し、設定を任意のデバイスにエクスポート・インポートしたり、プロ配信者の設定をコピーしたり簡単にできます。・豊富な接続オプションには、DisplayPort 2.1 UHBR20(フル80Gbps帯域幅)、HDMI 2.1、90ワットの電力供給を備えたUSB-Cが含まれます仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右15°、高さ調節 0~80mm●バックライト:OLED●パネル種類:TandemQD-OLED●画素ピッチ:0.182mm●視野角:水平178°/垂直178°●最大輝度:1000cd/m2(HDRpeak)●応答速度:0.03ms(GTG)●最大表示色:約10億7370万●広色域対応:ColorSpace(DCI-P3):99%●HDR(HighDynamicRange):搭載/Dolbyvision/●VESADisplayHDRTrueBlack500●フリッカーフリー搭載"電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:42以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチリフレクション型番PG32UCDM3寸法(cm)71.8×53.1×27.6(スタンド含む)機能GameVisual、GamePlus、ExtremeLowMotionBlur、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、GameFastInputテクノロジー、ShadowBoost、ディスプレイウィジェットセンター、KVMSwitch、ASUSPowerSync、A.I.Assistantテクノロジー:AIVisual、/DynamicCrosshair、/DynamicShadowBoost最大解像度3840×2160スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~255kHz(H)/24~240Hz(V)、DP/Type-C:510~501kHz(H)/48~240Hz(V)入出力端子USB-C×1(DPAltMode&PD90W)、DisplayPort2.1×1、HDMI(v2.1)×2(FRL)、3xUSB3.2Gen1Type-A、オーディオ出力:ステレオミニジャック×1モニターサイズ31.5型ワイド対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ 32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDV
ASUS(エイスース)¥159,800税込¥175,7801台91日以内出荷・31.5インチ4K UHD(3840×2160)QD-OLEDパネル、120Hzのリフレッシュレート、0.1ms(GTG)の応答時間で滑らかなレンダリングを実現。・最大輝度1000nit、VESA DisplayHDR True Black 500対応で、優れたコントラストと色彩性能を実現。・True 10-bit色深度により、sRGB 100%、DCI-P3 99%、BT.2020広色域を実現。・Calman認証済み、工場出荷時に校正済みで、Delta E < 1.5という優れた色精度を実現しています。・最大96WのPower Deliveryに対応したUSB-C、HDMI、デイジーチェーン接続対応のDisplayPort、内蔵USBハブなど、豊富な接続オプションを備えています。・Mac対応Mモデル-P3は、MacBookディスプレイの色精度を最適化するために色温度が調整されています。・内蔵の自動KVM機能により、1つのキーボードとマウスで接続された2台のノートパソコンまたはPCを簡単に切り替えることができます。・ASUS独自のDisplayWidget Centerソフトウェアを使用すると、マウス操作でOSD設定やモニター調整に簡単にアクセスできます。・人間工学に基づいたデザインで、傾斜、回転、旋回、高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。・環境に配慮した持続可能性機能には、紙製の包装材やエネルギー効率の高い環境基準などが含まれます。
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/超薄型/エルゴノミックスタンド/3年保証 PA27UCDMR
ASUS(エイスース)¥219,800税込¥241,7801台61日以内出荷・26.5インチの4K UHD(3840 x 2160)QD-OLEDパネル、240Hzリフレッシュレート、0.1ms(GTG)の応答時間で滑らかなレンダリングを実現します。・VESA DisplayHDR True Black 400で最大1000ニットの輝度を発揮し、卓越した色のコントラストを実現。・真の10ビットカラーデプスとQuantum Dot技術により、100%のsRGB、99%のDCI-P3、そしてRec. 2020の色域を実現しています。・世界有数の△E < 1色性能とASUS ProArtハードウェアキャリブレーション技術による色の精度最適化およびカラープロファイル書き込みを可能にしています。・Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応しています(Dolby Visionは2026年/第2四半期にファームウェアアップデートで準備完了予定)。・デュアルThunderbolt 4で最大96Wの電源供給、HDMI2.1、DisplayPort1.4 DSC、内蔵USBハブを含む豊富な接続性。・チルト、ピボット、高さ調整が可能なエルゴノミクス設計で、快適な視聴体験を提供します。・グリーンサステナビリティ:紙包装と省エネ環境基準消費電力(W)使用時:25.3以下/スタンバイ時:0.5以下表面処理Anti-Reflection型番PA27UCDMR機能ProArt Preset、カラー温度選択:5modes、カラー調整:RGB Tuning(Gain/Offset)、ガンマ調整:(Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)、色精度:△E<1、ASUS ProArt ハードウェアキャリブレーション、ProArt パレット、QuickFit Plus、PIP/PBP テクノロジー、HDCP:2.3、VRR テクノロジー:Adaptive-Sync、HDR Preview、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Multiple HDR Mode、ASUS Power Sync、ケンジントンセキュリティースロット:搭載電源(AC V)100~240コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.155mm最大解像度3840×2160ディスプレイ広色域対応 Color Space(sRGB):100%、Color Space(DCI-P3):99%、HDR(High Dynamic Range)搭載/Dolby Vision、HLG/DisplayHDR 400 Trueblack走査周波数(水平)(デジタル)HDMI:15~583KHz、(Thunderbolt USB-C):15~583KHz走査周波数(垂直)(デジタル)HDMI:48~240Hz、(Thunderbolt USB-C):48~240Hz応答速度0.1ms(GTG)視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー3W×2高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)縦:+90~-90入出力端子【デジタル入力】Thunderbolt 4×1(Daisy Chain&PD 96W)、DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×1(FRL)【デジタル出力】Thunderbolt 4×1(Daisy Chain)、USB HUB USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、USB 3.2 Gen 2 Type-A×1本体寸法(cm)60.8×57.1×22.8(スタンド含む)モニターサイズ26.5型ワイドパネル駆動方式QD-OLED最大表示色約10億7370万色フリッカーフリー○上下角度調節20°/5°輝度(cd/m2)1000(HDR Peak)



























![ESD-S1C/BLK/G/AS SSDケース ROG STRIX ARION ブラック [1台 /M.2対応] ASUS(エイスース)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57396475-200828-02.jpg)