まもれーる・透明2連くんTERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)当日出荷
”カギ付透明カバー”で壁スイッチやオフィス空調の管理に便利!!
壁コンセントの盗電やイタズラも防げます!!
2連のスイッチやオフィス空調の壁リモコンがスッキリ収まる汎用カバーです。
「透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。
ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付け。(電気工事不要)
コンセントにプラグを挿したままでも施錠が可能で、イタズラ防止が図れます。
カギは利便性を考慮し、200番キー2と互換性を持たせました。
用途壁リモコンのカバーとして
壁スイッチ・コンセントのカバーとして仕様カギ付セキュリティカバー付属品カギ×1色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×177.5×28
レバーグリップTAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)当日出荷
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
まもれーる・トイレくんTERADA(寺田電機製作所)(3件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
【グットデザイン賞受賞】
カギ付で個室トイレに設置されているコンセントを盗電・イタズラから守ります。
防滴仕様により電源コンセントを守ります。
温水洗浄便座の電源プラグを挿したまま、コンセントに施錠できる防犯カバーです。
個室トイレ内でコンセントを勝手にスマートフォン等の充電をしたり、それによる個室の長時間にわたる占拠を防止します。
電源プラグへのほこりの堆積や水のはねかかりを防止し、トラッキングや漏電の発生を抑えます。(IPX3相当)
ネジ止めするだけなので簡単に取付可能です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×60
まもれーる・屋外くんTERADA(寺田電機製作所)(9件のレビュー)当日出荷
【キッズデザイン賞受賞】
カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。
夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。
自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。
使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。
ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。
電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm)4適合各社2口コンセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×182×78
T5 ウエッジ 12V LEDバルブTAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)当日出荷
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。
LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
12VMFバッテリーTAKEGAWA(武川)(23件のレビュー)5日以内出荷
液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
まもれーるスリムくん(鍵付)TERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)当日出荷
業界最薄のカギ付カバー(2015年8月時点)。
美観を損なわないデザイン。
カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。
公共施設、商業施設などでゲームやスマートフォン等の充電による盗電を防止します。
フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。
フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。
IPX3相当の防滴性能を実現。
既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5
強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用)TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)当日出荷
クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。)
この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。
ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。
クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。
主な適合車種CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
OAタップキーパーTERADA(寺田電機製作所)当日出荷
OAタップの根元にクランプを止めてベースをコンセントプレートに貼るだけの簡単取付。
両面テープで貼り付けの為、様々な場所に取付け可能(樹脂プレートは対象外)。
クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。
仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg材質取付ベース:鋼板(塗装)構造クランプ部、取付ベース耐用年数(年)5材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
耐雷サージタップ「まもれーる・サンダーくん」TERADA(寺田電機製作所)当日出荷
電源ライン・アースラインから侵入する雷サージから機器を守る。
狭い場所でも使用可能なスリムな設計。
刃受部分は熱に強いユリア樹脂を採用した二重構造。
耐電サージ機能有効ランプを標準装備(有効時にはグリーン色に点灯)
接地付耐トラッキングプラグ。
背面にマグネット付きのため磁性金属類に仮固定が可能。
タップ両端に仮固定用フック穴を標準装備。
口数4個口色ホワイト電圧(V)(バリスタ)240消費電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント形状接地2P抜止定格電流(A)15最大サージ電圧(V)3000
まもれーる・透明スリムくんTERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)当日出荷
”カギ付透明カバー”で壁コンセントや壁スイッチの状態がひと目で分かり、盗電やイタズラから守ります!
IPX4の防水性能。
カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。
透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。
「フロントパネルはコンセント用とワイドハンドルスイッチ用の2種類を付属!
スイッチカバーとしてもご使用頂けます。
仕様カギ付セキュリティカバー付属品カギ×1色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッキン不使用時:70×140.5×19.5、パッキン使用時:73.2×142.1×22.5防水性IPX4
アルミ鍛造チェンジペダルTAKEGAWA(武川)(5件のレビュー)3日以内出荷
チェンジペダル先端部が可倒式になっており、路面接地時の曲りを防止します。シンプルな形状を採用し、アルミ鍛造品にバフ研磨アルマイトを施すことで、ドレスアップ効果を高めております。寸法はノーマルチェンジペダルとほぼ同じ寸法です。
ACプラグキーパーTERADA(寺田電機製作所)当日出荷
電源コードの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。
装置上部への突起が少ないため、装置を積み重ねることが可能。
クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。
仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg材質取付ベース:鋼板(塗装)構造クランプ部、取付ベース耐用年数(年)5材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
まもれーるスリムくん(鍵無し)TERADA(寺田電機製作所)(4件のレビュー)当日出荷
美観を損なわないデザイン。
フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。
フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。
IPX3相当の防滴性能を実現。
既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5
リヤーショックマウントナット SUSTAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。
また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。
主な適合車種モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90
折り畳みコンテナ50LTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)(折り畳み時)100寸法(mm)中窓(長辺)380×160/中窓(短辺)215×180質量(kg)3外寸(mm)(コンテナ)525×365×340内寸(mm)(コンテナ)485×332×310静荷重(kg)20最大積載段数5
スーパーオイルポンプキットTAKEGAWA(武川)当日出荷から3日以内出荷
加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。
カスタムエンジンに必要なパーツです。
吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。
スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。
6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。
e-エアーポンプTAKEGAWA(武川)翌々日出荷
電動式エアポンプ(4000mAh/19L/min)(5V/2A)Eエアーポンプはコンパクトボディーの為、手軽にどこでも持ち運びができ、自宅、ガレージ、ツーリング先など場所を選ばず、どこでも使用できます。又、数多くのアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。自宅やガレージに常備するだけでなく、自動車、オートバイ、自転車などに積載することで、アウトドアやレジャーシーン、又は緊急時に重宝します。
用途付属のアダプターにより、5種類のエアバルブに対応5種類のアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。付属アダプターの種類と対象バルブエアホース本体 米式バルブ用エアノズル(自動車・オートバイ・マウンテンバイク)英式バルブ用エアノズル(シティーサイクル)仏式バルブ用エアノズル(ロードバイク・スポーツ自転車)エアニードルA(バスケットボール・サッカー等の各種ボール)エアニードルB(浮き輪・ビーチボール等のレジャー用品) 4種類のカテゴリーから圧力調整が可能使用するカテゴリーを本体で4種類のアイコンから選択することで、圧力調整が設定できます。これにより、使用用途にあった圧力を素早く設定でき、指定の数値を選択することで簡単に空気入れが行えます。4種類のカテゴリー:カーモード(自動車)・モーターサイクルモード(オートバイ)・バイシクルモード(自転車)・ボールモード(各種ボール・浮き輪)各カテゴリー調整範囲カーモード(自動車)初期値 220KPA 調整範囲 180-350KPAモーターサイクルモード(オートバイ)初期値 200KPA 調整範囲 100-300KPAバイシクルモード(自転車)初期値 45PSI 調整範囲 30-120PSIボールモード(各種ボール・浮き輪)初期値 8PSI 調整範囲 4-16PSI カスタムモード(メモリー機能付き)カスタムモードにはメモリー機能を搭載し、使用者が設定した数値が記録されます。その為、次回使用(電源ON)する際、設定操作を行わず、前回使用時状態でご使用いただけます。 空気圧自動停止機能(オートストップ機能)を搭載エアーポンプを装着し、空気を入れる対象の圧力調整設定と数値選択を行い、空気入れを開始すると、指定された数値で自動停止します。これにより、その場にいる必要も無く、オーバーインフレーションを防止できます。高輝度LEDライトを装備視認性に優れたLCD表示を採用不使用時の自動OFF機能を搭載各種製品認証済み(PSE・CE・FCC・RoHS)空気充填時の音量をおさえた静音仕様モバイルバッテリーとして使用できる出力USB TYPE-C搭載バッテリー容量:4000mAh
常設露出コンセントTERADA(寺田電機製作所)当日出荷から翌々日出荷
常設可能な露出コンセントで狭小スペースに設置できます。速結端子仕様のため作業時間を短縮。送り端子付きのため、複数台設置も簡単。
折り畳みコンテナ20LTAKEGAWA(武川)3日以内出荷
厚さ(mm)(折り畳み時)90寸法(mm)中窓(長辺)220×146/中窓(短辺)165×146質量(kg)1.5外寸(mm)(コンテナ)357×255×284内寸(mm)(コンテナ)322×225×255静荷重(kg)20最大積載段数5
ケーブルキーパーTERADA(寺田電機製作所)当日出荷
対象ケーブルの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。
「両面テープで貼り付けの為、様々な場所に取付け可能。
仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg材質取付ベース:鋼板(塗装)構造クランプ部、取付ベース耐用年数(年)5材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
ハイフローフューエルコックTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)当日出荷
ハイフローフューエルコックはノーマルフューエルコックや従来のメーカー製フューエルコック
に比べ、吸入口、内部通路、ユニオン部分がそれぞれ大きく設計されている為、燃料の流量を大幅に増加させることが出来ます。