商品豆知識
徹底した高品質。高性能トランスを使用し、LOWノイズ、周波数特性20~40,000Hzまで±1dB以内のハイクオリティー設計。外来ノイズに強く、堅牢で美しいアルミボディ。プリント基板には、湿気や水漏れにも強く最高の絶縁抵抗を示すガラスエポキシプリント基板を使用。
外形寸法(mm)80×40×25
周波数特性20~40000Hz±1dB以内
最大入力(W)50
出力端子金メッキRCAジャック
ケーブル長(cm)30
出力レベル入力レベルに対して-3dB
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
高性能ビデオスイッチIC制御の映像自動切替アダプター(セレクター)。映像信号2系統を自動で切換えることができます。映像入力(INT)側に映像信号を検出で、自動で映像入力(INT)側に切替わります。湿気や水漏れに最高の絶縁抵抗を示す高級ガラスエポキシプリント基板を採用。ノイズに強いアルミシールドケース採用。
質量(g)180
端子形状RCAジャック×3
電源電圧(V)DC12(DC10~14)
消費電力(mW)500
寸法(縦×横×奥行)(mm)40×27×56
映像化方式NTSCコンポジットビデオ(75Ω)
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
2台の映像機器をリモート信号で切替えることができる映像切替アダプターです。リレー制御の映像切替アダプター(セレクター)です。リレー制御なので、入出力を逆にした使い方(入力した映像を2枚のモニターに対して選択的に表示する)もできます。湿気や水漏れにも最高の絶縁抵抗を示す高級ガラスエポキシプリント基板を採用。ノイズに強いアルミシールドケース採用
セット内容RCAケーブル(0.5m)×2 /ポジタップ×1
切替方式リレー制御
電圧(V)リモート:DC12(DC10~14)
端子形状RCAジャック×3
消費電力(mW)リモートON時:500
寸法(縦×横×奥行)(mm)40×27×56
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
オーディオ機器のライン間アース電位差に起因するオルタネーターノイズを取除きます。高性能トランスを使用し、LOWノイズ、周波数特性20~40,000Hzまで±1dB以内のハイクオリティー設計。オーディオ機器のライン間アース電位差に起因するオルタネーターノイズを除去します。外来ノイズに強く、堅牢で美しいアルミボディ。プリント基板には、湿気や水漏れにも強く最高の絶縁抵抗を示すガラスエポキシプリント基板を使用。
外形寸法(mm)80×40×25
周波数特性20~40000Hz±1dB以内
入力端子金メッキRCAジャック
出力端子金メッキRCAジャック
入力レベル(最大)10VP-P
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
2台のオーディオを自動切換えできます。ナビ・デッキのアンプリモートラインの信号でリレーを制御することにより、2台のオーディオの自動切替えができます。フロントとリア、各々右左合わせて4Chのスピーカー回路をリモート切替えしますので、純正のスピーカーはそのままでも、2台目のアンプ内蔵ナビ・デッキを取付けることができます。。大容量のオーディオまでカバー。大電流用ハイパワー高性能リレーを搭載。100W/Chアンプまで接続可能。。車載用として最適な基板。プリント基板には、湿気や水漏れにも強く最高の絶縁抵抗を示すガラスエポキシプリント基板を使用。。簡単確実なスクリューレス端子台を採用。SK-20Aの音声の切替えは、デッキのON/OFFに連動して12V0Vが出力される「アンプリモート電源(REM)」によって行われます。アンプリモートの電源がない場合には、アクセサリー電源を分岐してON/OFFスイッチ(別売)を接続してください。
セット内容SK-20A本体/電源ケーブル/ポジタップ(2個)/取扱説明書(保証書)
質量(g)200
電源(V)DC12
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)94×62×35
接続端子スクリューレス端子台
接続台数スピーカー:フロント・リアの4ch、オーディオ:アンプ内蔵デッキ2台
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード