スラストボール入りナットを使用しているので、コレットにネジリ方向の力を与えず、無理のない締め付けができます。
仕様遠心力によるスラストボール飛び出し防止機構付き
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品PSリング1個
主な用途クーラント圧7MPa対応、メガニューベビーチャック用
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)42
寸法D2(Φmm)41.5
付属品ナット
寸法d(Φmm)2.5~16
刃具調整量(mm)Min:45Max:65
把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。
従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。
胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。
スパナは付属しておりません。
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)42
寸法D2(Φmm)41.5
付属品ナット
寸法d(Φmm)2.5~16
刃具調整量(mm)Min:45Max:65
エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。
剛性、精度、把握力を実現しました。
付属品チャック締付け用スパナ
寸法L(mm)85
実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
付属品PSリング1個
主な用途クーラント圧7MPa対応、ニューベビーチャック用
小径のストレートシャンクの刃具を把握する時のスリーブです。
L210
適合コレットストッパ:AC32CS
関連キーワード
1
2
次へ