カテゴリ

  • 防犯用品(279)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • モノタロウ(12)
  • 三菱電機(7,297)
  • RS PRO(1,020)
  • Panasonic(パナソニック)(574)
  • メディアカバーマーケット(514)
  • DAIKO(大光電機)(508)
  • マルヤス電業(504)
  • IDEC(和泉電気)(404)
  • SPARKFUN(284)
  • シュナイダーエレクトリック(274)
  • SIEMENS(258)
  • omron(オムロン)(248)
  • エスコ(244)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(237)
  • オーム電機(228)
  • 日動工業(208)
  • エレコム(188)
  • Qlight(176)
  • JEFCOM(ジェフコム)(174)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac led」の検索結果

関連キーワード
284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型投光器(電源AC100V) ブロードウォッチ

    大型投光器(電源AC100V)

    ブロードウォッチ(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
    用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用仕様電気用品安全法(PSE):適合材質アルミニウム・ガラス入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.5色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP66動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)電球の種類LED
  • 充電式 ポータブル LED投光器 IP65 1500lm ブロードウォッチ

    充電式 ポータブル LED投光器 IP65 1500lm

    ブロードウォッチ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    全光束1500lm(100W電球1個相当)の明るさ。強弱2つの点灯モードで、連続最大12時間の長時間使用が可能。充電式で工事現場や屋外など、電源の確保が難しい場所でも仕様できる。IP65の防水性能で悪天候の屋外でも使用が可能(認証検査済み)。上下方向360度回転し、任意の角度に合わせることが可能。オプションのスタンドを使えば、高さ調整もできる(別売)
    用途現場での工事や作業時の照明セット内容本体、ACアダプター ※三脚スタンドは別売です。質量(kg)約1.6規格PSE取得済み(ACアダプター)全光束(Lm)1500使用電池リン酸鉄リチウムバッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)3.2充電時間(時間)約6電源タイプ充電式使用場所屋内・屋外明るさ(Lm)1500折りたたみ寸法(mm)約280×320×58明るさ100W 電球相当防水性IP65(認証検査済み)電球の種類LED点灯時間(時間)強点灯:約8、弱点灯:約12エコロジー商品長寿命
  • 充電式 ポータブル LED投光器 IP65 2877lm ブロードウォッチ

    充電式 ポータブル LED投光器 IP65 2877lm

    ブロードウォッチ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    全光束2877llm(100W電球2個相当)の明るさ。強弱2つの点灯モードで、連続最大12時間の長時間使用が可能。充電式で工事現場や屋外など、電源の確保が難しい場所でも仕様できる。IP65の防水性能で悪天候の屋外でも使用が可能(認証検査済み)。上下方向360度回転し、任意の角度に合わせることが可能。オプションのスタンドを使えば、高さ調整もできる(別売)
    用途現場での工事や作業時の照明セット内容本体、ACアダプター ※三脚スタンドは別売です。質量(kg)約1.8規格PSE取得済み(ACアダプター)全光束(Lm)2877使用電池リン酸鉄リチウムバッテリー容量(Ah)24バッテリー電圧(V)3.2充電時間(時間)約6電源タイプ充電式使用場所屋内・屋外明るさ(Lm)2877折りたたみ寸法(mm)約330×360×58明るさ100W 電球×2個相当防水性IP65(認証検査済み)電球の種類LED点灯時間(時間)強点灯:約8、弱点灯:約12エコロジー商品長寿命
  • 大型投光器(電源AC100V) ブロードウォッチ

    大型投光器(電源AC100V)

    ブロードウォッチ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ・コンパクトで大光量のLED 投光器。・スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
    用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用
  • ワイヤレス300万画素カメラ・録画機・15.6インチモニター防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素カメラ・録画機・15.6インチモニター防犯セット

    ブロードウォッチ
    79,980税込87,978
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など質量(kg)約1.0センサーCMOS 1/2.7インチ(3M)フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時)寸法(cm)26×23×4最大解像度1920×1080pixel表示色1677万色視野角水平/垂直160°入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)動作温度(℃)0~40(結露が無いこと)照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素プロトコルH.265動作温度範囲(℃)0~50USBタイプUSB2.0、2ポートカメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)モニターサイズ15.6インチ有線LANRJ45ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット(モニター付き) ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット(モニター付き)

    ブロードウォッチ
    109,800税込120,780
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    400万画素の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり使用場所屋内/屋外
  • 4K(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット(モニター付き) ブロードウォッチ

    4K(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット(モニター付き)

    ブロードウォッチ
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    4k(800万画素)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の4k(800万画素)カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり使用場所屋内/屋外ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
  • 【防犯カメラ】屋外防水赤外線65度 ブロードウォッチ

    【防犯カメラ】屋外防水赤外線65度

    ブロードウォッチ(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
    用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等)寸法(mm)約75×65×120質量(g)約290電源DC12V/1A(ACアダプター使用)センサーCMOS有効画素数25万総画素数27万出力信号NTSCコネクタBNCプラグ使用場所屋外最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時)赤外線投光距離約30m
  • 30万画素屋外型防犯カメラ(4台)・録画機(HDD500GB)・10インチモニターセット ブロードウォッチ

    30万画素屋外型防犯カメラ(4台)・録画機(HDD500GB)・10インチモニターセット

    ブロードウォッチ
    55,980税込61,578
    1セット
    4日以内出荷
    「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
    用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視セット内容有線30万画素カメラ4台、録画機、10インチモニター、電源その他形状防水・暗視型寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約250×165×35質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約0.5出力(画像)VGA/HDMI電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用)表示TFT(TN)LCDセンサー1/3インチ CMOS信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力)最大解像度1024×600pixel照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示ディスプレイ10インチ入力端子映像HDMI・VGA・BNC・RCAS/N比48dB 以上出力信号VGA / NTSC動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50画素数(カメラ)約30万画素使用場所屋外型接続台数(カメラ)最大4台画角約65°有線LAN有(1ヶ所)ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(500GB)
  • 4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、16インチモニター、HDD2TB付き ブロードウォッチ

    4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、16インチモニター、HDD2TB付き

    ブロードウォッチ
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:4k(800万画素)、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
  • ワイヤレス500万画素カメラ・録画機・16インチモニター防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス500万画素カメラ・録画機・16インチモニター防犯セット

    ブロードウォッチ
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)センサー1/2.8 CMOSインターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2560×1920PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと視野角水平/垂直160°信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声入力なし音声マイク内蔵映像入力HDMI/VGAモニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
  • 30万画素屋外型防犯カメラ・録画機・16インチモニターセット ブロードウォッチ

    30万画素屋外型防犯カメラ・録画機・16インチモニターセット

    ブロードウォッチ
    64,980税込71,478
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
    用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視形状防水・暗視型寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約1.0出力(画像)VGA/HDMI電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用)センサー1/3インチ CMOS信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力)機能暗視モード最大解像度1920×1080pixel照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示表示色1677万色ディスプレイ15.6インチ視野角水平/垂直160°入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)S/N比48dB 以上出力信号VGA / NTSC動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50画素数(カメラ)約30万画素使用場所屋外型容量(TB)HDD1TB画角約65°有線LAN有(1ヶ所)ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(1TB)
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
  • 4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD1TB付き ブロードウォッチ

    4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD1TB付き

    ブロードウォッチ
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    4K(800万)画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:4k(800万画素)使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH/内蔵型SATA 1TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ2台、HDD2TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ2台、HDD2TB付き

    ブロードウォッチ
    75,980税込83,578
    1セット
    4日以内出荷
    500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容500万画素NVR/POE防犯カメラ 2台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 2TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ1台、HDD1TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ1台、HDD1TB付き

    ブロードウォッチ
    54,980税込60,478
    1セット
    5日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 1台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 1本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
  • 200万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD500GB付き ブロードウォッチ

    200万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD500GB付き

    ブロードウォッチ
    52,980税込58,278
    1セット
    5日以内出荷
    200万画素(2M)対応、モニター無しのコストパフォーマンスに優れたセット。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載のカメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容200万画素NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 4本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:約180g(スタンド含む)、約105×70×65mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 500GB
  • 200万画素(フルハイビジョン) 人認識機能付きワイヤレスAI防犯カメラ 警戒区域・警報線 設定機能付き ブロードウォッチ

    200万画素(フルハイビジョン) 人認識機能付きワイヤレスAI防犯カメラ 警戒区域・警報線 設定機能付き

    ブロードウォッチ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    200万画素(フルハイビジョン) 撮影で、クリアな映像を残すことができる。 Wi-Fi環境があれば、お近くのルーター接続、ない場合はLANケーブルでネットワークに接続。 専用アプリによりスマートフォンで遠隔監視や録画データの確認が可能。 AI による画像認識で人だけを検知してお知らせ。(人だけにフィルターをかけることができる) 動物や植物・自動車や電車などには反応しないため、録画容量の節約とデータ確認の時間短縮に。 警報線をまたぐとアラーム通知する設定ができ、一方通行の逆走・逆行などの検知が可能に。 侵入禁止エリアを警戒区域として設定することで、店舗や事務所の敷地内に侵入した人や有無の確認に使用できる。
    用途事務所や倉庫、店舗・自宅の防犯対策に仕様●保存方式:microSD カード(最大512GB V10 以上推奨) ※別売 スマホアプリ内、クラウド(有料)●保存方式動作環境:90●圧縮方式:H.264/H●撮影画角:対角 約90 度●撮影距離:10cm~∞●最低撮影照度:0Lux(赤外線LED 使用)●最大シェアユーザー:5●適用アプリ:専用アプリ(無償)をダウンロードセット内容本体、アンテナ、AC アダプタ、コネクタカバー、ビス・アンカープラグ(各4 本)材質鉄/ABSサイズ約190×70×60mm(スタンド含む)質量(g)約360電源DC12V/1A アダプタセンサー1/3 CMOS解像度1920×1080 ピクセル 12fps音声録音ありセキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
  • 【SONYセンサー】屋外防水赤外線65度 高画質 ブロードウォッチ

    【SONYセンサー】屋外防水赤外線65度 高画質

    ブロードウォッチ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
    用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等)形状防水・暗視型寸法(mm)約75×65×120質量(g)約290電源DC12V/1A(ACアダプター使用)センサーCCDソニーセンサー有効画素数25万総画素数27万出力信号NTSCコネクタBNCプラグ使用場所屋外最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時)赤外線投光距離約30m
  • 4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    179,800税込197,780
    1セット
    7日以内出荷
    4K(800万)画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 5台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:4k(800万画素)使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD8TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD8TB付き

    ブロードウォッチ
    149,800税込164,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ2台、HDD2TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ2台、HDD2TB付き

    ブロードウォッチ
    74,980税込82,478
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 2台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    179,800税込197,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 4本・20m 4本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD8TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD8TB付き

    ブロードウォッチ
    179,800税込197,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    159,800税込175,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD8TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD8TB付き

    ブロードウォッチ
    169,800税込186,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 5台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ3台、HDD1TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ3台、HDD1TB付き

    ブロードウォッチ
    74,980税込82,478
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 3台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 2本・20m 1本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ1台、HDD8TB付き

    ブロードウォッチ
    119,800税込131,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 1台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 1本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD1TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD1TB付き

    ブロードウォッチ
    99,980税込109,978
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 5台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD2TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD2TB付き

    ブロードウォッチ
    97,980税込107,778
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個形状BOX型寸法(mm)録画機:約255×212×43(突起部除く)、PoEハブ:約205×145×40(突起部除く)質量(g)カメラ(バレット型):約300(スタンド含む)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)本体寸法(mm)カメラ:約105×70×60信号形式カメラ:100BASE-T防塵防水性能IP66画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数カメラ:4台動作温度範囲(℃)カメラ:-10~50、録画機:0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 2TB
  • 4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラHDD1TB付き ブロードウォッチ

    4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラHDD1TB付き

    ブロードウォッチ
    59,980税込65,978
    1セット
    7日以内出荷
    4K(800万)画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 1台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 1本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:4k(800万画素)使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、HDD8TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、HDD8TB付き

    ブロードウォッチ
    199,800税込219,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 4本・20m 4本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、HDD2TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、HDD2TB付き

    ブロードウォッチ
    159,800税込175,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 4本・20m 4本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD2TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD2TB付き

    ブロードウォッチ
    119,800税込131,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD1TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD1TB付き

    ブロードウォッチ
    119,800税込131,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD2TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD2TB付き

    ブロードウォッチ
    119,800税込131,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 5台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ3台、HDD8TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ3台、HDD8TB付き

    ブロードウォッチ
    139,800税込153,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 3台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 2本・20m 1本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ3台、HDD2TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ3台、HDD2TB付き

    ブロードウォッチ
    86,980税込95,678
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 3台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 2本・20m 1本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ2台、HDD8TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ2台、HDD8TB付き

    ブロードウォッチ
    129,800税込142,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 2台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ2台、HDD1TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ2台、HDD1TB付き

    ブロードウォッチ
    63,980税込70,378
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
    セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 2台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
盤内 led照明特集