充電式 ポータブル LED投光器 IP65 1500lm

充電式 ポータブル LED投光器 IP65 1500lm - ブロードウォッチ充電式 ポータブル LED投光器 IP65 1500lm - ブロードウォッチ充電式 ポータブル LED投光器 IP65 1500lm - ブロードウォッチ充電式 ポータブル LED投光器 IP65 1500lm - ブロードウォッチ充電式 ポータブル LED投光器 IP65 1500lm - ブロードウォッチ充電式 ポータブル LED投光器 IP65 1500lm - ブロードウォッチ充電式 ポータブル LED投光器 IP65 1500lm - ブロードウォッチ充電式 ポータブル LED投光器 IP65 1500lm - ブロードウォッチ

全光束1500lm(100W電球1個相当)の明るさ
強弱2つの点灯モードで、連続最大12時間の長時間使用が可能
充電式で工事現場や屋外など、電源の確保が難しい場所でも仕様できる
IP65の防水性能で悪天候の屋外でも使用が可能(認証検査済み)
上下方向360度回転し、任意の角度に合わせることが可能
オプションのスタンドを使えば、高さ調整もできる(別売)

用途
現場での工事や作業時の照明
セット内容
本体、ACアダプター ※三脚スタンドは別売です。
質量(kg)
約1.6
規格
PSE取得済み(ACアダプター)
全光束(Lm)
1500
使用電池
リン酸鉄リチウム
バッテリー容量(Ah)
15
バッテリー電圧(V)
3.2
充電時間(時間)
約6
電源タイプ
充電式
使用場所
屋内・屋外
明るさ(Lm)
1500
折りたたみ寸法(mm)
約280×320×58
明るさ
100W 電球相当
防水性
IP65(認証検査済み)
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
強点灯:約8、弱点灯:約12
内容量
1個
注意
※・接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感電の原因となることがあります。
※・角度調節の際は、可動部に指や手をはさまないようご注意ください。
※・LED本体はIP65グレードの防水です。水中など水に浸かるような場所では使用しないでください。
※・充電口から水が入らないよう、使用時はコネクターのカバーを確実に閉めてください。
※・この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20122116LED-BAT-100
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする