「大塚化学」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料
登録保証生第92893号
栽培中に、カルシウムを直接作物体へ補給することができます。植物抽出成分(糖類・有機酸)との相乗効果により、カルシウムが効率良く吸収・利用されます。カルシウム欠乏に由来する種々の生理障害の防止に役立ちます。細胞が強化され、品質・日持ちの良い作物が収穫できます。作物の葉面などに白い汚れを残しません。使いやすい液剤タイプです。
用途カルシウム補給剤
成分カルシウム(CaOとして11%)、窒素、糖類、有機酸
登録保証徳島県第289号
1袋(1L)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ナス科の養分吸収バランスに近く、加里が多い肥料です。なす、トマト、ピーマンなどの品質向上や増収がはかれます。きく、カーネーションの生育期の追肥にも適します。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
用途園芸用追肥肥料
成分【保証】窒素全量14%、(NN)8.6%、りん酸8%、加里25%、苦土1%、【配合】石灰4.0%
登録保証生第93004号
1袋(10kg)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料
成分【保証】窒素11.0%、【配合】石灰23.0%
名称11硝酸カルシウム
登録保証生第92812号
1袋(10kg)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
細胞が強化され、品質や日持ちの良い作物が収穫できます。植物抽出成分(糖類・有機酸)との相乗効果により、カルシウムが効率良く吸収・利用されます。栽培中に、カルハードを直接作物体へ散布することにより、カルシウム欠乏に由来する種々の生理障害の防止に役立ちます。使いやすい液剤タイプで、作物に白い汚れが残りません。
用途カルシウム補給剤
成分カルシウム(CaOとして11%)、糖類、有機酸
登録保証徳島県第290号
1袋(1L)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
三要素を均一に含んだ汎用性の肥料です。各種園芸作物の育苗期から収穫期まで幅広く使えます。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
用途園芸用追肥肥料
成分【保証】窒素全量15%、(AN)1.0%、(NN)6.5%、りん酸15%、加里15%、苦土1%、【配合】石灰5.0%
登録保証生第93010号
1袋(10kg)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。各作物の栽培時期や生育ステージにあわせて成分調整するのに用います。
用途養液栽培用肥料
成分【保証】りん酸51.0%、加里33.0%
登録保証生第9846号
1袋(10kg)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
作物の養分吸収バランスに近い組成を持つ肥料です。生育に必要な成分を過不足なく与えることができます。果菜、花卉、果樹などの品質向上に役立ちます。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
用途園芸用追肥肥料
適合作物果菜、花卉、果樹
成分【保証】窒素全量15%、(NN)8.5%、りん酸8%、加里17%、苦土1%、【配合】石灰6.0%
登録保証生第93012号
1袋(10kg)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
培養液のpHを安定させることにより、根からの養分吸収が良くなり、作物を健全にします。PH調整剤は肥料成分を主体としています。りん酸をベースとし、養液栽培の場面で培養液に添加できます。水質によりpHが上昇したり、くん炭、ロックウール等からアルカリが溶出する場合は特に「ダウン」が有効です。コック付きの10Lバックインボックス入りですので、取り扱いが便利です。
用途PH調整剤
登録保証生第73280号
1袋(10L)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
りん酸、加里を多くし、窒素を少なくした肥料です。果菜、果樹などの、果実肥大や品質向上に役立ちます。花卉の花芽分化用の追肥として適します。各種園芸作物の育苗用肥料として適します。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
用途園芸用追肥肥料
適合作物果菜、果樹
成分【保証】窒素全量12%、(AN)1.0%、(NN)6.2%、りん酸20%、加里20%、苦土1%、【配合】石灰3.1%
登録保証生第93011号
1袋(10kg)
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
粒状なので手軽に散布でき、液体タイプより効果期間が長いので、散布作業(回数及び労力)が軽減されます。健苗育成ができ、理想的な苗質が得られます。根群が充実して、定植後の活着がスムーズになります。りん酸と加里をバランスよく配合しているので、育苗及び栽培期間が長い作物の栽培に適しています。播種時の使用土壌混和及び育苗期のセルトレイ散布ができます。散布に水を使用しないので、排水性が悪い条件や水を使用したくない場面でも容易に散布ができます。
用途亜りん酸肥料
仕様崩壊性あり
成分【保証】く溶性りん酸7.0%、水溶性りん酸(く溶性りん酸7.0%の内4.0%)、水溶性加里5.0%
pH5.0(20%液)
外観類白色細粒
粒径(mm)0.8
登録保証生第89343号
生け水中の微生物の繁殖を防ぎ切り花の導管のつまりをなくし水あげをよくします。切り花が美しく咲き続けるための栄養分を補給します。花や葉の乾燥を防ぎ、花のはりツヤを長く保ちます。計量カップ付き。
用途切花延命剤。
適合作物切花
成分糖類、無機イオン、抗菌剤
使用方法水でうすめて、50倍に希釈してお使い下さい。
水溶性りん酸を31%(P2/O5/として)、水溶性カリウムを25%(K2/Oとして)含みます。ホスプラスは従来のりん酸よりも葉面からの吸収が速く、吸収効率の良いりん酸肥料です。りん酸、カリウムが補給でき、果実肥大期や生殖生長期に特に有効です。花芽の充実、着果・結実の促進、果実の品質向上が期待できます。pHは中性です。
用途亜りん酸肥料
成分【保証】水溶性りん酸31.0%、水溶性加里25.0%
pH中性(6~7)
比重1.5
性状無色透明液体
登録保証生第91133号
関連キーワード