- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 高儀
- 6ページ目
6ページ目: 高儀のすべての商品
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・ステンレス製でサビに強い。・切れ味が長持ちする鋼付仕様。・刃研ぎサービス付き。・日本製
用途庭や畑の除草作業に
材質ステンレス鋼(鋼付)・木柄:自然木
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) 。スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途花木類の切花に
寸法(mm)刃材:SK-85 、切断能力:5(刃元:生木の場合)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
コンパクト設計で握りやすい。ステンレス製だからさびにくい。コルク柄だから手に優しく馴染む
用途多肉・観葉植物や庭木の剪定に
切断能力(mm)Φ5以下
材質(グリップ)コルク
材質(バネ部)硬鋼線(80C)
ハンドル亜鉛合金
材質(刃)ステンレス鋼(4202)
材質(ストッパー)ポリアセタール
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
コンパクト設計で握りやすい。ステンレス製だからさびにくい。コルク柄だから手に優しく馴染む
用途多肉・観葉植物や庭木の剪定に
切断能力(mm)Φ10以下
材質(グリップ)コルク
材質(バネ部)硬鋼線(80C)
ハンドル亜鉛合金
材質(刃)ステンレス鋼(4202)
材質(ストッパー)ポリアセタール
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
着脱がカンタン・スピーディーな面ファスナー 。天然羊毛なので仕上がりがきれい 。高品質日本製
用途家具・床などのツヤ出しに
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
インパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルに取り付けて、野外で簡単刃研ぎ 。6.35mm六角軸ワンタッチ取付
用途チェーンソー・草刈刃・ヘッジトリマー・バリカン刃の刃研ぎに
1個
¥879
税込¥967
3日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
翌日出荷
柔軟性のあるスポンジ基材を使用することで加工対象への密着性を高め、研磨効率アップ 。手にかかる振動を軽減
用途オービタルサンダーに取り付けて面ファスナー式ペーパーが使える
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
ポンチの穴径が変えられる!先端取替式。周囲が散らかりにくい、抜きカスポケット付き
用途革・ビニール・厚紙・ゴム等の穴あけに
付属品金属製ハンドル、交換用スパナ、ポンチ刃先6個
材質【ハンドル/刃先】炭素鋼(SAE1008)
スパナ炭素鋼(S45C)
サイズ(mm)【ポンチ】1・2・3・4・5・6
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
スプリング付
用途電気工事・配線加工・機械修理
材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62
切断能力(Φmm)【ステンレス線】1.0 【軟鉄線】2.0 【銅線】2.6 【より線】2.0
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ケーブルを逃がさないギザ&丸刃。力が入りやすくフィットする握りやすいハンドル。端子の圧着やワイヤー(~3.0mm以下)もカットできる。セーフティコード取付け穴付き
用途ケーブルの被覆はがし、銅板、アルミ板の切断に
材質刃部:ステンレス(SUS420J2)ブラッククロム仕上げ ハンドル:ポリプロピレン、熱可塑性ゴム
質量(g)204
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
持ち運びに便利な持ち手付き
用途電気コード・延長コード・ロープ・ホース等の保管に
材質ポリ塩化ビニル
耐荷重(kg)20
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
USB出力が付いており、USB機器の電源として使用することができます。また、LEDライト搭載で簡易的な照明としても使用できます。1回の充電で約24時間連続点灯することが可能です。カラビナ形状で衣服のベルトループなどに取り付けて充電することが可能です。
枝打ち・薪割りなどに、握りやすく頑丈な木柄カーブグリップ
仕様●材質:刃部/炭素鋼(65Mn)、刃部硬度/HRC54±1、柄部/天然木、ケース/合皮+合板●付属品:木サヤケース付き
アズワン品番68-4533-49
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
荷物の荷崩れ防止に、スーツケースの開き防止に、寝袋やテントの収納に
仕様●材質:ベルト/ポリプロピレン、止め具/ポリアセタール●ベルト幅:25mm×長さ2m
日本製
仕様●外径:100mm●厚さ:6mm●穴径:15mm●最高周速度:72m/S(4300m/min)●最高回転数:約13,600min-1(rpm)●砥材:A●粒度:30P
アズワン品番67-3062-36
1個
¥229
税込¥252
6日以内出荷
機械・作業場等の吹き飛ばし清掃に手元のスイッチで風量を3段階に切り替え可能。
仕様●モーター電圧:DC18V●無負荷回転数:~約16000min-1●風量:~約1.6m3/min(最大)●風速:~約55m/s(最大)●連続使用時間:風量設定(最大)約10分/風量設定(最小)約30分●本体サイズ:約長さ480×幅140×高さ200(mm)※ノズル含む●質量:約1kg ※ノズル含む●使用環境温度:5~40℃●<付属品>●ブロワ本体×1●ノズル×1●取扱説明書×1
アズワン品番67-3063-90
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
仕様●全長(mm):210●材質/仕上:柄:サワグルミ、籐●原産国:日本●コード番号:257-2459
アズワン品番67-6826-49
1本
¥899
税込¥989
5日以内出荷
狭い場所での作業に便利です。
コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなど。
仕様●刃長(mm):300●全長(mm):334●刃ピッチ(mm):2.15●のこ板厚:0.7mm●材質/仕上:刃:SK-85●原産国:日本●コード番号:257-2454
アズワン品番67-6826-44
1パック
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
刃を外せば工具箱などへコンパクトに収納可能です。
コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなど。
仕様●刃長(mm):300●全長(mm):334●刃ピッチ(mm):2.15●のこ板厚:0.7mm●材質/仕上:刃:SK-85●原産国:日本●コード番号:257-2103
アズワン品番67-6826-43
1パック
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
刃を外せば工具箱などへコンパクトに収納可能です。
コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなど。
仕様●刃長(mm):225●全長(mm):260●刃ピッチ(mm):1.2●のこ板厚:0.4mm●材質/仕上:刃:SK-85●原産国:日本●コード番号:257-2098
アズワン品番67-6826-34
1パック
¥879
税込¥967
5日以内出荷
刃を外せば工具箱などへコンパクトに収納可能です。
たて挽目と横挽目の組み合わせで全方向に切断対応しています。
コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなど。
仕様●刃長(mm):265●全長(mm):600●刃ピッチ(mm):1.75●適合替刃:1000538,1000539●のこ板厚:0.6mm●材質/仕上:刃:炭素工具鋼(SK-85)、柄:サワグルミ、籐●原産国:日本●コード番号:257-2452
アズワン品番67-6826-40
1丁
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
刃を外せば工具箱などへコンパクトに収納可能です。
滑りにくく、力の入るオリジナルグリップです。
コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなど。
仕様●刃長(mm):265●全長(mm):585●刃ピッチ(mm):1.75●適合替刃:1000535,1000536●タイプ:直柄●のこ板厚:0.6mm●材質/仕上:刃:炭素工具鋼(SK-85)、柄:エラストマ樹脂●原産国:日本●コード番号:257-2460
アズワン品番67-6826-32
1丁
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードなどの下穴加工に
材料の割れを防ぎ、釘・ビス打ちが簡単に保持力抜群!テーパー形状
仕様●材質:チタンコーティングハイス鋼●サイズ:5.0mm
アズワン品番67-3063-99
1個
¥409
税込¥450
7日以内出荷
コンクリート・木材・金属の穴あけ、ねじの締め付けや緩めに作業に応じて「ドリル」・「振動ドリル」・「ねじ締め」のモードに切り替えることができます。1回の充電で30mm厚コンクリートブロックに約50孔穴あけ可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時 ドリル径:Φ5mm/速度:高速)
仕様●本体(SL-BDR40-AS)●▼モーター電圧:DC18V●▼無負荷回転数:HIGH/約0~1,800min-1、LOW/約0~500min-1(無段変速)●▼打撃数:HIGH/約0~27,000回/分、LOW/約0~7,500回/分●▼最大トルク:HIGH/約20N・m(203kgf・m)、LOW/約40N・m(407kgf・m)●▼チャック能力:Φ1.5~13mm●▼クラッチ数:20段(最小1~最大20)●▼本体サイズ:約長さ160×幅72×高さ205(mm)※ベルトフック除く●▼質量:約1kg ※ベルトフック含む ●▼使用環境温度:5~40℃● 【穴あけ能力】●▼コンクリート:Φ13mm●▼鉄工:Φ13mm●▼木工:Φ32mm ●【穴あけ】●▼コンクリートドリル:Φ5mm●▼コンクリートブロック(厚み30mm):約50本(高速)●▼鉄工用ドリル:Φ6.5mm●▼冷間圧延鋼板(厚み1.6mm):約25本(高速)●▼鉄工用ドリル:Φ13mm●▼冷間圧延鋼板(厚み1.6mm):約15本(低速)●▼木工用ドリル:Φ15mm●▼米松(厚み50mm):約150本(高速)●▼木工用ドリル:Φ27mm/米松(厚み50mm):約50本(低速)●【ねじ締め】●▼木ねじ:Φ4.1×38mm●▼米松:約400本(高速)●▼木ねじ:Φ4.1×38mm●▼米松:約430本(低速)●充電器(SL-18SBC-A)●▼定格電圧:AC100V●▼定格周波数:50/60Hz●▼充電時間:約60分●▼出力電圧:DC20V●▼コード長:約1.8m●バッテリーパック(SL-182BP-A)●▼電池種類:リチウムイオン●▼電池電圧:DC18V●▼容量:2.0Ah 36Wh●付属品:18V専用ブラシレス振動ドリル×16.35mm、六角軸両頭ビット×1、取扱説明書×1
アズワン品番68-4533-41
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
電気工事・針金細工・アクセサリー加工
JIS付き
スプリング付
仕様●切断能力:ステンレス線/Φ1.0mm、軟鉄線/Φ2.0mm、銅線/Φ2.6mmより線2.0mm2●【品質表示】●本体材質:機械構造用炭素鋼S58C●熱処理:全体焼入れ・刃部高周波焼入れ●刃部硬度:HRC56~62
アズワン品番67-8170-52
1個
¥1,188
税込¥1,307
6日以内出荷
カーペット・段ボール・プラ板・皮革・ゴム板・電気コード等に
薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板・銅板・針金等に
ギザ刃で様々な素材や厚物もカット。
滑りにくいラバーブリップ
仕様●切断目安●▼薄鉄板・トタン板・ブリキ板:0.5mm●▼針金:Φ1.0mm●▼アルミ線・銅線※:Φ2.0mm●▼皮革・ゴム板※:5mm●▼※ワイヤーカット部を使用●材質:刃部/ステンレス刃物鋼、グリップ/ポリプロピレン・熱可塑性ゴム●サイズ:250mm
アズワン品番68-0451-37
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
つる・茎の誘引に
トレリス・支柱の結束・固定にも
曲げる・ねじる・巻き付ける自由自在!
繰り返し使えて経済的
お好みの長さにカットできます。
仕様●スチール+熱可塑性ゴムコーティング
アズワン品番67-3066-74
1個
¥399
税込¥439
6日以内出荷
侍ブラックとふくろ倶楽部のコラボ商品です。牛の表皮仕様、非常に軽量で強度もあります。
仕様●色:オリジナル炭黒●形状:電工腰袋2段中●幅(mm):200●奥行(mm):110●高さ(mm):250●材質/仕上:本革・カシメ部/スチール●セット内容/付属品:カラビナ付き●原産国:中国●コード番号:388-5063
アズワン品番67-2245-89
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
侍ブラックとふくろ倶楽部のコラボ商品です。牛の表皮仕様、非常に軽量で強度もあります。
仕様●形状:釘袋カッター差し付●色:オリジナル炭黒●幅(mm):300●奥行(mm):70●高さ(mm):340●材質/仕上:本革・カシメ部:スチール●原産国:中国●コード番号:388-5069
アズワン品番67-2245-83
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
侍ブラックとふくろ倶楽部のコラボ商品です。牛の表皮仕様、非常に軽量で強度もあります。
仕様●色:オリジナル炭黒●形状:釘袋リング付●幅(mm):330●奥行(mm):70●高さ(mm):320●材質/仕上:本革・カシメ部/スチール●原産国:中国●コード番号:388-5066
アズワン品番67-2245-81
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷