ステンレスBIG万能鋏 250mm

ステンレスBIG万能鋏 250mm TAKAGI(高儀)

カーペット・段ボール・プラ板・皮革・ゴム板・電気コード等に
薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板・銅板・針金等に
ギザ刃で様々な素材や厚物もカット。
滑りにくいラバーブリップ

仕様●切断目安●▼薄鉄板・トタン板・ブリキ板:0.5mm●▼針金:Φ1.0mm●▼アルミ線・銅線※:Φ2.0mm●▼皮革・ゴム板※:5mm●▼※ワイヤーカット部を使用●材質:刃部/ステンレス刃物鋼、グリップ/ポリプロピレン・熱可塑性ゴム●サイズ:250mm アズワン品番68-0451-37 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84416589 TMS-250
1,730
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする