カテゴリ

  • 制御機器(124)
  • 電気材料(66)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 保管用品(4)
  • テープ(4)
  • 作業工具(4)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業
  • モノタロウ(2)
  • 理研計器(1,260)
  • 黒田精工(720)
  • ParkerTAIYO(327)
  • omron(オムロン)(213)
  • ニッセイ(209)
  • CEJN(セイン)(167)
  • メディアカバーマーケット(161)
  • ACE(エース)(151)
  • StarTech.com(141)
  • SKC(環境測定)(136)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(123)
  • Qlight(123)
  • コミネ(110)
  • Panasonic(パナソニック)(107)
  • GRACE ENGINEER’S(92)
  • 富士電機(83)
  • 日東電工(旧:Permacel)(71)
  • AUTONICS(オートニクス)(71)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(209)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce 5」の検索結果

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ タカチ電機工業

    Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ

    タカチ電機工業
    2,498税込2,748
    1台
    翌々日出荷
    Raspberry Pi 5用の放熱型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。高機能ケースでありながら低価格でコストパフォーマンスの高い製品です。カバー内部は熱伝導突起が有り、付属の熱伝導シート5枚が付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。デスクトップタイプ、壁付フランジタイプが選択可能です。フランジタイプはVESA規格の取付ピッチ(75×75mm/100×100mm)で、PCディスプレイの裏側などに取付が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi 5 専用 DINレールケース RPDM-5 タカチ電機工業

    Raspberry Pi 5 専用 DINレールケース RPDM-5

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    翌々日出荷
    DINレール (35mm) 取付専用ケースです。ビスなしで組立・分解 (マイナスドライバー使用) が可能です。※分解の際はケースが割れやすいのでご注意下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ABS樹脂グレー質量(g)63.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.6 × 62.2 × 91.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi 5用 アクティブクーラー RP5-FAN タカチ電機工業

    Raspberry Pi 5用 アクティブクーラー RP5-FAN

    タカチ電機工業
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷
    Raspberry Pi 5用のアクティブクーラーです。アクティブクーラーを取付ける事で冷却効果があります。Raspberry Pi ボード(基板)に直接取付けが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質プラスチック、アルミニウム合金、シリコーンファン ブラック/ヒートシンク シルバー質量(g)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.9 × 11.9 × 58.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi 5 ファン付ヒートシンクケース RPF-5 タカチ電機工業

    Raspberry Pi 5 ファン付ヒートシンクケース RPF-5

    タカチ電機工業
    2,498税込2,748
    1台
    翌々日出荷
    Raspberry Pi 5専用ファン付の放熱ケースです。上面がヒートシンク形状で熱を外に逃がす構造になっています。熱伝導シートが付属されておりますのでより効率良く放熱が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミニウム合金、プラスチック、シリコーンブラック質量(g)102.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi 5 専用アクリルケース RPAシリーズ タカチ電機工業

    Raspberry Pi 5 専用アクリルケース RPAシリーズ

    タカチ電機工業
    4,098税込4,508
    1台
    翌々日出荷
    コーナーにアルミ円柱を使用した高級感のあるデザインのRaspberry Pi専用アクリルケースです。内部の基板を見せられる一味違ったケースとして、Raspberry Piを楽しむことが出来ます。シングル基板タイプ・基板2層タイプ・壁付フランジタイプ(VESAマウント型)の計3機種が選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    適合(基板)Raspberry Pi 5材質アクリル板透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROCKシングルボード専用 アルミケース ROCK-5A タカチ電機工業

    ROCKシングルボード専用 アルミケース ROCK-5A

    タカチ電機工業
    4,098税込4,508
    1台
    翌々日出荷
    OKdo社のシングルボードROCK 4 Model C+、ROCK5 Model A兼用アルミケースです。カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用しております。取付ビスはローレットビスの為、手で取り外しが出来ます。※パネルの電源ボタン部は基板を組み込んでいない状態では曲がりやすいためご注意下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板、アルミ押出材、真ちゅうシルバー質量(g)161.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95 × 33 × 125RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi 5 専用放熱型DINレールケース タカチ電機工業

    Raspberry Pi 5 専用放熱型DINレールケース

    タカチ電機工業
    2,798税込3,078
    1台
    翌々日出荷
    Raspberry Pi 5専用の放熱型DINレール(35mm)取付型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。DINレール取付ブラケットは、はめ込み式で容易に脱着が可能です。カバー内部は、熱伝導突起有り付属の熱伝導シートが付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品熱伝導シート材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板シルバー使用温度範囲(℃)-20~+80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×30×96耐荷重(g)300RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)173.4
  • プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業

    プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ

    タカチ電機工業(114件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×5(10個入) タカチ電機工業

    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×5(10個入)

    タカチ電機工業
    1,198税込1,318
    1袋
    3日以内出荷
    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。 固定キャップは使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)3.5×5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業

    アルミケース MBシリーズ

    タカチ電機工業(32件のレビュー)
    379税込417
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(カバー)アルミ板A1100P
  • 小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ タカチ電機工業

    小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ

    タカチ電機工業(76件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業

    膜付グロメット SGシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    239税込263
    1袋(10個)
    当日出荷
    穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質EPDMブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット NGシリーズ タカチ電機工業

    グロメット NGシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    119税込131
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業

    ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    219税込241
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • CR2450N・CR2477N 二酸化マンガンリチウム電池 タカチ電機工業

    CR2450N・CR2477N 二酸化マンガンリチウム電池

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    二酸化マンガンリチウム電池です。自己放電率が小さく長寿命です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ タカチ電機工業

    ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ

    タカチ電機工業(16件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 取付金具 CKシリーズ タカチ電機工業

    取付金具 CKシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    539税込593
    1組(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ タカチ電機工業

    耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランドです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途屋外での防水機器の配線にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワークケース PFシリーズ タカチ電機工業

    ネットワークケース PFシリーズ

    タカチ電機工業(19件のレビュー)
    349税込384
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
  • 透明プラスチックケース PBシリーズ タカチ電機工業

    透明プラスチックケース PBシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    159税込175
    1台
    当日出荷
    試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質GPスチロール透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ タカチ電機工業

    貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ

    タカチ電機工業(13件のレビュー)
    129税込142
    1袋(10個)
    当日出荷
    接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質天然ゴム
  • DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業

    DINレール FDRシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
  • ベーク板 VPシリーズ タカチ電機工業

    ベーク板 VPシリーズ

    タカチ電機工業(21件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    自然色(茶)種類その他
  • プロテクティブベント PMFシリーズ タカチ電機工業

    プロテクティブベント PMFシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板固定用タッピングビス EMシリーズ タカチ電機工業

    基板固定用タッピングビス EMシリーズ

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    249税込274
    1袋(50個)
    当日出荷
    基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。 EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ タカチ電機工業

    鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ガラスエポキシ(FR-4)スルーホール 鉛フリーハンダレジスト種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ タカチ電機工業

    プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66GF(UL94V-0)・TPE定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)85×23適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業

    ポール取付金具 SSKシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    109税込120
    1袋(4本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃性プラスチックケース TWNシリーズ タカチ電機工業

    難燃性プラスチックケース TWNシリーズ

    タカチ電機工業(18件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質【カバー、ボディー】難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)、【取付ビス】鉄オフホワイトタイプWタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分材質(ビス取付部)色(カバー)オフホワイト対応ボディー色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃取付ビス鉄/ニッケルメッキ表面処理(ボディ)シボ
  • PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ タカチ電機工業

    PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業

    カバー付アルミシャーシ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    平板カバー付の低価格アルミシャーシです。 カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板A1100Pメタリックシルバー塗装表面処理裏面 導通処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビス止ゴム足 B-Pシリーズ タカチ電機工業

    ビス止ゴム足 B-Pシリーズ

    タカチ電機工業(13件のレビュー)
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ タカチ電機工業

    コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ

    タカチ電機工業(20件のレビュー)
    169税込186
    1袋(10個)
    当日出荷
    コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
  • IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業

    IP67防水ボックス WPシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    659税込725
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・難燃
  • ワンタッチ接続式防水コネクタ THB389シリーズ タカチ電機工業

    ワンタッチ接続式防水コネクタ THB389シリーズ

    タカチ電機工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能で作業時間が短縮できます。端子数は4P、5Pから選択可能です。結線方式はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級IP68適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ

    タカチ電機工業(14件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質【カバー、フランジ付ベース】難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、【取付ビス(丸皿タッピング)】鉄温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • 多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ タカチ電機工業

    多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ

    タカチ電機工業
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ネジ部がMネジ規格の汎用ケーブルグランドです。IP65相当の保護等級です。1つのケーブルグランドで最大6本の防水することが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミダイキャストボックス TDシリーズ タカチ電機工業

    アルミダイキャストボックス TDシリーズ

    タカチ電機工業(35件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ タカチ電機工業

    メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護等級IP68 1bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、Oリング、ナット材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(黒)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、Oリング/NBR(黒)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)温度範囲(℃)-40~+100保護等級IP68 1bar/30min準拠EN50262 Var.Aに準拠(Mネジ)
  • 小型ホールプラグ MHDシリーズ タカチ電機工業

    小型ホールプラグ MHDシリーズ

    タカチ電機工業(9件のレビュー)
    109税込120
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応